速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等
材質ナイロン不織布
直径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
こんなお得な商品も!

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ
モノタロウ
¥199
税込¥219
長寿命!切れ味重視!お買い得!
各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。
中研磨に最適です。
目づまりが少ない。
ヤケが生じない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。
切削面ならし研磨。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
ペンキ、サビ取りに。
ビード取り、バリ取りに。
その他、研削、研磨全般に最適です。
砥材アルミナ
直径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
目詰まりがなく、ヤケません。
研磨音が静かです。
用途鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属用溶接ビート取り・バリ取り・ならし研磨などの研削研磨全般に最適です。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材A (アルミナ)
直径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材鉄・ステンレス・アルミなど
RoHS指令(10物質対応)対応
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。
中研磨に最適です。
目詰まりが少ない。
焼けが生じない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式!
付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。
切削面の目ならしに。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
ペンキ、サビ取りに。
ビート取り、バリ取りに。
その他、研削、研磨全般に最適です。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥粒A
直径(Φmm)100
砥材アルミナ
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
最高使用周速度(m/s[m/min])67
適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
コストパフォーマンスに優れたディスクです。
粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。
仕上目は光沢のある仕上がりになります。
用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。
外径(mm)100
穴径(Φmm)15
砥材C
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ナイロンディスク
モノタロウ
¥499
税込¥549
砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。
研磨布よりも細かな仕上げになります。
金属だけでなく、木材にも使用できます。
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし
溶接のクリーニング、ヤケ取り
木材の木目出しもOK
厚さ(mm)15
研磨材の構造ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]
RoHS指令(10物質対応)対応
徹底的なコストダウンで経済的なコストパフォーマンスになりました。世界中から厳選したペーパーを使用しています。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木工、プラスチックなどの一般研削・研磨に。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
最高使用周速度(m/s[m/min])68[4080]
羽根枚数80
羽根の長さ(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。クッション性がアップし、ソフトに磨くことができます。
弾性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。
ユニロンディスク以上の研磨力があり、また仕上げ面も美しいです。
セービング式でワンタッチ簡単取り付け。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
用途鉄、ステンレス等一般金属の仕上げ研磨に最適です。
羽布の前に、研磨布の後に軽く使用ください。
厚さ(mm)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]
RoHS指令(10物質対応)対応
長・短のペーパーが交互に入っており目づまりを抑え、研磨力をアップしています。セービング式でワンタッチ簡単取り付けができます。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどに。特に薄物鋼板に良好。ペンキ、サビ取り、ビード取り、バリ取りに。
付属品センターキャップ(1箱に1個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
羽根枚数60
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)23
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

フェルトディスク
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
柔らかく、使いやすいです。
バフ研磨の#800仕上げ程度
サビ・塗装を取る速さを追求したブロック型。カップブラシに比べ約5倍の速さです。(1分間でサビを落とす広さで比較しております。ヤナセ社カップブラシで比較)
サビだけを取って下地は守る圧縮繊維で高い耐久性。
「安全」「速い」「耐久性」が違います。
用途サビ落とし、塗装はがし、汚れ落とし
外径(Φmm)94
厚さ(mm)15
穴径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用周速度(min-1[r.p.m])13000
1枚
¥639
税込¥703
当日出荷
通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。
SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式!
付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)約18
トラスコ品番359-9043
質量(g)80
タイプオレンジ
穴径(Φmm)15
最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]
最大回転数(min-1[r.p.m])8000
適合材鉄、ステンレス等
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

研磨ディスク コンクリート用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。
コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。
かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適!
砥粒C
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。
一般研削・研磨用で、バリ取り作業にも向いています。
砥石と比べ、低振動・低騒音で快適にご使用いただけます。
用途鉄・ステンレスの研削・研磨、溶接ビード取り、面取り、バリ取り、表面の研磨等。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]
羽根枚数72
羽根の長さ(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

フェルトディスク フラップタイプ
モノタロウ
¥449
税込¥494
フェルトフラップ(FF)構造で目詰まり防止にソフトなアタリ!
フェルトにスリットが入っており、曲面にも対応します。
用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)10
材質フェルト
RoHS指令(10物質対応)対応
安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。
粒度36
砥材AZ
硬度S
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など)
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン不織布に砥粒をコーティング、目づまりがなく、優れた研磨力です。下地の材料は、削らず、表面のみ研磨します。研磨表面が滑らかで、塗装前の金属表面に威力を発揮します。
用途サビ落とし、金属表面のクリーニング、塗装はがし。
トラスコ品番118-6411
粒度(#)80
厚さ(mm)14
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)100
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
こんなお得な商品も!

研磨ディスク 木工用
モノタロウ
¥349
税込¥384
木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。
高い研削力があり、簡単に木材を削れます。
丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。
鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがし最適!金属にもOK!
外径(Φmm)100
砥材A
穴径(Φmm)15
適合材木材、金属、鉄、ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
これ一つで多種材が削れます。鉄工、木工に使用可能なA(アルミナ)砥材ペーパーと石材向けに使用可能なC(シリコンカーバイト)砥材ペーパーが交互に並んでいることにより、幅広い用途に対応することができます。多種材が削れることにより、ディスク交換せずに作業が行えるケースもあり、作業効率がUPします。
用途コンクリート・木材・金属の粗削り、バリとり、サビとり
直径(Φmm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
内径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ナイロンディスク ミックス品
モノタロウ
¥569
税込¥626
ユニロンディスクにメッシュ研磨布をMIXしました。
仕上がりはそのままに、研磨力はアップしました。
ユニロンディスクと同じ用途に使用できます。
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
木材の表面の研磨、木目出し、ケバ取りにも適しています。
用途金属にも木工にもOK
厚さ(mm)15
研磨材の構造ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]
RoHS指令(10物質対応)対応
各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。目づまりが少ない。ヤケが生じない。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。
特に薄物鋼板に良好です。
切削面の目ならし研磨に。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
ペンキ、サビ取りに。
その他、研削、研磨全体に最適です。
直径(Φmm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
特殊基盤により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。
空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。
常に新しい刃が出るようにブロックタイプにしています。
取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる材質の研磨
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
内径(Φmm)15
最高使用周速度(m/s[m/min])67
砥粒A
目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。
弾性があり、加工物になじみやすい。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。
微妙な磨きも思いのままです。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。
サビ落とし、バリ落としに。
木工、プラスチックの研磨に最適。
タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ
最高使用周速度(m/s[m/min])63
深い傷が入らず美しい仕上げ面でユニロンブラックより長寿命です。下地を削らず塗料、サビを一掃します。
用途錆取り、塗装剥がし。
砥材ナイロン
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)100
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
特殊なナイロン不織布に砥粒がコーティングされており、さび、黒皮、塗膜等に対して極めて優れた研磨力を発揮します。
SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式!
付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途塗装はがし、さび取り、付着物の除去に最適。
黒皮取り等、溶接作業の前後処理にきわめて優れた効果を発揮します。
厚さ(mm)13
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

クリーニングディスク サビ・ペンキ落し
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
ベベル型でコーナーも使いやすい。
極太ユニロン不繊布砥粒がコーティングしてあるため、ワイヤーブラシのような飛散がなく、安全作業ができます。
削り過ぎがなく、初心者でも安心して使用でき、美しい仕上がり面が得られます。
ベベルタイプで大変使いやすく、簡単に工具なしでグラインダーに取り付けられ、最後まで使用できます。
外径(Φmm)100
粒度80
タイプハード
穴径(Φmm)15
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
カップブラシに比べ作業スピードが段違いです。ナイロンが柔らかく凸凹にもフィットします。飛散の可能性が低く安全です。
用途塗装はがしやサビ取り、木目出し。
厚さ(mm)12
砥材ナイロン
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径(Φmm)100
良質なダイヤを強力に溶着することで、従来にはない切れ味と寿命を実現させました。オフセット砥石などと比べ粉じんが少ないです。大粒ダイヤで目づまりしにくいです。
用途コンクリート・石材の研磨。チタンの研磨。ケレン作業。金属の黒皮取り。アルミダイカストのバリ取り。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
更に進化したB-TOPセラミック登場。セラミック砥粒使用により高い研削力、研磨力で切れ味抜群!。2倍のスピードで研削・研磨が可能。低価格による抜群のコストパフォーマンスを実現!
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。
砥材アルミナ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径(mm)100
穴径(mm)15
各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。
中研磨に最適です。
目づまりが少ない。
ヤケが生じない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。
特に薄物鋼板に良好です。
切削面の目ならし研磨に。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
ペンキ、サビ取りに。
その他、研削、研磨全体に最適です。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材ジルコニア
直径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等
RoHS指令(10物質対応)対応
細かいC砥粒の研磨布で、ガラス・石材などの研磨ができます。
用途石材・陶器等の面取りや補修、ガラス端面のバリ取り、面取りに。
トラスコ品番118-4875
粒度(#)C120
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
1枚
¥519
税込¥571
当日出荷
外径(mm)100
内径(Φmm)15
厚さ(mm)12
トラスコ品番303-0024
質量(g)57
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
外径×厚さ×穴径(mm)100×12×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
極太のユニロン繊維に砥粒をコーティングしています。
厚い塗膜面等を研磨しても目詰まりしません。
被研磨物を削ること無く表面だけを研磨し、塗膜などを除去できます。
用途ガンコな汚れ取り。
溶接作業の前後処理。
アルミ・ステンレス・ダイカストの仕上研磨等。
トラスコ品番331-8176
質量(g)60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×厚さ×穴径(mm)100×13×15
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
快削材コーティングにより発熱を押さえた焼けの少ない研磨が可能です。
用途鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。
砥材セラミック
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
対応材質鉄、ステンレス、樹脂、アルミ
外径(Φmm)100
適合用途ビート取り、キズ取り、バリ取り、錆落とし
関連キーワード
1
2
3
次へ