160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途水・油・ガス用。 材質304(SUS 304、SUS F304 または SCS 13A) 形状ユニオン 種類ねじ込み継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 付属品ガスケット 材質可鍛鋳鉄 形状ユニオン 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート 形状ユニオン 種類ねじ込み継手 最高許容圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イノックユニオン(ガスケット)
エコ商品
材質316(SUS 316 または SUS F316) 形状ユニオン 種類ねじ込み継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~100 圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3)1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153) 適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性(縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%)10.0(34.3MPa時) 復元率(%)55.0(34.3MPa時)
1枚
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-100~183 使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガス JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 密度(g/cm3)1.84 引張強力(N/mm2)24.1 耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%)7(34.3N/mm2) 復元率(%)65(34.3N/mm2) 特性耐油性
1枚
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状ユニオン 種類ねじ込み継手 規格面間:キッツ標準、肉厚:キッツ標準 材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~100 適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体液体、ガス 伸び(%)460 引張強度(MPa)30.2 耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%)19(34.3MPa時) 復元率(%)51(34.3MPa時) 密度(kg/m3)2170
1枚
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐圧性に優れる 応力緩和(面圧低下)が少ない シール性、取扱い性、緊急対応性に優れる
特性耐熱性、耐薬品性、耐圧性 厚さ(mm)1.5 使用流体水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ 使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気ラインでは、650まで使用可能) 最高使用圧力(MPa)25.9
1枚
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 使用流体水系・油系などの一般配管 最高使用温度(℃)150 耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
1枚
23 税込25
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)1 最高温度(℃)60 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 接続JIS Rc 適合流体 種類減圧弁継手
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~214 使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 引張強度(MPa)(横方向)13.1 耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性(縦方向)11 圧縮率(%)9(34.3MPa時) 復元率(%)67(34.3MPa時) 密度(kg/m3)1761 特性耐熱性
1枚
40 税込44
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ノンアスベストタイプのガスケット
材質可鍛鋳鉄 形状ユニオン 種類ねじ込み継手 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ガスケットシール構造のため高温での使用の場合は昇温後にユニオンナットの増締めをして下さい。パッキンは消耗品につき、点検可能な場所に取り付けて下さい
材質SUS304 形状ユニオン 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)1 最高温度(℃)60 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 接続JIS R 適合流体 種類減圧弁継手
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

付属品ガスケット付 形状ユニオン 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。 特性耐熱性、耐薬品性 種別ユニオンパッキン 温度範囲(℃)-200~300
1枚
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状ユニオン 規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 ねじの種類ねじ込み式 JIS規格JIS B2301 材質(ガスケット)EPDM 材質(継手)可鍛鋳鉄製
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
389 税込428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1セット(50個)ほか
特価
4,678 税込5,146
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ユニオン 付属品ガスケット 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

付属品ガスケット 形状ユニオン 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
1個
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 使用流体空気、水 リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)ほか
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続 形状ユニオンティー 接続ねじM5X0.8 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 質量(g)5.5 タイプバーブタイプ 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 接続ねじ種類M
1個ほか
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
仕様スタンダード 形状隔壁ユニオン 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質(ガスケット)POMSUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプバーブタイプ 包装形態通常包装 質量(g)9.7 接続ねじM5X0.8
1袋(10個)
999 税込1,099
当日出荷

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L(二重溶解材) 材質(本体)SUS316L(二重溶解材) 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.72MB)
1個
8,398 税込9,238
45日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)1 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)