材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのトラス小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチール
ねじの種類全ネジ
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
十字穴番号2
種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
材質鉄(または標準)
表面処理ユニクロ
頭部形状トラス
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部形状トラス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ
種別全ねじ
規格ドイツ規格DIN933
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
強度4.8
材質/処理S35C/ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
形状皿頭
頭部形状サラ
表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
形状ナベ頭
材質/処理鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
ねじの呼びM3.8
ねじ径d3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な丸頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
四角穴のため、ドライバービットとの嵌め合いが良く、カムアウトもしにくいので、打ち込みやすい。先端カットで木に食いつきやすい。金具と同色のユニクロメッキです。
用途fort金具取付ビスに。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部四角穴
太さ(mm)3.8
木材を締結するのに使用されるネジです。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール、ユニクロ
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。
用途木部への締結に使用。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのトラス小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチール
ねじの種類全ネジ
表面処理ユニクロ
仕様クロムフリー
仕上三価ユニクロ
ねじ径d4.2
頭径D(Φmm)7
ねじの呼びM4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な丸頭です。購入しやすい少量パックです。
下穴なしで鉄板にねじ込めます。トルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。
材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ
寸法L(mm)60
寸法d(mm)5
最大適合板厚(mm)1.6~4.5
下穴なしで鉄板にねじ込めます。ドリルねじでは最も一般的な鍋頭です。
材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ
寸法L(mm)60
寸法d(mm)5
最大適合板厚(mm)1.6~3.2
下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。
材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ
寸法d(mm)4
最大適合板厚(mm)1.6~2.3
トラスコ品番683-5060
寸法L(mm)60
寸法d(mm)4
1パック(20本)
¥700
税込¥770
4日以内出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として
材質スチール(SWCH)
付属品ナット2個
メッキユニクロ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ