高密度不織布フィルターにより、外気に含まれている塵やホコリなどの室内への侵入を防ぎます。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質(フィルター部)ポリエステル、(フィルター枠)ポリプロピレン
タイプKRP用
密閉性を高めるパッキン付です。簡単開閉のロック方式です。本体目盛付です。同サイズなら3段まで積み重ね可能です。
形状角形
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)-20~110
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)シリコーンゴム
材質(止具)ABS樹脂
ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。
フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。
樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類角型レジスター
材質ABS
色クールホワイト
水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。
材質SUS304
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
材質ABS
色クールホワイト
スクリュー式フタ・取り外しできるパッキン付きで密閉性に優れています。
積み重ねが可能です。
仕様銀イオン抗菌加工
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコーンゴム
形状丸形
室内用差圧式給気口、壁取付け用になります。
給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。
不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質ASA樹脂/差圧ダンパー部:SUS 304 0.3t
色クールホワイト
捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)
適合パイプ内径(Φmm)150
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
材質ABS樹脂(帯電防止剤配合)
付属品断熱シート、製品固定プレート
色クールホワイト
捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)
適合パイプ内径(Φmm)150
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
防火ダンパー付き換気口用品。
ダクト挿入用です。
防火ダンパーの材質がSPCC材から、耐食性の高いSUS材に仕様変更しました。
材質SUS304 1.5t
パッキン付4点ロックで確実に密閉。鮮度を逃さず汁漏れを防ぎます。便利な容量目盛付きです。
銀イオン抗菌加工。
パッキンが取り外せて洗えます。
電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)
形状角形
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)-20℃~+140℃
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)シリコーンゴム
TF-A-KRPはKRPシリーズBWタイプ専用のエアフィルターです。
花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。
(社)新都市ハウジング協会推奨品です。
材質PP 樹脂
捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
屋外用換気口パイプフード。
防虫網、防火ダンパー付き。
材質SUS304
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ10メッシュ
温度(℃)72
室内用レジスター。
フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。
給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。また、結露水をレジスター内に溜められます。
不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質ASA樹脂/機構部:ABS樹脂
色クールホワイト
捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)
種類角型レジスター
材質本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)
形状丸型
一般野球用
材質ラバー
厚さ(mm)3
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
組立式
材質フレーム(スチール)、カバー(ナイロン)
直径(Φcm)【フレーム】19
機能抜け防止用ジョイントストッパー付き/面ファスナー式3か所カバー付き/収納に便利な360°フリー回転脚
高さ(cm)75
用具種別フェンス
付属品リングゴム6個・収納袋
材質ナイロン(ロープ)、PE(バー)
全長(m)6
幅(cm)【バー】50
本数【バー】13本
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
組立式
材質ラバー
調整範囲(mm)【ポール】540~920
縦(cm)43
厚さ(cm)1.8
横(cm)43
1台
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
ナット埋込式
付属品固定釘
材質ゴム
1個
¥4,098
税込¥4,508
6日以内出荷
材質フレーム(スチール)、カバー(ナイロン)
質量(kg)1
幅(cm)140
高さ(cm)75
フレーム直径(mm)16
用具種別フェンス
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
ナット埋込式
付属品固定釘
材質ゴム
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
組立式
仕様【Sleeve Lock】筒状にしたネットにフレームを通すだけの簡単設計ネット
材質ポリエチレン(有結60本ネット)、スチール(フレーム)
質量(kg)13
幅(cm)200
高さ(cm)200
フレーム直径(mm)25
奥行き(cm)100
網目(mm)38×38
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
付属品フック12個・キャリーバッグ
材質スチール・亜鉛メッキコーティング
質量(kg)4.5
幅(cm)49
高さ(cm)100
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
組立式
仕様【L字型ポケット】280球まで集球可能なポケットが撃ち込んだボールをスムーズにキャッチします。【Sleeve Lock】筒状にしたネットにフレームを通すだけの簡単設計ネット
付属品収納袋
材質ポリエステル(ネット)・スチール(フレーム)
質量(kg)4
幅(cm)200
高さ(cm)180
フレーム直径(mm)19
奥行き(cm)70
用具種別ネット
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
集球ポケット付き
用途組立式
仕様【Sleeve Lock】筒状にしたネットにフレームを通すだけの簡単設計ネット
付属品ターゲットマーカー
材質ポリエチレン(有結60本ネット)
質量(kg)7
幅(cm)200
高さ(cm)190
フレーム直径(mm)19
奥行き(cm)100
網目(mm)38×38
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
厚さ(mm)1
色ブラック
長さ(cm)105
入数10本入り
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
3本セット
用途簡単組立
材質プレート/木製、柄/アルミ
幅(mm)800
質量(kg)1.35
サイズ(cm)【ハンドル】180【プレート】80×9
1セット(3本)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
3本セット
用途簡単組立
材質プレート/木製、柄/アルミ
幅(mm)650
質量(kg)1.35
サイズ(cm)【ハンドル】180【プレート】65×12
1本
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
組立式
仕様【Sleeve Lock】筒状にしたネットにフレームを通すだけの簡単設計ネット
材質ポリエチレン(有結60本ネット)、スチール(フレーム)
質量(kg)4
幅(cm)75
高さ(cm)200
フレーム直径(mm)19
奥行き(cm)100
網目(mm)38×38
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
付属品専用収納バッグ
材質スチール、亜鉛メッキコーティング(本体)、ステンレス(サルカン・リング)、ABS(プレート)、ナイロン(バッグ)
質量(g)900
幅(cm)37.5
高さ(cm)51
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
3本セット
用途簡単組立
幅(mm)【スチールフォーク】400(16本刃)【木製プレート】500
質量(kg)1.8
全長(cm)152
1本
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
KRP150フィルターセット(5枚入)です。
フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策)
水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
※フィルターの汚れは地域によって異なります。
対象換気口はKRP-Aタイプ(KRP-AFH・KRP-ANFH・KRP-ACFH)とKRP-BWタイプ(KRP-BWFH・KRP-BWNFH・KRP-BWCFH)です。
材質不織布
寸法(mm)(換気口)203
ダクト径(Φmm)150
フィルターサイズ(mm)Φ144
捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
F-A-PRG用不織布フィルター(粗塵・花粉対策)5枚セット。
水洗い可能です。
水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
フィルターの汚れは地域によって異なります。
材質不織布
寸法(mm)(換気口)190
ダクト径(Φmm)150
フィルターサイズ(mm)169
捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
トラスコ品番856-9313
材質本体:PP、フタ:PE
形状角形
寸法(mm)190×262×129
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
PRP100フィルターセット(5枚入)です。
フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策)
水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
※フィルターの汚れは地域によって異なります。
対象換気口はPRPシリーズ(PRP-AWFH・PRP-AWSFH・PRP-AWSSFH・PRP-AWLFH)です。
材質不織布
寸法(mm)(換気口)147
ダクト径(Φmm)100
フィルターサイズ(mm)Φ91
捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
パッキン一体成型で衛生的な4点ロック保存容器です。
用途パッキン一体構造で隙間に汚れがたまらない。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリプロピレン、エラストマー
耐熱温度(℃)140
材質本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)
形状角型
関連キーワード
1
2
3
4
次へ