47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排液バッグ、尿バッグ掛け、ケーブル等のフックとしてご使用できます。PP(ポリプロピレン)製でアルコール消毒が可能です。クリップ式で取り付けが簡単
アズワン品番7-673-01
1個
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ユニバーサルフック
ワンタッチでパイプに装着可能。 配線やケーブルのフックとしてご使用いただけます。 アルコール消毒が可能。 適用パイプ径に合わせて2種類をラインアップ。
1個
679 税込747
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帽子やバッグ等の荷物を引っ掛けることができるヘッドレスト取付のオール樹脂製の丈夫なフックです。
ブラック 対応総質量:10kg 取付可能ポール径(Φmm)(ヘッドレスト)12・13・14
1個
899 税込989
当日出荷

排液バッグ、尿バッグ掛け、ケーブル等のフックとしてご使用できます。PP(ポリプロピレン)製でアルコール消毒が可能です。臨床工学技士様のご要望により開発されました。
アズワン品番66-0004-42
1個
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。
用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。 材質SCM435(JIS G 4053)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトの使用荷重に比べて、約3倍の使用が可能です。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。
用途コンクリート2次製品、金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。 材質SCM435
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PC-5、PC-15用の追加フック。
用途鍵の保守管理等 材質(フック)合金、(付属リング)SWB・60カーボン シルバー 質量(g)44
1パック(5個)
349 税込384
当日出荷

長尺ものの吊上げ作業及びバランス保持に、吊クランプとの併用により安全確保。 吊り上げ物の大きさ、長さにより450~800mmの8段階調整式。
質量(kg)20 容量(kg)2000 位置調整範囲(mm)450・500・550・600・650・700・750・800
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

スーパーツールスーパー 2点吊用天秤
安全とバランスよい吊り上げ作業のための専用天秤。
長さ(mm)(スパン)2000 質量(kg)7.2 基本使用荷重(t)0.6
1個
37,980 税込41,778
当日出荷


ファミ製パンチングパネルに取り付けて、整理に最適です。
トラスコ品番257-8168 セット内容取付マウント30個、取付ビス(短)30個、取付ビス(長)15個 材質ポリアミド 幅(mm)13 許容荷重(kg)5 高さ(mm)30 奥行(mm)25
1袋(30個)
5,998 税込6,598
当日出荷

ボタンを押すだけで簡単にリフティング・ピン(吊り具)を着脱することができます。アイボルトに比べて着脱が素早く簡単です。取付はボタンを押してネジ噛み合い部をネジ穴(並目)に挿入します。アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。冶具、金型、建設材料運搬用、アイボルトの代用に。ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。
材質ピン・シャックル:熱処理鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理) 幅(mm)49 厚さ(mm)21.5
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に整理整頓で衛生的 モップなどをツールフレックス押し付けるだけでしっかりホールドし整理整頓が簡単にできます。 ゾーニング 使用する区域ごとに色分けをして敷材をまたがって区域で使用させない。 他区域からの菌の持込や持ち出しを防いで交差汚染を防ぐことができます。
取付可能対象パイプ
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャックル機能付き吊り具で吊り環が90度スイングします。
用途シャックルの代わりとして 材質スチール
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Smart & Stylish 斬新な歌舞伎調のデザインを採用した、存在感のある新デザイン!! シーケンシャルターン仕様で視認性を向上!! UN(ECE)部品認証取得品。 大型化・LED灯数増による迫力アップで存在感をアピール。 歌舞伎の隈取りをイメージする独創的な光。 レンズには割れにくいポリカーボネイト樹脂を採用。 LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき追突事故を低減します。
用途トラック用テールランプ レッド 質量(g)3590 タイプシーケンシャルターン 消費電力(W)テール:2.8、ストップ:7.9、ターン:33.3、バック:8.4 電球の種類LED
1個
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ1.25 適合パイプ径(Φmm)21~25.5 ねじの呼びM8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

スペーシアパイプに脱着可能なネジ固定式プラスチックス、ステンレス製で錆にも強い
トラスコ品番420-3534 材質パイプ取付部/プラスチック、フック部/ステンレスSUS304 幅(mm)44.5 高さ(mm)93 質量(g)25.4 奥行(mm)20
1本
479 税込527
当日出荷

ワイヤーケーブル&スポークカッター モノタロウ 動画あり
アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

超強力マグネットフック<タフピタ> コクヨ 動画あり
超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。 上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。 平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。 フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。 裏面キズ防止シート付きです。 壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。 分別廃棄が可能です。
用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック 材質(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール 材質(磁石)フェライト磁石 特性超強力
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)ガイロカンX
開閉式テント用純正部品です。使用ロープ径は~Φ7mmに対応しております。
種類その他金具 使用ロープ径(mm)~7
1個
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レバーによる操作で軽くクリップ部分を開閉でき、クリップ上端を押して開ける従来の開閉操作にも対応しています。 レバーを最大まで開くと、クリップがそのまま固定されるレバーロック機構付き。片手でも書類の抜き差しができます。 ひも通し穴(A4・B5/2ヵ所、A3・B4/4ヵ所)をあけることができます。 太軸まで対応のペンホルダー付き(軸径7.5~11mmまで) フック掛けが付いています。 ユニバーサルデザイン。
用途簡単なレバー操作でラクに開閉できるクリップボード 材質R-ABS エコマーク認定認定 エコマーク認定番号17 112 138
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

持ちやすく、食べやすい形状のユニバーサルデザイン。底面平滑部とフック部の丸みで、倒れず安定して置くことができます。
用途つかみやすく、食べやすい形状。ずれ落ちないフック付き設計。 材質メラミン 高さ(mm)30 質量(g)23 縦(mm)169 横(mm)43 耐熱温度(℃)120 電子レンジ× 食器洗浄機
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計 継目のないリングで強靭です。 全数磁気探傷検査済みです。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。 変換アダプター(別売)使用でM36~M101雌ネジにも対応します。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り用に 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼 種類ボルト・スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

専用ゴム紐と本体の特殊形状フック「UD(ユニバーサルデザイン)フック」で様々な形の荷物でも「あやとり状」にしっかり固定できます。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、この専用ゴム紐(別売)であらゆる方向に固定することが可能です。荷台はクロスメッシュになっており軽量化と音の抜けによる静かな騒音を実現しました。荷物をしっかり固定できる台車です。車輪はボルトレスで工具なしで取り外し交換できます。
適合取替キャスター:(固定)自在キャスター4個 トラスコ品番260-1756 材質荷台:ポリプロピレン、キャスター:グレーゴム車輪(サイレント仕様) 長さ(mm)740 幅(mm)465 高さ(mm)175 タイプ折りたたみタイプ キャスター自在キャスター4個 均等荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)915 騒音値(dB)40以下 キャスター径(Φmm)100
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

キーを吊るすのに便利なフック付き。 ユニバーサルメタルクリップを採用しあらゆるベルトに装着可能です。 フラップはベルクロファスナーでしっかり止めることができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×30×160
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

トヨスチール(トヨセット)両袖デスク 50Cシリーズ
ニューグレー色のデスクシリーズです。取っ手は幅広なユニバーサルデザイン。開閉表示付きオールロック錠。格納式フックを標準装備。
仕様中・下段引出し シングルサスペンションレール仕様 材質/仕上天板:スチール、メラミン化粧板、29mm、天板サイド:ABS樹脂エッジ、本体:スチール、粉体塗装 高さ(mm)700 奥行(mm)700 間口(mm)1400 段数3段 内筒交換型オールロック錠 袖口仕様左:中・下段引出しA4ファイル収納可能、右:下段引出しA4ファイル収納可能
1台
139,000 税込152,900
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トヨスチール(トヨセット)片袖デスク 50Cシリーズ ニューグレー
ニューグレー色のデスクシリーズです。取っ手は幅広なユニバーサルデザイン。開閉表示付きオールロック錠。格納式フックを標準装備。
材質/仕上天板:スチール、メラミン化粧板、29mm、天板サイド:ABS樹脂エッジ、本体:スチール、粉体塗装 高さ(mm)700 奥行(mm)700 内筒交換型オールロック錠
1台
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トヨスチール(トヨセット)両袖デスク ニューグレータイプ
ニューグレー色のデスクシリーズです。取っ手は幅広なユニバーサルデザイン。開閉表示付きオールロック錠。格納式フックを標準装備。
材質/仕上天板:スチール、メラミン化粧板、29mm、天板サイド:ABS樹脂エッジ、本体:スチール、粉体塗装 高さ(mm)700 奥行(mm)700 段数右3段、左3段 色(天板)ニューグレー 内筒交換型オールロック錠
1台
139,800 税込153,780
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トヨスチール(トヨセット)片袖デスク 50Sシリーズ ニューグレー
ニューグレー色のデスクシリーズです。取っ手は幅広なユニバーサルデザイン。開閉表示付きオールロック錠。格納式フックを標準装備。
材質/仕上天板:スチール、メラミン化粧板、29mm、天板サイド:ABS樹脂エッジ、本体:スチール、粉体塗装 高さ(mm)700 奥行(mm)700 段数3段 色(天板)ニューグレー 内筒交換型オールロック錠
1台
94,980 税込104,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アズーロランド+N
フレーム 軽量と強度を持つアルマイト塗装を施したアルミ素材採用。移動時でも邪魔になりにくくアングラーの負担を軽減したユニバーサル設計。ネット 手すきナイロン製。ルアーのフックが絡みにくく、キャッチ&リリースを目的としたシーバスゲームなどでは、魚体&ヒレへのダメージを考慮した二段編仕様。ネット(網)底の網目を細かくすることで常にネット(網)は開いた状態を維持、ランディング時のミスを未然に防ぎます。ランディングシャフト 軽量と強度の性能をあわせ持つカーボン製ランディングシャフト。グリップ部にはラバーコーティングを施したノンスリップ加工、シーバス、エギング等に最適です。
寸法(cm)仕舞:60 継手数7本
1個
6,398 税込7,038
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

32インチから75インチ、重量75kgまでの薄型ディスプレイを壁面に設置して省スペース。+/-15°の上下チルトで快適なビュー位置に設定。LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプのLCD/LEDディスプレイ用壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。互換性のあるVESAマウントで曲面型ディスプレイでも使用可能。VESA規格互換のテレビでセットアップが簡単なフック&マウント設計。対応するVESAブラケットの穴のパターン:75x75、100x100、100x200、200x100、200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400
用途テレビを安全に壁面に固定。ゲストに情報と娯楽を提供。ロビー、講義室、教室、ミーティングスペースなどに最適。ホームシアターやリビングの省スペース 幅(mm)83 ブラック 長さ(cm)81 角度調整範囲+/-15 高さ(cm)50
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

エアコンバンドマウント(伸縮調整式フック仕様)のユニバーサルホルダー。ダッシュボード、メーターフード、サイドパネルにレザーが使用されている車両など、ダッシュボードに設置することのできない車両など、貼り付け設置に向かない構造の車両に最適。フックはエアコンルーバーへの一点集中荷重負担を防止するため10mmの幅広設計で荷重を分散。素材を金属製にすることで保持力と耐久性を大幅に向上。フックは無段階調整式で12mm~最大24mmまでのルーバーに取り付けが可能。アジャスター調整式金属フックで幅広い車種へ取り付けが可能。ルーバーをしっかり押えるベースには滑り止めパッドを貼り付けることで使用中の横滑りを防止。エアコン吹き出し口に設置することができます。汎用性のあるアーム式。幅:8.5cm、厚さ:1.4cmまで対応。ホルダーの下部は切り抜き形状のため充電ケーブルの接続も可能。
セット内容●ユニバーサルホルダー●エアコンベントマウント●クリーニングワイプ
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷


折りたたみ自転車やコンパクトな自転車向けのカゴです。カゴ中央のフックを外すとパッと開き、ちょっとしたモノを入れるカゴにトランスフォーム(変身)。取付簡単、使いやすさ抜群のユニバーサルデザイン。カゴの折りたたみがラクチン。
付属品取付金具 材質ステンレス ステンレス 質量(g)約1200 容量(L)約13 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約320×200×前195/後225 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約335×215×前200/後230 材質(取付金具)ステンレス製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約305×185 底部寸法(幅×奥行)(mm)約320×200
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

優れた安定性と滑り防止:アルミニウム製の置き型モニターマウントは、U字型のベース(300mm×520mm)を備え、安定性と柔軟な設置を実現。調整可能なセットアップ:ユニバーサルダブルモニタースタンドには、ケーブル管理用フックと高さ調整可能なクリップが支柱に付いておりケーブルの整理が可能。また、付属の調整ツールを収納することも可能。少ないスペースで生産性を向上: シルバーの垂直スタック式デュアルモニタースタンドは、デスクトップスペースを最適化。優れた可動域: 人間工学に基づいたモニタースタンド。上下+/-15°/左右360°の回転(縦/横)、理想的なビューアングルを実現するボールジョイントデザイン、71cmのポールに沿って31cmの高さを個別に調整可能。上下2画面27インチ型モニタースタンド:VESA規格75x75/100x100mmに対応したデスクトップ用マルチモニタースタンド。1画面あたり最大27インチ、または、最大34インチ(8kg)のウルトラワイドモニターを上下2台重ねて設置が可能
用途ディスプレイを上下に重ねて配置。ウェブデザインやプログラミング作業に最適。2つの画面を使用し快適に作業。オフィス環境で作業効率をアップ
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

ナリカデジタルタイマー
エコ商品
ユニバーサルデザイン。反転液晶・バックライト付き。アラーム鳴動時は2つの緑色LEDが交互に点滅。背面磁石・フックで壁面に取付が可能。
型式DN-18 電源単4乾電池2個(モニタ用付属) その他の機能カウントアップ、リピート機能 最大設定時間99時間99分 最小設定時間1秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,200 税込2,420
4日以内出荷

折りたたみ自転車やコンパクトな自転車向けのカゴです。カゴ中央のフックを外すとパッと開き、ちょっとしたモノを入れるカゴにトランスフォーム(変身)。取付簡単、使いやすさ抜群のユニバーサルデザイン。カゴの折りたたみがラクチン。
付属品取付金具
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピードライト用のソフトボックス、JJC RSB ソフトボックスS。ユニバーサルマウントは、ほとんどのスピードライトに適合します。光を和らげ、撮影時の影を減らすことができます。フックアンドループファスナーストラップと滑り止めエッジにより、長方形のソフトボックスがしっかりと固定されます。
付属品ケース 材質ポリエステル 本体質量(g)70 発光面(mm)155×130
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

座り心地の良い座面。パイプの隙間を利用した下げ底の座と2重クッション構造で快適な座り心地を実現しました。 平積みで7脚までスタッキング可能です。 つかみやすい大きな取っ手。ユニバーサルデザインに配慮し誰でも手に掛けやすく、容易にイスを引けるよう配慮しました。 背にかばんも掛けられます。背面部の角がフックになります。
材質(背)PP樹脂、(座)PP樹脂 幅(mm)495 質量(kg)4.0 高さ(mm)790 奥行(mm)545 材質(脚)Φ19.1スチールパイプ、シルバーメタリック塗装又はクロムめっき スタッキング可能
1脚
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)