25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


DIP型のICが合理的に誰でも使える小型ユニバーサル基板
ピッチ(mm)2.54 パターンシングルパターン 穴径(Φmm)1 仕上半田レベラ仕上 仕様(銅箔)35μ片面 取付穴径(Φmm)3.5 種類片面
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。
仕様●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面 材質ガラスエポキシ(FR-4) 穴径(Φmm)0.9 ピッチ(mm)2.54 仕上処理金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。 材質ガラスエポキシ(FR-4) 種類両面 ピッチ(mm)2.54 表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジスト RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
284 税込312
当日出荷

種類片面 ピッチ(mm)4 穴径(Φmm)1 材質(基板)紙フェノール 板厚(mm)1.6 取付穴Φ3ビス用長穴 仕上処理フラックス
1枚
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途プリント基板用 規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-40~+100 材質(クランプケージ)銅合金 材質(接触子)銅合金 材質(端子ねじ)銅合金 処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm) 処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm) 処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
1個
94 税込103
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

種類片面 穴径(Φmm)1 ピッチ(mm)4 材質(基板)紙フェノール 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)42×116 仕上処理フラックス パターン連結ドット
1枚
299 税込329
当日出荷

1枚
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類片面 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)0.1 基板寸法(縦×横)(mm)50×105 穴径(Φmm)0.9 仕上処理金フラッシュ パターンSMT汎用パターン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途試作・評価 種類片面 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.2 基板寸法(縦×横)(mm)70×98 仕様S-DIP用1.778mmピッチ28・40・64ピン用 穴径(Φmm)0.9 仕上処理ハンダ パターンドット ランド(外周)2.54mmピッチΦ0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

Raspberry Pi B+の四隅の取付穴に使用することで、拡張基板やユニバーサル基盤を固定することができます。 スペーサーは六角オネジメネジです。
種類その他 セット内容スペーサー(M2.6、11mm)×4、ネジ(M2.6、5mm)×4、ナット(M2.6)×4 材質(本体)黄銅ニッケルメッキ
1個
429 税込472
当日出荷

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.5 定格電流(IEC)(A)5 定格電流(UL)(A)5 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、燃線:0.5mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0) 機構チェック孔有 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、燃線:0.2mm2~0.75mm2(AWG24~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)8 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 端子金具PC端子 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
179 税込197
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 基盤水平取付型ピン・ヘッダー
形状アングル 材質/仕上94V-0/プレティン 種類角型 定格電流(A)12・19 難燃性UL94V-0 結合方式ワンタッチ コンタクト形状オス 結線方法スルーホール-はんだ付け 動作電圧(V)AC600
1パック(10個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


共立プロダクツユニバーサル基板
ひと味違うユニバーサル基板登場!。ちょっとした回路構築に便利なユニバーサル基板です。
用途電子工作、試作 材質ガラスエポキシ(FR-4) 両面スルーホール ピッチ2.54mm 穴径(Φmm)1 板厚(mm)1.6
1枚ほか
60 税込66
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用 材質(本体)ポリスチレン 仕様(PCボード)ユニバーサル基盤t=1.6 付属品取付ネジ1セット 材質(シャーシ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ライト・ウエイト・LEDウインカー 軽量ポリカーボネート製(ユニバーサル2個入セット) ライト・ウエイト・LED(2個入り)LED基盤付 メッキボディ/オレンジレンズ シングル仕様 ■シングル仕様 ■軽量ポリカーボネート製 ■ステンレス製M10×40mmスタッドボルト、ナット、ワッシャー付き■アフターパーツウインカーも遂にLED化の時代へ、車検基準適合の”Light Weight LEDウインカー” ・ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザイン。(ステンレス製M10×40mmスタッドボルト、ナット、ワッシャー付き)・シングルとポジションランプに対応したダブルの2種類のモジュールを用意しました。 ・ステー部の長さは別売りの延長ステーとの併用で変更可能です。・LED対応”ワイドワットウインカーリレー”(別売り)への交換が必要です。 ・ウインカー本体、LED基盤全てが安心の国内生産。
1個
8,598 税込9,458
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライト・ウエイト・LEDウインカー 軽量ポリカーボネート製(ユニバーサル2個入セット) ライト・ウエイト・LED(2個入り)LED基盤付 メッキボディ/オレンジレンズ ダブル仕様 ■ダブル仕様(ポジション対応) ■軽量ポリカーボネート製 ■ステンレス製M10×40mmスタッドボルト、ナット、ワッシャー付き■アフターパーツウインカーも遂にLED化の時代へ、車検基準適合の”Light Weight LEDウインカー” ・ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザイン。(ステンレス製M10×40mmスタッドボルト、ナット、ワッシャー付き)・シングルとポジションランプに対応したダブルの2種類のモジュールを用意しました。 ・ステー部の長さは別売りの延長ステーとの併用で変更可能です。・LED対応”ワイドワットウインカーリレー”(別売り)への交換が必要です。 ・ウインカー本体、LED基盤全てが安心の国内生産。
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)