339件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
999 税込1,099
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



1個
1,090 税込1,199
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5 規格JIS C8305 適合規格(PS)E
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニバーサル LL型
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。 仕様防爆構造d2G4 材質亜鉛アルミ複合被膜処理 タイプ耐圧防爆型、LL型 種類ユニバーサル 入数(個)1
1個
3,298 税込3,628
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



材質鋳鉄 寸法L(mm)25 寸法H(mm)62 寸法A(mm)120 寸法D(Φmm)50 寸法B(mm)60 寸法T(mm)4 寸法d(Φmm)38.6 仕上本体:溶融亜鉛めっき、蓋:電気亜鉛めっき 寸法S(Φmm)36
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

コンパクトでスマートな配管仕上がり。 サドル部は蝶番式、脱落防止1本ねじですからスピーディに取り付きます。 縦配管では片手でパイプを支えながらカンタンに取り付けできます。 プラグボルトはセットで入っています。 横配管ではパイプを仮置きしながら、一人で作業ができます。
引抜強度(N[kgf])最大4400(450)
1箱(10個)ほか
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しており、 変色表をプラスチックディスペンサーにセットし必要な長さだけ取り出します。
仕様プラスチックディスペンサー入り 幅(mm)7 長さ(m)5
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

後方確認にお困りの方は自動車と同じように、バックミラーを用いることをおすすめします。体勢を崩さず、最低限の時間で後方を確認できるバックミラーは、自転車でも有効です。 このミラーは伸縮性のあるラバーストラップで固定するため、ハンドルバーだけでなく。ステムやフレームなど自転車の各所に装着できます。また、2つの関節と回転機構で自由に角度調整が可能です。車種を問わずあらゆる自転車でご使用頂けます。 バックミラーは大きいほど見やすいのですが、大きすぎると走行の妨げになったり、走行中の振動や風圧の影響を受けて動いていまうことがあります。このミラーはサイズと視認性のバランスが取れた46mm径。スポーツ自転車のスポーティーなイメージを損なわないコンパクトサイズです。 特にスポーツ自転車では重心が前寄りでハンドルが敏感なため、ふらつきやすい傾向があります。何度も振り返るのが億劫なために、一緒に走る仲間を置き去りしてしてしまったことのある方も、ぜひバックミラーをご使用下さい。
質量(g)65 ミラー径(Φmm)46 アズワン品番64-9552-27
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル 付属品脱落防止なべM4×15(4本)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CellXpertC170/i以外のユニットを上に乗せるときに使用。キャスター付きスタンド(6731070093)と併せて使用します。
仕様●次の互換性のあるCO2インキュベーターで CellXpert(R) C170i または C170 を積み重ねるため●Galaxy(R) 170 R または S、Thermo Scientific(TM) Heracell(TM) VIOS 160i、PHCbi MCO-170(旧 Panasonic)、Binder CB 170 アズワン品番65-3745-39
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
36日以内出荷

CellXpert C170/i以外のユニットを上に乗せるときに使用。キャスター付きスタンド(6731070093)と併せて使用します。
仕様次の互換性のあるCO2インキュベーターで CellXpertR C170i または C170 を積み重ねるため GalaxyR 170 R または S、Thermo Scientific Heracell VIOS 160i、PHCbi MCO-170(旧 Panasonic)、Binder CB 170 アズワン品番65-3745-39
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

用途脱落防止、フィッティング向上に主に使用します。 トラスコ品番682-1775 適合機種RUSH+、TRYON(TRYON OTGは不適合)、ULTIM8、度付き保護メガネTRYON RX 材質ポリエステル
1箱(40本)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)3/8″ユニバーサルソケット
AS-drive(面接触)の3/8”SQユニバーサルソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。入り組んだ場所での作業に最適です。12ポイントタイプ。
穴角12角 差込角(inch)3/8 寸法d2(mm)17.5
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AbertServerCollezioniサーバーコレクションシリーズ。 従来のサーバートングの実用性だけでなくイタリアデザインにこだわりホテルレストランやビュッフェでのシーンやケータリングサービスなど幅広く活用できるラインナップを揃えました。
全長(mm)250 TKG品番9-0491-0501
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)1/4″SQユニバーサルソケット
AS-drive(面接触)の1/4”SQユニバーサルソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。入り組んだ場所での作業に最適です。12ポイントタイプ。より高品質なHPQタイプ
穴角12角 差込角(inch)1/4 寸法d2(mm)12.7
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

10個のポートを備え、あらゆるUSB-Cノートパソコンに対応する究極のユニバーサル ドッキング ステーションです。
インターフェースディスプレイ/ビデオ × 2 - ディスプレイポート - 20 pin DisplayPort (1.2)、ディスプレイ/ビデオ × 1 - HDMI、USB-C 3.2 Gen 2/DisplayPort × 1、USB 3.2 Gen 2 with PowerShare × 1、USB 3.2 Gen 2 × 3、USB-C 3.2 Gen 2 × 1、ネットワーク × 1 - RJ-45 供給電源130W
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

エアコンバンドマウント(伸縮調整式フック仕様)のユニバーサルホルダー。ダッシュボード、メーターフード、サイドパネルにレザーが使用されている車両など、ダッシュボードに設置することのできない車両など、貼り付け設置に向かない構造の車両に最適。フックはエアコンルーバーへの一点集中荷重負担を防止するため10mmの幅広設計で荷重を分散。素材を金属製にすることで保持力と耐久性を大幅に向上。フックは無段階調整式で12mm~最大24mmまでのルーバーに取り付けが可能。アジャスター調整式金属フックで幅広い車種へ取り付けが可能。ルーバーをしっかり押えるベースには滑り止めパッドを貼り付けることで使用中の横滑りを防止。エアコン吹き出し口に設置することができます。汎用性のあるアーム式。幅:8.5cm、厚さ:1.4cmまで対応。ホルダーの下部は切り抜き形状のため充電ケーブルの接続も可能。
セット内容●ユニバーサルホルダー●エアコンベントマウント●クリーニングワイプ
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

入り組んだ場所での作業に便利な3/8”SQのユニバーサルジョイント。
差込角(inch)3/8 全長L(mm)46 質量(g)55 外径d(Φmm)18.8
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

クイックリリースボタン付き。
差込角(inch)1/4 全長L(mm)45 質量(g)35 外径(Φmm)13
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

入り組んだ場所での作業に便利な1/2”SQのユニバーサルジョイント。ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ。
差込角(inch)1/2 全長(mm)80 質量(g)157 外径(Φmm)25
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

LAICA ライカ ユニバーサル浄水カートリッジ。 ユニバーサルカートリッジ。LAICA、WAL・BRITA(MAXTRAを除く)・TERRAILLON等ほとんどのピッチャー型浄水器に対応します。
材質容器:ポリプロピレン、ろ材:銀化活性炭、イオン交換樹脂 ホワイト 質量(g)約100 能力ろ材:200L 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8×5.5×5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,000 税込3,300
8日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷

CE規格クリアしたプロテクターをフル装備したバイクウエア。しなやかなシープスキンを採用したシンプルなレザージャケット。生地に表面はしっとりと滑らかな質感で、軽量で柔らかく着心地が良い。シンプルなデザインで、バイクの種類を選ばず合わせやすくなっています。CE規格をクリアしたソフトプロテクターを「肩、ひじ、背中、胸」に標準装備。肩・ひじにはフレックスシート、胸・背中にはウレタン系のCE取得プロテクター内蔵。裏地ロゴ入り。
用途シーズン:春秋。シープスキンを採用し、軽くて柔らかで着心地のよいジャケット。シンプルなデザインで、バイクの種類を選ばず合わせやすい。CE規格をクリアしたソフトプロテクター付属:胸、肩、ひじ、背中 対応シーズン春秋 プロテクター胸、肩、ひじ、背中
1着
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダッシュボードマウント(粘着テープ仕様)のユニバーサルホルダー。ダッシュボードやコンソールなど、見慣れた位置や使いやすい位置に貼り付けが可能。ゴム製の材質により接着面がやわらかく、丸みをおびているダッシュボードやコンソールなどに貼り付け可能。貼り付けベースには強粘着両面テープを採用。ネックの根元は360°回転(1段は30°で12段階)が可能で、固定後も向きの調整が出来て便利。シリーズ最小サイズのマウントのため、最も目立たない取り付けが可能。ベースからボールジョイントまでの距離が短く、車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくい構造。汎用性のあるアーム式。幅:8.5cm、厚さ:1.4cmまで対応。ホルダーの下部は切り抜き形状のため充電ケーブルの接続も可能。
セット内容●ユニバーサルホルダー●ダッシュボードマウント●クリーニングワイプ
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷