耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質シリコン
留置導尿用バルーンカテーテルです。生体適合性に優れたオールシリコーン製です。滑らかで、柔軟性に優れています。未検の患者様にもアレルギー等の心配なく、使用可能です。
材質シリコーン
全長(mm)400
容量(mL)バルーン:10
滅菌EOG滅菌済(個包装)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AIBZX00057000
一般的名称泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
優れた防犯性能を内蔵したコンパクト設計。
外部からの侵入をシャットアウトする徹底的防犯機能。
用途玄関
シリーズ7680Eシリーズ
あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ
左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。
仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等
種類レバーハンドル
シリーズCLシリーズ
ハンドルLH15A
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット50mm
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)プレート付
記号(フロント)IX-110
適合扉厚(mm)25
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)64
1組
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平
記号(フロント)IS-601
適合扉厚(mm)36
バックセット60mm
ビスピッチ(mm)110
1組
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
体液除去を目的に体内留置するシリコーン製ドレーンチューブ。柔軟性に富み生体組織への影響が少ない。歯車型の断面により毛細管現象で排液します。EOG滅菌済。
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
バックセット100mm
バルーン部分は挿入が容易なフラットタイプです。
材質シリコーン
滅菌EOG滅菌済(個包装)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AIBZX00061000
一般的名称短期的使用恥骨上泌尿器用カテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)110
医師の指導下で自己導尿を行うリユース式カテーテル。ケース内にカテーテルが落下した場合ケースにキャップを取り付けることで回収可能。キャリングバック、ケース付き。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AIBZX00080000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
医師の指導下で自己導尿を行うリユース式カテーテル。ケース内にカテーテルが落下した場合ケースにキャップを取り付けることで回収可能。キャリングバック、ケース付き。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AIBZX00080000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平
記号(フロント)IS-901
適合扉厚(mm)30
バックセット90mm
ビスピッチ(mm)110
1組
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
バルーン収縮時にカテーテル外径とバルーン部の外径差を無くしてあるため挿入・抜去の操作がスムーズに行え、瘻孔形成壁へ与えるダメージを軽減します。透明タイプの為、尿の状態の確認が容易です。
材質シリコーン
滅菌EOG滅菌済(個包装)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21600BZY00604000
一般的名称短期的使用腎瘻用カテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
¥11,081
税込¥12,189
7日以内出荷
シリコーン製のラセン入気管内チューブで、吸引チューブの滑りに優れ、適度な柔軟性があり、折れ(キンク)や圧迫によるチューブ内腔の閉塞防止のために開発された商品です。ラセン入り(ステンレス)なのでX線にて位置を容易に確認できます。全サイズに専用のスタイレットがセットされています。ワンステップで適度な角度をつけることができ、スピーディで安全確実な挿管が可能です。※特定保険医療材料請求分類:気管内チューブ(カフあり・上部吸引機能なし)
仕様●カフ付きタイプ●内径(mm):4.0●外径(mm):6.1●サイズ:18Fr●材質:チューブ/シリコーンゴム・ステンレス、スタイレット/ステンレス・PVC(塩化ビニル樹脂)・シリコーンゴム●ラテックスフリー●X線造影ライン入り●滅菌方法:EOG滅菌(個包装)●付属品:スタイレット
アズワン品番65-8749-26
1箱(5本)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
ニードルレス採尿ポートを採用、針刺し事故防止、針コスト軽減につながります。排尿が逆流しづらい構造になっております。排尿部分はコックハンドルタイプであり、片手操作が可能です。低床用であり、排尿コックは床につきにくい横口構造です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
チューブ長さ(mm)約1200
容量(mL)2300
寸法(mm)【バッグ】約235×345
アズワン品番7-969-01
1箱(10枚)
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
カテーテルはオールシリコーン製で滑らかさ、柔軟性に優れ、適度なコシがあります。ケースはスリムな形状のため、薬液の使用量を減らすことができ経済的です。ケース内にカテーテルが落ちても、キャップを回して容易に回収できます。
材質シリコーン
サイズ12Fr
寸法(Φmm)4.0×2.0
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AIBZX00080000
一般的名称間欠泌尿器用カテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
持ち手のつかみやすさと、リブを細かく設置し、優れた固定力を実現。
材質PP(ポリプロピレン)
全長(mm)530
アズワン品番68-9452-11
1箱(30本)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
シリコーン製のラセン入気管内チューブで、吸引チューブの滑りに優れ、適度な柔軟性があり、折れ(キンク)や圧迫によるチューブ内腔の閉塞防止のために開発された商品です。ラセン入り(ステンレス)なのでX線にて位置を容易に確認できます。全サイズに専用のスタイレットがセットされています。ワンステップで適度な角度をつけることができ、スピーディで安全確実な挿管が可能です。※特定保険医療材料請求分類:気管内チューブ(カフあり・上部吸引機能なし)
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)プレート付
記号(フロント)IX-102
適合扉厚(mm)26
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)110
1組
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ディスクタンブラー+サイドバーでピッキング防止。
戸建て住宅向けに交換用シリンダーが登場。
軽いキー挿入力。
砂塵や凍結に強い。
カギ穴にシャッターが付き耐環境性能向上。
仕様理論カギ違い数:2800億通り耐かぎ穴壊し性能:10分以上耐ピッキング性能:10分以上
付属品子カギ4本付
色シルバー
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6
使用流体無給油圧縮空気
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)
材質(サイレンサ)POM、フェルト
ポリオールエステル・ベースの全合成オイル。 ノンポリマー仕様ですのでせん断による粘度低下を起こしにくく、性能を高次元で維持できます。
「ブレンド・コンセプト」により、異なる粘度をブレンドすることで粘度をセッティングできます。サーキットやコンディション、気候や季節、マシンなどに合わせて最適な粘度設定が可能です。
高湿せん断粘度が優れています。耐熱性に優れ、卓越した油膜を形成しますので、空冷エンジンにも最適です。
優れた潤滑性能を発揮します。従来製品よりもさらに摩耗性が少なく、あらゆる状況下でエンジンを保護します。
レーシングオイルでありながらストリート・ユースにも耐えうる耐久性を持たせています。
用途二輪車向け4サイクルエンジン用全合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。
MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。
MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ