61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グループ学習に適した点眼瓶入りのヨウ素液です。 濃度調整済みなのですぐに使えます。
容量(mL)15 濃度(%)約0.3~0.4 危険物の類別非危険物
1組(10本)
4,898 税込5,388
当日出荷

耐久性に優れ、セットに含まれるヨウ素蒸気の発生を抑える安定化剤PVP(Polyvinylpyrrolidone)入ルゴール液 により、安全にご利用いただけるハッカー変法用グラム染色セットです。グラム陽性菌は紫色、グラム陰性菌は赤色に染色されます。
セット内容クリスタルバイオレット溶液500ml×1本ルゴール液500ml×1本液用脱色液500ml×2本サフラニン溶液500ml×1本 アズワン品番2-5965-11
1セット(500mL×5本)
20,980 税込23,078
当日出荷

名称よう素溶液 種別調製試薬 規格VS 規定液 等級容量分析用規定液 VS 化学式I 化学組成I 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番2-3128-04 危険物の類別非危険物 特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入すると有毒、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害のおそれ (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、皮膚、全身毒性)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 濃度(mol/L)0.05 CAS登録番号7553-56-2
1本(500mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ヨウ素試薬
エコ商品
容量(g)0.15(1袋) 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25袋)
2,198 税込2,418
当日出荷

名称よう化カリウム 化学式KI 濃度(%)≧99.5 化学組成KI 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別非危険物 特性眼刺激、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害 (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (皮膚、全身毒性、甲状腺) 平均分子量166.00 CAS登録番号7681-11-0
1本(25g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

12224 うがい薬 コロロ お口のWケア ポンプ式 SARAYA(サラヤ) 動画あり
うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。希釈使用。
用途1 殺菌効果 有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる 2 洗浄効果 界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる 3 清涼効果 成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる 4 防臭効果 殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。 容量(L)1 希釈倍率80~100倍 吐出量(mL)約1/回 有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v% 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(1L)
3,698 税込4,068
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ヨウ素試薬
エコ商品
名称ヨウ素試薬 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

うがい薬コロロ うがい器用 SARAYA(サラヤ) 動画あり
うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。 うがい器で希釈して使用する薬液です。
規格指定医薬部外品 有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v% 効能口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(1L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (ヨウ素)
エコ商品
HI 97718は、ヨウ素(0.0~12.5 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 測定範囲(mg/L)0.0~12.5 測定項目I2 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度±0.1 mg/L ±測定値の5%(25℃) 試薬HI 718-25 (25回分) 、HI 93718-01 (100回分)、HI 93718-03 (300回分 ) 測定方法DPD法 光源LED(525 nm) 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0~50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性本体ケース:IP67 分解能(mg/L)0.1 相対湿度(%RH)100以下
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称Potassium iodide 等級特級 その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式KI 濃度(%)≧99.5 化学組成KI 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0066-06 危険物の類別非危険物 特性眼刺激、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害 (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (皮膚、全身毒性、甲状腺) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量166.00 CAS登録番号7681-11-0 分子式KI
1本(500g)
12,980 税込14,278
10日以内出荷

殺菌剤ポビドンヨード配合により、手指を洗うと同時に洗浄・消毒できます。 各種細菌をはじめとしてウイルスにも消毒効果を発揮します。 飛び散りにくい泡タイプ。 きめ細やかな泡立ちで、汚れをしっかり落とします。
商品タイプ本体
1本(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩素、臭素、オゾン、硫酸酸性中の亜硝酸などの酸化剤の検出に用います。酸化剤が存在すると白色から青色に変化します。 次亜塩素酸塩〔ClO-2mg/L(ppm)以上〕、亜硝酸塩〔NO2-3mg/L(ppm)以上〕で呈色します。 ヨウ化カリウムが酸化剤により酸化され、ヨウ素となり、ヨウ素がデンプンと反応し、青色となります。非常に鋭敏な反応です。
用途残留塩素濃度の検査に用いられます。プールなどの足洗場の管理、製紙・繊維工場などにおける濃度管理、その他殺菌消毒液の検査に用いられます。 TGK品番567-44-01-25 長さ(mm)70 幅(mm)7 アズワン品番63-1236-87
1箱(200枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
33日以内出荷

TOHO(トーホー)ヨウ素試験紙
ヨウ素が使われている消毒液の濃度の測定用です。サイズ:5.5mm幅×4.57m巻。スペアロール、試験管付。
測定範囲(ppm)0、12.5、25、50
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ヨウ素用バリデーター
ヨウ素用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9634-41
1箱
39,980 税込43,978
3日以内出荷

マイクロエッセンシャルヨウ素試験紙
ヨウ素が使われている消毒液の濃度の測定用です。試験紙をサンプルの液体に漬け、すぐに取り出してカラーチャートと比較してppm値を読み取ります。1934年のマイクロエッセンシャルラボラトリー社(MEL社)立ち上げ以降、使用する染料に関する経験を重ね、pH測定の使用範囲を広める努力が実を結び、Hydrionブランドを確立し、現在ではその品質、精度、信頼性によりMEL社の品質がスタンダードになっています。未知のサンプルの場合には、安全の為、予めpH値を測定しておくことをお勧めします。食品業界などでは消毒の為に必要とされるヨウ素濃度のチェックが必須となります。試験紙の長さを自由に決められるロールタイプです。
種別ロールタイプ ディスペンサー入 スペアロール・試験管付 幅(mm)5.5 長さ(m)4.57 測定範囲(ppm)0~50 アズワン品番61-8517-64
1個(1巻)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

お得な2個入り! ・めやすになる目もり付き。
用途書道・科学実験・事務用に 材質PE 寸法(直径Φ×高さH)(mm)クリア:13×96、ブルー:16×82
1個
46 税込51
当日出荷

材質PVC(塩化ビニル樹脂)、ビュレット押さえ部/透明PMMA(アクリル) 幅(mm)(持部)245 寸法(mm)290×195×536 支柱(mm)(高さ)526 アズワン品番3-208-01
1個
5,090 税込5,599
当日出荷

うがい薬コロロ150mL SARAYA(サラヤ) 動画あり
うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。 キャップがコップになり、便利です。
用途1 殺菌効果 有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる 2 洗浄効果 界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる 3 清涼効果 成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる 4 防臭効果 殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。 有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v% 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(50mL)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗浄後の清浄度を簡単にチェック! 食器や容器に残った脂肪・でんぷん・タンパクなどの汚れや洗浄成分の残留を簡単に検出できます。
セット内容残留脂肪検出液、残留でんぷん検出液、残留タンパク検出液、pH試験紙 種別セット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×35×140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

水中汚水ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに 付属品竹の子(15mm)、ホースカップリング(固定ナット竹の子25mm)、ホースバンド、吊下げ用ロープ(10m) 質量(kg)3.3 電流(A)3.2 消費電力(W)300 コード長さ(m)5.0 定格電流(A)3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×179×287 機能汚水用 保証期間1年 運転水位(mm)(開始)100(口径25mm) 残水位(mm)15 運転可能最低水位(mm)15 粒径(mm)(最大通過)3
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な操作でヨウ素デンプン反応の実験ができます。アルコールを使用しないので、安全に実験ができることが特長です。 ろ紙に野草をはさみ、木槌で叩き、漂白しヨウ素液につけるだけで野草に含まれているデンプンを葉の形状そのままにろ紙上に検出できます。
セット内容塩ビ板(硬質、160×100×5mm)・塩ビ板(軟質、150×100×5mm)・ベニヤ板(160×110×9mm)・防音ゴム板(170×110×3mm)・木槌・ろ紙(Φ150mm)100枚
1セット
5,500 税込6,050
4日以内出荷

アルファックスズボラ上等 洗濯用
ズボラなキレイ好きさんにオススメ!洗濯機にポイッと入れるだけ。「働くヨウ素」が洗濯物、洗濯槽を除菌。生乾きの臭い対策に!。生乾きのイヤな臭いの原因菌を除菌し洗濯物を清潔な状態に。部屋干しの臭いを抑制するのと同時に、洗濯槽のキレイをキープします。【ここがズボラ!いつもの洗濯に入れるだけ】。中性・アルカリ性などの洗剤の成分、オシャレ着などの衣類の材質、ドラム式・縦型など洗濯機の種類、どれも気にせずいつもの洗濯に入れるだけ。お風呂の残り湯にも使えます。〈ヨウ素って?〉。ヨウ素は海藻などに含まれる人体に必須のミネラルで、うがい薬や消毒液にも広く使われています。菌に対して有効な除菌作用があり、生乾き臭の原因菌にも効果を発揮します。約3ヶ月ご使用頂けます。(1日1回使用の場合)。使用開始日を書き込めるタグ付き
成分ヨウ素イオン交換樹脂、調整剤 質量(g)28 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×100×5
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

10%ポビドンヨード液を含浸させた消毒用綿棒です。1回分の適切な薬液量を含浸し、無駄がありません。個包装なので、開封するまで清潔に保たれます。持ち運びに便利で在宅での使用にも適しています。
用途すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒。 タイプ片綿 有効成分本溶液100mL中/日局ポビドンヨード10g(有効ヨウ素として1g) 添加物:ラウロマクロゴール、pH調整剤を含む 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(25袋)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大計量120gまで0.1g刻みの高精度タイプ。 校正機能(キャブレーション)付。 計量皿や表示部を守るハードカバースタイル。
付属品校正用分銅(100g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個 材質ABS、PET ブラック 測定範囲0 ~ 120 g 材質(本体)ABS、PET 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 ひょう量(kg)0.12 電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用 最小表示(g)0.1 連続使用時間(時間)60 最小目盛0.1g 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)66×48 最大計量(g)120 保証期間1年 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)113×90×20 ひょう量単位g
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

1個ほか
32,980 税込36,278
5日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

DPDテストキットのオプション品。有効塩素測定用キット。DPDテストキット本体にセット済みの「DPDコンパレーター」を「ACコンパレーター」と交換し、ヨウ化カリウム試液を用いることで、検水の有効塩素濃度を簡単に測定することができます。
仕様●測定法:ヨウ素法●標準比色:10、50、100、200、300(mg/L)●ACテストキット製品構成:ACコンパレーター(標準比色板)1式/ヨウ化カリウム試液35mL・1本●ヨウ化カリウム試液CasNO.:7681-11-0●受注生産品 アズワン品番67-9285-18
1式
3,998 税込4,398
13日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (マンガン)
エコ商品
HI 97709、HI 97748は、高濃度のマンガン(0.0~20.0 mg/L)、または低濃度のマンガン(0~300 μg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます(HI 97748にキットタイプはございません) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニ・チャーム愛犬元気パックン
うまみたっぷり。お肉の旨みと栄養バランス
仕様●主原料:穀類(パン粉、小麦粉、トウモロコシ)、肉類(チキンミール、チキンエキス、ササミパウダー、ビーフミール、ポークミール)、糖類(ブドウ糖果糖液糖、オリゴ糖)、豆類(脱脂大豆、おからパウダー)、動物性油脂、ビール酵母、ハーブ、野菜類(ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、魚介類(乾燥小魚)、プロピレングリコール、グリセリン、ミネラル類(カルシウム、塩素、銅、鉄、ヨウ素、ナトリウム、リン、亜鉛)、乳化剤、保存料(ソルビン酸K)、pH調整剤、調味料、着色料(二酸化チタン、赤色106号 アズワン品番65-9131-76
1個
1,788 税込1,967
9日以内出荷

愛犬が大好きな素材を豊富に使用しました。グルメなわんちゃんにぴったりな美味しいドライフード。食感を楽しむ、チーズを加えたささみ入り粒たっぷり。カルシウムたっぷりの厳選された国産小魚入り。生肉入りの角切りビーフ粒入り。ささみ入りの大豆フレーク入り。成犬用総合栄養食。
仕様●主原料:穀類(トウモロコシ、パン粉、小麦粉)、肉類(チキンミール、チキンエキス、チキン、ビーフ、ポークミール、ビーフミール、ササミパウダー)、豆類(大豆、脱脂大豆、大豆エキス、大豆パウダー)、動物性油脂、野菜類(ビートパルプ、ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、乾燥小魚、ビール酵母、ブドウ糖果糖液糖、セルロースパウダー、グリセリン、プロピレングリコール、ソルビトール、ミネラル類(カルシウム、塩素、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、ナトリウム、リン、亜鉛)、保存料(ソルビン酸K)、調味料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、コリン、パントテン酸)、着色料(二酸化チタン、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、pH調整剤、酸化防止剤(エリソルビン酸Na、ミックストコフェロール、ハーブエキス)●内容量:700kg●ペットフードです アズワン品番65-9131-36
1個
899 税込989
9日以内出荷

ユニ・チャーム愛犬元気パックン
ユニチャーム「愛犬元気パックン」は、お肉の旨みと栄養バランスを大切にしたふっくら仕立ての愛犬用フードです。柴犬用に設計された国産総合栄養食です。 やわらかくて食べやすいふっくら仕立て 柴犬でとくにケアしてあげたい皮膚・毛づやの健康維持にオメガ6&3脂肪酸をバランスよく調整 皮膚の健康維持(ビタミンA・B群・C・Eを配合) ビーフ、ささみ、緑黄色野菜、小魚入り
タイプ柴犬用 ビーフ・ささみ・緑黄色野菜・小魚入り シリーズ愛犬元気 原材料穀類(パン粉、小麦粉、トウモロコシ)、肉類(チキンミール、チキンエキス、ササミパウダー、ビーフミール、ポークミール)、糖類(ブドウ糖果糖液糖、オリゴ糖)、豆類(脱脂大豆、おからパウダー)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール、乾燥小魚)、ビール酵母、ハーブ、野菜類(ニンジンパウダー、カボチャパウダ―、ホウレンソウパウダー)、プロピレングリコール、グリセリン、ミネラル類(カルシウム、塩素、銅、鉄、ヨウ素、ナトリウム、リン、亜鉛)、乳化剤、保存料(ソルビン酸K)、pH調整剤、調味料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、パントテン酸)、着色料(二酸化チタン、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) 保証栄養分析値タンパク質 20.0%以上、脂質 7.0%以上、粗繊維 3.0%以下、粗灰分 9.0%以下、水分 30.0%以下、エネルギー 約290kcal/100gあたり
1個(2.3kg)
1,698 税込1,868
8日以内出荷

ユニ・チャーム愛犬元気パックン
ユニ・チャーム「愛犬元気パックン」は、お肉の旨みと栄養バランスを大切にしたふっくら仕立ての愛犬用フードです。鶏ささみの入った全成長段階用の国産総合栄養食です。 やわらかくて食べやすいふっくら仕立て 低脂肪でおいしい「鶏ささみ」や、野菜・小魚・チーズを使用
タイプ鶏ささみ入り鶏ささみ・緑黄色野菜・小魚・チーズ入り シリーズ愛犬元気 原材料穀類(パン粉、小麦粉、トウモロコシ)、肉類(チキンミール、チキンエキス、ササミパウダー)、豆類(脱脂大豆、おからパウダー)、糖類(ブドウ糖果糖液糖、オリゴ糖)、動物性油脂、ビール酵母、ハーブ、野菜類(ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、魚介類(乾燥小魚)、チーズパウダー、プロピレングリコール、グリセリン、ミネラル類(カルシウム、塩素、銅、鉄、ヨウ素、ナトリウム、リン、亜鉛)、乳化剤、保存料(ソルビン酸K)、pH調整剤、調味料、着色料(二酸化チタン、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、コリン、パントテン酸)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) 保証栄養分析値タンパク質 20.0%以上、脂質 7.0%以上、粗繊維 3.0%以下、粗灰分 9.0%以下、水分 30.0%以下、エネルギー 約290kcal/100gあたり
1個(2.5kg)
1,698 税込1,868
8日以内出荷

ユニ・チャーム愛犬元気パックン
ユニチャーム「愛犬元気パックン」は、お肉の旨みと栄養バランスを大切にしたふっくら仕立ての愛犬用フードです。全成長段階用の国産総合栄養食です。 やわらかくて食べやすいふっくら仕立て 総合栄養食なので、愛犬に必要な栄養素をバランスよく摂取できます。 体をつくり、健康を維持するのに欠かせないビタミン・ミネラルをバランスよく調整
タイプビーフ・チキン・緑黄色野菜・小魚・チーズ入り シリーズ愛犬元気 原材料穀類(パン粉、小麦粉、トウモロコシ)、肉類(チキンミール、チキンエキス、ビーフミール、ポークミール)、糖類(ブドウ糖果糖液糖、オリゴ糖)、豆類(脱脂大豆、おからパウダー)、動物性油脂、ビール酵母、ハーブ、野菜類(ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、魚介類(乾燥小魚)、チーズパウダー、プロピレングリコール、グリセリン、ミネラル類(カルシウム、塩素、銅、鉄、ヨウ素、ナトリウム、リン、亜鉛)、乳化剤、保存料(ソルビン酸K)、pH調整剤、調味料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、コリン、パントテン酸)、着色料(二酸化チタン、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) 保証栄養分析値タンパク質 20.0%以上、脂質 7.0%以上、粗繊維 3.0%以下、粗灰分 9.0%以下、水分 30.0%以下、エネルギー 約290kcal/100gあたり
1個(2.5kg)
1,698 税込1,868
8日以内出荷

ユニ・チャーム愛犬元気パックン
ユニチャーム「愛犬元気パックン」は、お肉の旨みと栄養バランスを大切にしたふっくら仕立ての愛犬用フードです。13歳以上の愛犬用に設計された国産総合栄養食です。 やわらかくて食べやすいふっくら仕立て 13歳以上の愛犬の健康維持に配慮した総合栄養食 腰関節の健康維持のためにグルコサミン・コンドロイチンを配合 ビタミンEを強化し(愛犬元気パックン7歳以上用比約125%)、さらにビタミンCを配合した総合栄養食なので13歳以上の愛犬の健康維持により、免疫力維持をサポート ビタミンB群を強化(愛犬元気パックン10歳以上用比約110%) 低塩分設計(愛犬元気パックン全成長段階用比約51%減)
タイプ13歳以上用 ビーフ・ささみ・緑黄色野菜・小魚入り シリーズ愛犬元気 原材料穀類(トウモロコシ、小麦粉、パン粉)、糖類(ブドウ糖果糖液糖、オリゴ糖)、肉類(チキンミール、チキンエキス、ササミパウダー、ビーフミール、ポークミール)、動物性油脂、豆類(脱脂大豆、大豆粉、おからパウダー)、ビール酵母、ハーブ、野菜類(ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、魚介類(乾燥小魚)、プロピレングリコール、グリセリン、乳化剤、ミネラル類(カルシウム、塩素、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、リン、亜鉛)、保存料(ソルビン酸K)、pH調整剤、調味料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、パントテン酸)、着色料(二酸化チタン、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) 保証栄養分析値タンパク質 15.5%以上、脂質 6.0%以上、粗繊維 3.0%以下、粗灰分 8.0%以下、水分 30.0%以下、エネルギー 約290kcal/100gあたり
1個(2kg)
1,698 税込1,868
8日以内出荷

成分タンパク質17.6%以上、脂質6.0%以上、粗繊維4.0%以下、粗灰分7.5%以下、水分30.0%以下 原材料穀類(小麦粉、トウモロコシ、パン粉、小麦グルテン)、糖類(ブドウ糖果糖液糖、ショ糖、粉末水あめ)、豆類(脱脂大豆、大豆タンパク、おからパウダー、大豆エキス、大豆パウダー)、肉類(ビーフミール、ポークミール、チキンミール、ビーフ、チキンエキス、ササミパウダー、ビーフエキス)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール、小魚パウダー)、ビール酵母、チーズパウダー、野菜類(ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、プロピレングリコール、ミネラル類(カルシウム、塩素、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、ナトリウム、リン、セレン、亜鉛)、グリセリン、乳化剤、増粘安定剤(加工でん粉、アルギン酸エステル)、保存料(ソルビン酸K、ソルビン酸)、ソルビトール、pH調整剤、調味料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、コリン、パントテン酸、葉酸)、着色料(二酸化チタン、赤色40号、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、リン酸塩、酸化防止剤(アスコルビン酸Na、ミックストコフェロール、ハーブエキス、ローズマリー抽出物)、発色剤(亜硝酸Na) 栄養成分【エネルギー】約285kcal/100g
1袋(750g)ほか
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロチューブを用いて、少量のデンプンで生徒一人ひとりが短時間で実験できるだ液の実験セットです。だ液採取には綿棒を利用するため、生徒の抵抗感が少なくなります。代用デンプンのパックテストで、デンプン溶液の作製がとても簡単です。試薬を数滴滴下するだけで、結果がきちんと分かります。 1セットで20人分実験できます。
セット内容マイクロチューブ:100本、綿棒:30本、代用デンプン:20本(パックテスト式)、プチボトル(オレンジ):6本、ヨウ素液:100mL×1本、ベネジクト液:30mL×3本、湯煎用フロート:10個 種別(だ液の実験B・中学校用)
1個
12,000 税込13,200
4日以内出荷

マイクロチューブを用いて、少量のデンプンで児童一人ひとりが短時間で実験できるだ液の実験セットです。●だ液採取には綿棒を利用するため、児童の抵抗感が少なくなります。●代用デンプンのパックテストで、デンプン溶液の作製がとても簡単です。●試薬を数滴滴下するだけで、結果がきちんと分かります。
セット内容マイクロチューブ:100本、綿棒:30本、代用デンプン:20本(パックテスト式)、プチボトル(オレンジ):6本、ヨウ素液:100mL×1本 種別(だ液の実験A・小学校用)
1個
6,500 税込7,150
6日以内出荷

国産のお肉たっぷり、美味しいふっくら仕立てのグルメフード。角切りビーフ粒。ささみ入りふんわり粒。ささみ入り大豆フレーク入り。13歳以上の愛犬の腰・関節の健康維持のために、グルコサミン・コンドロイチンを配合。栄養素をバランス良く摂取できる総合栄養食。健康維持に必要なオメガ6&3脂肪酸をバランス良く調整。
仕様●主原料:穀類(小麦粉、トウモロコシ、パン粉、小麦グルテン)、糖類(ブドウ糖果糖液糖、ショ糖、粉末水あめ)、肉類(ビーフミール、ポークミール、ビーフ、チキンエキス、チキンミール、ササミパウダー)、豆類(脱脂大豆、大豆パウダー、おからパウダー、大豆エキス、大豆タンパク)、油脂類、魚介類(フィッシュミール、小魚パウダー)、ビール酵母、セルロースパウダー、チーズパウダー、野菜類(ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、プロピレングリコール、ミネラル類(カルシウム、塩素、銅、鉄、ヨウ素、カリウ アズワン品番65-9131-34
1個
909 税込1,000
9日以内出荷