棚板を増やして整理収納。
付属品棚受
お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。
耐荷重(kg)5(フック1本あたり)
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
寸法(mm)27×23
1セット(4個)
¥819
税込¥901
当日出荷
プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質鋼
仕上焼付塗装
耐荷重N(kgf)588(60)/1本
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ丸型
車輪径(Φmm)40
材質6ナイロン
質量(g)15
寸法r(mm)3
寸法e(mm)11
寸法b(Φmm)35
寸法f(mm)12
寸法a(Φmm)40
サイズ(mm)40
寸法c(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ヨド物置エスモの別売棚です。棚板を増やすことで、さまざまな荷物の整理・収納が可能です。※別売棚には棚受けがついています。
耐荷重(kg)25
外寸法・幅(mm)692
外寸法・奥行(mm)275.5
1枚
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
厚さ(mm)棚:35
セット内容棚板×1枚、中間棚受×2本
タイプ中量ラック200kg用
色ホワイトグレー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
色ネオグレー
高さ(mm)2120
間口(mm)1863
奥行(mm)1512
プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質鋼
仕上焼付塗装
耐荷重N(kgf)392(40)/1本
お買い上げの物置に竪樋を追加できます。
用途Mr.ストックマンシリーズでは竪樋1本は標準装備です。
適合機種【ND型背面棚タイプ】【ND型側面棚タイプ】【TP型】
セット内容竪樋1本、取付金具・ネジ一式
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
仕上クローム
高さ(mm)2120
間口(mm)2213
奥行(mm)1512
寸法D(mm)26(-0.2~0)
寸法W(mm)8(±0.2)
幅(mm)8
寸法L(mm)11(±0.2)
外径(Φmm)26
ねじ寸法M6×1
寸法C(mm)2(±0.4)
許容荷重(N[kgf])588[60](300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。
光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!!
強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。
最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。
電球の種類LED
質量(g)88
スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33
電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度)
使用電球Cree社白色LED3個
使用電池単4形乾電池3本(別売)
センサー感知方式人感+明暗
設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ
灯数3灯
調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整
点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒
センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
イトーキ保管庫用棚爪。記号タイプ末尾にNがつかない保管庫の、専用棚爪です。
用途保管雇用 オプションパーツ
仕様本体:ポリエステル粉体塗装仕上、棚ピッチ:24mm、棚板1枚当たりの最大積載質量:40kg、開き扉・引戸・ガラス引戸:カギ2本付
1袋(4個)
¥329
税込¥362
当日出荷
関連キーワード