コンクリート二次製品の不陸調整プレートです。
複数枚使用による高さ調整でもずれにくい構造です。
見やすいサイズ表記のため組み合わせが容易です。
用途高さを調整するときに使用します。
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。
長さ(mm)140
幅(mm)70
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
製品との間に挟むことで高さ調整ができます!コンクリート二次製品の施工時に高さ調整のために使用するレベルスペーサー(調整板)。製品との間に挟むことで高さ調整ができます。ポリプロピレン使用のため、湧錆腐食が無く、強度が優れています。また、地球にやさしいリサイクル原料を使用しています。積み重ねての高さ調整でズレにくい構造です。見やすいサイズ表示で、組み合わせが容易です。
用途コンクリート二次製品、建築現場、業務用資材、DIYなど様々な場面
材質リサイクルPP
色再生ブラック(BKRCP)
鋳物母材に特殊固形潤滑剤を埋設し、過酷な条件下においても無給油で優れた潤滑性能を発揮します。また特殊固形潤滑剤の数を見直し、より優れたスライド性能を実現しました。
材質FC250・特殊固形潤滑材(埋設)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+400定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:0.50[306]定期潤滑:0.80[490]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])無潤滑:5(73.5)[51(750)]定期潤滑:8(73.5)[82(750)]( )は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.15[9]定期潤滑:0.25[15]
1枚で1/50の傾斜に対応するプレートで、2枚重ねて使用できます。
長さ(mm)120
幅(mm)60
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!。固定に便利な5ミリ穴有り。
用途L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。
材質再生PP
関連資料(1.46MB)
コンクリート製品の高調整プレート。
L型擁壁・ボックスカルバート・側溝などの施工時のレベル調整に!
大・中・小サイズ、厚みは2t~各種ございます。
穴あき加工がされておらず、プレート状になっているため、必要以上に地面に沈み込みません。
複数枚のライナーを重ねながら高さを調整する場面では、上下のスペーサーをスライドさせて重ねることになり、地面との高さを調整して使用します。
この時、製品同士での上下面部分の引っ掛かりが無く、中心2箇所の勘合部の凹凸のみを接点とし、その部分をはめ込んだ状態で停止させる為、確実にスペーサー上下を重ねることが出来ます。
用途コンクリート製品の高調整に
材質PE系樹脂
色黒
関連資料商品リーフレット(0.63MB)
土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。
基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
色ブラック
材質SUS304
ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。
豊富なサイズの標準品を揃えています。
無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。
高負荷能力を発揮します。
幅公差(mm)0/-0.2
再生ポリプロピレン使用のため、耐薬性、耐衝撃に優れています。固定に便利な釘穴付きです。複数枚使用による高さ調整時にも(ずれ止め加工により)ずれにくい構造です。
用途コンクリート2次製品高さ調整プレート
従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。
材質Joto複合材(JC)
色ブラック
防鼠材不要! 基礎全周に敷き込むロングタイプ。長さ調整も簡単です。
特殊構造の換気スリット+防鼠材(先端シボリ)で湿気を効率よく排湿し、住まいの省エネ・高耐久を実現しました。
左右を入れ替える事でボルト位置を合わせることも可能。
木材になじみやすく表現を区別しやすい表面シボ加工を採用しました。
特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。
適合在来・2×4工法用
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
長さ(mm)911
厚さ(mm)20
色ブラック
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。
材質ポリプロピレン(PP)
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトΦ16mm以下
材質ステンレス鋼(SUS)
レベリングブロック用敷板です。(SS400製)
フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。
基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
色ブラック
0.2ml 96ウェル ライズリム PCRプレート ABIタイプ。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。セミスカート。市販されている幅広いサーマルサイクラーに適応。ウェルの位置確認が容易な、縦列(A~H)、横列(1~12)に英数字の印字。サンプル量を認識できる透明なウェル。超肉薄で均一なウェルは最適な熱伝導率による高い反応効率を保証
仕様●切れ込み:A12●材質:透明度が高く、超高純度ポリプロピレン製
アズワン品番65-3819-35
1個(10枚)
¥6,798
税込¥7,478
93日以内出荷
0.2ml 96ウェル ライズリム PCRプレート ABIタイプ。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。セミスカート。市販されている幅広いサーマルサイクラーに適応。ウェルの位置確認が容易な、縦列(A~H)、横列(1~12)に英数字の印字。サンプル量を認識できる透明なウェル。超肉薄で均一なウェルは最適な熱伝導率による高い反応効率を保証
アズワン品番65-3818-27
1セット(10個×1000本)
¥159,800
税込¥175,780
93日以内出荷
縮毛矯正・ストレートに最適なヘアアイロン。作業効率と使用感の向上"プレミアムプレート"搭載。「ケアライズ プレミアム(SI-110)」は業務で使っていただくことを想定した設計なので、手になじみやすいボディと素早い昇温速度、丈夫な電源コードを搭載し、使いやすさと耐久性にこだわったプロ専用のヘアアイロンです。こだわりの「プレミアムプレート」を搭載することで、なめらかな滑りと程よい摩擦を兼ね備え、スタイリングのしやすさやプレート自体の劣化が少ないのが特長となっています。サロンワークの効率化を重視するプロや仕上りに厳しいプロにも、みなさまに納得していただけるようなアイテムとなっています。アイロンの先端の厚さは僅か20mm(約)。非常にスリムな形状なので、細かい部分の作業もスムーズです。前髪や耳回り、襟足などの細部のプレスはもちろん、メンズヘアや髪の短い方へのスタイリングにも大活躍。また、プレートの付近にはフェルトがあしらわれているため、本体がお肌に触れにくくなり、細かい部分でも自由な動きで思い通りのスタイリングが行えます。グリップ力をUPさせる「フィンガーポイント」。フェルトに施された模様が滑り止めとなり、グリップ力をアップさせるのでスタイリングの操作性を高めます。「フィンガーポイント」へ親指を合わせてプレスすることで、片手でもアイロンの先端まで均一な「ちから」でプレスができるようになり、施術時はもちろん、セルフスタイリングで使用される場合でも髪を伸ばしやすくなっています。水蒸気がこもりにくい溝付きのプレート。一般的なプレートは髪をプレスする都度、温度が不安定になる傾向にありますが、溝から水蒸気を逃がすことで、プレートの温度が下がりにくくなり、常に理想的な温度で施術が可能です。アイロンワークを妨げない電源コード。長めにつくられた電源コード(約2.7m)は、コンセントから離れた場所でもご使用いただるため場所を選ばず使用できます。また、電源コードは本体の動きに合わせて360度回転するため捻じれにくく、持ち直す手間を省くほか、断線などのトラブルを軽減します。180℃まで約40秒の高速昇温。サロンワークの手を止めずにすぐに使える高速昇温。リズムを乱さずスムーズに次の作業へ移れるため、お客様をお待たせしてしまう時間を短縮いたします。約60℃~200℃の幅広い温度調節。髪の細さやダメージ具合、スタイリングに合わせて5℃刻みで変更が可能。また、低温設定はプロ仕様のヘアアイロンならではとなりますので、新たなサロンメニュー、サービス展開にもご活用いただけます。最終操作より60分経過で自動電源OFF。万が一、本体の電源を切らずに放置してしまった場合でも、自動で電源が切れる仕様となります。コンパクトに収納できて見た目もすっきり。持ち運びをされる場合や収納時に本体を閉じてロックができるので、場所を取らないのもポイントです。徹底した生産管理。自社工場にて製品の生産から検品・梱包・出荷まで一貫して管理しているため、安定した製品の生産を可能にしました。
色ブラック
質量(g)310(コード込)、185(本体のみ)
電源(V)100
消費電力(W)35(50/60Hz)
温度(℃)60~200(5℃刻み)
コード長さ(m)約2.7
本体寸法(mm)248×43×29
プレート寸法(mm)約24×90
電源自動OFF最終操作より60分
温度設定範囲(℃)60~200(5℃刻み)
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード