224件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル。Panasonic、SANYO製の3タイプのハブダイナモに対応。「足も灯」機能付 ・足元付近を照らして安心! ・停車時も安全! 残光機能付(点滅)。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。自動点灯、常時点灯の切替可能。ヘッド前方リフレクター付。
用途LED ハブダイナモ専用ライト 電源ハブダイナモ 定格(6V-2.4W 6V-0.8W) 光度(cd)6V-2.4Wハブダイナモ接続時:約1500、6V-0.8Wハブダイナモ接続時:約900 ライト種類高輝度白色LED×1個 付属品3タイプのコード付 ブラック 質量(g)約94(本体のみ) タイプ1・2線兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×79×62 取付場所フロントフォーク
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

LEDダイナモランプ モノタロウ 動画あり
コンパクトなのに明るく照射します。高輝度0.5WのLEDと集光装置により明るく照らします。時速15kmでの中心光度:約2500cd以上、平均周辺光度:約900cd以上
用途自転車用 発電方式ダイナモ ライト種類LED ブラック
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ダイナモLEDライトA
部品の配置がわかりやすいパーツ台紙付 環境にやさしいリチウムイオン蓄電池採用。 教科書に準拠した直流モーター発電機搭載。 高輝度LED3連装!LEDの発光を1個と3個に切り替え可能。 携帯電話の充電に使用できるDCジャック付。1分間の充電で約30分点灯します。充電用ケーブル別売。
寸法(mm)140×53×54 科目理科 分野物理(電気・磁気)
1個
1,746 税込1,921
3日以内出荷

時速10kmで1000カンデラを超える明るさに!低速でも明るい!。ゴムローラー仕様で、静かで軽い走り心地!
ライト種類LED 定格電力(W)1.2 定格電圧(V)4.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Pa LEDダイナモライトSKL138
ゴムローラー採用でダイナモの回転が軽いLEDダイナモライトです。低負荷ダイナモ採用で回転トルクが約30%軽い。ワイドに照射・反射で被視認性アップ。球切れの心配のないLED採用で経済的。
中心光度(cd)約2200 ライト種類LED
1個
2,488 税込2,737
4日以内出荷

お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様右側平行仕様、鉄ローラー式 質量(g)220(本体のみ) 定格6V-0.8W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110 光源高輝度0.5W LED×1個 中心光度(cd)1600 ライト種類LED
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイド、に照射・反射します。ゴムローラー採用でタイヤにやさしいフロントリフレクター付き。ワイドに照射・反射で被視認性アップ中心光度:約2200cd。ワイドに照射で走りやすい! 周囲光度 約900cd。低負荷ダイナモ採用で回転トルクが約30%軽くなっています(SKL097比)。
用途LED発電ランプ 900cdNSKL138ゴムローラー採用モデル 中心光度(cd)2200 シルバー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

海や川でキャンプや釣りで、夜道や夜間作業はもちろん、緊急時、防災用の備えとしても使い勝手の良いダイナモライト。 IPX7の防水性能では水深1mで30分間の水没にも耐える防水レベルで安心です。 電源はソーラー充電と手回し充電。 太陽光充電1時間でHighモード5分~7分の連続使用が可能です。 (※太陽充電は天候や季節によって能力は大きく変化します)
防水保護等級IPX7 材質ABS、PC、シリコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×45×145 質量(g)約170 連続点灯時間(分)弱:約8~10/強:約5~7/点滅:約20~30(太陽電池)、弱:約5~7/強:約2~3/点滅:約10~12(手回し1分) バッテリー電圧(V)3.6 内蔵電池ニッケル水素充電池 オレンジ
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷

ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。 中心光度 約3,300cd。ワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。 「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。 自動点灯、常時点灯の切替可能。
光度(cd)約3,300(速度15km/h走行時) 取付可能対象フロントフォーク 質量(g)約90(本体のみ) 電源ハブダイナモ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×76×69 光源ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個 照射方式反射板 照射範囲約Φ20cm(1m前方)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャッチコピー:約120回の手回しで約10分点灯!。商品説明:ソーラー充電と手回し充電の2通りができます。約1時間のソーラー充電で約15分点灯します。持ち運びやすいサイズなので、防災用品に!
セット内容本体のみ 材質ABS樹脂 寸法(mm)93×50×32 梱包内容(1個)化粧箱入り
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル 自動点灯、常時点灯の切替可能 フロントリフレクター付
付属品3タイプのコード付 取付フロントフォーク 質量(g)約93(本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×92×63 光源LED×1個・使用電源:ハブダイナモ 定格(6V-2.4W 6V-0.8W) 明るさ(Lx)6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約21/2100cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約23/2300cd
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常時に電池なしで点灯する、便利な手回しライトです。白色LED3灯使用。集光レンズでより明るく照らします。
電源手回し(ダイナモ)充電器リチウム充電池内蔵(LIR2032:3.6V40mAh) 質量(g)約112 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×48×54 連続使用時間約30分/満充電時 ※約6分/充電1分間(120回転) 光源白色系LED3個 明るさ(Lx)1m距離で約420
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

パナソニックグループ全てのハブダイナモに対応(1線、2線対応線付属)。自動点灯、常時点灯切替えスイッチ付き。リフレクターRR付LEDオートライト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×62×39 取付け方法Panasoic、SANYOのハブダイナモに取付できます ※他社のハブダイナモには対応しません。 ライト種類LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一台4役!災害時に役立つ機能搭載! 一度本体に充電をし、スマホ・携帯電話に充電するので安定した充電が可能。
材質ABS樹脂 質量(g)約160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×145×45 機能LEDライト・FMラジオ・携帯電話充電可
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センター商事ソーラーダイナモラジオライト
エコ商品
3つの充電方法 太陽光充電・手回し充電・USB充電 2ウエイ電源 内蔵バッテリー・単4型乾電池×3(別売)
用途スマホへの充電可能・ヘッドホン端子x1・懐中電灯・SOSアラーム・AM:FM:SW(短波)ラジオ 付属品Type-C USB充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)約350 電圧(V)2.7~4.2 電源内蔵バッテリー・単4型乾電池×3(別売) 最大出力(W)1.5 明るさ(W)LED:1、読書:2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×153×77 周波数FM:76~108MHz、AM:522~1629kHz、SW(短波):3.2~22MHz 機能スマホへの充電可能・ヘッドホン端子×1・懐中電灯・SOSアラーム・AM:FM:SW(短波)ラジオ バッテリー電圧(V)3.7 ソーラーパネル出力0.45W バッテリー容量(mAh)4000 出力端子USB:5V/1.7A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ヒロ・コーポレーションダイナモソーラーラジオライト
災害発生時・停電時に大活躍!。1台で3役(FM/AMラジオ、LEDライト、モバイルチャージ)使用可能!。防災セットの必需品
用途災害発生時・停電時に 仕様LEDライト:1W/110lm 6500K 付属品USBケーブル、取扱説明書、ストラップ 消費電力(W)6 出力DC5V 0.85A 周波数ラジオ:AM522-1620kHz/FM76-108MHz 内蔵電池リチウムイオン電池 2000mAh(3.7V) 入力電源DC5V 1A
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

シンプルなデザインの低価格自転車
ブレーキバンド タイヤサイズ26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×25×23 ライト種類ダイナモライト 適応身長(cm)143~ 変速なし
1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]木工ダイナモライト
キャッチコピー:材料加工とエネルギー変換の融合教材。商品説明:製作品の設計から加工・評価まで学習可能。一人ひとり個性豊かなダイナモ充電ライトが製作できます。
セット内容ラジアタパイン横ハギ175×175×10mm×1、ラジアタパイン横ハギ65×65×10mm×1、シナベニヤ穴あけ加工済み175×85×2mm×1 、エネルギー変換工作キット×1 材質木材、プラ、金属 寸法(mm)210×250×55
1セット
2,500 税込2,750
3日以内出荷

3R(スリーアール)ダイナモラジオライト
日本は災害大国と言われるほど大地震や台風など、毎年のように自然災害が起こっています。 ですが、万が一に備えて準備をしようと思っても、何から手を付けていいのかわからなかったり、手間に感じたりしてしまう人も多いのではないでしょうか。 そんな方におすすめしたいのが、災害時に重要な機能を8種も備えた「ダイナモラジオライト」です。
電源ダイナモハンドル充電 機能FMラジオ、LEDライド、携帯電話充電可 光源トップライト:白色LED×1/サイドライト:白色LED×10/非常灯点滅:赤色LED×10 明るさ(Lm)トップライト:120/サイドライト:60 バッテリー容量(mAh)2000 バッテリー電圧(V)DC3.7 充電時間(時間)約2 定格入力DC5V/2.1A 定格出力DC5V/1.2A 受信周波数76MHz~108MHz 寸法(mm)262×70×47 質量(g)約420
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

手回し&ソーラー充電可。ライト付きの多機能ラジオ。LEDライトは約25ルーメン。
用途日常にも非常時にも使えるラジオライト。 材質ABS樹脂・PC・PVC・ステンレス・ポリエステル・エポキシ樹脂 サイズ(mm)130×50×5
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]コンパクトダイナモラジオライト
多機能なのにシンプル構造
セット内容レンズ×1、モーターパーツ×1、ギヤボックス×1、本体×1、ギヤ×3、スイッチカバー×1、ギヤ用軸×3、はんだ×1、電子部品台紙×1、LED基板×1、スイッチ基板×1、グリス×1、リチウムイオン電池×1、LED基板用導線×1、LED×3、本体用ネジ(ネジ長)×4、基板用ネジ(ネジ短)×4 寸法(mm)50×130×30 質量(g)165
1個
2,410 税込2,651
10日以内出荷

『ダイナモ充電ラジオライト』は、多彩な機能が1つにまとまった、備えて安心の多機能ライト製品です。非常時のみならず、日常にも使えます。LEDライトの明るさは約25lmで、ラジオ連続使用時間はフル充電の場合であれば約30時間です。手回し充電とソーラー充電の二つの方法で充電できます。ライト点灯のみならずラジオ機能も備わっており、FM/AMラジオとワイドFMに対応しています。また、スマホ充電の予備電源としてもご利用いただけます。
用途もしもの時の備えに。スマホ充電の予備電源に。 出力(W)スピーカー:2 サイズ(cm)約幅13×奥行5×高さ6.5 電源USB充電式 入力DC5V/1A 連続使用時間(時間)フル充電時LEDライト:約13、フル充電時ラジオ:約30 外部出力5V/1A(最大出力5W) 使用電源手回し充電、ソーラー充電、USB充電 インターフェース出力:USB端子 充電時間(時間)USB:約9 内蔵電池2000mAhリチウムイオン充電池(3.7V) 受信周波数ラジオ:【AM周波数範囲】520~1620kHz【FM周波数範囲】76~108MHz 明るさ(Lm)LEDライト:約25 音量(dB)最大時スピーカー:80
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

走行時に自動点灯 上面カット配光採用で対向車にやさしい パナソニックとHapyson の 6V 0.8W2 線式ハブダイナモに対応 フォークにもハンドルにも取り付け可能 JIS 規格の明るさに準拠 ハブダイナモ仕様で電池切れの心配なし! スポーツ車に装着するハンドル用ライトは、対向車(者) に配慮したライトを推奨しております。ハンドルのような高い位置にあるライトは、どうしても対向車(者) にまぶしいと感じさせてまう為、この製品では上面カットの配光を採用しております。 この商品は夜だけでなく日中にも点灯するデイライト仕様になっており、昼間の被視認性を向上させました。
付属品ホルダー(大・小)、取付ゴム、フォーク取り付け金具、6角ネジ(M6)ネジ(M4)歯付座金(大・小)、インシュロック3本、コード留め3つ、ナット(M4、M6) 取付可能対象ハブダイナモ:Hapyson製、Panasonic製 寸法(mm)約35×65×35 質量(g)約28 電源定格6V-0.8W ハブダイナモ コード長さ(mm)約1000 光源超高輝度1W白色LED×1 明るさ(Lx)20(走行速度15km/h・10m前方) ライト種類LED 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすさを重視した洗練されたデザイン。 電池不要の手回し充電式。1 分間の手回し充電で LED ライト・ラジオの連続使用時間は約15~30分。 LEDライト点滅+サイレンの場合は、約10分の使用が可能です。 付属のUSB ケーブルで本機とPCを繋げれば、本機への充電ができます。満充電後、LEDライトは約7時間使用可能。 ラジオはAM、FM両方聴けます。 iPhone・スマホに付いてる充電用ケーブルを使って本機とiPhone・スマホを繋げれば iPhone・スマホへの充電が可能です。 ハンドルを回して充電してください。一部対応できない機種もございます。
用途災害時の備えて安心の防災グッズ 機能携帯電話充電可、LEDライト、FM/AMラジオ 材質ABS、PS 寸法(mm)約125×52×42 質量(g)約120 出力(W)(スピーカー)0.25 消費電力(W)0.5 周波数(ラジオ)FM76-108MHz、AM522-1656KHz LED寿命(時間)約1万
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル 自動点灯、常時点灯の切替可能 サイドLEDイルミネーション搭載 停車時もサイドLEDが光る残光機能付 フロントリフレクター付
取付フロントフォーク 質量(g)約100(本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×92×63 光源LED×1個 使用電源ハブダイナモ 明るさ(Lx)6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約15/1500cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約18/1800cd 照射方式反射板 照射範囲約Φ20cm(1m前方)
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

スマートフォンの充電も可能。携帯電話充電、AM/FMラジオ、サイレン、ライトの4機能!ダイナモ、ソーラー、電池も使用でき便利。
セット内容本体(電池別売)・アタッチメント・接続コード 寸法(mm)140×80×36 質量(g)約254 電源ダイナモ、ソーラー、電池(単4乾電池×3本 別売) 機能携帯電話充電、AM/FMラジオ、サイレン、ライト
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

ダイナモ&USB充電ライトは、明るさ際立つライトが秀逸の充電式ライトです。スマートフォンへの充電もでき、非常時やアウトドアで活躍します。
用途災害時の避難用・アウトドアに。 付属品本体充電用コード×1 ホワイト 機能1ライト2点灯3SOS点滅4スマホ充電。※スマートフォン、携帯電話のケーブルは付属していません。※一部未対応機種あり 充電方式ダイナモ充電および、USB充電 サイズ(mm)約Φ41×151
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

ダイナモ&USB充電ライトは、明るさ際立つライトが秀逸の充電式ライトです。スマートフォンへの充電もでき、非常時やアウトドアで活躍します。
用途災害時の避難用・アウトドアに。 付属品本体充電用コード×1 オレンジ 機能1ライト2点灯3SOS点滅4スマホ充電。※スマートフォン、携帯電話のケーブルは付属していません。※一部未対応機種あり 充電方式ダイナモ充電および、USB充電 サイズ(mm)約Φ41×151
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

充電しラジオ、LEDライト、サイレン、手回し充電、USB給電ができる。手回し充電なので乾電池不要(充電容量800mAh。USB充電(入出力)対応。緊急時には、スマートフォンなどの機器に充電することもできます。ワイドFM対応
付属品USB充電用接続ケーブル 材質ABS樹脂、ポリスチレン 寸法(mm)145×58×42 質量(g)148(ケーブル含まず) 電源ダイナモ 機能LEDライト、サイレン、ワイドFM、携帯電話充電可
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)ブロックダイナモランプ
スタンダードモデル
グレー 質量(g)70 寸法(縦×横×奥行)(mm)約125×125×70
1個
998 税込1,098
翌々日出荷

シンプルなデザインの低価格自転車
ブレーキバンド サイズ(inch)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×25×23 ライト種類ダイナモライト 適応身長(cm)149~ 変速なし
1台
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)ダイナモ用クランプ
ダイナモライト取付け用金具です。
用途ライトブラケットがない自転車のフロントフォークに固定して使用します。 メッキ(CP) 適合サイズブロックダイナモライト用
1個
459 税込505
4日以内出荷

オートライト車の交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール 規格W/O 仕様ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40 セット内容ハブナット、ワッシャー、歯付座金 軸長(mm)150 端子数2 エンド幅(mm)93 前後区分前輪
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『暮らしにフィットする自転車』自分好みにカスタマイズ可能な「Fit'zシリーズ」
ブレーキバンド サイズ(inch)26 ライト種類ダイナモライト 適応身長(cm)143~ 変速なし
1台
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『暮らしにフィットする自転車』自分好みにカスタマイズ可能な「Fit'zシリーズ」
ブレーキバンド サイズ(inch)27 ライト種類ダイナモライト 適応身長(cm)147~ 変速なし
1台
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扱いやすいスタンダード シティサイクルモデル
ブレーキバンド サイズ(inch)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×22 ライト種類ダイナモライト 適応身長(cm)149~ 変速なし
1台
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)