181件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍 光灯の機能美を引き出し、シンプルで美しいライン状照 明が施工できます。 照明器具をダクトに沿って任意の位置に取り付けできま す。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具 を簡単に移動できます。
種別ダクト 全長(m)4
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。 照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ 全長(m)4 適合規格(PS)E
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ST 沓摺
材質SUS304 長さ(mm)4000 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 形状アングル タイプチャンネル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 形状アングル タイプチャンネル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)LG天井吊金具 (C型鋼)
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。ライトゲージから吊ボルトをとるために使用します。
トラスコ品番424-1653 寸法H(mm)44 寸法W(mm)30 吊下荷重N(kgf)490
1パック(20本)
5,798 税込6,378
翌々日出荷

定尺(mm)2000 タイプレールエースP1タイプ 種類Pタイプレール
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロームメッキボディのコンパクトサイズ。 ソフトLEDランプ使用。 クリップ式。
寸法(mm)Φ11×129 質量(g)43 電源単4乾電池×2個(付属)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


精密部品の寸法検査、実験試料の厚み測定、ゴム、革、布、ブラスチック製品の厚さ測定に適します。 テーブルが上下運動できるので測定物のセットが簡単です。 ゴム、皮革、ウレタン、フィルムなどJIS規格に準拠した定圧厚さ測定用ウエイト(分銅)取付方式にて製作しております。
目量(mm)0.01 測定範囲(mm)(ダイヤルゲージ)20、(有効)20 仕様測定奥行:55mm 測定力(N)2.0以下 測定子直径(Φmm)5 総高さ(mm)210 測定台Φ40mm ゲージ(取付)207F-PL 指示誤差(μm)±22
1個ほか
46,980 税込51,678
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯しやすい収納袋付属。 エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。 シンプルで読みやすい盤面。手に馴染みやすいサイズ感。 測定値保持機能付。エア調整(減圧)機能付。口金360度回転可能。 いつもの愛車メンテナンスで気軽に使えるエントリーモデル。
用途タイヤ空気圧の日常点検に。 付属品収納袋 材質専用プロテクトカバー:TPE専用収納袋:ポリエステル サイズゲージ径:Φ35 測定値最大500kPa(誤差±10kPa以内)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

APLUS(クマモト)ST 笠木
エコ商品
材質SUS304 長さ(mm)4000 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ0.5ミリの超薄18ゲージナイロン原手を使用し、柔軟性・フィット感に優れ長時間の使用でも疲れにくく通気性抜群でムレを防ぎます。。特殊薄手天然ゴム素材でより動きやすくより使いやすい。極薄でも滑り止め効果は抜群で、細かな作業にも適しています。 。
1双ほか
特価
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボックスレベルゲージのLEDライト部の単品です。
付属品電池(CR1620×2)付 適合LG-B用
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷


正確な空気圧管理で燃費向上 デジタル表示でタイヤの空気圧値が読み取りやすい LEDライト LCDバックライト機能付き タイヤ溝深さ計測用スライドバー付(0~10mmまでの目安計測可能)
付属品LR44ボタン電池3個(テスト用電池) 材質(本体)ABS樹脂(スベリ止め用ラバー付) 使用可能温度範囲-20~50℃ 使用電池LR44ボタン電池3個(電池交換可) 最小表示単位5kPa 電池寿命圧力測定約5000回 計測可能圧力範囲(kPa)0~900
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプチャンネル 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吊ボルトとチャンネル・補強材の振れ止め固定金具。ライトゲージ 65-30用。W3/8~W1/2兼用
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上) 最大荷重(N)C:7520N(770Kgf) (ライトゲージ板厚1.6mm、5×16ネジ1本止め)
1ケース(100セット)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

クリップ部を手で押している時のみ点灯します。
仕様ニップル電球 アズワン品番8-8205-11
1個
299 税込329
翌々日出荷





LED ライト 充電式 スリムタイプ 560Lm 折りたたみ可能  フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)270 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(3.9MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

LED ライト 充電式 スリムタイプ 700Lm  360度回転可能 フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。 側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂 質量(g)257 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:60~700、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×44×380 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3~4 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(5.1MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

バンジョーの明るく小気味良いサウンドを求めるなら、D'Addario EJ60。ニッケルプレートスチール巻線による、明瞭でスタンダードなトーンが特長です。ライトゲージならではの押さえやすさと快適な演奏性で、特にバンジョーを始めたばかりの方や、軽いタッチを好むプレイヤーにおすすめ。世界中のトップバンジョー奏者も愛用する、D'Addarioバンジョー弦の代表的なモデルです。・ニッケルプレートスチール巻線による明るくスタンダードなバンジョートーン。・ライトゲージで押さえやすく、初心者や軽いタッチのプレイヤーに最適。・明瞭で小気味良い、バンジョーらしいサウンド。・世界の有名バンジョー奏者も愛用する信頼の品質。・ループエンド構造で幅広いバンジョーに対応。・製品名:D'Addario 5-String Banjo バンジョー弦。・型番:EJ60。・シリーズ:Nickel Plated Steel Banjo Strings。・テンション:ライト。・ゲージ:.009, .010, .013, .020W, .009 (5弦セット)。・巻線材:ニッケルプレートスチール (巻線弦)。・芯線材:スチール (プレーン弦含む)。・エンドタイプ:ループエンド。・セット内容:5弦セット。・JANコード:0019954910822
1セット
999 税込1,099
9日以内出荷

マンドリンの明るく歯切れの良いサウンドを際立たせるD'Addario EJ62。80/20ブロンズ巻線を採用し、クリアでクリスピーなトーンと、マンドリンらしいパーカッシブな鳴りをバランス良く提供します。ライトゲージで押弦が容易なため、特に初心者や手の小さいプレイヤーにおすすめです。世界中のマンドリン奏者から信頼される定番のサウンドで、あなたの演奏を輝かせます。ブルーグラスやカントリーなど、明るい音色が求められるジャンルに最適です。・80/20ブロンズ巻線による明るくクリスピーなサウンド。・ライトゲージで押さえやすく、初心者にもおすすめ。・マンドリン本来の歯切れの良い鳴りを強調。・世界のトッププレイヤーも愛用する信頼のスタンダード。・ブルーグラスやカントリーなど明るい音色にマッチ。・製品名:D'Addario マンドリン弦。・型番:EJ62。・シリーズ:80/20 Bronze Mandolin Strings。・テンション:ライト。・ゲージ:.010/.010, .014/.014, .024/.024, .034/.034 (8弦セット)。・巻線材:80/20ブロンズ。・エンドタイプ:ループエンド。・セット内容:8弦セット。・JANコード:0019954910761
1セット
1,498 税込1,648
9日以内出荷

バンジョーに暖かさと明るさのハーモニーを。D'Addario EJ69は、フォスファーブロンズ巻線を採用した5弦バンジョー弦です。フォスファーブロンズならではの暖かく豊かな低音と、バンジョーらしい明るくきらびやかな高音が見事に調和したサウンドが特長。ライトゲージで押さえやすく、快適な演奏性を提供します。バランスの取れたトーンは、特にフォークやブルーグラスなどのアコースティックなジャンルでその真価を発揮します。・フォスファーブロンズ巻線による暖かく明るいバランスの取れたトーン。・ライトゲージで押さえやすく、快適な演奏性。・豊かで響きのある低音とクリアな高音の調和。・フォークやブルーグラスなどのアコースティックなジャンルに最適。・ループエンド構造で様々なバンジョーに使用可能。・製品名:D'Addario 5-String Banjo バンジョー弦。・型番:EJ69。・シリーズ:Phosphor Bronze Banjo Strings。・テンション:ライト。・ゲージ:.009, .011, .013, .020W, .009 (5弦セット)。・巻線材:フォスファーブロンズ (巻線弦)。・芯線材:スチール (プレーン弦含む)。・エンドタイプ:ループエンド。・セット内容:5弦セット。・JANコード:0019954910907
1セット
999 税込1,099
9日以内出荷

マンドラの暖かくバランスの取れた響きを奏でるD'Addario EJ72。フォスファーブロンズ巻線を採用し、マンドラ特有の豊かな中低音とクリアな高音をバランス良く引き出します。ライトゲージで押さえやすく、長時間の演奏でも疲れにくい設計。世界のトッププレイヤーからも信頼される、フォークやブルーグラスなどのジャンルに最適なマンドラ弦です。あなたのマンドラの音色を、より表情豊かに彩ります。・フォスファーブロンズ巻線による暖かくバランスの取れたサウンド。・ライトゲージで押さえやすく、快適な演奏性。・マンドラ特有の豊かな響きを最大限に引き出す。・フォークやブルーグラスなど幅広いジャンルに適合。・世界のトッププレイヤーも愛用する信頼の品質。・製品名:D'Addario マンドラ弦。・型番:EJ72。・シリーズ:Phosphor Bronze Mandola Strings。・テンション:ライト。・ゲージ:.014/.014, .023/.023, .034/.034, .049/.049 (8弦セット)。・巻線材:フォスファーブロンズ。・エンドタイプ:ループエンド。・セット内容:8弦セット。・JANコード:0019954910709
1セット
2,298 税込2,528
9日以内出荷

ライトゲージでは物足りない、でもミディアムでは少しヘビーすぎる。そんなバンジョープレイヤーに最適なD'Addario EJ60+。D'Addario独自のハーフゲージを採用したプレーン弦により、絶妙なテンションとフィーリングを実現しました。ニッケルプレートスチール巻線が生み出す明るくスタンダードなサウンドはそのままに、よりカスタマイズされた演奏感を提供。ループエンド構造で幅広いバンジョーに対応し、多くのプレイヤーに愛用されています。・D'Addario独自のハーフゲージ (.0095) プレーン弦を採用。・ライトゲージとミディアムゲージの中間の絶妙なテンション感。・ニッケルプレートスチール巻線による明るくスタンダードなサウンド。・快適な演奏性とダイナミクスレンジの向上。・ループエンド構造で様々なバンジョーに使用可能。・製品名:D'Addario 5-String Banjo バンジョー弦。・型番:EJ60+。・シリーズ:Nickel Plated Steel Banjo Strings。・テンション:ライトプラス。・ゲージ:.0095, .011, .013, .020W, .0095 (5弦セット)。・巻線材:ニッケルプレートスチール (巻線弦)。・芯線材:スチール (プレーン弦含む)。・エンドタイプ:ループエンド。・セット内容:5弦セット。・JANコード:0019954910839
1セット
999 税込1,099
9日以内出荷

この商品一つでタイヤの空気圧とトレッド(タイヤの溝)の深さもはかる事が出来る便利なタイヤエアゲージです。 空気圧とトレッドともにデジタル表示可能! 大画面のデジタル表記で見やくLEDバックライトの付いており暗い場所でも簡単に確認出来ます。 片手に収まるコンパクトサイズなので持ち運びにも便利です。
用途タイヤのメンテナンス作業に。 測定範囲(kPa)25~680 最小目盛(kPa)5 質量(g)49(電池含む) 測定範囲(mm)0~15.8 本体寸法(mm)88×51×23 精度±10.4kPa 精度(mm)±0.5 機能電源自動OFF:約20秒後 最小目盛(mm)0.1 電池CR2032×1個(別売り) 取扱説明書(3.8MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

テナーバンジョーの伝統的な響きを、正確なピッチで。D'Addario EJ63は、CGDAチューニングの4弦テナーバンジョー向けに設計されたニッケルプレートスチール弦です。ニッケル巻線による明るくスタンダードなトーンと、テナーバンジョーらしい軽快で歯切れの良いサウンドが特長。ライトゲージに近いミディアムテンションで、快適な演奏性と適度な音量を両立しています。スチールやジャズなど、テナーバンジョーが活躍する様々なジャンルにおすすめです。・CGDAチューニングのテナーバンジョー専用設計。・ニッケルプレートスチール巻線による明るくスタンダードなトーン。・快適な演奏性と適度な音量を両立するゲージとテンション。・テナーバンジョーらしい軽快で歯切れの良いサウンド。・ループエンド構造で幅広いテナーバンジョーに対応。・製品名:D'Addario 4-String Tenor Banjo バンジョー弦。・型番:EJ63。・シリーズ:Nickel Plated Steel Banjo Strings。・テンション:ミディアム (Tenor)。・ゲージ:.009, .016, .023W, .030W (4弦セット)。・巻線材:ニッケルプレートスチール (巻線弦)。・芯線材:スチール (プレーン弦含む)。・エンドタイプ:ループエンド。・セット内容:4弦セット。・チューニング:CGDAチューニング用。・JANコード:0019954910860
1セット
999 税込1,099
9日以内出荷