こんなお得な商品も!

らくらく家具動かせるキャリーセット
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
最大300kgの物まで移動できます。
100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。
滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。
フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。
ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。
安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。
台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
最大300kgの物まで移動できます。
100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。
滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。
台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。
フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
耐荷重150Kg、持上げ高さは3cm
用途「耐震マット」「転倒防止プレート」等の減災グッズの設置が容易にできます。
材質ABS樹脂、スチール
質量(g)258
耐荷重(kg)150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×44×67
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。
大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍!
【テコの原理でラクラク持ち上げ棒】
重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。
差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。
【安定性のある6輪台車】
約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。
各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。
ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。
用途家具の移動に
セット内容持ち上げ棒×1、台車×4
材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン
寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25
質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85
耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300
取扱説明書(0.5MB)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
耐荷重100Kg(1台あたり)の低床台車です。
用途「耐震マット」「転倒防止プレート」等の減災グッズの設置が容易にできます。
材質ABS樹脂、スチール
全長(mm)100
質量(g)90
耐荷重(kg)100(1台あたり)
1セット(2個)
¥759
税込¥835
当日出荷
家具の移動をスムーズに。本製品に家具などの移動させたいものを乗せるだけで簡単に使用できます。掃除の際やよく使用するイスに最適。日常の生活が向上します。重たいものにも対応の重量用。
用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。
形状丸
直径(Φmm)40
1パック(2個)
¥639
税込¥703
7日以内出荷
重い荷物をてこの原理を使用して持ち上げる、重量物移動時の強い味方。テコの原理を利用して約5分の1の力で持ち上げ可能。家具などの重い荷物の移動時に力を発揮。
用途大型家具の移動、部屋の模様替えに。
セット内容持ち上げ棒、台車×4個
材質(持ち上げ棒)本体/スチール、フレーム・ローラー/ABS樹脂、グリップ/TPR、(台車)本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン
質量(kg)持ち上げ棒/0.24、台車/0.09
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)持ち上げ棒/305×70×55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台車/70×100×25
最大使用荷重(kg)台車/300(4個使用時)
1セット
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。
大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍!
高さ調整台・台車用ソリ・長尺台車・専用ケースが付属したデラックスセットです。
重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。
差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。
約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。
各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。
ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。
台車下部に取り付け、絨毯のような柔らかい床でも、スムーズに走行することができます。
壁際の家具や、並んで置かれた家具で、四隅に台車をセットできない時は、長尺台車を使用して家具が移動できます。(最大200kgまで。2台使用時)
脚付き家具でも高さ調節台セットで持ち上げられます。
持ち上げ棒とベースと台を組み合わせ、10mmから160mmまでの高さに調節できます。
用途家具の移動に
セット内容持ち上げ棒×1、台車×4、高さ調節台セット:ベース×1、10mm台×3、40mm台×3、台車用ソリ×4、長尺台車×2、収納ケース×1
材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン、高さ調節台セット・:ABS樹脂、台車用ソリ:ABS樹脂、長尺台車:ABS樹脂、スチール、ウレタン納ケース:ポリプロピレン
寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25、長尺台車(幅)約45×(奥行)約310×(高さ)約15、高さ調節台セット:ベース 直径70×高さ20、10mm台 直径75×高さ15、40mm台 直径75×高さ45、台車用ソリ(1台):幅85×奥行95×高さ10、長尺台車(1台):幅45×長さ310×高さ15、収納ケース:幅340×奥行175×高さ105
質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85、長尺台車 約115
耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300、長尺台車:2台使用時 最大使用荷重200、高さ調節台セット:最大使用荷重100
取扱説明書(1.1MB)
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
100kgまでの家具・家電をラクラク移動キャリー重い家具や家電をラクラク移動!家具移動キャリー。
部屋の模様替え、大掃除、引越しに。耐震マットの設置にも。テコの原理で100kgの物でも1/5の力で持ち上げられます。
コロ付き台車で運びます。対象物100kgまでOK。
用途引越し、大掃除、部屋の模様替えなどに(タンス、食器棚、ローボード、植木鉢、金庫)
材質テコ棒/ポリプロピレン・スチール・ABS樹脂、コロ付台車/TPR樹脂・ABS樹脂
寸法(cm)(コロ付台車)10.3×7.5×2.2
全長(cm)(テコ棒)34.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
園芸支柱の抜き差しがてこの原理で楽にできます。樹脂コーティング園芸支柱専用。
用途支柱の抜き差しに。
全長(mm)200
質量(g)140
対応サイズ(Φmm)【支柱】8/11/16/20
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
エスコ品番EA985A
全長(mm)1600
質量(kg)7.6
耐荷重(kg)2000
爪幅(mm)54
爪長さ(mm)85
ローラー径(Φmm)50
常用荷重(kg)1000
しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。
用途ワークの持ち上げ・異動作業
トラスコ品番303-0997
適合本体スチール
全長(mm)1200
許容荷重(t)1
先端寸法(mm)120×2
材質(ローラー部)MCナイロン
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
移動に手間どる大型家具や
ベッドなどの脚の下に
形状円
材質ふっ素樹脂
寸法(mm)直径Φ70×7(厚さ)
タイプ敷くタイプ
用途例移動に手間どる大型家具やベッドなどの脚の下に
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
用途重量物運搬、一般工場、住宅など
材質(ローラー部)ウレタン
ローラー数4
走行抵抗(a/r)鋼板路面:0.05コンクリート路面:0.07
こんなお得な商品も!

エアーインフレーター ドアロック解除補助
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。
材質ファイバークロス強化TPU
耐荷重(kg)100
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。
工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。
大型機械の搬入据え付け、搬出。
タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
仕様低床型
家具や小物にセットして、ムリ無く手軽にスムーズ移動。お掃除や模様替え、引っ越しのグッドパートナー。リビングやキッチン、寝室、オフィスで、軽やかにお役立ち。カーペットや畳にやさしい、ふっ素樹脂(ナイロン)
用途タンスや事務用品書棚などひとりでは動かせない家具に
材質ふっ素樹脂(床接地面)
逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。
スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。
フロンを使用していません。
従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。
用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。
大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。
仕様逆さ噴射可
成分DME (ジメチルエーテル)
タイププッシュ式
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×213
容量(g)231(350mL)
形名ダストブロワー
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
逆さ噴射○
牽引動力不要です。
ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。
ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途大型機械の搬入据え付け・搬出。
使用荷重(t)3
仕様自走式、低床型
トラスコ品番432-0867
幅(mm)275
全長(mm)250
質量(kg)10
高さ(mm)78
タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
テーブル寸法(mm)150
適合ハンドルD-1000
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
テコの原理により家具等の重量物を簡単に持ち上げられるリフターと、360°方向に移動可能な台車4台がセットになった商品です。台車の高さはわずか28mmで、対象物を持ち上げた際の傾きを最小限に抑えました。人間工学の視点から、使いやすさと多様な汎用性を融合したデザインを採用しております。脚付き家具の脚の高さは最大50mmまで対応可能です。
仕様●リフター:全長399mm●台車:139mmΦ(最大165mm)×28mm●リフター耐荷重(kg):150●台車耐荷重(kg)(1台あたり):100●台車の高さ(mm):28●質量:1.4kg●材質:(リフター)ステンレス、スチール、ABS樹脂、TPR・(台車)ABS樹脂、スチール、発泡ゴム・(てこベース)ABS樹脂●台車使用荷重:最大300kg●セット内容:リフター×1台・台車×4台・てこベース×1セット・収納袋×1枚●用途:家具などの安全な移動に。
アズワン品番65-9032-87
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
関連キーワード