1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラジエターキャップ
モノタロウ
¥399
税込¥439
タイプ四輪車用標準タイプ
こんなお得な商品も!

ラジエターキャップ
モノタロウ
¥399
税込¥439
ラジエーターバルブは単なるフタではありません。高性能ハイパワー高回転域を多様しながらの長時間走行など、極めて過酷な状況下においても、パワーダウンを防ぎ、そのレスポンスと安定したパワーを確保するクーリングシステム。このシステムの中でラジエーターバルブは非常に重要な役割を果たします。
仕様交換時期目安シール付
こんなお得な商品も!

ラジエターキャップ
モノタロウ
¥399
税込¥439
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。
個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。
スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。
シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。
P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。
形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。
冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。
同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。
開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。
加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。
本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。
メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。
パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として
材質パッキン:EPDM、本体:SUS304
タイプ四輪車用標準タイプ
関連資料(1.5MB)
こんなお得な商品も!

ラジエターキャップ
モノタロウ
¥399
税込¥439
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。
ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。
高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。
シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。
蓋の部分がスチール製です。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラジエターキャップ
モノタロウ
¥399
税込¥439
こんなお得な商品も!

ラジエターキャップ
モノタロウ
¥399
税込¥439
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
部品名称キヤツプ(ラジエータ)
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.27MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.28MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(1.23MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.03MB)
図解NoSSA-E500KP エンジン 付属品部品_No.15、BSA-651 951シリーズ エンジン 付属品部品_No.3、SSA-Z600MAT 燃料フィルタ・エアクリーナ・付属品部品_No.13、SSA-Z600V エンジン (燃料フィルタ エアクリーナ 付属品)部品_No.13、SSA-α1003 エンジン(付属品)部品_No.20、SSA-α522 エンジン付属品部品_No.11、SSA-Z500DX エンジン (付属品)部品_No.11、SSA-Z601S エンジン 付属品部品_No.11、BSA-950-1 -2シリーズ エンジン 付属品部品_No.3、SSA-F616MA エンジン 付属品部品_No.15、BSA-661C,1061Cシリーズ エンジン 付属品部品_No.21、SSA-V602C エンジン(付属品)部品_No.18、SSA-Z550 エンジン(付属品)部品_No.10、SSA-S611 エンジン 付属品部品_No.15、BSA-650-1 -2シリーズ エンジン 付属品部品_No.3、SSA-アルフア1005VT エンジン付属品部品_No.18など
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
部品名称キヤツプ
関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.26MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.23MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(1.3MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(1.13MB)
図解NoSSA-E602 エンジン (ラジエータ リザーブタンク スタータスイッチ ワイヤハーネス)部品_No.10、SSA-Z601S-1 エンジン 付属品部品_No.20、SSA-アルフア1005VT エンジン付属品部品_No.29、SSA-アルフア1005MAT エンジン付属品部品_No.29、SSA-Z601S エンジン 付属品部品_No.20、SSA-F617VT-1 エンジン(付属品)部品_No.27、SSA-Z500MA-2 エンジン(付属品)部品_No.20、BSA-650C -1シリーズ エンジン 付属品部品_No.12、BSA-650-1 -2シリーズ エンジン 付属品部品_No.12、SSA-Z500MA-1 エンジン(付属品)部品_No.20、エンジン(BSA-600LDQ) 付属品部品_No.38、SSA-F617VT エンジン(付属品)部品_No.28、SSA-Z550 エンジン(付属品)部品_No.19、SSA-α522 エンジン付属品部品_No.20、SSA-Z600T エンジン (燃料フィルタ エアクリーナ 付属品)部品_No.23など
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
備考12フクム
部品名称キヤツプ カンビ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.57MB) 展開図4(0.65MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.65MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.54MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(0.76MB) 展開図23(0.76MB)
図解NoSSA-F616 ラジエータ部品_No.25、SSA-α500 エンジン ラジエータ部品_No.37、SSA-F615DX エアクリーナ・ラジエータ部品_No.2、SSA-α510 ラジエータ部品_No.39、SSA-α1000ST エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.22、SSA-N550 エンジン ラジエータ分解部品_No.11、SSA-F505 エンジン取付部品_No.3、SSA-S600 1997ネン エンジン ラジエータ部品_No.7、SSA-α510DX M-A エンジン(ラジエータ)部品_No.39、SSA-S1000 エンジン ラジエータ部品_No.7、SSA-S602DXM ラジエータ部品_No.31、SSA-S602DXVT ラジエータ部品_No.35、SSA-S602DX ラジエータ部品_No.31、SSA-S600DX 1997ネン エンジン ラジエータ部品_No.7、SSA-N550DX エンジン ラジエータ分解部品_No.11、VSM-1010 ラジエータ・エアクリーナ・マフラ部品_No.93、SSA-S600DX 2001ネン ラジエータ部品_No.32、SSA-F615M-2AD エアクリーナ・ラジエータ部品_No.2、SSA-α1001ST エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.22、SSA-F615 エアクリーナ・ラジエータ部品_No.2、SSA-S600 2001ネン ラジエータ部品_No.32、SSA-F616M ラジエータ部品_No.25、SSA-α510DX エンジン(ラジエータ)部品_No.39
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
純正のラジエターキャップと交換するだけ!ラジエターキャップの圧力調整弁のスプリングを強化することで、ラジエター内の圧力を高め、ラジエターの冷却性能を最大限に引き出します。
ばね力(N)11
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
トラック用ラジエターキャップです。
用途ラジエターキャップ
クーラントの補充とエアー抜きが両方できるファンネルとアダプターのセットです。クーラント液交換の際に、この商品をセットし、エンジンをスタートさせクーラントの補充を行います。5種類のアダプターが付属で付いているので、国産車はもちろん一部の輸入車まで幅広い車種にご使用頂けます。付属の45°エルボはラジエター注入口が傾斜している場合やクリアランスがない場合で使用でき大変便利です。また45°エルボは最近の軽自動車等によく見られるボンネットの突き出た車輌に使用できます( ダイハツ:アトレー ・ スズキ:エブリィ ・ ホンダ:アクティ ・ ニッサン:クリッパー ・ 三菱:ミニキャブ ・ スバル:サンバー 等)。エンジンの冷却経路がクーラントで満たされた後に、付属の専用ストッパーでファンネル内の余ったクーラント液が漏れないように栓をし、ラジエーターキャップの取り付け口から周りを汚すことなくファンネルの取り外しが簡単にできます。
用途軽自動車・乗用車・軽トラックのクーラントの補充とエアー抜きに。(主な日系車及びGM車に対応)
セット内容ファンネル(本体) ・ 45°エルボ×2 ・ アダプター5種類各1 ・ エクステンション×1
容量(L)約2
外径×全長(mm)Φ170×220
危険物の類別非危険物
取扱説明書(5.6MB)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
関連キーワード