差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
スピンナハンドルやT形ハンドルに取り付けることで、ラチェット機構を付与できるアダプターです。
質量(g)120
寸法L(mm)44.8
差込角(mm)9.5
寸法L1(mm)33.7
寸法D(mm)29
寸法D1(mm)20
アズワン品番64-8658-17
ギア数72
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
デジラチェ ドライバタイプ(GLK060~500)用のオプション部品です。デジラチェ ドライバタイプに装着することでラチェット操作が可能になり、早回しに便利です。切替スイッチの操作により右回し・左回しの切り替えが可能です。差込角6.3sq.のソケットやビットソケットが使用可能です。
全長(mm)43
幅(mm)20
質量(g)60
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ラチェットめがねレンチに取り付けるだけでソケットなどの締め付け可能です。
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に
材質クロムバナジウム鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スライドハンドル T型
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに。
歯数60枚のギアを採用、送り角度は6°です。
トラスコ品番383-5499
種別ラチェットアダプタ
質量(g)140
寸法L(mm)51
寸法D1(mm)31
寸法D2(mm)17.7
送り角度(°)6
差込角(sq.)9.5
1丁
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
こんなお得な商品も!

スピードアダプタ
モノタロウ
¥619~
税込¥681~
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディな早回し作業が可能。
アルミボディで軽量化を実現。
滑りにくく作業性を追及したローレット加工。
ソケットを電動ドリルでご使用できます。
6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。
18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm)6.35
長さ(mm)13(軸部分)
セット内容6.35、9.5、12.7
1セット(3個)
¥679
税込¥747
当日出荷
1個
¥9,780
税込¥10,758
翌日出荷
スピンナーハンドルやスライドTハンドルにラチェット機構を持たせることが可能。
仕様ギア数20
全長(mm)53
直径(Φmm)30
差込角(inch)3/8
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
トラスコ品番392-1859
質量(g)20
寸法L(mm)23.4
寸法S(mm)14
寸法D(mm)16.1
寸法l(mm)20.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
質量(g)98
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
1個
¥9,250
税込¥10,175
翌日出荷
質量(g)130
寸法L(mm)49
差込角(mm)9.5
寸法D1(mm)29
寸法D2(mm)17.7
送り角度(°)5
アズワン品番65-2058-66
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
3/8"3755ラチェットアダプター用リペアキットとなります。
質量(g)100
差込角(mm)3/8
包装チャック袋
1個
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
1個
¥9,250
税込¥10,175
翌日出荷
3/8インチSQのラチェットハンドル等で1/4インチSQのソケットを使用する際に。
メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-284U。0.5インチ径パイプクランプとオス側ラチェットアダプター。色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無し。重量[グラム]:445。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:ラチェットオス側。内容量[数量]:1個。付属品:3/8inch-16 x 3inchヘックスボルト x1、3/8inchステンレスワッシャー x1、1.25inchナイロンワッシャー x1、3/8inch-16ノブ。使用上の注意:※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。商品区分:ラチェットアダプター。関連商品:品番:P121-5453
仕様ラチェットオス側
付属品3/8inch-16×3inchヘックスボルト x1、3/8inchステンレスワッシャー x1、1.25inchナイロンワッシャー x1、3/8inch-16ノブ
適合関連商品品番:P121-5453
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズボール無し
区分ラチェットアダプター
質量(g)445
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長メガネレンチアダプター。
質量(g)27
寸法S(mm)50.8
サイズ(inch)1/4
寸法h1(mm)6
寸法h2(mm)11
外径d1(Φmm)10.4
外径d2(Φmm)19
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
指先で回せるコンパクトサイズのラチェットです。
一般的なラチェットハンドルを使用できないような狭い場所での作業に活躍します。
付属のラチェットめがねアダプターを差し込む向きを変えることで回転方向の切り替えができます。
別売りのビット用アダプターと組み合わせることで、
ビットを差してラチェットドライバーとしてもお使いいただけます。
アダプターを装着せずに、13mmのラチェットめがねレンチとしても使用可能です。
仕様付属アダプター:3/8sq(DNGA3813)
寸法(mm)(ギア)13
全長(mm)33
ヘッド高さ(mm)23.2
差込角(sq.)9.5[3/8]
ギア数72
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ドライブサイズ = 3/8 → 1/2インチ。タイプ = アダプタ。ドライブ種類 = 正方型。全体長さ = 36.65 mm。サブタイプ = コンバータ。Facom 1/2 インチ→ 3/8 インチ角型ラチェットアダプタ:. 業務用の 1/2 インチメススクエアラチェットを 3/8 インチオススクエアラチェットアダプタに導入しました。Facom の業務用アダプタでは、「ジュニア」シリーズの 3/8 インチドライブソケットを使用できます。最高グレードのスチール製で、最高の性能、耐久性、安全な使用が保証されます。. 特長と利点:. 1/2 インチメス -3/8 インチオススクエアドライブ ソケットとアクセサリの取り付け用 3/8 インチ 最大トルク 212 N.m 重量: 55 g 光沢クロム仕上げ. 認定及び認証:. ISO3316 、 DIN 3123 、 NF ISO3316 、 ASME B107.10
1個
¥2,588
税込¥2,847
5日以内出荷
1/2”SQのソケット等を3/8”SQラチェット等に装着する際に使用する薄型アダプター。
差込角(inch)3/8
全長(mm)16
直径(Φmm)32
質量(g)22
サイズ(inch)凹3/8×凸1/2
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌日出荷
RS Pro ラチェットコンビネーションレンチソケットアダプタです. メーカー独自のブランド RS PRO が提供するラチェットコンビネーションレンチ用のソケットアダプタです。ラチェット式コンビネーションレンチを細歯ラチェット手動工具に変換して、さまざまなソケットを取り付けられるようにする汎用アダプタのセレクションです。 この高品質アダプタは、メーカーのラチェットコンビネーションレンチ、ソケット、ソケットアクセサリ製品と互換性があり、 1/4 インチ、 3/8 インチ、 1/2 インチのドライブを用意しています。このコンパクトで Durable なソケットアダプタは、ロック付きのボールベアリングを備えていて、ソケットとアクセサリをしっかりと固定して、使用中に緩んでしまうのを防ぎます。このソケットアダプタはクイックリリース機能も備えており、ソケットとビットを簡単にすばやく交換できます。RS Pro ラチェットコンビネーションレンチソケットアダプタは、すでに汎用性の高い工具を使用して機能を強化することができ、幅広い用途で使用できます。. 特長と利点. さまざまなドライブサイズをご用意しています ラチェット式コンビネーションレンチを刃の細かいラチェットに変換します ソケットやアダプタをすばやく交換できるクイックリリース機能 ロック式ボールベアリングは、使用中にソケットとアクセサリが所定の位置にしっかりとロックされるようにします. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアダプタを使用すると、ラチェットコンビネーションレンチの機能を強化でき、次のような幅広い用途で使用できます。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. どのようなサイズがありますか?. この汎用ソケットアダプタには、次のサイズを用意しています。 RS 品番 1923715 1/4 インチドライブ、全体径 10 mm RS 品番 1923716-3/8 インチドライブ、全体径: 13 mm RS 品番 1923717-1 2 インチドライブ、全体径 19 mm. どのような工具と互換性がありますか?. この RS Pro ソケットアダプタ製品は、以下のようなメーカーのコンビネーションレンチと互換性があります。 RS 品番 1923708-10 mm RS 品番 1923711 13mm RS 品番 1923714-19 mm
仕様ドライブサイズ = 3/8 インチタイプ = アダプタドライブ種類 = 正方型全体長さ = 21.2 mm材質 = 合金鋼
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
外径(mm)(ソケット)16.5
全長(mm)32
ラチェットとユニバーサルジョイントや首振りエクステンションバーでは高さが出すぎてボルトにアクセスできない!そんな時に役立つアダプターありますよ。
13mmのラチェットメガネと組み合わせて、ちょっと角度が欲しいときに!アダプターの全高は約25mm。極限まで高さを抑えています!
首振りの状態からソケットを更にカチッと押し込めば従来の固定タイプのアダプターとしても使えます!
アダプターなのに2度オイシイ!ラチェットメガネをお持ちでしたら活躍すること間違いなしです!
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
1/4”SQのソケット等を3/8”SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター。
差込角(inch)3/8
全長(mm)28
サイズ凹3/8×凸1/4SQ
質量(g)26
外径(Φmm)17.2
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
ギアレンチに付ける事で、ラチェットでは高さが邪魔をして入らないような狭いスペースでもソケットレンチを使う事が出来るアダプターです。
用途9.5SQ13mm用
全長(mm)23
1個
¥859
税込¥945
25日以内出荷
ラチェットハンドルZ90を備えたツールボックスセット。
【セット内容】モンキーレンチラチェットハンドルエキステンションバーユニバーサルジョイントソケット:6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mmビットアダプターFドリルアダプター
セット内容モンキーレンチ、ラチェットハンドル、エキステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケット:6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、ビットアダプターF、ドリルアダプター
質量(g)1790
寸法H(mm)63
セット商品数25
ボックス(mm)206
サイズD(mm)156
差込角(sq.)3/8
1セット(25個)
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
セット内容<セット内容>:60点ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mmディープソケット:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mmプラグソケット:16・21mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5・6.5・8.0mmトルクスビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55ヘックスビット:3・4・5・6・7・8・10mmポジドライブビット:#1・#2ラチェットハンドル:200mmエクステンションバー:76・254mmソケットアダプター:3/8”(凸)×1/2”(凹)ユニバーサルジョイント
差込角(sq.)3/8"
アズワン品番64-7908-50
1組
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)9.5
差込角(inch)3/8
セット内容クラブラチェット(3/8" 9.5mm) エクステンションバー (3/8" 9.5mm) 75/200mmアダプター 1/2"→ 3/8"ユニバーサルジョイント(3/8" 9.5mm) ソケット(3/8" 9.5mm) 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mmディープソケット(3/8" 9.5mm) 10/13/15/17mmプラグソケット(ディープソケットとして使用可)(3/8" 9.5mm)14/16/18/21mm ヘックスビットソケット(3/8" 9.5mm) HEX4/5/6/7/8/9/10mmトルクスビットソケット(3/8" 9.5mm) T20/25/27/30/40/45L型HEXレンチ HEX1.25/1.5/2.0/2.5/3.0mm専用プラスチックケース 450(W)×230(D)×72(H) mm
材質クロムバナジウム鋼
質量(kg)4.2
規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
1/4sq(6.3sq)の差込角を3/8sq(9.5sq)に変換するラチェットスピンナーです。
ラチェットスピンナーと変換アダプターを組み合わせるより高さを抑えられます。
差込み角を変換しつつ、ラチェットのギアを送れるようになるまでの仮締めや、早回しに最適です。
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)9.5
差込角(inch)3/8
セット内容[ラチェットハンドル]スタンダードラチェット(3/8" 9.5mm) [エクステンションバー ](3/8" 9.5mm) 75/200mm[アダプター] 1/2"→ 3/8"[ユニバーサルジョイント](3/8" 9.5mm) [ソケット](3/8" 9.5mm) 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm[ディープソケット](3/8" 9.5mm) 10/13/15/17mm[プラグソケット](ディープソケットとして使用可)(3/8" 9.5mm)14/16/18/19mm [E型トルクスソケット] E6/E7/E8/E10/E12/E14/E18[ヘックスビットソケット](3/8" 9.5mm) HEX4/5/6/7/8/9/10/11mm[トルクスビットソケット](3/8" 9.5mm) T15/20/25/27/30/40/45/50]XZNビットソケット](トリプルスクエア)SP(スプライン)5/6/8/10[L型ヘックスレンチ]1.25/1.5/2/2.5/3[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 445(W)×198(D)×52(H) mm
材質クロムバナジウム鋼
質量(kg)5.2
規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容ソケット(6角)7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm(456-7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22)、ディープソケット(12角)10・11・12・13mm(46-10・11・12・13)、ユニフレックスソケット10・11・12・13・14・15・16mm(47-10・11・12・13・14・15・16)、インヘックスソケット9mm(1049/9)、トライスクエアソケット(49X-M6・M8・M10)、エキステンションバー76・125・240mm(427/3・5・10)、ユニバーサルジョイント46mm(428)、3/8”x1/4”アダプター(431)、3/8”x1/2”アダプター(432)、ラチェットハンドル(435)、フレックスラチェット(452QR)
質量(g)2701
差込角(sq.)3/8inch
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)350×350×32
1セット
¥269,800
税込¥296,780
90日以内出荷
仕様ドライブサイズ = 3/8 インチタイプ = グリッパソケットドライブ種類 = 正方型仕上げ = クロムメッキニッケル材質 = 合金鋼Gripper(TM)ソケット. すべての三角、六角、torxプロファイル、ウィングナット、クリップボルト、アイレット、その他すべての多角ねじ及びナットをつかむことができる、54本のスプリングロードピンによる設計の独自のユニバーサルソケット DIN899を超えるようにテストされたトルクを7~19 mm (1/4~3/4インチ)の任意のサイズで使用可能 個別のソケット3/8インチスクエアドライブとして、又はグリッパー1本、ラチェットハンドル1本、電動工具アダプタ1個から構成されるセットの一部として用意
1個
¥10,150
税込¥11,165
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ