442件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具 交換用ラチェットギア
圧着工具用ラチェットギア
適合DC-0522K、DC-0838K
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷


SRT・SRTB ラチェット KHK(小原歯車工業) CADデータあり
回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。 歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。
材質S45C 角度(°)60(歯) 硬度HRC50~60(爪部) 熱処理高周波焼入れ(爪部) 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

SRT・SRTBラチェット Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (361種類の商品があります)

SRT-C ラチェット爪 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ラチェットの逆回転防止専用爪です。
材質S45C 形状T5 熱処理高周波焼入れ(爪部) 硬度HRC50~60(爪部) 角度(°)60(歯) 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転がスムーズなギヤレス仕様です。 1/4DRソケットと、1/4サイズビットの両方が使用できるので便利です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ねじの締め付け・緩めに 差込角(mm)6.3 商品構成単品
1個
1,198 税込1,318
当日出荷



ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 動画あり
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg)3.4 寸法A(mm)133 寸法F(mm)240 寸法D(mm)51.5 寸法E(mm)260 寸法B(mm)158 寸法C(mm)88 定格荷重(kg)500 寸法G(mm)11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20 比率4.1:1(ギヤ) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

正逆の切替は付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
材質クロムバナジウム鋼 表面仕上げノンクロムメッキ処理 ラチェット機構あり
1丁ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ドライバー スタビー ラチェット式 モノタロウ 動画あり
スタビータイプで歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ねじの締め付け・緩めに 種類スタビードライバー/ラチェットドライバー 先端サイズ- 商品構成単品 ギヤ歯数72
1個
899 税込989
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具用ラチェットギア
圧着工具用ラチェットギア。
適合DC-1214K
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具 交換用ラチェットギア
スリムなグリップ幅。 交換可能ラチェットギア採用。 片手で使いやすい。コンパクト&スリム。
全長(mm)200 質量(g)300 電線抱合範囲(mm2)0.5~1.75、1.0~3.0、2.5~6.0
1個
999 税込1,099
3日以内出荷


ラチェットギヤで確実なバンド巻き上げができ、管や柱にしっかり固定できます。 取り外しができ、再利用が可能です。
材質ステンレス鋼
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

異なる素材を組み合わせたツートンカラーのグリップ付き1/2”SQラチェットハンドル。 80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。 ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ。
全長L(mm)265.5 仕様スペアパーツセット品番:5120QRN80 厚さ(mm)ヘッド部(a)23 質量(g)647 送り角度(°)4.5 ヘッド幅(mm)41 ギア数80
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

KHK(小原歯車工業)KHK ラチェット ツメ
・回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。・歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。・ラチェット爪は逆回転防止専用爪です。送り又は割出しには使用できませんので、ご注意ください。・SRT2/3-Cはロストワックス製品です。
形状T5 タイプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
用途通常のレンチでは作業できない狭い場所など セット商品数31 トラスコ品番320-7412 セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mmマグネットビットホルダ75mmソケットアダプター6.35mmドライバービット(全長25mm)(+)No.1、2、3、(-)4、5.5、6.5ヘックス3、4、5、6スペシャル(穴無)T10、15、20、25、27、30、40スペシャル(穴付)T10、15、20、25、27、30、40ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5専用プラスチックケース計31点 質量(g)300 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット(31点組)
3,998 税込4,398
当日出荷

SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (373種類の商品があります)

プッシュギアラチェット アックスブレーン 動画あり
アックスブレーンプッシュギアラチェット
プッシュして回すだけで正逆切替可能! 電設・配管・建築・機械・車輌整備等、各種ボルト・ナットの締付・緩めに最適!!
ラチェット機構あり 穴角12角
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現、振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。ストレート型で、より狭い場所での作業性は抜群です。 細かいギアを9段ものクロウで強力に保持します。52山ギア採用で振り幅の制限された場所での作業に威力を発揮します。市販の六角対辺6.35mm片頭ビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。 付属品プラスNO.2・19mm片頭ビット 形状ストレート型 山数52 送り角度(°)7 頭部高さ(mm)19
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 ギア数52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。 付属のショートビットを装着したヘッド全高は16.5mmです。
仕様(ギア数)52 トラスコ品番396-1800 取付高(mm)16.5 種類ラチェットドライバー 頭部幅(mm)14.3 商品構成単品
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

1セット
89,980 税込98,978
59日以内出荷

ギア数60山(送り角6度)のギアを採用し、小気味よく回転します。 フレックス機構は180度首振りOK、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を 採用しているので作業性抜群です。 ミニリバースギアラチェット本体のエンド部にエクステンションを装着すると 超ロングラチェットとしても使用でき、狭い場所やトルクが必要な場所でも使い勝手抜群です。 エクステンションの点線部分とラチェットヘッド部の白い点を合わせて差し込むと貫通して T型ハンドルとしても使用できます。
用途通常のエクステンションとして/エクステンションを連結して超ロングラチェットとして/エクステンションを貫通させT型ハンドルとして 全長(mm)128 質量(g)140 首振角度(°)180 ロック機構12段階15度 ギア数60山(送り角6度)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

スタンダードな3/8”SQラチェットハンドル ネジの無いデザインで紛失の心配がありません。 ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ。
全長L(mm)193 ギア数80
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

スタンダードな1/2”SQラチェットハンドル。ネジの無いデザインで紛失の心配がありません。 ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ。
全長L(mm)265.5 ギア数80
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

プッシュリリースボタン付き超小型ヘッドタイプ。
厚さ(mm)【ヘッド】10 全長(mm)126 差込角(sq.)1/4 ヘッド幅(mm)19 ギア数60
1丁
3,298 税込3,628
翌日出荷

場面や用途に合わせてヘッドを簡単に交換できる差し替え式。貫通式:長く突き出たボルトも全く問題ありません。1つのサイズで、色々なネジに対応することができます。
セット内容ゴースルースプラインソケット8/10/12/13/14/17/19/21/24mm・ゴースルーエクステンションバー80mm・アダプター9.5/12.7mm・差替ギアヘッドWPC-G19・差替式デジタルトルクレンチWPC-085BN 質量(kg)1.7 対辺寸法(mm)19 最小目盛(N・m)0.1 測定範囲(N・m)4.2~85
1セット
47,980 税込52,778
3日以内出荷

回転方向を固定できるラチェット機構を搭載しています。ネジを締める・緩めるときに手を持ち替えずに作業ができます。ギアがない無段階ラチェット機構のため、カリカリ音がしません。スマートフォン/パソコン/ノートパソコン/そのほか電子機器の分解・組み立てに便利です。ドライバーハンドルのリングを回して、ラチェット機構の緩める/締める/無効を切り替えできます。小型で持ち運びに便利です。狭い場所での作業にも適しています。差替ドライバーは両頭ビットです。使用頻度が高いプラス (PH0) と、マイナス (3mm) を組み合わせました。ロッドは伸縮でき、締め付け位置で長さを調整できます。 (ビットを除く全長121~185mm)。TL-015/TL-015A/TL-016/TL-016A/TL-023付属のエクステンションビットホルダーと併用して、同製品のドライバービットが使えます。
材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SNCM8660)、ドライバーハンドル: ポリカーボネイト+ポリプロピレン 長さ(mm)ビット:約160 (ビット先端間) 全長(mm)【差替ドライバー+ハンドル】約170 (最短時。ビットを含む) 六角対辺(mm)ビット:4 ビット【両頭】プラス: PH0、マイナス: 3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

切り替えレバーで正転・逆転の切り替えができるラチェット式メガネレンチ。 工具を差し替えることなく早回しができるので、作業効率がアップします。
仕様正転・逆転の切替レバー付き 材質クロムバナジウム鋼 ギア数72
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長89ミリのコンパクトラチェットです。 ギア数は60ギアと細かく、狭い場所の作業に適しています。 手にフィットするグリップ付きです。
仕様●ギア数:60●サイズ(mm):W19.0×D89.0×H11.5●全長(mm):89●重量(g):55.0●材質:CR-V(本体)/TPR+PP(グリップ) アズワン品番68-0848-36
1丁
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1丁
19,980 税込21,978
翌日出荷

振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm)198 オレンジ サイズ(inch)3/8
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm)198 オレンジ サイズ(inch)3/8 ギヤ歯数0
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

1丁
23,980 税込26,378
翌日出荷

振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm)255 オレンジ サイズ(inch)1/2 ギヤ歯数0
1個
7,722 税込8,494
5日以内出荷

振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm)255 オレンジ サイズ(inch)1/2
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm)155 オレンジ サイズ(inch)1/4 ギヤ歯数0
1個
4,933 税込5,426
5日以内出荷

両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。 またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数72 表面処理クロームメッキ 送り角度(°)5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。
仕様ストレート 取付高(mm)18 種類セット品 商品構成セット品
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)