圧着工具用ラチェットギア
適合DC-0522K、DC-0838K
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。
歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。
材質S45C
角度(°)60(歯)
硬度HRC50~60(爪部)
熱処理高周波焼入れ(爪部)
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
ラチェットの逆回転防止専用爪です。
材質S45C
形状T5
熱処理高周波焼入れ(爪部)
硬度HRC50~60(爪部)
角度(°)60(歯)
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
回転がスムーズなギヤレス仕様です。
1/4DRソケットと、1/4サイズビットの両方が使用できるので便利です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ねじの締め付け・緩めに
差込角(mm)6.3
商品構成単品
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)3.4
寸法A(mm)133
寸法F(mm)240
寸法D(mm)51.5
寸法E(mm)260
寸法B(mm)158
寸法C(mm)88
定格荷重(kg)500
寸法G(mm)11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20
比率4.1:1(ギヤ)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
正逆の切替は付いていません。
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。
金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
材質クロムバナジウム鋼
表面仕上げノンクロムメッキ処理
ラチェット機構あり
スタビータイプで歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。
正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ねじの締め付け・緩めに
種類スタビードライバー/ラチェットドライバー
先端サイズ-
商品構成単品
ギヤ歯数72
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
スリムなグリップ幅。
交換可能ラチェットギア採用。
片手で使いやすい。コンパクト&スリム。
全長(mm)200
質量(g)300
電線抱合範囲(mm2)0.5~1.75、1.0~3.0、2.5~6.0
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
ラチェットギヤで確実なバンド巻き上げができ、管や柱にしっかり固定できます。
取り外しができ、再利用が可能です。
材質ステンレス鋼
異なる素材を組み合わせたツートンカラーのグリップ付き1/2”SQラチェットハンドル。
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。
ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ。
全長L(mm)265.5
仕様スペアパーツセット品番:5120QRN80
厚さ(mm)ヘッド部(a)23
質量(g)647
送り角度(°)4.5
ヘッド幅(mm)41
ギア数80
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
・回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。・歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。・ラチェット爪は逆回転防止専用爪です。送り又は割出しには使用できませんので、ご注意ください。・SRT2/3-Cはロストワックス製品です。
形状T5
タイプ爪
こんなお得な商品も!

ビット レンチ セット
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
用途通常のレンチでは作業できない狭い場所など
セット商品数31
トラスコ品番320-7412
セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mmマグネットビットホルダ75mmソケットアダプター6.35mmドライバービット(全長25mm)(+)No.1、2、3、(-)4、5.5、6.5ヘックス3、4、5、6スペシャル(穴無)T10、15、20、25、27、30、40スペシャル(穴付)T10、15、20、25、27、30、40ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5専用プラスチックケース計31点
質量(g)300
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット(31点組)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5
種別平歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴(H7)
プッシュして回すだけで正逆切替可能!
電設・配管・建築・機械・車輌整備等、各種ボルト・ナットの締付・緩めに最適!!
ラチェット機構あり
穴角12角
52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現、振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。ストレート型で、より狭い場所での作業性は抜群です。
細かいギアを9段ものクロウで強力に保持します。52山ギア採用で振り幅の制限された場所での作業に威力を発揮します。市販の六角対辺6.35mm片頭ビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。
付属品プラスNO.2・19mm片頭ビット
形状ストレート型
山数52
送り角度(°)7
頭部高さ(mm)19
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
ギア数52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。
付属のショートビットを装着したヘッド全高は16.5mmです。
仕様(ギア数)52
トラスコ品番396-1800
取付高(mm)16.5
種類ラチェットドライバー
頭部幅(mm)14.3
商品構成単品
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1セット
¥89,980
税込¥98,978
59日以内出荷
ギア数60山(送り角6度)のギアを採用し、小気味よく回転します。
フレックス機構は180度首振りOK、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を
採用しているので作業性抜群です。
ミニリバースギアラチェット本体のエンド部にエクステンションを装着すると
超ロングラチェットとしても使用でき、狭い場所やトルクが必要な場所でも使い勝手抜群です。
エクステンションの点線部分とラチェットヘッド部の白い点を合わせて差し込むと貫通して
T型ハンドルとしても使用できます。
用途通常のエクステンションとして/エクステンションを連結して超ロングラチェットとして/エクステンションを貫通させT型ハンドルとして
全長(mm)128
質量(g)140
首振角度(°)180
ロック機構12段階15度
ギア数60山(送り角6度)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
スタンダードな3/8”SQラチェットハンドル
ネジの無いデザインで紛失の心配がありません。
ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ。
全長L(mm)193
ギア数80
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
スタンダードな1/2”SQラチェットハンドル。ネジの無いデザインで紛失の心配がありません。
ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ。
全長L(mm)265.5
ギア数80
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
プッシュリリースボタン付き超小型ヘッドタイプ。
厚さ(mm)【ヘッド】10
全長(mm)126
差込角(sq.)1/4
ヘッド幅(mm)19
ギア数60
1丁
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
場面や用途に合わせてヘッドを簡単に交換できる差し替え式。貫通式:長く突き出たボルトも全く問題ありません。1つのサイズで、色々なネジに対応することができます。
セット内容ゴースルースプラインソケット8/10/12/13/14/17/19/21/24mm・ゴースルーエクステンションバー80mm・アダプター9.5/12.7mm・差替ギアヘッドWPC-G19・差替式デジタルトルクレンチWPC-085BN
質量(kg)1.7
対辺寸法(mm)19
最小目盛(N・m)0.1
測定範囲(N・m)4.2~85
1セット
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
回転方向を固定できるラチェット機構を搭載しています。ネジを締める・緩めるときに手を持ち替えずに作業ができます。ギアがない無段階ラチェット機構のため、カリカリ音がしません。スマートフォン/パソコン/ノートパソコン/そのほか電子機器の分解・組み立てに便利です。ドライバーハンドルのリングを回して、ラチェット機構の緩める/締める/無効を切り替えできます。小型で持ち運びに便利です。狭い場所での作業にも適しています。差替ドライバーは両頭ビットです。使用頻度が高いプラス (PH0) と、マイナス (3mm) を組み合わせました。ロッドは伸縮でき、締め付け位置で長さを調整できます。 (ビットを除く全長121~185mm)。TL-015/TL-015A/TL-016/TL-016A/TL-023付属のエクステンションビットホルダーと併用して、同製品のドライバービットが使えます。
材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SNCM8660)、ドライバーハンドル: ポリカーボネイト+ポリプロピレン
長さ(mm)ビット:約160 (ビット先端間)
全長(mm)【差替ドライバー+ハンドル】約170 (最短時。ビットを含む)
六角対辺(mm)ビット:4
ビット【両頭】プラス: PH0、マイナス: 3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
切り替えレバーで正転・逆転の切り替えができるラチェット式メガネレンチ。
工具を差し替えることなく早回しができるので、作業効率がアップします。
仕様正転・逆転の切替レバー付き
材質クロムバナジウム鋼
ギア数72
全長89ミリのコンパクトラチェットです。
ギア数は60ギアと細かく、狭い場所の作業に適しています。
手にフィットするグリップ付きです。
仕様●ギア数:60●サイズ(mm):W19.0×D89.0×H11.5●全長(mm):89●重量(g):55.0●材質:CR-V(本体)/TPR+PP(グリップ)
アズワン品番68-0848-36
1丁
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
差込角(inch)1/4
全長(mm)117
厚さ(mm)10.7
質量(g)70
ヘッド幅(mm)22.6
1丁
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)198
色オレンジ
サイズ(inch)3/8
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)198
色オレンジ
サイズ(inch)3/8
ギヤ歯数0
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
差込角(inch)3/8
全長(mm)193
厚さ(mm)15
質量(g)220
ヘッド幅(mm)30
1丁
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)255
色オレンジ
サイズ(inch)1/2
ギヤ歯数0
1個
¥7,722
税込¥8,494
5日以内出荷
振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)255
色オレンジ
サイズ(inch)1/2
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)155
色オレンジ
サイズ(inch)1/4
ギヤ歯数0
1個
¥4,933
税込¥5,426
5日以内出荷
両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。
またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数72
表面処理クロームメッキ
送り角度(°)5
ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。
狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。
本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。
高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。
さらに狭い場所での作業に最適。
仕様ストレート
取付高(mm)18
種類セット品
商品構成セット品
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ