ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。
ラチェットタイプのため作業が簡単です。
左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。
材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
こんなお得な商品も!

T型ラチェットタップレンチ
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
正確に削り出された主軸・ヒンジピンは、折れ・曲げに強く高いトルク性能を持ちます。焼入れされたフラットスプリングとアルミニウム製の調整ノブにより、スムースな切り替えが可能。高品質なばね鋼製のストッパーで耐久性を維持します。胴体は高品質なクロームメッキの真鍮製。最小公差で削り出されたツールホルダーは安定した数値管理で製造されています。シュローダー社独自の技術で作られているチャックジョーは丁寧に熱処理され、高い表面硬度でタフさを維持。
タイプタップ用
こんなお得な商品も!

T型ラチェットタップレンチ
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
タイプタップ用
こんなお得な商品も!

T型ラチェットタップレンチ ロング
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
ラチェット式のためタップ作業(ネジ製作)が早いです。
用途タップのネジ切り作業に最適です。
タイプタップ用
こんなお得な商品も!

T型ラチェットタップレンチ
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
本体を握ったまま反復動作を繰り返すだけで簡単に使えます。
先端くわえ爪の脱落、紛失、かみ合わせ時の不整合を解消。
強力ラチェット機構。
使用寸法M3~M10
タイプタップ用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ラチェット式で作業効率UP!!
使用範囲(mm)5~12
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット式で正逆回転切換えです。
仕様タップ立て用
材質スチール
タイプタップ用
ハンドルT型ハンドル
ラチェットタップホルダー用替爪です。力をいれすぎて爪が割れてしまったときに使います。爪1対とバネのセットです。
タイプタップ用
ねじの種類M
特大サイズ
使用可能タップ径M16-M20
全長(mm)117
タイプタップ用
つかみ幅(mm)9.0-12.5
1丁
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。
適合タップM5-M12
材質(本体)炭素鋼
先端材質合金鋼
材質(クリップ)合金鋼
ラチェット機構切替:右回転、左回転、固定
全長(mm)110
全幅(mm)121
厚さ(mm)25
質量(g)295
タイプタップ用
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
安定感のあるネジ立て作業を。
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角3/8"(9.5mm)のタップホルダです。タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。
全長(mm)40
タイプタップ用
こんなお得な商品も!

T型ラチェットタップレンチ ロング
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
正確に削り出された主軸・ヒンジピンは、折れ・曲げに強く高いトルク性能を持ちます。焼入れされたフラットスプリングとアルミニウム製の調整ノブにより、スムースな切り替えが可能。高品質なばね鋼製のストッパーで耐久性を維持します。胴体は高品質なクロームメッキの真鍮製。最小公差で削り出されたツールホルダーは安定した数値管理で製造されています。シュローダー社独自の技術で作られているチャックジョーは丁寧に熱処理され、高い表面硬度でタフさを維持。
タイプタップ用
これ1つで M6~M14までのタップに対応!!
用途正逆切替付き 適合タップサイズ:M6~M14 。差込:9.5mm 。外径:36mm 。ギア:24T
ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。
ラチェットタイプのため作業が簡単です。
左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。
ロングタイプなので狭いところでの作業に便利です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。
材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
使用寸法M3~M6
ハンドル長さ(mm)100
全長(mm)250
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
プロユーザー向けの高品質タップハンドルです。
力を入れやすいT型ハンドルタイプです。
ラチェット機能付です。
用途タップでのねじ切り作業に。
材質工具鋼
ラチェット式で作業効率アップ!
用途セット内容:T型ラチェット差込9.5mm×1 タップホールドソケット×2(JTC7824) ダイスソケット×1(JTC7232)
関連資料(0.2MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。
適合タップM3-M8
材質(本体)炭素鋼
先端材質合金鋼
材質(クリップ)合金鋼
ラチェット機構切替:右回転、左回転、固定
全長(mm)87
全幅(mm)100
厚さ(mm)20
質量(g)175
タイプタップ用
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
様々なサイズの四角シャンクを掴むことのできるタップホルダです。9.5mm差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。
用途タップ立て用。
材質クロムモリブデン鋼
タイプタップ用
右左のラチェット機構と固定式の3様に切替可能です。
ラチェット式の為、効率的です。
用途タップ保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に
タップ範囲M3~M8
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
高精度×高強度!六角軸対応ラチェット付タップハンドル!
六角軸ビットに対応することで先端工具の作業時の緩みや落下を防止。
クイックチェンジも可能となり穴加工における作業性を大幅に向上できます。
航空機などにも使用されるアルミニウムA7075を採用し、高強度でありながら軸のガタつきを最小限に抑えることで高精度な加工が可能です。
歯数36のギアを最大6つのカムで保持し、精度と強度を両立。
用途各種先端工具の使用時に
適合サイズM3~M10
全長(mm)81
質量(g)105
タイプタップ用
ハンドル長さ(mm)100
適合ビット(mm)【対辺】6.35
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様タイプ = ラチェット付きロングタップ材質 = スチール仕上げ = クロムコレットラチェット - (ショート/ロングリーチ). 両方向の回転/ロック操作ラチェットを装備したコレットタイプ 届きにくい場所での使用に最適 めっき仕上げ
1個
¥7,870
税込¥8,657
5日以内出荷
材質本体:超々ジュラルミン、ギア・バーハンドル:高炭素鋼
寸法(mm)本体:Φ23×81、ハンドルバー:Φ7×100
全長(mm)81
質量(g)105
六角対辺(mm)6.35
呼びM3~M10
アズワン品番64-7938-95
1本
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
1個
特価
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1個
¥20,300
税込¥22,330
翌日出荷
RS Pro
仕様タイプ = ロングラチェット材質 = スチール仕上げ = クロム
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
ねじを切ったり、ねじ山を修正するタップ&ダイスセットです。
ラチェット機構のハンドルにより、タップ・ダイスのねじ立て作業が、スムーズに行えます。
あらゆる作業に対応できる豊富な17サイズのタップ&ダイスセット。
ねじのピッチを測ることができる「ねじピッチゲージ」付。
トラスコ品番269-2258
セット内容40点(M3×0.5, M3×0.6, M4×0.7, M4×0.75, M5×0.8, M5×0.9,M6×1.0, M7×1.0, M8×1.25, M9×1.0, M9×1.25, M10×1.25,M10×1.5, M11×1.5, M12×1.5, M12×1.75, 1/8BSP28)、PE ケース入、取扱説明書
質量(kg)1.8
ハンドルラチェット式
ハンドル寸法(mm)19
関連資料(0.4MB)
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×300×58
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途めねじ・おねじ加工に。
セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個
タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT
ダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)
材質合金工具鋼(SKS相当)
1セット(54点)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
オリジナルのタップホルダーセットです。セット内容:3/8”タップハンドル(ラチェット21歯) 160K:L-220mm。3/8”アジャスタブルタップ 3131A-1:M1~M6。3/8”アジャスタブルタップ 3131A-2:M5~M12。3/8”エクステンションバー 3760-75:75mm。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

自動車用タップ・ダイスセット
モノタロウ
¥16,980
税込¥18,678
このセットひとつでほとんどのサイズの修正に対応。
トラスコ品番751-3330
セット内容タップM3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25・M9×1.25・M10×1.0・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.25・M12×1.5・M12×1.75・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・1/8PTダイス(調整ねじ付)Φ25(M3~M12)Φ38(M14~M18・1/8)タップハンドル10(M3~M10)、20(M6~M20)ラチェット式T型タップホルダーT型タップホルダー(M3~M6)ダイスハンドル、Φ25・Φ38ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)ダイス調整ドライバー
質量(kg)5
1セット(54個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
車両専用のタップ用ハンドルです。
9.5mm角使用のため、狭いスペースや深い所でもラチェット・エクステンション等の使用により廻せます。
質量(kg)0.106
ケース寸法(mm)120×60×35
タップサイズM4~M14
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
狭い場所に最適!
セット内容差込:9.5mm/19mm 直径:20.5mm 適合タップサイズ:M3~M8、差込:9.5mm/19mm 直径:25.5mm 適合タップサイズ:M6~M12、材質:CR-MO、差込角が付いたタップホールドソケットです。一般的なタップハンドルでは使用できないような場所でも、ラチェット、エクステンション、レンチなど組み合わせで応用ができる商品です。
タイプタップ用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
25mm、38MMダイス及びM4~14タップ対応の正・逆回転手元でワンタッチ切替のラチェット式ダイスハンドルです。一文字タイプで両手で回すことが出来ます。
全長(mm)246
タップ径M4~M14タップ対応
ダイス外径(Φmm)Φ25・Φ38ダイス対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
コードやホースからはしごや木材まで、あらゆるものに対応できるよう、これまでで最も強力な収納ストラップを設計しました。カラビナフック付きの頑丈な収納ストラップは、延長コードやホースなどを簡単にガレージに収納できます。はしごストラップ、ガーデンホースストラップ、ラチェットストラップ収納として使用できるほど多用途で、どんなスペースでも便利に整理できます。頑丈なデザインのフックとループの吊り下げストラップは、ガレージの壁掛け収納に最適な延長コードハンガーです。はしごストラップやガーデンホースストラップとして使用して、ガレージの床の乱雑さを取り除きます。1インチ=2.54センチ
用途ガレージの壁掛け収納に
サイズ(inch)18×1.5
入数1
1セット
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
高精度×高強度 差し替え式ラチェットドライバー。
ボディ:航空機やレースカーにも使用されている、軽量・高強度の超々ジュラルミンを採用。
パワーハンドルにより、高出力のトルクを生み出し、本締めができます。
チャック:対辺が6.35mmの六角軸のドライバービットやタップ、ドリルなどが使用できます。
独自構造の回転チャックにより、早回しができます。
作業時の緩みや落下を防止しつつ、先端工具をワンタッチで素早く交換できます。
ラチェット:6つ合金製カムと36歯の高炭素鋼ギアにより高精度・高強度のラチェット機構を実現。
6つのカムとスプリングで全方位からギアを保持することで、ガタを最小限に抑えています。
ラチェット切替リング搭載で、ゆるめる、軸固定、しめるに切り替えできます。軸固定位置で通常のドライバーとして使用できます。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。
ドリル、タップなど各種先端工具の使用時に。
材質本体/超々ジュラルミン、ギア&パワーハンドル/高炭素鋼
全長(mm)81
質量(g)105
タイプタップ用
ビット取付部対辺(mm)6.35
先端サイズ(mm)+No.2/-5.5
ビット全長(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数36
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ