25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業 全長(mm)200 刃長(mm)55 切断能力(mm)(生木)20 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g)300 使用目的剪定、整枝 切断対象庭木、果樹
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

剪定鋏 ラチェット式 モノタロウ 動画あり
ラチェット機能により切断作業が楽になります。 軽量で丈夫なアルミ製のボディです。
用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。 全長(mm)203 刃長(mm)60 切断能力(Φmm)(生木)20 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g)238 使用目的剪定、整枝作業 切断対象庭木、果樹
1丁
779 税込857
当日出荷

アルミダイキャストで軽くラチェットで楽々剪定
寸法(mm)87×198×20 質量(g)216 材質(柄部)アルミダイキャスト
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ラチェット機能の有無を切り替えられる、切替式のラチェット剪定鋏です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。
用途生木の剪定、整枝作業。 材質刃部:SK5 本体:アルミダイキャスト グリップ:TPR樹脂 寸法(mm)約205 質量(g)220 切断能力(mm)生木:20 使用目的剪定、整枝作業 切断対象生木
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

最大径約25mmまで切断できるハイパワータイプ。 新型アンビル機構採用、段差受けで樹皮までしっかり切断。 1/3の力で楽々切断、ラチェット機構。 ラチェット切替不要、小枝は一発切断、太枝はラチェット機構でラクチン切断。 ヤニが付きにくく切れ味持続、フッ素コーティング刃。
用途庭木・果樹の剪定に 材質刃部:SK-85、ハンドル:スチール、グリップ:熱可堕性ゴム 使用目的剪定 切断対象庭木、果樹 切断能力(Φmm)小枝”1年目の若枝”約25(刃元)
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

175mm 軽量コンパクトラチェット式剪定鋏 SunGarden 動画あり
1/3の力で楽々切断、ラチェット機構。ヤニがつきにくく切れ味持続 フッ素樹脂加工刃
用途庭木・樹木の剪定に。フラワーアレンジメントに 切断能力(Φmm)小枝(一年目の若枝)約16 質量(g)115 使用目的フラワーアレンジメント、剪定 切断対象庭木、樹木
1丁
999 税込1,099
当日出荷

SGP-28R パワーR剪定鋏 千吉 動画あり
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。力が伝わりやすく作業性抜群の大型タイプです。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルです。枝を強力に切断するストレート刃です。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業 全長(mm)210 刃長(mm)55 切断能力(mm)20 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:ナイロングラスファイバー 質量(g)170 使用目的剪定、整枝 切断対象庭木、果樹
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

少ない力でパワーを増加させるラチェットを採用、直径の大きな枝の切断が可能。精密研磨し付着防止コーティングがされた刃、耐錆で洗浄も容易。安定したアンビル刃は、堅木や乾燥材に最適、切断時に枝を支持し、樹皮の損傷を防止。角度の曲がった切断ヘッド。柔軟素材が採用され、握りやすい形状の柄、柄の位置は2箇所で設定可能
用途太枝や乾燥材のカットに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ラチェット機構/柄/力/ラチェット機構搭載/刃/利用効率/太枝/精密刃/切断/乾燥材/切断形状/アンビル/アルミ製/実現/滑り/グリップ/作業/直径/位置/手/カット 材質アルミ、鉄 質量(g)300 使用目的太枝や乾燥材のカットに 切断対象太枝や乾燥材 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.8×2.2×7.3 刃型アンビル刃 最大切断径(Φmm)25 切断目安(Φmm)25
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

SGP-27R レディースR剪定鋏 千吉 動画あり
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。小さな手の方でも使いやすい小型タイプです。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルです。枝をしっかりキャッチする剪定刃です。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:ナイロングラスファイバー 質量(g)130 使用目的剪定、整枝 切断対象庭木、果樹
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラチェット構造により、軽い力で切断できます
全長(mm)200 質量(g)264 刃長(mm)20 切断能力(Φmm)20 材質(刃)炭素鋼 アズワン品番64-2221-30
1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

ラチェット式のため、約18ミリまでの枝を楽に切断可能です。 軽くて小型なため、女性の方にも最適なハサミです。 ラチェット式の為、約18ミリまでの枝を楽に切断可能です。 軽くて小型な為、女性の方に最適な鋏です。
用途剪定用、剪定用 全長(mm)175 刃長(mm)48 切断能力(mm)18 トラスコ品番818-4412 材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー/TPR樹脂 質量(g)117 使用目的剪定用
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏 全長(mm)780 刃長(mm)90 切断能力(mm)(生木)50 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)1360 使用目的切鋏 切断対象太枝
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

生木でΦ18mm程度の枝が切れます。 切刃が戻らずに1段階ずつ握り込めて少しづつ押し切ることができるます。 なので細枝から太枝まで軽い力で切断できます。 手にフィットするエラストマーグリップ 滑りにくく、しっかりと握ることができます。 刃部にはフッ素コーティングが施されているのでお手入れ楽々。
用途庭木の剪定、整枝作業に 材質(本体)アルミニウム 使用目的剪定、整枝作業 切断対象庭木 材質(刃)SK5相当
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

SGP-34R ハンディラチェット剪定鋏 千吉 動画あり
ラチェット式なので1/3の力で楽に切断出来ます。ラチェット式で1/3の力で楽々切断できます。手軽に使えるお手軽サイズでハンドルの開き角度が小さく、手の小さな方でも楽に作業が行えます。TPR樹脂グリップ付きハンドルで滑りにくく、軽量・強靭で使い勝手抜群です。刃部はフッ素コートされており、サビ・ヤニに強く、メンテナンスが簡単です。使用後の刃部のお手入れに便利安なツール付きです。
用途庭木の剪定作業用。 全長(mm)175 切断目安(Φmm)生木18まで 質量(g)170 使用目的剪定作業 切断対象庭木 硬度HRC(刃部)53±2 材質(刃)刃物鋼 材質(ハンドル)アルミ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

4段ラチェット式 切断が楽なアンビルタイプ
刃長(mm)55 切断能力(mm)直径20mmの枝 寸法(mm)200 材質(柄部)アルミ合金、PVC 材質(刃)刃物鋼 SK-5、フッ素樹脂加工(PTFE)
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

押切りと4段ラチェット式で枝を楽々切断!。開閉ストッパー付により刃先を安全収納できます。本体は、サビに強いアルミダイキャスト製。軽くて丈夫です。刃はフッ素コーティング加工で汚れにくい。滑りにくい樹脂グリップになります。剪定鋏として
仕様●サイズ(W×D×H)mm:約175×55×18●重量:約187g●材質:刃部/SK-5高炭素鋼(フッ素コーティング)、ハンドル部/アルミダイキャスト・PVC アズワン品番65-6411-28
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

SGFL-5 ミニラチェット太枝切鋏 千吉 動画あり
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルを採用しています。気軽に使える小型軽量タイプの太枝切鋏です。
用途庭木の剪定作業用 全長(mm)410 刃長(mm)55 切断能力(mm)(生木)約30 材質刃部:刃物鋼、柄部:ナイロングラスファイバー 質量(g)510 使用目的剪定作業 切断対象庭木
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

プロが認めた本物の切れ味と、抜群の耐久力。フッ素加工でサビ・ヤニに強く、軽い切れ味。ジェラコン製ストッパー。丈夫で確実、携帯・保管に便利。ソフトグリップ。手になじみ握りやすく滑りにくい。
全長(mm)205 刃長(mm)50
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット式剪定鋏。 ハンドルアルミ合金製、上部滑り止め付き。 カーブ上刃、上刃の受けは滑り止め溝付きアンビル。
用途枝の切断。 材質(ハンドル部)アルミ合金製、(刃)コーティング炭素鋼 全長(mm)205 質量(g)221 全高(mm)90 開口寸法(mm)20 切断対象
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

下部ハンドルの自動回転によって切断時の歪みを抑え、手の疲労を最小限にします
全長(mm)215 質量(g)271 刃長(mm)20 切断能力(Φmm)20 材質(刃)炭素鋼 アズワン品番64-2221-31
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

はさみ 剪定用 モノタロウ 動画あり
枝の剪定作業に便利なハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。 全長(mm)約202 刃長(mm)約60 切断能力(mm)(生木)19 材質(刃部)合金鋼、(柄部)PVC 質量(g)約220 使用目的園芸、農作業 硬度HRC56±2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
509 税込560
当日出荷

女性でも握りやすい、小さめのハサミ。ラチェット式剪定バサミ(ラチェットとはツメを利用したギアー方式のこと)。てこの原理を応用し、枝を数回に分けて切る(枝の太さにより1回~4回)方式なので、普通のハサミの約1/3程度の力で直径 2cmの枝まで切ることができる。力をあまり入れずに切れるので、力の弱い女性やお年寄りの方々でも疲れず、素早く切れるハサミ。このハサミがあれば、花や細い枝はもちろん、生け花や生け花で使う松やひば、お庭の本格的な剪定まで一本でこなせる、優れた剪定ハサミ
材質刃:鋼(フッ素樹脂加工)・本体:グラスファイバー・グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)165 質量(g)125 刃渡り(mm)48
1個
2,798 税込3,078
欠品中

楽切剪定鋏 サボテン 動画あり
刃物の自然な動きを再現!! 楽切(らくきり)シリーズには、鎌や庖丁を使用する時の様な引く動き(スライド)が加わり、単純に刃を押し付けて切る従来の剪定鋏にはない、より滑らかで効率の良い切断を実現しています。 1/2の力で切る!!
全長(mm)170
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い力で力いらずのガーデニングメーカー。約1/3程度の力で切れる。ラチェット式 剪定バサミ(ラチェットとはツメを利用したギアー方式のこと)。てこの原理を応用し、枝を数回に分けて切る(枝の太さにより1回~4回)方式なので、普通のハサミの約1/3程度の力で直径2.5cmの枝まで切ることができる。力をあまり入れずに切れるので、力の弱い女性やお年寄りの方々でも疲れず、素早く、きれいな切り口で切れるハサミ。このハサミがあれば、花や細い枝はもちろん、生け花や生け花で使う松やひば、お庭の本格的な剪定まで一本で全てこなせる、優れた剪定ハサミ
材質刃:鋼(フッ素樹脂加工)・本体:グラスファイバー・グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)210 質量(g)160 刃渡り(mm)60
1個
2,898 税込3,188
当日出荷