11,180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ床固定金具(ラック用)
ラックを固定する場合にご利用ください。 ※アジャスターのネジに固定するためアジャスターと同時に取付けられません。アジャスターを取外してください。 ※床固定金具と床を固定するボルト、ナットは付属していません。 ※M12のボルトまで対応します。
適合本体RAC-SV11N・RAC-SV12N・RAC-SV13N・RAC-SV11・RAC-SV12・RAC-SV13、eラック アズワン品番64-0848-06
1セット(4個)
5,698 税込6,268
4日以内出荷

メタルラック専用の棚板固定部品です。
用途棚板やサイドバー、マウストレーなどの取り付けに トラスコ品番385-2903 質量(g)16.8 寸法(cm)3W×2D×4.4H 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm)約25
1セット(4組)
409 税込450
当日出荷

RSM16 ラック棚板用固定具 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ラック棚板用固定具
面ファスナー式結束バンド グリップタイ バンド固定具 ラック棚板用固定具
乳白 材質66ナイロン 仕様ハロゲンフリー、使用グリップタイBGR’-B’-W16タイ幅5~10mmまで、標準、屋内使用 寸法(mm)23.6×20 使用温度範囲(℃)-40~+85 取付穴径(Φmm)10 ループ引張強度規格値(N[kgf])100 (10.20) パネル厚さt(mm)(取付)1.6~2.3 スリット幅(mm)(取付)5
1袋(50個)
3,398 税込3,738
3日以内出荷

軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別L字金具 付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付 トラスコ品番512-1973 材質スチール 幅(mm)35 シルバー 高さ(mm)70 質量(g)50 奥行(mm)40 適合サイズM6×45
1個
269 税込296
当日出荷

お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別L字金具 材質スチール 付属品(フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個 シルバー
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。 ベルトの開閉はバネを内蔵したフックでワンタッチ脱着。バネがベルトのたるみも防止します。 オープン棚への取り付けは、取付金具とネジ受けプレートで支柱を挟み込みネジ固定して行います。 棚板固定のために設けられた穴(50mm間隔)を利用するので、L型支柱はもちろん、横方向に連結されるC型支柱にも取り付け可能です。 穴あき支柱のオープン棚に対応。 支柱形状を問わずネジで簡単固定。
用途オープン棚(穴あり)に収納された書籍等の落下防止 過負荷耐量100kg/1本 仕様耐震度/6強相当 セット内容取付金具、アクリル系接着テープ、ベルト、アルコールパッド 材質取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/ポリプロピレン 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)約200
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリーン購入法適合 付属品壁面固定金具2個、アンカーボルト付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に セット内容金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本 材質【金具、ビス、ベルト調整具】スチール【ベルト】ポリプロピレン ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(m)1
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

メタルミニ専用の棚板固定部品です。棚板、サイドバーの取り付けに使用します。
用途メタルミニ専用の棚板固定部品。 適合メタルミニ・メタルシェルフSEM全般 トラスコ品番404-7966 材質ABS樹脂 幅(mm)24 高さ(mm)36 質量(g)27.5 奥行(mm)15 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm)約19
1袋(4個)
299 税込329
当日出荷

軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。 ネジは根角タイプで組立簡単です。
用途棚の転倒防止措置として 付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付 種別L字金具 材質スチール 幅(mm)35 シルバー 高さ(mm)70 質量(g)50 奥行(mm)40 適合サイズM6×45
1個
219 税込241
当日出荷

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレス 高さ(mm)1800 タイプ単体 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)55 取扱説明書(3.1MB) 総耐荷重(kg)2000 均等耐荷重(kg/台)2000 均等耐荷重(kg/段)300
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。
用途キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。 仕様耐震度震度6強相当 種別転倒防止ベルト
1セットほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラレ製の高係合強力プラスチック面ファスナー「マジロック」を使用しており、通常の面ファスナーに比べ約4倍の係合強力を持っています。 面ファスナー「マジロック」を貼り付けたディスプレイのスタンド部分を、面ファスナー付きベルトでCPUと結束するため、ベルトがずれにくくなります。
仕様耐震度/7 セット内容マジロック(粘着テープ付き・35×25mm)×4、マジックテープ付きベルト(25×1200mm)×2 アズワン品番64-0854-59
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

LAMPのステンレス棚柱SP型・SPS型を石膏ボードに取り付けることができる部品です。
用途本商品を棚柱にネジ止めし、付属のピンを石膏ボードに打ち込んでお取り付けください。 耐荷重(kg)20(棚柱4本、棚受け4個使用時) 材質ABS樹脂、ステンレスSUS430(ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
999 税込1,099
当日出荷

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。パイプに棚板を固定するのに使用します。
材質プラスチック
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止に ベルト色 材質(ベルト)ポリプロピレン ベルト厚(mm)1.3 関連資料使用方法
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ポール径直径25mm用棚板固定部品。 棚板、サイドバーの取り付けに使用します。
適合EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14、-31/-35 エスコ品番EA976AJ-42 材質ABS樹脂 質量(g)4.2
1個
310 税込341
当日出荷

石膏ボード用棚柱固定パーツ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)石膏ボード用棚柱固定パーツ
エコ商品
SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。
付属品石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼) グレー 種類その他 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具棚柱用
1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容4個セット 材質(本体)鋼板、焼付塗装、アジャスター付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×40×15
1個
4,898 税込5,388
31日以内出荷

1台
48,980 税込53,878
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【ポール直径12.7mm】アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用の棚板固定部品です。 棚板の固定の際に使用します。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ メタルスリム専用の棚板固定部品です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 棚板等の固定の際に使用します。 材質ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×18×31 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm)約12.7
1セット(4組)
199 税込219
当日出荷

1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
230 税込253
翌日出荷

適合車種SYM、SYMPHONY 125 CBS EURO 5 (2021-2021)、SYMPHONY 125 S (2020-2020)
1個
9,998 税込10,998
36日以内出荷


仕様セーフティーロック付(BT50シャンク用) トラスコ品番266-1403 質量(kg)52.2 グリーン 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 均等積載量(kg/台)640
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様セーフティーロック付(BT50シャンク用) トラスコ品番266-1314 質量(kg)40.5 グリーン 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 均等積載量(kg/台)480
1台
119,800 税込131,780
14日以内出荷

仕様セーフティーロック付(BT50シャンク用) トラスコ品番266-1365 質量(kg)34.8 グリーン 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 均等積載量(kg/台)400
1台
109,800 税込120,780
20日以内出荷

仕様セーフティーロック付(BT40シャンク用) トラスコ品番266-1284 質量(kg)22.8 グリーン 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 均等積載量(kg/台)250
1台
73,980 税込81,378
7日以内出荷

背負い式手動噴霧器 RW-7DX-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(0.49MB)
1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

仕様セーフティーロック付(BT50シャンク用) トラスコ品番266-1225 質量(kg)30 グリーン 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 均等積載量(kg/台)320
1台
89,980 税込98,978
7日以内出荷

仕様セーフティーロック付(BT50シャンク用) トラスコ品番266-1276 質量(kg)23.9 グリーン 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 均等積載量(kg/台)250
1台
76,980 税込84,678
7日以内出荷

仕様セーフティーロック付(BT40シャンク用) トラスコ品番266-1381 質量(kg)49.4 グリーン 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 均等積載量(kg/台)640
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様セーフティーロック付(BT40シャンク用) トラスコ品番266-1292 質量(kg)39 グリーン 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 均等積載量(kg/台)480
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様セーフティーロック付(BT40シャンク用) トラスコ品番266-1373 質量(kg)33 グリーン 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 均等積載量(kg/台)400
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様セーフティーロック付(BT40シャンク用) トラスコ品番266-1209 質量(kg)28.6 グリーン 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 均等積載量(kg/台)320
1台
84,980 税込93,478
7日以内出荷

仕様セーフティーロックなし(BT30シャンク用) トラスコ品番266-1217 質量(kg)27.9 グリーン 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 均等積載量(kg/台)320
1台
84,980 税込93,478
7日以内出荷

石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
AP-DM型・SPE型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。 棚柱に固定パーツを取り付け、ピンを押し込むだけで簡単に固定できます。 固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを押し込むため簡単に壁に取り付けられます。 DIY量販店向けの個別梱包もあります(AP-SK-D)。
ライトグレー 付属品石膏ピンΦ1.0×25(ステンレス鋼) セット内容固定パーツ16ヶ、皿穴固定具20ヶ、石膏ピン85本
1セット(16個)
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カウンターなどの棚板に使用します、
用途カウンター 材質スチール 仕様耐荷重:表の値は 1 個当たり、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレート(耐荷重 75 kg で)または 2.5 kg 打ち込みプレート(耐荷重 250 kg で)の衝撃試験済、このブラケット 2 個で表面の耐荷重は 2 倍、棚サイズはブラケットに応じて適切に対応 耐荷重(kg)75 棚受け金具L型棚受け
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カウンターなどの棚板に使用します、
用途カウンター 寸法E(mm)6 材質スチール 仕様耐荷重:表の値は 1 個当たり、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレート(耐荷重 75 kg で)または 2.5 kg 打ち込みプレート(耐荷重 250 kg で)の衝撃試験済、このブラケット 2 個で表面の耐荷重は 2 倍、棚サイズはブラケットに応じて適切に対応 耐荷重(kg)250 棚受け金具L型棚受け
1個
16,980 税込18,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)