リボンの両端を引っ張るだけで簡単にラッピングができます。
色の異なる不織布の二重袋になっています。
仕様リボン通し、底マチ付
しっかりした厚みのシンプルな無地ボックスです。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。
材質再生紙
厚さ(mm)1.5
リボンの両端を引っ張るだけで簡単にラッピングができます。
梨地とLDPEの二重袋になっています。
サイズ(mm)762×508
質量(g/枚)10
メーカー商品コード002100005
1パック(50枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ラッピングに使いやすい色合いを10色ご用意しました。大きな商品も包める幅65cmと、使い勝手の良い幅30cmの不織布ロールがございます。適度な厚みでハリがあり、肌触りの良い不織布です。ブーケなどにオススメです。
1巻長さ(m)20
幅(mm)650
材質不織布
厚さ(g/m2)32
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
フルーツバスケット 小に上からかぶせるだけで簡単ラッピング可能。袋の下側2か所に両面テープ有り固定が簡単。
種別果物・フルーツ
寸法(mm)550×300
質量(g)5.65
構成部品1
1ケース(500枚)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
オーガニックコットン生地を使用した巾着です。有機農法で育てられ、環境に配慮したエコ素材のオーガニックコットンは。サスティナブル素材としても注目されている素材になります。
寸法(幅W×高さH)(mm)150×290
色(本体)ナチュラル
素材コットン
1セット(20枚)
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
メタリック調のシール
材質艶金ホイル紙
パチッと留めるだけで手早く簡単かわいい和風ラッピング。掛け紙と合わせたり、袋の口を留めて使ったり、かわいく簡単ラッピング。
材質紙
厚手の不織布製で、衣類や日用雑貨の収納・運搬に適しています。
持ち手は約600mmあり、肩掛け等にも適しています。
透明の外ポケットに施設・人物名を入れた紙を差し込み、識別のためにも使用できます。
外ポケット・内ポケット・ファスナー付。
用途※こちらの商品は使い捨てを想定したものとなり、耐久性をうたっている商品ではございません(イメージ:展示会のパンフレット等をお渡しする際の袋)。
※過度に重いものを入れたり、無理に強く引っ張る等の行為は破損の原因となります。
※この製品は素材の特性上、色落ち・収縮しますので洗濯することはできません。
※水濡れや摩擦により色落ちや色移りが生じる場合がございます。淡色のものとの組み合わせのご使用は避けてください。
※直射日光に当たる場所や火気の側でのご使用・保管はおやめください。
※有機系溶剤・塩素系漂白剤が付着しますと変色、変質の恐れがあります。
アズワン品番7-3199-01
持ち手寸法(mm)約25×600
1個
¥614
税込¥675
当日出荷
ツヤのある片面サテンリボンです。豊富なサイズと色バリエーションが特徴です。1巻1巻が巻かれた状態で納品されますので、リボンラックなどに掛けてお使いいただけます。
幅(mm)10
仕様片面仕様
材質ナイロン
1巻長さ(m)30
ナチュラルな少し幅のある紙素材のリボンです。何本か合わせて使うのがオススメ!
幅(mm)5
材質紙
1巻長さ(m)50
ナチュラルな植物模様のデザインが使い勝手の良い薄葉紙です。洋服や雑貨を包んだり商品の緩衝材に、雑貨店やアパレルなどにぴったりな薄葉紙です。
仕様片面デザイン
材質薄葉紙 17(g/m2)
色ベルプランツ
寸法(幅W×高さH)(mm)700×500
1パック(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。
素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。
ハサミで切断可能で長さは自由自在です。
全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。
微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)
用途コード・ケーブル類の結束。
材質フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン
幅(mm)25
厚さ(mm)0.9
質量(g)180
長さ(m)24
柔らかくて使いやすいチャコールグレーの薄葉紙です。こすったり、水等に濡れたりすると他のものに色移りする可能性がございますのでご注意ください。
材質薄葉紙 17(g/m2)
寸法(幅W×高さH)(mm)676×508
1パック(200枚)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ラッピングフィルムに固着した頑固な水垢を瞬時に落とすことができる超強力タイプ。
マット調フィルムにこびりついた汚れも簡単に除去します。
洗車後、濡れた状態で本品をハンディーバフにタップリ含ませ、縦横同じところを数回擦りながら水垢汚れを落としてください。
水道水をかけ、ハンディーバフで擦りながら本品を洗い流すだけで施工完了。
用途自動車ラッピングフィルム用
適合機種ホワイト・淡色専用
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
施工量約10台分/500ml
シルバーのドットがデザインされた、使い勝手の良い薄葉紙です。柔らかい素材なので緩衝材としても洋服や雑貨を包むのにぴったりです。こすったり、水等に濡れたりすると他のものに色移りする可能性がございますのでご注意ください。
仕様片面デザイン
材質薄葉紙 17(g/m2)
色ドットシルバー
寸法(幅W×高さH)(mm)700×500
1パック(100枚)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ゴールデンのドットがデザインされた、使い勝手の良い薄葉紙(ラッピングペーパー)です。柔らかい素材なので緩衝材としても洋服や雑貨を包むのにぴったりです。こすったり、水等に濡れたりすると他のものに色移りする可能性がございますのでご注意ください。
仕様片面デザイン
材質薄葉紙 17(g/m2)
色ドットゴールド
寸法(幅W×高さH)(mm)700×500
1パック(100枚)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
専用ボックスにセットしてあるので作業性が格段に違います。エコで究極の緩衝性能を発揮するハニカム構造のクッションペーパーです。広げながら使用することで伸縮性を利用し対象物にフィット、そして最適な緩衝性能を発揮します。多種多様な形状やサイズの製品、陶器や瓶なども割れ物にも使用可能です。ギフトラッピングとして発送時、店頭販売時にもお客様への高付加価値アピールが可能です。SDGsの一環として脱プラスチックとして提案可能です。
用途梱包時の緩衝材として。皿、陶器、瓶、ガラス器などの割れやすい(壊れやすい)商品の保護として。ギフト包装(梱包)として。キズつきやすいものの保護として。
幅(mm)500
長さ(m)80
関連資料(0.57MB)
取扱説明書(0.69MB)
芝刈機リール刃用の研磨剤です。
用途芝刈機の手入れ用品
トラスコ品番858-5902
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ラッピングフィルムを保護するためのガラスコーティングが新登場。通常の洗車では除去の難しい水垢や雨ジミからフィルムを保護します。
用途自動車ラッピングフィルム用
有効成分85%
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量200mL
特性100%光沢
危険物の性状非水溶性
保持期間約3年
塗回数1回塗り
施工可能台数約4台分/200ml
1本(200mL)
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
横の長さはA4判と同じ297mmなので、箱物の一般的なギフトが包みやすい形状です。蝶結び(花結び)の水引と、伝統的なモチーフの上品で優雅な和柄で、出産などの内祝や、挨拶用のギフト、手土産などの贈りものにおすすめ。和紙の留めシールが40片付いています。
柄4柄アソート 4柄×5枚
ストラップ含む = 19mm。。RS Pro より線工具、 19 mm 幅この RS Pro の結束工具は、非常にヘビーデューティなテンショナを備えており、パレットや段ボール箱の周りのストラップを締め付けられます。 編まれた複合ポリエステル及び熱溶解コードストラッピングと連動するように設計されています。幅 9 mm → 19 mm 、厚さ 0.6 → 1.2 mm のバインディングと連動します。この汎用性により、さまざまな要件に最適なストラップのタイプを選択できます。最大張力が 200 kg のこの装置は、高いストラップ張力を確実に実現します。ラチェット式ハンドルを備え、必要に応じてストラップを締め付けることができます。この工具で固定しながら、ストラップに金属シールを圧着するシーラー(別売り)とともに使用できます。 このバンドリングツールは、製造や配電のようなヘビーデューティな製品パッケージやパレットストラッピング用途に便利です。特長と利点.バンディングツール .重量: 1.3 kg .最小ストラップ幅 9 mm .ストラップの最大幅は 19 mm です .最小ストラップ厚 0.6 mm .ストラップの最大厚さは 1.2 mm です .最大張力: 200 kg .織布、複合ポリエステル、ホットメルトのストラップで使用しますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ラッピングフィルムを保護するためのガラスコーティングが新登場。通常の洗車では除去の難しい水垢や雨ジミからフィルムを保護します。
用途自動車ラッピングフィルム用
有効成分85%
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量200mL
特性35%つや消し
危険物の性状非水溶性
保持期間約3年
塗回数1回塗り
施工可能台数約4台分/200ml
1本(200mL)
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
お土産や差し入れ、プレゼント等、ちょっとした贈りものに、「くるっと巻いてシールでペタっと貼るだけ」で華やかにしてくれる商品です!
柄4柄アソート 4柄×5枚
流す瞬間、いつもと違う。髪のシルエットが変わり、思わず髪を下ろしたくなる。一晩で、絹髪へ。
シリーズいち髪
商品タイプ本体
1個(200g)
¥999
税込¥1,099
欠品中
特別な時、大切な贈り物に!不織布のラッピング袋です。紺色のシンプルなデザインで、誕生日、お祝い、クリスマス、バレンタインなどさまざまなシーンに活用できます。 軽くて丈夫な不織布素材を採用し、簡単にラッピングできます。ギフトをより上品に演出し、受け取る人に温かい気持ちを届けます。 大切なプレゼントをさらに特別なものにしたい方にぴったりのラッピング袋です。
セット内容本体のみ
材質不織布
形態1個梱包:無
サイズ(mm)450×560
1枚
¥137
税込¥151
5日以内出荷
2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。
ジャンプソケット( 品番JS-1 )との組み合わせによりスイッチの切替えができます。
34ピン連結しておりますので、モールドカット用ニッパーで御希望の極数にカットして御使用下さい。
材質樹脂部/PBT黒色(UL94V-0)、ピン部/リン青銅
使用温度範囲(℃)-40~+125
取付穴径(Φmm)1.0~1.1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
耐電圧(V/min)1000(AC/DC)
定格電圧(V)250(AC/DC)
定格電流(A)3
表面処理(ピン部)ニッケル下地金メッキ
1袋(10個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
RS Pro より線工具、 15 mm 幅パレット、カートン、及び扱いにくいアイテムをしっかりとストラップする必要がある場合は、 RS Pro のこのバンドツールを使用して便利なソリューションを提供します。 この工具は、テンショナとカッターの両方で、最大 15 mm 幅までストラップできます。軽量で使いやすい製品です。ストラップを巻き付けてテンショナに通し、ハンドルを動かして必要に応じてストラップを締め付けてラチェット動作を行います。ストラップがしっかりと固定されている場合は、シーラー(別売り)を使用して、 12 mm 又は 15 mm の金属シールをストラップに圧着できます。この工具にはカッターがあるため、余分なストラップをすばやく簡単にストラップできます。 この工具は、垂直方向又は水平方向で使用できます。製造及び配電環境での製品パッケージ又はパレットストラップに適しています。特長と利点バンディングツール テンショナとカッター 15 mm ストラップ用 シーラーは別売りです ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 放電規格 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠 EU の指令RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ストラップ含む = 15mm
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
0.64□ラッピングピンを使用してON、OFFさせる事ができます。
P=5.08mmに適用となります。
JS-3の相手ピンはWL-1-2P P=5.08、WL-8-2P P=5.08になります。
材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT(UL94V-0)、黒色
仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)250(AC,DC)
定格電流(A)3
接触抵抗(mΩ)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.64□□、P=5.08
挿抜力(g)70以上
1袋(100個)
¥13,980
税込¥15,378
33日以内出荷
本体寸法(mm)15×60×210
全長(mm)210
1本
¥911
税込¥1,002
3日以内出荷
仕様タイプ = はんだ付け工具セット併用 = はんだ付け 工具はんだ付け工具セット. 基板アセンブリの準備 / 修理を支援 六角プラスチックハンドル、硬化処理されたスチールシャフトとともに3つの工具が付属。特殊な形状のチップを備えたシャフト. 以下の6つの機能:. フォーク: 0.7径(22 swg)までのワイヤにまたがることが可能。 わずかにひねることで、ラッピングしたり、剥がしたりするためのグリップが可能 ブラシ: スチールワイヤ、はんだ付け前に接続部をクリーニング スクレーパ: 銅に切り込みを入れたり、余分なはんだやフラックス残渣を除去 ナイフ: 銅の除去、一般的な切り取り作業 スパイク: 穴のクリーニング、シャーシへのマーキング フック: リード線の抜き取り
1キット
¥3,900
税込¥4,290
7日以内出荷
キャピタルリボンで作ったリボンにカラータイを付けました。袋の口留めなどにご利用ください。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ