こすり取るようにするときれいに剥がす事ができます。
用途はみ出したペーパーセメントを除去するのに使います。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の類別非危険物
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。
ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。
クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)163×66×66
質量(g)300
主成分ゴム保護材、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-40~120
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
シリコンオイルと界面活性剤を配合し、ゴム素材表面の汚れを落とすと同時に弾力性を保ち、ヒビ割れから保護します
用途ゴム製品に最適 ミストタイプクリーナー
主成分シリコンオイル、界面活性剤
対象ゴム、靴
寸法(高さH×幅W)(cm)19.0×4.1
1本(150mL)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
裏も表も、ラバーの汚れを取る霧状クリーナー、クリーンミスト2。
裏ソフトにも表ソフトにも使える、持ち運びに便利な水溶性のミスト(霧状)ラバークリーナーです。
この製品に使われている界面活性剤は、新型コロナウイルスを効果的に除去できると、NITE(独立行政法人製品評価技術基盤機構)が評価しています。
タイプ裏ソフト、表ソフトラバー兼用
容量(mL)100
性質水溶性(成分/界面活性剤2.0%)
1セット(6本)
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
生ゴムを60%含む天然ゴムシートです。反発弾性(元に戻ろうとする力)が非常に強い。伸び率が良い。耐候性がなく、朽ちやすい。
用途バンド、クッション
材質天然ゴム
硬度40
ボディに付いた鉄粉や塗装ミスト・ピッチ・タールなどの頑固な汚れを除去。スポンジに付いた汚れは洗って何度も使えるので、従来のねんどクリーナーよりも長く使えて経済的。ラバー面に凹凸を付けることでザラ付きを除去する効果が上がり、さらに凹よって水の流れが良くなることでスポンジの動きがスムーズになり作業性がアップしました。
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色対応
揮発性が強いので液が付いて濡れたようになっているところもすぐに元通りになります。
用途ペーパーセメントで貼ったものを剥がすときに使う剥離剤です。ペーパーセメントの濃度を薄める溶解液としてもお使いいただけます。
体育館などの床用クリヤーです。
主な用途室内床
使用場所屋内用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量16L
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥18,980
税込¥20,878
16日以内出荷
主な適合純正品番17245-107-010
主な適合車種(ホンダ)NM4-01
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
耐摩耗性と反撥弾性に強い
スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
本貼りの場合は貼り合わせたいものの片面に塗り、完全に乾いてから接着します。
また、Sコートを貼り合わせたいものの両面に塗り、完全に乾いてから接着するとWコート以上に強く接着できます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
スプレーするだけでゴムベルトの鳴きを解消します。
ゴムベルトのスリップを防止して、伝達効率を向上させます。
ゴムベルトの劣化・硬化を防ぎ、耐久力を向上させます。
缶を逆さにしても使用できます。
用途各種機械類のゴムベルト(平ベルト、Vベルト、Vリブドベルト)のすべり防止、鳴き止め、保護
質量(g)207
ノズル長(cm)15
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
無溶剤で、樹脂やゴム等を侵さず、素材を選ばない滑走剤です。
高級シリコーン配合で、樹脂パーツにすばらしい光沢を与えます。
使用用途にあわせて使える2WAYノズルを採用。
表面温度が130℃でも使用可能です。
用途樹脂パーツ脱着時のパーツへの負荷軽減。
窓枠に塗ってパワーウインドウの滑走性の改善。
パッキン類・ゴム類の固着やベタツキの防止。
カギ穴の潤滑(キーの出し入れをスムーズに)。
樹脂パーツ間、樹脂・金属パーツ間の潤滑・キシミ音の防止。
樹脂パーツのつや出し。
耐熱温度(℃)130
使用箇所樹脂スライドパーツ、電動サイドポール、アンテナ、カギ穴、内装パーツ(つや出し)など
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.03kg
1本(420mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
主な適合純正品番81214-102-790
1個
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
主な適合純正品番17212-P2J-J00
メーカーホンダ
主な適合車種アコード/シビック/アクティ/ライフ/オデッセイ/ステップワゴン/ヴェゼル/エリシオン
1個
¥119
税込¥131
欠品中
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
主な適合純正品番17240-MJM-D10
主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
不織布に付着させた特殊ゴムの摩擦力で、水だけでも汚れをピタッとこすり落とすお風呂用スポンジです。持ちやすいウエストカット型です。
用途浴槽お掃除に。
材質本体:ナイロン不織布(特殊ゴム加工)・ポリウレタンフォーム、ヒモ:ポリエステル
寸法(mm)85×50×155H
色ピンク
質量(g)25
タイプラバー
適合用途風呂掃除
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)GROM
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)NC750S
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
主な適合純正品番17256-MJP-G50
主な適合車種(ホンダ)CRF1000
1個
¥94
税込¥103
4日以内出荷
舌にやさしい超極細毛をたっぷり3列植毛にすることで、より舌にやさしい使い心地にリニューアル。安定して握れる太めのラバー付グリップ・操作しやすい長めのハンドル・手にフィットして持ちやすいカーブ・・様々な持ち方に対応できる指おさえ・挿入しやすいヘッド形状、より洗練されたデザインに。
アズワン品番64-1222-34
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
主な適合純正品番17257-268-000
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
1個
¥359
税込¥395
5日以内出荷
主な適合純正品番17270-K0G-900
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブC125
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
1個
¥469
税込¥516
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ