歩行者、作業者からのケーブル保護に。ケーブルによる転倒防止に。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
材質再生ゴム
主な適合純正品番64122-MBB-300
1個
¥249
税込¥274
4日以内出荷
主な適合純正品番64121-MEL-000
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。
ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。
クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)163×66×66
質量(g)300
主成分ゴム保護材、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-40~120
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
幅(mm)55
長さ(m)0.89
厚さ(mm)8
質量(g)90
材質ニトリルゴム(NBR)
形状平型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
主な適合純正品番64121-MCJ-750
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
主な適合純正品番18320-196-000
主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
主な適合純正品番80119-MGE-300
主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
1個
¥249
税込¥274
4日以内出荷
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:13922。販売備考:フォークオイルシールキットの寿命を延ばします。タイプ:2液タイプ。仕様:2液タイプ。内容量[数量]:2液。型番:13922。使用上の注意:2液タイプ
仕様2液タイプ
適合arieteフォークオイルシール用
タイプ2液タイプ
型番13922
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
取り付け形状Uクリップ(9×3)
適合種別右ハンドル専用
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプグラファイト
ハンディターミナルH-35専用のラバープロテクターです。※耐落下2.4m (ハンドベルト付き)
用途H-35用 ラバープロテクターRP-35 。ハンディターミナルH-35専用のラバープロテクターです。※耐落下2.4m(ハンドベルト付き) 。保証期間:1年間
色筐体色:ブラック
質量(g)約97
外形寸法約175(D)×85(W)×28(H) mm
保存温度(℃)-40 ~ 70
保証期間1年間
動作温度(℃)-20 ~ 50
強度耐落下強度:H-35 装着状態で高さ240cm からコンクリート床面に複数回自由落下後、動作可能なこと
保存湿度(%RH)/5~90(非結露)
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
上下昇降レバーは座席に内蔵しているので邪魔にならず、操作が簡単です。人体・環境への影響に配慮した、「ノンフタル酸レザー」仕様です。
質量(kg)6
昇降方式ガスシリンダー式
上下昇降レバーは座席に内蔵しているので邪魔にならず、操作が簡単です。床にやさしいラバープロテクタ付きの新設計です。人体・環境への影響に配慮した、「ノンフタル酸レザー」仕様です。
材質座面/PP(ポリプロピレン)、張地/抗菌ビニールレザー、脚/スチール(クロムメッキ)、ラバープロテクタ/ゴム
昇降方式ガスシリンダー式
質量(kg)6.3
脚径(mm)400
座面径(Φmm)400
高さ(mm)390~490
床にやさしいラバープロテクタを、円盤ベースに装着しています。
昇降方式ガスシリンダー式
座面径(Φmm)375
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ405×455~605
座面高さ(mm)455~605
材質座面/ウレタン・ビニールレザー、脚部/スチール(クロムメッキ)・ゴム
床にやさしいラバープロテクタを、円盤ベースに装着しています。
座面高さ(mm)455~605
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ405×660×810
座面径(Φmm)375
昇降方式ガスシリンダー式
材質座面/ウレタン・ビニールレザー、脚部/スチール(クロムメッキ)・ゴム、背/PP(ポリプロピレン)
ホワイト色の患者用チェアです。円盤脚にラバープロテクタを装着しているので床面保護にやさしい商品設計です。耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚機能のあるビニールレザーです。もっちり触感の分厚い座面クッションだからお尻の底当たり感なしです。レザーも塗装色もホワイトなので、病院内を明るく演出します。
クッションモールドウレタン
寸法(幅W×高さH)(mm)【脚部】Φ410×450~600
機能【レザー】耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム・抗菌・防汚
アズワン品番68-9781-47
座面径(Φmm)Φ375
1脚
¥43,798
税込¥48,178
18日以内出荷
背もたれ部にしっかりしたクッションパッドがある患者用チェアです。円盤脚にラバープロテクタを装着しているので床面保護にやさしい商品設計です。耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚機能のあるビニールレザーです。
仕様●背座:黒塗装、脚部:クロームメッキ●背座クッション:ウレタンフォーム
寸法(mm)脚部Φ410×H665~845(座高455~635)
機能【レザー】耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム・抗菌・防汚
アズワン品番68-9781-54
座面径(Φmm)380
1脚
¥66,998
税込¥73,698
20日以内出荷
背もたれ部にしっかりしたクッションパッドがある患者用チェアです。円盤脚にラバープロテクタを装着しているので床面保護にやさしい商品設計です。耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚機能のあるビニールレザーです。
仕様●背座:黒塗装、脚部:クロームメッキ●背座クッション:ウレタンフォーム
寸法(mm)脚部Φ410×H665~845(座高455~635)
機能【レザー】耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム・抗菌・防汚
アズワン品番68-9781-50
座面径(Φmm)380
1脚
¥66,998
税込¥73,698
20日以内出荷
背もたれ部にしっかりしたクッションパッドがある患者用チェアです。円盤脚にラバープロテクタを装着しているので床面保護にやさしい商品設計です。耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚機能のあるビニールレザーです。
仕様●背座:黒塗装、脚部:クロームメッキ●背座クッション:ウレタンフォーム
寸法(mm)脚部Φ410×H665~845(座高455~635)
機能【レザー】耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム・抗菌・防汚
アズワン品番68-9781-52
座面径(Φmm)380
1脚
¥66,998
税込¥73,698
20日以内出荷
背もたれ部にしっかりしたクッションパッドがある患者用チェアです。円盤脚にラバープロテクタを装着しているので床面保護にやさしい商品設計です。耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚機能のあるビニールレザーです。
仕様●背座:黒塗装、脚部:クロームメッキ●背座クッション:ウレタンフォーム
寸法(mm)脚部Φ410×H665~845(座高455~635)
機能【レザー】耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム・抗菌・防汚
アズワン品番68-9781-53
座面径(Φmm)380
1脚
¥66,998
税込¥73,698
20日以内出荷
背もたれ部にしっかりしたクッションパッドがある患者用チェアです。円盤脚にラバープロテクタを装着しているので床面保護にやさしい商品設計です。耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚機能のあるビニールレザーです。
仕様●背座:黒塗装、脚部:クロームメッキ●背座クッション:ウレタンフォーム
寸法(mm)脚部Φ410×H665~845(座高455~635)
機能【レザー】耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム・抗菌・防汚
アズワン品番68-9781-51
座面径(Φmm)380
1脚
¥66,998
税込¥73,698
20日以内出荷
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を表面に形成し、高湿度、高濃度ガスなど、過酷な条件下でも卓越した防錆性能を発揮。
乾燥時間が短く作業効率が向上。
用途自動車のラジエーター下まわり、ドア内部、タイヤハウス、ボンネット内側、トランクルーム、バンパー内側、燃料タンク、スプリング、フェンダー内部、その他防錆処理が必要な箇所など。
加工や貯蔵、輸送用などの部品の防錆。
鉄工材、機械類の屋内・屋外保管に。
質量(g)310
使用温度範囲(℃)-5~80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×66×66
塗り面積(m2)約2(70μ厚)/1本使用
主成分防錆剤、石油系溶剤
耐熱温度(℃)80
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約24
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
指触乾燥時間(時間)約1~2
危険物の性状非水溶性
主な適合純正品番90572-MEL-000
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
主な適合純正品番64121-MCW-D00
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
主な適合純正品番81257-KZR-600
主な適合車種(ホンダ)モンキー125
1個
¥119
税込¥131
4日以内出荷
主な適合純正品番18443-MCW-D60
主な適合車種(ホンダ)Gold wing
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
主な適合純正品番64122-MCZ-000
主な適合車種(ホンダ)CBR650R
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
主な適合純正品番81257-KVY-960
主な適合車種(ホンダ)CBR650R
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
主な適合純正品番64121-MCF-000
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
主な適合純正品番64121-MBG-000
1個
¥109
税込¥120
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ