デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
バルブ種類流量制御弁
吐出口片側
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]
エンジンオイル エボリューションエンジン以降
サイズ1quart(946.35mL)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.94635L
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]
タンク容量(L)2
吐出口径M8×1
種類その他ポンプ
取付方式ガスケット取付形
有効内容量(L)1.5
入力(W)4以下(10rpm:5以下)
トランスミッションオイル BIG TWIN用
粘度80W90
サイズ1quart(946.35mL)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.946L
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
形状その他継手
管接続口径M8×1×M8×1
粘度(mm2/s)20~500(推奨)
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]
接続ねじ種類M
1枚のスライドグラス上で培養・固定・染色・観察まで行うことが可能です。
材質チャンバー/ポリスチレン、スライド/ガラス、ホルダー/ポリプロピレン
滅菌ガンマ線照射済
潤滑回路を構成する配管部品です。
材質C2700T
形状スリーブ
プライマリーチェーンケースオイル 84y以降 BIG TWIN
サイズ1quart(946.35mL)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.946L
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。
JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム
性能とクオリティの絶妙の調和。
バランスのとれた、手に優しいフォルム。
高次元融合モンキーレンチ。
ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
素材は底部:ガラス製のみ、上部:ポリスチレン。ガラス表面をRS洗浄しており、細胞接着性亢進。チェンバー部はアクリル系接着剤による接着→長期培養に適している。ウェル間にスペースなし。疎水性青色境界線あり。フタに持ち手あり。付属のチェンバー取外し用のリムーバーで取外し。低接着細胞(神経細胞、初代培養)に有効なCC2あり
材質チェンバー部/PS、スライド部/ガラス、カバー部/PS
ウェル数8
1ウェル当り容量(mL)0.2~0.5
1ウェルの培養面積(cm2)0.7
アズワン品番63-9282-23
1箱(2包×8個)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
スライドはガラス製、チャンバー部分は薬品に強いポリプロピレン製です。個別滅菌済み
デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
バルブ種類流量制御弁
吐出口両側
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]
ガソリンキャブレター車・LPG車の気化器・燃焼室洗浄剤
強力な泡状の洗浄剤で、キャブレターやインテークマニホールド・燃焼室に堆積するカーボン・スラッジを除去します。
分解したパーツの汚れやカーボンは、スプレー液に浸漬させると効果的です。
容量(mL)380
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.38L
危険物の性状水溶性
1本(380mL)
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
視認性&安全性向上。ケースガードでケース全周を覆いました。
ISOクラス7、クリーンルームグレードCに適しています、トリプルステッチの縫い目と通気性のある多層 不織布SMS素材を使用した高品質の使い捨てラボコート、マンダリンハイカラー、左胸ホケット、親指ループ、実験用グロープにオーバーレイする余分な長袖など、強化された万能の保護機能を持つラボコート、糸くずが少ないため、汚染を最小限に抑制
仕様●防護服タイプ6(PB)認定●生地:スパンバウンドフィルムラミネート
アズワン品番68-0946-82
1箱(15枚)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
ISOクラス7、クリーンルームグレードCに適しています。トリプルステッチの縫い目と通気性のある多層 不織布SMS素材を使用した高品質の使い捨てラボコート。マンダリンハイカラー、左胸ホケット、親指ループ、実験用グロープにオーバーレイする余分な長袖など、強化された万能の保護機能を持つラボコート。糸くずが少ないため、汚染を最小限に抑制。個別に包装され、ケースライナーに梱包。
生地スパンバウンドフィルムラミネート
材質チェンバー部/PS(ポリスチレン)、スライド部/ソーダライムガラス
抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
形状その他継手
管接続口径M8×1×R1/8
粘度(mm2/s)20~500(推奨)
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]
接続ねじ種類M×R
優れた耐久性と給油の信頼性向上
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。
耐圧力(MPa)31.5
最高使用圧力(MPa)21
管接続口径(供給)3/8、(吐出)1/4
ねじの種類Rc
グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2
最低作動圧力(MPa)1
バルブ種類流量制御弁
関連キーワード