35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で通気性に優れ、繊維の毛羽立ちが少ない不織布です。お好みのサイズにカットして使用できます。熱加工性に優れています。
用途使い捨て前掛けやフェイスカバーの素材として。包装資材、工業資材に。 厚さ(mm)0.25mm(参考値) トラスコ品番855-0559 材質ポリプロピレン不織布 形状ロールタイプ 質量(kg)1.9 長さ(m)50 呼び寸法(縦×横)(m)1×50 目付(g/m2)30 幅(m)1 2018年トラスコ掲載ページ6 1646
1本
6,798 税込7,478
当日出荷

1袋(100枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊加工により、他社製品とは比較にならない即効透水性を実現。 強力な繊維なので、優れた耐久性を持ち、効率を上げるために20cm間隔で格子状にラインを入れました。 畦の防草から水耕栽培の全面張りまで様々な用途に使用できます。
長さ(m)100 材質ポリプロピレン(耐候安定剤入) ホワイト 種別綾織 使用の目安(耐候年数目安)約4~5年
1巻
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ワリフ(根切)
育苗箱の下に敷くことで、箱の裏に土や根が付きにくくなります。 軽量なので取扱いが容易で、丈夫なので繰り返し使用ができます。
用途根を傷めず健苗を育てる。 長さ(m)50 遮光率(%)-
1巻
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有機栽培・無農薬栽培・家庭菜園に最適な20m巻です。 ウネに合わせて3サイズあります。
用途家庭菜園、霜よけ、保温、防虫、防鳥、無農薬、有機栽培用。 使用目的保温、家庭菜園、有機栽培、無農薬、防虫、防鳥、霜よけ 透光率(%)90
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通気・透水性のあるビニロン繊維製不織布です。 腐敗しないので繰り返し、数年使用できます。 箱底より根を通さず、根張りの良い健苗ができます。 水稲に使用すると、根切り作業が不要で省力となり、マット形成が良いので田植機の植付け精度が向上します。 根が箱底より出ないので置き床の影響(PH、病害虫)を受けず、誰にでも健全な苗作りができます。 野菜、花等の根の弱い作物にも適し、移植後の生育も良好です。
仕様(腐食)しない、(透水性)△、(底面給水)△ 材質特殊ビニロン紙 使用可能回数数回
1パック(500枚)
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
455 税込501
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

遮光率は約5%なので、ほうれん草や小松菜の軟弱野菜での使用の他、蛾などの防虫と保温や通気性を必要とする作物に好評です。
用途防虫・保温。 長さ(m)100 遮光率(%)約5
1巻ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽くて作業がしやすく、低価格。 ポリプロピレン繊維不織布なので耐久性、耐候性に優れているので、長持ちします。
用途防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温に。色々使える農業用不織布。 使用目的防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温、農業用不織布 目付(g/m2)20 透光率(%)約58
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直径12mmまでくわえ込みます。 手になじみやすいニューデザイン。
用途ビニールハウス内のカーテン張り、果実の袋かけなどに。 適合ステープル905C-3.5M
1個
879 税込967
当日出荷

底面から水分をコントロール、草花 野菜 穀物等の育苗にぴったり。底面給水なので、小さな種も流されずに吸水できます
用途育苗 材質R-PP 長さ(mm)約372 幅(mm)約576 高さ(mm)約50
1セット(10枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4層スパンボンド不織布にプロポリビレン樹脂を両面コーティングした不透水性の防根シートです。
用途根茎抑制効果は長期的に持続することが可能です。 ブラック 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.69
1巻
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水稲育苗の保温効果と苗焼け防止に最適です。 三層シルバーの輝きが様々な効果を発揮。 出芽期、緑化期での高温障害、苗焼けを防止します。 適温確保により、健苗化を促し、根揃いを良くします。 適度な光線を通し(約20%)白化現象を起こしません。 保水性が良い為、灌水作業を省力化できます。
厚さ(mm)0.05 シルバー
1箱(50m×3巻)ほか
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

稚苗の育苗に最適な樹脂製トレーです。 敷き紙なしで使える保水仕様です。 底に2.8mm径の穴が1034個開いています。
用途稚苗の育苗用として 穴数1034 容量(L)5.5 穴径(Φmm)2.8 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×34
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


連結枚数でざぶとんやマットにできる多用途エアマット。1枚でエアざぶとん、3連結することでエアーマットとして使えるた用途なエアマットです。ストローで膨らますことも可能なため使用シーンを選びません。20個組は専用のハンドポンプ付。
材質本体:ポリエチレン、ストロー:ポリプロピレン 質量(g)348 本体寸法(mm)(3枚連結時サイズ)奥行:1900、幅:650、高さ:40
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かばんにポン!いつでもクッションどこでもリラックス。付属のストローで空気を入れることで、簡単にクッションにすることができます。ざぶとん・まくら・背中マット・足マット・赤ちゃんマットと使い方色々。空気封入口に再度ストローを差し込み空気を抜くと再度使用できます。
付属品ストロー3本 材質本体:ポリエチレン、ストロー:ポリプロピレン 質量(g)46 本体寸法(mm)奥行:650、幅:400
1個
299 税込329
9日以内出荷

「ラブスイーツ」大好きなお菓子をプレゼントする・・・という意味合いを込めた焼菓子用の袋シリーズ。 ウェルパック適合目安:B-20 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質マットKOP#20//LL#30 寸法(mm)70×150 横マチ30
1枚(100枚)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

「ラブスイーツ」大好きなお菓子をプレゼントする・・・という意味合いを込めた焼菓子用の袋シリーズ。 ウェルパック適合目安:B-20 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質マットKOP#20//LL#30 寸法(mm)70×150 横マチ30
1枚(100枚)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

粒度分布が極めてシャープで、各種のスペーサーとして使用できます。 熱耐性、耐荷重性、電気絶縁性が要求される部分での使用に適しています。
材質ソーダ石灰ガラス 比重2.5 屈折率1.52
1本
86,980 税込95,678
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「ラブスイーツ」大好きなお菓子をプレゼントする・・・という意味合いを込めた焼菓子用の袋シリーズ。 ウェルパック適合目安:B-20 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質マットKOP#20//LL#30 寸法(mm)70×150 横マチ30
1枚(100枚)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

「ラブスイーツ」大好きなお菓子をプレゼントする・・・という意味合いを込めた焼菓子用の袋シリーズ。 ウェルパック適合目安:B-20 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質マットKOP#20//LL#30 寸法(mm)70×150 横マチ30
1枚(100枚)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

保水性良好でコンクリートの散水養生に最適です。寒冷時には、保温養生に使用できます。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途コンクリートの散水養生に。コンクリートの保温養生に。 長さ(m)30 幅(mm)1000 トラスコ品番483-5531 材質ウレタンフォーム、合成繊維 質量(kg)5 NETIS番号CG-090027-V(1号-A)
1本
15,880 税込17,468
当日出荷

鮮やかな「緑」で美しさを演出し、 幅広い用途にご使用いただけるシリーズ。
用途パブックスペース、ディスプレイ、展示会場、プールサイド 長さ(m)10/巻 幅(cm)100 パイル長(mm)10 防炎性能試験番号E2180372 関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
1巻(10m)
56,980 税込62,678
3日以内出荷

特殊加工により適度な空隙を有し、透水性に優れます。土圧による目詰りが少なく、長期にわたり効果を発揮します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。 材質合成繊維 幅(mm)1000 グレー 長さ(m)10
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノベックス(ダイオ化成)ダイオ不織布
国産の農園芸専用、べたがけ用不織布。透光率、通気性、保温性などのバランスのよい不織布です。
用途露地栽培 べたがけ栽培 保温 育苗 霜よけなどに。 使用目的べたがけ栽培、保温、育苗、霜よけ、露地栽培 透光率(%)約90
1枚ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

100g未満の本格ミリタリーヘリ。重厚感あふれるリアルなディティールを再現。排気ダクトやリベットなどのモールドを精密に再現されたインジェクション成形のプラ製ボディに、4chヘリの機構を内包。オリーブドラブ基調のマットな質感が重厚感を高め、ミリタリーヘリならではの臨場感を味わえます。プラボディのスケール機ながら、バッテリー搭載時の重量はわずか98g。航空法対象外のため、機体登録やリモートIDの搭載義務がなく、どこでも手軽に飛ばせる模型航空機となります。
付属品MD500 INCR本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、取り外し式ウェポンユニット、USB充電ケーブル、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・テールブレード)、アルミ製コントロールスティック、取扱説明書 質量(g)98 時間フライト可能:約12分 バッテリーLiPo 7.4V 350mAh 25C 充電時間約60分(※バッテリーの状態によって異なります) ブレードフライバーレス 固定ピッチ 電波到達距離(m)およそ80~100 サイズ(mm)全長:240 全高:93 全幅:48 メインローター径:256 テールローター径:52 適合年齢(歳)14以上
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

マット調(つや消し)エアゾールスプレー。 ミリタリー感の強いカーキに、完熟オリーブの緑が融合した「オリーブドラブ」。 ナチュラルでインパクトのあるグリーン系カーキ色です。 マット調(ツヤ消し)でオリジナルのカラーチューニングが楽しめます。 ムラになり難く対候性に優れキレイな仕上がりが得られます。
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 オリーブドラブ 容量(mL)300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×60×60 塗り面積(m2)1(2回塗り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

丈夫なゴムを採用しているので地面を傷つけません。衝撃を吸収します。モジュール式のタイルです。落下物から床を守ります。表面がスリップ防止になっています。
用途重量物を扱う作業現場にスリップを防止したい作業現場に トラスコ品番856-2248 材質ゴム 質量(kg)18 ブラック 長さ(m)0.91 幅(m)0.91 2018年トラスコ掲載ページ6 1347
1枚
17,980 税込19,778
翌日出荷

スラブマット用の淵(ランプ)部分です。モジュール式です。
用途重量物を扱う作業現場にスリップを防止したい作業現場に トラスコ品番856-2250 材質樹脂 質量(kg)2 イエロー 長さ(m)0.91 2018年トラスコ掲載ページ6 1347
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

スラブマット用の淵(ランプ)部分です。モジュール式です。
用途重量物を扱う作業現場にスリップを防止したい作業現場に トラスコ品番856-2249 材質樹脂 質量(kg)2 イエロー 長さ(m)0.91 2018年トラスコ掲載ページ6 1347
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

アサヒペンRubber Scrub スクラブマット
エコ商品
天然ゴム100%で耐久性に優れます。水や消毒液を貯めるとより効果的です。使用後は丸洗いできます。
用途靴についた泥などの汚れ落としに。 材質天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BGF33 グラブ型付け台 XANAX(ザナックス) 動画あり
XANAX(ザナックス)グラブ型付け台
牛革ステアレザー製のグラブ型付け台です。型付けに最適なザナパワーシリーズのミットと同じ革を使用した本格牛革グラブマットです。中心が空洞になっているため、体重をかけての型付けもできます。また、型付けボールと合わせて使用することにより型付け効率がアップします。
寸法(Φmm)280 高さ(mm)30 材質天然皮革(ステアレザー)
1枚
19,980 税込21,978
7日以内出荷

本来工具入れを目的として製造されているため、とても丈夫でハードな使用にも耐えることができる「TOOL BOX」。名前の通り工具入れにも良し、また持ち歩き可能なのでアウトドアシーンや防災グッズの収納にもおすすめ。多様な場面で使用できる大小さまざまなサイズのラインナップ。懐かしのアーム筆入れは必見です!。東洋スチール製のT-150のアウトドアシーンにも合うオリジナルカラー!
材質スチール 寸法(mm)154×105×52
1個
1,290 税込1,419
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車から脱出して避難まで 万が一に備えたレスキューカーセット。緊急時の脱出・避難に役立つ商品を一つにまとめました。すべてのセットにガラス破砕の脱出ツールが入っています。
セット内容ポーチ×1、レスキューミー×1、防災防犯ホイッスル(色はランダム)×1、ハイブリッドシート×1、カイロ×1、ポケットティッシュ×1、軍手×1、防災用ウェットティッシュ×1、エアラブルエアークッション×1、防災用簡易ライトルミカ×1、ささっトイレ×2 幅(mm)ポーチ:270 タイプFull(フル) 奥行(mm)ポーチ:200
1セット
6,898 税込7,588
7日以内出荷