114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー径(Φmm)125 パッド径(Φmm)Φ125 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)12000 電源(V)単相100 全負荷電流(A)2.4 消費電力(W)230 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)1.4(コードを除く) 付属品ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚) 高さ(mm)約160 アズワン品番65-0294-49
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

塗装はがし、錆おとしに適しています。集塵機能内蔵です。取り替え簡単マジック式ペーパーです。偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。円形パッドは曲面の研磨作業もできます。
用途木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)220 電流(A)2.3 コード長さ(m)2 ペーパー寸法(mm)125(マジック式) 回転数(min-1[r.p.m])12500 セット内容ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック 本体質量(kg)約1.3 振動数(min-1)25000 定格時間(分)30
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

HiKOKI(日立工機)ランダムサンダー
回転運動+偏心運動で高い研削能力を発揮します。手に優しい大形ソフトグリップです。
用途木材の研磨。 ペーパー径(Φmm)125 パッド径(Φmm)Φ125 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 電源(V)単相100 電流(A)2.4 消費電力(W)230 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)1.4 トラスコ品番378-0465 アズワン品番65-0295-28
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm)125 パット径(Φmm)123 電源(V)単相100
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「コードレスならではの軽快さ」 パワフル&クリーン! AC製品同等以上の研削量・高集じん率! ブレーキ機能付き 集じん機接続可能【アダプタ標準付属】 6段階変速ダイヤル搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途HiKOKI初のコードレスサンダー 高さ(mm)153(蓄電池装着時) パッド寸法(mm)125 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 径(Φmm)3(旋回) モーター直流ブラシレスモーター 連続使用時間(分)約35 ペーパー径(Φmm)125
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右可動式ハンドルで作業内容に合わせて角度を決めてラクラク作業!。作業に応じて速度調整できる変速ダイヤル付!。研磨粉の拡散防止!集塵機能ダストバッグ付! スイッチを入れると偏芯回転します。研磨面にあてて押さえると偏芯回転から振動に変わります。
用途木材・金属の研磨、サビ落とし、車のワックスがけ・ツヤ出し 回転数(min-1[r.p.m])4000~12000 仕様二重絶縁構造 付属品(サンディングペーパー)荒目#60・中目#120・仕上げ#240×各2枚、布バフパット、毛バフパット、ダストバッグ 質量(kg)約1.8 容量(ダストバッグ)約200mm3 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)420 コード長さ(m)約2.0 定格電流(A)4.4 定格時間(分)30 パット寸法(mm)約Φ123(研磨具寸法Φ125マジック式)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)22 ペーパー径(Φmm)125 振動3軸合成値(m/s2)<2.5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。 適合材木材・金属 適合機種ランダムサンダー 直径(Φmm)125
1パック(5枚)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンパクト&低振動!幅広い磨き作業をこなす高機能モデル。 低重心化と低振動化を図った新設計ボディは、より扱い易くスムーズな磨き作業を実現。また、手のかかる位置にはラバーパッドを施し、すべりにくくかつ多様な場所での磨き作業に対応。 マイクロフィルターシステム搭載。 本体が吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出することで、吸じん能力を落とすことなく、クリーンな磨き作業ができるボッシュ独自の吸じんシステムを搭載。フィルターは繰り返し使え、取り外しも従来型に比べ、よりスムーズに。 ダイヤル式電子無段変速。 作業に応じて、回転スピードやダイヤルで無断に変速可能。粗磨きからポリッシングまで幅広い作業に対応。 ペーパー取付アダプターを標準付属。 吸じん穴に合わせたサンディングペーパーの取り付けが、カンタンにスムーズにできる新発想のペーパー取付アダプターを標準付属。
ペーパー径(Φmm)125 回転数(min-1[r.p.m])2000~12000 ストローク数(min-1[回/分])4000~24000 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)260 コード長さ(m)2.5 プレート寸法(mm)105×154×154 タイプマジック式 仕様(振動3軸合成値)5m/s2:EN60745-2-4に準拠 質量(kg)1.5 カーボンブラシ呼び番号2609000460
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

サンドペーパーはワンタッチ着脱式で交換が簡単 研磨した粉が入りにくいスイッチ構造を採用 ランダムアクションにより高速でムラのない研磨を実現
消費電力(W)200 コード長さ(m)1.95 回転数(min-1[r.p.m])12000 ペーパー寸法(mm)直径125 ベース寸法(mm)直径122(ベースプレート) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)集塵ダストバッグなし:156×122×170/集塵ダストバッグあり:156×122×282 付属品集塵ダストバッグ、#80サンドペーパー×2、#120サンドペーパー×2 質量(kg)1.3 トラスコ品番751-6452
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

適度なやわらかさがあるので塗膜の肌調整や下地塗装の仕上げに適しています。
用途ランダムサンダ用パッド 種別マジック式・8穴 材質エーテル系発泡ポリウレタン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 硬度発泡ポリウレタン:タイプAデュロメータ硬度40 外径(Φmm)123
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

操作性向上!可動式グリップは、300°回転可能でポジションの変更には工具は不要です。 パワフル300W!研削能率約15%アップ!※メーカー従来機比 偏心+回転、オービタル運動。回転軸をずらしながら回転するのでムラなくきれいに仕上がります。 自己吸じん機能付。高い吸じん率でクリーンな作業ができます。 集じん機接続可能。握りやすく手に馴染むボディ。スピード調整ダイヤル(4000~12000min-1)
用途各種木材の研削に。壁面の研削に。壁際・コーナーの研削に。ワックスの塗布作業に。 回転数(min-1[r.p.m])4000~12000 ペーパー径(Φmm)Φ125 パッド径(Φmm)123 電源(V)単相100 電流(A)3.2 消費電力(W)300 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 振動3軸合成値(m/s2)3.5 全長(mm)218 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×123×153(可動式グリップ含まず) 付属品サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)、ダストバッグ 質量(kg)1.4
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1台
7,298 税込8,028
10日以内出荷

軽量・コンパクトデザインです。ダイヤル式無段変速です。マイクロフィルターシステムでクリーンな作業環境を実現します。エルゴミックスデザインで手にジャストフィットし、すべりにくいソフトラバーで振動を軽減します。無負荷時のパッドの回転を制御し作業効率を高めます。
ペーパー径(Φmm)125 回転数(min-1[r.p.m])7500~12000 ストローク数(min-1[回/分])15000~24000 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)250 コード長さ(m)2.5 オービットダイヤ(mm)2.5 材質ポリアミド樹脂 付属品マイクロフィルターユニット、ラバーパット(ミディアム)、サンプルペーパー 質量(kg)1.3 トラスコ品番495-9060 カーボンブラシ呼び番号2609120199
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
特価
829 税込912
当日出荷

木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。木材、金属の研磨仕上、金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。 粒度60・120・240 適合材木材・金属 適合機種ランダムサンダー セット内容60×2枚・120×2枚・240×2枚 直径(Φmm)125
1セット
729 税込802
当日出荷

最終ツヤ出し加工に便利な、ランダムサンダー用フェルトバフです。各電動工具メーカーのマジック式のランダムサンダーに取り付けて、ご使用いただけます。金属製品を傷つけずにまろやかに研磨します。
用途金属製品のみがき、汚れ落とし。 適合機種ランダムサンダー タイプランダムサンダー115・125mm用フェルトバフ 適合材金属
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

三共理化学製『クロッグフリーソフト』を使用。目詰まりしにくく研磨が長続きします。むらなく均一に仕上がり、水問題が生じない乾式研磨です。8穴付で、吸塵対応。
用途木材・樹脂・金属の表面研磨に。 直径(Φmm)125 タイプマジック式 適応Φ125mmランダムサンダー
1パック(5枚)
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。 外径(mm)125 厚さ(mm)10 材質フェルト 許容回転数(min-1[r.p.m])4000
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

自動車のお手入れなどに便利な、ランダムサンダー用スポンジです。各電動工具メーカーのマジック式のランダムサンダーに取り付けて、ご使用いただけます。
用途自動車のワックスがけに。金属製品のみがき、よごれ落とし。 適合機種ランダムサンダー タイプランダムサンダー115・125mm用スポンジ 適合材金属
1個
789 税込868
当日出荷

自動車のお手入れなどに便利な、ランダムサンダー用ボンネットです。各電動工具メーカーのマジックテープ式のランダムサンダーに取り付けて、ご使用いただけます。金属製品に傷つけずにまろやかに磨きます。
用途自動車のワックスがけに、またワックスがけの後のツヤだしに。金属製品のみがき。 適合機種ランダムサンダー タイプランダムサンダー115・125mm用羊毛ボンネット
1個
959 税込1,055
当日出荷

ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。 外径(mm)125 材質羊毛 許容回転数(min-1[r.p.m])4000
1枚
969 税込1,066
当日出荷

切削性・耐久性に優れた研磨シートです。マジック式なので番手の取替えがワンタッチで可能です。電動・エアー工具にも使用可能です。
用途研磨シート。 直径(Φmm)125 入数(枚)5 適合材金属・木工
1個
329 税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダポリシャ
研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。
ペーパー径(Φmm)125 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000 電源(V)単相100 定格電流(A)3.3 消費電力(W)300 コード長さ(m)2 トラスコ品番379-9298
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

凸凹部が放熱性を上げ、更に目詰まりも抑制するので作業性が大幅にUPします。凸凹なので、摩擦面に空気が入りやすく、高温になるのを防ぎます。作業中に凹部から、残留物が自然に落ちていき、スムーズな作業が出来ます。
用途ランダムサンダーでの自動車等のワックスがけ、金属製品の磨き・汚れ落とし。 材質スポンジ 寸法(mm)125 タイプランダムサンダー用(マジック式)
1個
889 税込978
当日出荷

目詰まりに強い/高い研磨力と長寿命実現
用途木材・内装パテの研磨に/さび・塗装落としに 径(Φmm)125 適合材木材
1セット(3枚)
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。 外径(mm)125 厚さ(mm)30 許容回転数(min-1[r.p.m])4000 材質スポンジ
1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

用途家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品のみがきに。 EA809ZB-4(マジック式ラバーパット)に取付けてご使用下さい。 材質タオル地 厚さ(mm)約4 仕様マジックテープ付 エスコ品番EA809PB-11 回転数900rpm(最大) 直径(mm)125(140)
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

目詰まり防止コーティングで研磨力が長持ち/簡単装着!面ファスナータイプ
用途木材の研磨に/さび・塗装落としに 寸法(Φmm)約125 適合材木材
1袋(5枚)
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
用途汚れ落としに使用します。 外径(mm)125 厚さ(mm)30 許容回転数(min-1[r.p.m])4000 材質スポンジ(ハードタイプ)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

ダストカップ内に気流を生み出し、ごみを効率的集積。
用途木材・金属のサンディング・塗装はがし・さび落とし・ポリッシング作業に 付属品ランダムサンダー本体×1 ダストカップ×1 スポンジパッド×1 サンディングペーパー(#60・#80・#120)×各1 取扱説明書×1 型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A 寸法(mm)スポンジパッド:約150、ベースパッド:約125 質量(kg)約1.2(ダストカップ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約290×225×145 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約3200~12000 ペーパー寸法(mm)約124 バッテリー対応バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A 使用環境温度(℃)5~40 モーター電圧(V)DC18 ストローク数(min-1)約6400~24000 オービットダイヤ(mm)約2.4 関連資料(1.82MB)
1台
6,898 税込7,588
翌々日出荷

鏡面仕上げ・精密仕上げ用
用途金属・木材・樹脂・陶器・石材・ガラス等の汚れ落とし・つや出しに
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

着脱がカンタン・スピーディーな面ファスナー 。天然羊毛なので仕上がりがきれい 。高品質日本製
用途家具・床などのツヤ出しに
1個
979 税込1,077
4日以内出荷

簡単装着!面ファスナータイプ
用途汚れ落としから磨き・ワックスがけまでこなせる万能タイプ
1個
499 税込549
翌々日出荷




集じん機能付。ランダムなオービタル(楕円運動)機構により、高速でムラのない研磨を実現します。スイッチは研磨した粉が入りにくい構造で、耐久性を向上。サンドペーパーはワンタッチ着脱式で交換が簡単。直径125mmのサンドペーパーが使用できます。
仕様●型番:BDERO100-JP●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:AC100V・200W●回転数:12,000rpm●本体サイズ:122×282×156(H)mm●重量:1.3kg●コード長:2m●軌道:1.2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速 アズワン品番65-3892-85
1個
8,480 税込9,328
翌日出荷

コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCROS18B ※ESCOオリジナルセット品●仕様:バッテリーセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:120分●ペーパーサイズ:マジック式/Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:バッテリー、充電器、手提げバッグ、集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2●手提げバッグ材質:ポリエステル●手提げバッグサイズ:500×160×160(H)mm アズワン品番65-3892-84
1セット
31,400 税込34,540
翌日出荷