木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。
適合材木材・金属
適合機種ランダムサンダー
直径(Φmm)125
木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。木材、金属の研磨仕上、金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。
粒度60・120・240
適合材木材・金属
適合機種ランダムサンダー
セット内容60×2枚・120×2枚・240×2枚
直径(Φmm)125
1セット
¥729
税込¥802
当日出荷
目詰まり防止コーティングで研磨力が長持ち/簡単装着!面ファスナータイプ
用途木材の研磨に/さび・塗装落としに
寸法(Φmm)約125
適合材木材
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
吸じん用穴あきです。
用途木材の表面研磨、塗装の除去
適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
種別マジック式
材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース
外径(Φmm)125
適合材木材
穴タイプ(吸塵用)8穴
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
適合電動工具:各社の150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
吸じん用穴あきです。
用途木材の表面研磨、塗装の除去
適合機種各社150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
種別マジック式
材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース
外径(Φmm)150
適合材木材
穴タイプ(吸塵用)6穴
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに
適合材金属、木工
外径(Φmm)125
種別マジック式(6穴)
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こんなお得な商品も!

マジックディスク 8穴タイプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
吸じん穴付
用途木工用
砥粒WA
外径(Φmm)125
適合BO140D、BO180D、BO5010、BO5021、BO5041、BO5030
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに
外径(Φmm)125
形状ディスクタイプ
種別マジック式(穴アリ)
適合材金属、木工
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こんなお得な商品も!

マジックディスク 8穴タイプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
電動サンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途電動用サンダー専用。塗装・樹脂・木工・金属等
外径(Φmm)125
砥粒AA
種別マジック式
材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン
タイプ電動用 穴あき
RoHS指令(10物質対応)対応
番手の取替えがワンタッチ。
キレが抜群。
目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材金属、木工
外径(Φmm)125
種別マジック式(穴なし)
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
目詰まりに強い/高い研磨力と長寿命実現
用途木材・内装パテの研磨に/さび・塗装落としに
径(Φmm)125
適合材木材
こんなお得な商品も!

マジックディスク 6穴タイプ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なくロングライフ。熱に強い接着剤を使用。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。
外径(Φmm)125
砥粒A砥粒
種別マジック式
砥材A
ケース色グリーン
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。
番手の取替えがワンタッチ!
高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。
目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材金属
外径(Φmm)125
種別マジック式
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
切削性・耐久性に優れた研磨シートです。マジック式なので番手の取替えがワンタッチで可能です。電動・エアー工具にも使用可能です。
用途研磨シート。
直径(Φmm)125
入数(枚)5
適合材金属・木工
こんなお得な商品も!

マジックディスク 8穴タイプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
適合機種RSE-1250
外径(Φmm)125
変速ランダムサンダー用サンディングペーパー。
用途木製品・金属品・プラスチック製品などの研磨作業に。
適合機種変速ランダムサンダーVRS125、VRS125A
寸法(mm)125×1×125
入数5枚
こんなお得な商品も!

マジックディスク 6穴タイプ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。
用途ディスクサンダー用
吸じん対応
直径(mm)125
これ1台でポリッシャーとしてもサンダーとしても使えます。
低速回転で車のワックスがけに便利なポリッシャーとして高速回転で強力研磨のランダムサンダーとして使えます。
市販のポリッシャー用バフやランダムサンダー用ペーパーが取付け可能。
セット内容サンディングペーパー#60、#120、#240各1枚、スポンジパッド、木工用集じん袋
周波数(Hz)50/60
電流(A)3
電圧(V)100
消費電力(W)300
回転数(min-1[r.p.m])5000~12000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×155
電源コード(m)2
定格時間(分)20
パッドサイズ(Φmm)125
偏芯量2mm
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
こんなお得な商品も!

マジックディスク
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。
目詰まりが少なく、ロングライフ。
製造粒度は、#40から#400まで。
熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業
各種車両の塗膜研磨作業
金属焼付け塗装研磨作業
木工・家具メーカーでの各種研磨作業
FRP研磨作業
外径(Φmm)125
砥粒AA
種別マジック式
砥材AA
こんなお得な商品も!

マジックディスク 6穴タイプ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
日本製エアーサンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途エアーサンダー専用。塗装・樹脂・木工・金属等
外径(Φmm)125
種別マジック式
材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン
タイプエアー用 穴あき
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
RoHS指令(10物質対応)対応
パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。パターンコーティングにより従来品に比べ目詰まりが少なく強力な研磨力がえられます。また通気による冷却効果がありヤケがおこりにくくなります。吸塵式ダブルアクションサンダーに対応した穴付マジック式ディスクです。6つの穴から粉塵を吸込みます。
用途金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼付塗面の研磨、肌ならし。
外径(Φmm)125
砥材A
仕様穴あり
種別マジック式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
基材紙
使用工具吸塵式ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)
砥粒A
ランダムサンダーに装着して使用するサンドペーパーです。木に光沢を与えます。
用途木のつやだし、ステンレス研磨作業。
粒度1000
直径(Φmm)125
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具ランダムサンダー
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
ランダムサンダーに装着して使用するサンドペーパーです。木に光沢を与えます。
用途木のつやだし、ステンレス研磨作業。
粒度600
直径(Φmm)125
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具ランダムサンダー
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
ランダムサンダーに装着して使用するサンドペーパーです。木に光沢を与えます。
用途木のつやだし、ステンレス研磨作業。
粒度400
直径(Φmm)125
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具ランダムサンダー
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
外径(Φmm)125
材質ゴム
仕様マジック式
トラスコ品番495-9035
適合機種ランダムアクションサンダーGEX125-1AE
質量(g)130
タイプミディアム(中仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:ORB118、PEX260AE
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
仕様マジック式
適合機種ランダムアクションサンダーORB118、PEX260AE
材質ゴム
質量(g)56
タイプミディアム(中仕上げ)
外径(Φmm)125
適応一般的な研磨作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

パッド ランダムサンダ用
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:ORB118、PEX260AE
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
外径(Φmm)125
材質ゴム
仕様マジック式
適合機種ランダムアクションサンダーORB118
質量(g)56
RoHS指令(10物質対応)対応
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
材質ゴム
仕様マジック式
トラスコ品番753-4655
適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE
質量(g)120
タイプミディアム(中仕上げ)
外径(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します。
粒度#120
直径(Φmm)75
エスコ品番EA162KT-120A
タイプマジック式
基材Cw紙(クラフト紙)
砥粒AA
適合品番エアーグラインダーEA159DC・EA159DJ
接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
1パック(10枚)
¥705
税込¥776
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
仕様マジック式
適合機種ランダムアクションサンダーGEX10.8V-125、GEX10.8V-125、GEX125-1AE
材質ゴム
外径(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AVE
用途150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE
質量(g)155
仕様マジック式
トラスコ品番732-7340
材質ゴム
タイプミディアム(中仕上げ)
外径(Φmm)150
アズワン品番65-1946-32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AC/MF
用途一般的な研磨作業に。
仕様マジック式
適合機種ランダムアクションサンダー
材質ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX270AE
用途一般的な研磨作業に。
質量(g)95
仕様マジック式
トラスコ品番732-7391
適合機種ランダムアクションサンダーPEX270
材質ゴム
タイプミディアム(中仕上げ)
外径(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AVE
用途150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
外径(Φmm)150
仕様マジック式
トラスコ品番732-7358
適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE
材質ゴム
質量(g)158
タイプハード(粗仕上げ)
アズワン品番65-1946-33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX400AE
用途一般的な研磨作業に。
質量(g)114
仕様マジック式
トラスコ品番732-7315
適合機種ランダムアクションサンダーPEX400AE
材質ゴム
タイプミディアム(中仕上げ)
外径(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AVE
用途150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
質量(g)155
仕様マジック式
トラスコ品番732-7331
適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE
材質ゴム
タイプソフト(仕上げ)
外径(Φmm)150
アズワン品番65-1946-31
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX400AE
用途一般的な研磨作業に。
仕様マジック式
トラスコ品番732-7307
適合機種ランダムアクションサンダーPEX400AE
材質ゴム
質量(g)115
タイプハード(粗仕上げ)
外径(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCROS18B ※ESCOオリジナルセット品●仕様:バッテリーセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:120分●ペーパーサイズ:マジック式/Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:バッテリー、充電器、手提げバッグ、集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2●手提げバッグ材質:ポリエステル●手提げバッグサイズ:500×160×160(H)mm
アズワン品番65-3892-84
1セット
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●型番:BDCROS18B-JP●仕様:本体のみ●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah/2.0Ah/4.0Ah)●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2
アズワン品番65-3892-75
1台
¥9,198
税込¥10,118
翌日出荷
HYPERLOCK(ハイパーロック)レバーを回すだけでサンディングプレートを簡単に脱着できる
変速ダイヤルを変えていろいろな用途に対応できる
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に
コーナーや狭い場所のサンディングに
付属品マルチサンダー本体×1、バッテリーパック(2.0Ah)WA3575×1、充電器WA3881×1、オービタルプレート×1、ランダムプレート×1、コーナープレート×1、手指形プレート×1、曲面用プレート×1、ダストバッグ×1、紙パンチ×1、クリーナーノズル×1、マルチサンダー替ペーパーコーナー(三角)WA2000(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパーランダム(丸)WA2001(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパーオービタル(角)WA2002(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパー手指形WA2003(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパー曲面用WA2004(#60/80/120)×各1、取扱説明書×1
定格電圧(V)DC18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4000~10000
本体質量(kg)約1.2
連続使用時間(分)(○パッド/木工サンディング)Min:約60、Max:約15
モーター電圧(V)20(MAX)
スピード調節スピードの設定:1-6
オービットダイヤ(mm)ランダムプレート:2.5、オービタルプレート:約1.8、コーナープレート:約1.8
1セット
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ