長い先端が缶を掴み易い形状
全長(mm)450
質量(g)300
頭部長(mm)150
先端幅(mm)95
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
材質ステンレス鋼
寸法(mm)(約)全長270×幅75
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ステンレスなので錆びにくいスコップです。
用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。
材質ステンレス
全長(mm)約320
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
溝等の清掃作業に便利なスチール製什能。
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
炭の管理や灰の収集作業
板厚(mm)(頭部)1.2
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
面倒なバーベキューコンロ内の炭の後片付けに大変便利です。
バーベキュー以外にも、溝の泥上げ、石炭・木炭などの後始末などにも最適です。
材質亜鉛メッキ
質量(g)約190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×110×150
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、柄も全周溶接することで強度を持たせています。
材質ステンレス18-8(SUS304)
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質アルミキャスト
タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。
溝の泥あげにもご使用戴けます。
スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。
柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質スコップ部/ステンレス鋼
幅(mm)90
全長(mm)420
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)
ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。
材質ステンレス鋼(SUS201)
板厚(mm)1.4
先端形状角型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
溝に詰まったゴミの除去、モルタル・セメントの混ぜ合わせ作業に最適です。
種別差込型
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
こんなお得な商品も!

パイプ柄ショベル
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm)970
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
全長(mm)980
材質(頭)鉄(50Mn)
板厚(mm)1.6
材質(柄部)スチールパイプ
頭部長(mm)365
デザインと機能を徹底的に追求したティファール最高級シリーズ!優れた耐久性で長く愛用できる高品質!。大きな具もすくいやすい!大きな具やたくさんの量もすくえるサイズ。
質量(g)110
耐熱温度(℃)(シリコン)230、(ナイロン)220
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×75×338
食器洗浄機○
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
磯玉枠用の替網。魚がすくいやすい立体編込みの磯替網。スタンダードなホワイトとカモフラージュのブラックカラーで、水切れもよく網目が2段になってアタリウキなどの回収も可能。・魚のすいくいやすい立体編込み。・アタリウキなども回収できる細かな2段網目(上段半目10mm、下段半目7mm)
ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です
全高(mm)1140
一体刃構造の衛生的で丈夫なスクイジー。
ハンドル(別売)を取り付け、床面を清掃します。
5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。
Mサイズ(品番:36568)もご用意しています。
材質ポリプロピレン、特殊ゴム
幅(mm)508
サイズS
RoHS指令(10物質対応)対応
ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。(THPN-30タイプ以外)
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。
全高(mm)1140
フォーク内幅(mm)160
[文字くっきり光]
読書や勉強に文字を見やすくするあかり。
文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。
[明るさアップ]
手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすく。
全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。
使いやすいリモコン同梱。
直感的に操作ができるようにレイアウト。
さらにサイズもスリムで持ちやすく。
虫・ホコリの入りにくい構造です
セット内容専用リモコン送信器
取付天井直付型
電圧(V)100
スイッチ壁切替:普段→常夜灯
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
調光方式調光可能(リモコンで100~5%)
演色指数(Ra)83
LED交換不可
日本製の両面テープを使用しており、粘着力が強く耐久性に優れています。
内側は全面スポンジなのでケーブルやコードなどに傷が付きにくいです。
外側はグレーのカラー塗装を施しているため、変色の心配はありません。
剥離紙が剥がしやすく作業効率に優れています。
材質金属部:メッキ銅板、クッション部:ポリオレフィンフォーム
色グレー
デスクに彩りと快適さをプラス。波のようなウェーブラインが個性的なデスクマットです。2色のコントラストが美しいバイカラーデザインで、デスクを華やかに彩ります。広々としたサイズでノートパソコンやキーボードをまとめて置け、マウス操作も快適。デスクを傷から守りつつ、きれいに保てます。
用途波のようなウェーブラインが個性的なデスクマットです。 。2色のコントラストが美しいバイカラーデザインで、デスクを華やかに彩ります。 。ノートパソコンやキーボードもまとめて置ける広さで、マウスの操作範囲が広い人にもおすすめです。 。マウスやパソコンによる傷を防ぎ、デスクをきれいに保てます。 。マウスが滑りすぎず、快適でスムーズな操作が可能です。 。裏面はデスクの上でズレにくい素材を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質表面:ポリエステル、裏面:ラバー
質量(g)約404
サイズ(mm)幅約700×奥行約320×高さ約4
ステアリングホイール、ロードホイールにはナイロンを標準採用しているため、ウレタンよりも走行性が軽くなりました。
フォーク1本の幅が狭いのでフォーク間隔が広くなりました。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。
ステアリングホイール、ロードホイールはナイロン車輪であるため、ウレタンよりも軽く運搬できます。
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。
車輪径(Φmm)ステアリングホイール/160(ナイロン)、ロードホイール/70(ナイロン)
フォーク幅W(mm)130
ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。
フォーク間隔スリムタイプ(樹脂パレットには使用不可)です。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)
ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。
ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックス
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です
仕様ステアリングホイール:ポリウレタン車輪 径200×幅50mm
全高(mm)1140
寸法A(mm)545
寸法B(mm)685
間隔(mm)130
汚れがとれやすくくもりにくい「汚れガード」を標準搭載(右ミラーのみ)。吸水コーティングが施されており、撥水・防曇・防汚効果でお手入れラクラク。
上下LED照明により手元・空間を明るく照らし、手洗を優しくサポートします。LEDにより消費電力も抑えられ、省エネ・長寿命です。
扉はソフトクローズ機能を搭載、ゆっくりとやさしく閉まります。
鏡の内部も収納になっており、化粧品なども収納可能です。
用途戸建て住宅、共同住宅、マンション、ハイツ、アパート、商業施設、店舗、工場、倉庫、ホテル、宿泊施設、商用施設など
仕様【化粧鏡】MML600N(二面鏡・上下LED照明 )
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×800×150
1台
¥60,980
税込¥67,078
8日以内出荷
ライン本体のクオリティーはキープしつつ、エコパッケージを採用することにより低価格化を実現。あらゆる釣りに対応するスタンダード4ブレイドPE。高視認イエローマーキングはタナ取りがしやすく、10m毎に色分けされたカラーリングは色落ちしにくい。
材質スーパーPE100%
長さ(m)150
ライン色1m毎に黄黒黄マーク/5m毎に黄マーク 10mx5色
<魔女クロス>フィッシュリーグのエギでも実績の高い布「魔女クロス」を採用。特殊加工を施し、見る角度によって光の色が変わる「魔女クロス」とボディフラッシングとの相乗効果で、イカを魅了します。 <夜光ヘッド>鉛スッテ(イカメタル)ゲームにおいて、グロウ(夜光)はなくてはならない必須カラー。「スピードデビル」では「夜光ヘッド」(SD01、03、06、07、08)を設定しています。 <カンナ>入れ掛かり中の手荒な扱いでも壊れにくいヘビーデューティー仕様のカンナ搭載。
用途SPEED DEVIL 「スピードデビル」。狙うタナまですばやく到達できる沈下速度を追求した「スピードデビル」は、深場を狙う時、潮が速い時や二枚潮などで底が取りにくい時に最適なアイテム。「落とす、誘う、止める」の操作をハイレベルで可能にしたことで、扱いやすく総合性能の高いスッテに仕上がりました。センターバランスで左右対称のオーソドックスなラウンドボディは状況対応力も高く、イカがどんな向きから抱きに来てもフッキングが高確率で決まります。太軸のカンナは、入れ掛かり中の手荒な扱いでも壊れにくいヘビーデューティー仕様。カラーはダートマックス2.5号オモリグSPやフラッシュマックス2.5号ドロッパーSPでも人気と実績の高さを誇る「魔女クロス」を、全色に対応しています。
質量(g)112
号数30号
いたわりも、スタイリング力も。ストレート・カールが1本で叶う2WAY
用途■髪を挟むたびに自動で熱を制御。熱ダメージを低減しながら理想のヘアスタイルへと導きます。※ ※スチーム機能との併用はできません。髪の傷みに配慮しているから毎日使いにぴったりです。※ ※設定温度を維持するノーマルモードも搭載しています。 ■熱ダメージを抑えることで、髪のうるおいを守り、お気に入りのヘアカラーの退色を抑えながらスタイリングできます。※ ※スチーム機能との併用はできません。 ■上下プレートのセンサーが髪の温度を検知し、適切な温度を管理。片面のみのセンサーに比べ、過度な熱によるダメージから髪のうるおいを守り、スタイリング力の低下を防ぎます。 ■スチームにより毛束の内側まで熱が伝わりやすくなり、クセづけ力が約116.7%にアップ。※クセがつきにくい方や、手早くクセをつけたい方におすすめです。※メーカー調べ。 /IPM1832にて検証。160℃以上の高温に設定した場合の効果。/使用環境(温度・湿度・季節など)や個人差で効果は異なります。 /モイストキープモードとの併用はできません。 ■スタイリング中も簡単にストレートとカールをワンタッチで切り替え。使いやすさを追求したテスコム独自の構造です。*特許第5114139号 ■粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。 ■プレートとクールチップの間に段差が無いため、スタイリングを崩さずに髪が抜きやすいです。 ■髪の広がりの一因である静電気をマイナスイオンで低減します。 ■〈クリップノブ〉押しやすさを追求した形状・角度・バネ圧と、くるっと回しやすいクリップノブの高さにこだわりました。〈温度が見やすいLED表示〉温度表示部には、数字がポッと浮き出て見えるLEDを採用。温度に到達すると音でお知らせします。〈押しやすい大きめボタン〉ネイルをしていても押しやすいぷっくり大きなボタンを採用。〈ラク抜きプラグ〉レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■フレッシュなみずみずしさや透明感を感じるシェルホワイト、パールブルーの2色展開です。26mm、32mm径の2つのサイズ展開です。 ■温度調節ボタンの▲と▼を同時に押すと、 モイストキープモードの設定 / 解除がで きます。 モイストキープモード設定時は、表示部 にモイストキープモードマークが表 示されます
付属品クイックコードバンド
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)0~1250
コード長さ(m)1.7
主材質本体:PET、プレート:アルミニウム
入数1台
一体刃構造の衛生的で丈夫なスクイジー。
ハンドル(別売)を取り付け、床面を清掃します。
5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。
Sサイズもご用意しています。
材質ポリプロピレン、特殊ゴム
幅(mm)610
サイズM
RoHS指令(10物質対応)対応
ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。フォーク間隔スリムタイプ(樹脂パレットには使用不可)です。スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。(THPN-30タイプ以外)
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。
トラスコ品番160-6086
質量(kg)72
タイプスリムタイプ
全幅(mm)450
全高(mm)1140
寸法A(mm)545
寸法B(mm)685
フォーク内幅(mm)160
フォーク間隔(mm)130
1台
¥99,980
税込¥109,978
90日以内出荷
シンプル形状も存在感漂う 洗練されたシックな空間を演出するボウル一体型カウンターのインテリア性の高い間口750mmタイプの洗面化粧台。
継ぎ目がなく、シンプルな人工大理石製の一体型カウンタースクエアシンク。汚れがたまりにくい形状で、お手入れも簡単です。
水栓金具は、シングルレバー混合栓(節湯水栓)。ムダなお湯を効果的に削減!消費エネルギーを抑制し、CO2削減にも貢献。水とお湯の切り替え時に”カチッ”というクリック感でお知らせ。湯水を適切に使い分けられます。
化粧台本体は、二段引き出しタイプで閉まるときの衝撃を和らげるソフトクローズで静かに閉まります。フローティングデザインのようなキャビネットは、洗面空間を広々と感じさせます。
化粧鏡は、汚れがとれやすくくもりにくい「汚れガード」を標準搭載(右ミラーのみ)。吸水コーティングが施されており、撥水・防曇・防汚効果でお手入れラクラク。「上下LED照明」「ソフトクローズ」機能も搭載しています。
仕様【化粧鏡】MML600N(一面鏡・上下LED照明)
間口(mm)750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×445×1900
材質(扉)低圧メラミン化粧板
使用キャビネット二段引き出しタイプ(ソフトクローズ機能)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
洗面ボウルボウル一体型カウンター
ボウル容量(L)6
洗面空間のイメージを一新させる インパクトあるスクエアシンクの間口750mmタイプの洗面化粧台。
洗面ボウルは、シャープなアウトラインの人工大理石製スクエアシンク。
水栓金具は、シングルレバー混合栓(節湯水栓)。ムダなお湯を効果的に削減!消費エネルギーを抑制し、CO2削減にも貢献。水とお湯の切り替え時に”カチッ”というクリック感でお知らせ。湯水を適切に使い分けられます。
化粧台本体は、二段引き出しタイプで閉まるときの衝撃を和らげるソフトクローズで静かに閉まります。フローティングデザインのようなキャビネットは、洗面空間を広々と感じさせます。
化粧鏡は、汚れがとれやすくくもりにくい「汚れガード」を標準搭載(右ミラーのみ)。吸水コーティングが施されており、撥水・防曇・防汚効果でお手入れラクラク。「上下LED照明」「ソフトクローズ」機能も搭載しています。
用途戸建て住宅、共同住宅、マンション、ハイツ、アパート、商業施設、店舗、工場、倉庫、ホテル、宿泊施設、商用施設など
間口(mm)750
仕様【化粧鏡】MML600N(二面鏡・上下LED照明 )
洗面ボウル人工大理石製スクエアシンク
ボウル容量(L)6
使用キャビネット二段引き出しタイプ(ソフトクローズ)
材質(扉)低圧メラミン化粧板
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×445×1900
洗面空間のイメージを一新させる インパクトあるスクエアシンクの間口900mmタイプの洗面化粧台。
洗面ボウルは、シャープなアウトラインの人工大理石製スクエアシンク。
水栓金具は、シングルレバー混合栓(節湯水栓)。ムダなお湯を効果的に削減!消費エネルギーを抑制し、CO2削減にも貢献。水とお湯の切り替え時に”カチッ”というクリック感でお知らせ。湯水を適切に使い分けられます。
化粧台本体は、二段引き出しタイプで閉まるときの衝撃を和らげるソフトクローズで静かに閉まります。フローティングデザインのようなキャビネットは、洗面空間を広々と感じさせます。
化粧鏡は、汚れがとれやすくくもりにくい「汚れガード」を標準搭載(右ミラーのみ)。吸水コーティングが施されており、撥水・防曇・防汚効果でお手入れラクラク。「上下LED照明」「ソフトクローズ」機能も搭載しています。
用途戸建て住宅、共同住宅、マンション、ハイツ、アパート、商業施設、店舗、工場、倉庫、ホテル、宿泊施設、商用施設など
間口(mm)900
仕様【化粧鏡】MML600N(二面鏡・上下LED照明 )
洗面ボウル人工大理石製スクエアシンク
ボウル容量(L)6
使用キャビネット二段引き出しタイプ(ソフトクローズ)
材質(扉)低圧メラミン化粧板
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×445×1900
丸みのある陶器製ベッセルボウルが 普段の生活に安らぎをあたえるデザイン性抜群の間口600mmタイプの洗面化粧台
陶器製のベッセルシンクと人工大理石製のカウンターでインテリア性の高いデザインを演出。
水栓金具は、シングルレバー混合栓(節湯水栓)。ムダなお湯を効果的に削減!消費エネルギーを抑制し、CO2削減にも貢献。水とお湯の切り替え時に”カチッ”というクリック感でお知らせ。湯水を適切に使い分けられます。
化粧台本体は、二段引き出しタイプで閉まるときの衝撃を和らげるソフトクローズで静かに閉まります。フローティングデザインのようなキャビネットは、洗面空間を広々と感じさせます。
化粧鏡は、汚れがとれやすくくもりにくい「汚れガード」を標準搭載(右ミラーのみ)。吸水コーティングが施されており、撥水・防曇・防汚効果でお手入れラクラク。「上下LED照明」「ソフトクローズ」機能も搭載しています。
用途戸建て住宅、共同住宅、マンション、ハイツ、アパート、商業施設、店舗、工場、倉庫、ホテル、宿泊施設、商用施設など
間口(mm)600
仕様【化粧鏡】MML600N(二面鏡・上下LED照明 )
洗面ボウル陶器製ボウル+人工大理石製カウンター
ボウル容量(L)6
使用キャビネット二段引き出しタイプ(ソフトクローズ機能)
材質(扉)低圧メラミン化粧板
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×505×1900
関連キーワード
1
2
次へ