948件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微臭性の液状スプレーで、タイヤバフ面や貼付けウエイトの接着面の脱脂に使用したり、古いシールの剥離にも使用できます。接着面の油汚れや埃を強力に分解します。接着面の汚れを強力に洗浄し貼り付けウエイトの接着力をUP。アルミホイールなどの汚れ落としにも便利です。
用途チューブ・タイヤ・インナーライナー・ホイールの脱脂洗浄及び残留接着剤の除去液 成分1,2,3-トリメチルベンゼン、芳香族炭化水素、1,2,4-トリメチルベンゼン、n-プロピルベンゼン、キシレン(異性体混合物)、エチルトルエン、1,3,5-トリメチルベンゼン、クメン、イソブタン、n-ブタン、プロパン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.31L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
769 税込846
当日出荷

鈴木油脂工業(SYK)リキッド
液状の万能クリーナーです。汚れに応じて原液~20倍希釈出来ます。
用途配達作業、出荷作業、トイレ後の洗浄に。 タイプ液体 材質キレート剤、精製水
1缶
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本で合計720時間(1日12時間使用の場合60日間)使用可能。 約4.5~10畳用。 どのベープリキッド器具にも対応。
適合害虫蚊成虫 トラスコ品番753-8901 区分防除用医薬部外品 シリーズベープリキッド 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(2個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ZC-28 ネジザウルスリキッド エンジニア 動画あり
瞬時に錆と反応し紫色に変化します。頑固な錆もみるみる落ちます。 錆で頑固に固着したねじに塗布して、錆を溶かします。 ねじなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆出来ます。 中性ですので安全に作業できます。
用途自動車・オートバイ・農機具・船舶・配管部品などの錆びたネジに 寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×140 液性中性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本(100mL)
699 税込769
当日出荷

エポキシ充填剤とは。主剤と硬化剤を混合して使用する接着剤!。金属、タイル、陶磁器、ガラス、石材、コンクリート、ブロック、硬質プラスチック、木など硬いものどうしを接着するとき、失敗しにくく、安心して使えるのがエポキシ系です。強度が強く、耐熱性、耐溶剤性も高く、隙間があっても埋めながら接着するのでしっかりと接着できます。
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オレンジに含まれている天然成分d-リモネンを配合した地球環境にやさしい洗浄液です。傷口清掃が完全修理の秘訣です。チューブ、タイヤのパンク修理の際、バフがけする前の油やタルクの汚れや、バフがけ後のくずゴム等を簡単に取り除きます。チューブパッチや、タイヤパッチの接着力を非常に高めます。アルミホイール等の汚れ落しにも便利です。
危険等級 アズワン品番64-9599-43 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

鋳造物や溶接部に生ずる0.1~0.5mm以内の微小穴(ヘアクラック、ピンホール)を完全密閉させ、漏れをふさぐ一液性液体シーリング剤です。耐熱温度260℃を実現。 単に塗布するだけで自らが微小穴の奥深くに毛細管現象で浸透します。 特別な機器は不要です。 硬化後350bars(最高)の耐圧性能を持ちます。 従来品に比べ、塗布直後の表面乾燥時間が若干遅くなりますが、それにより浸透力が増し、完全硬化時間が早くなりました
仕様(対象微小穴)0.1~0.5mm その他(適用法令)船舶安全法/引火性液体類、航空法/引火性液体 成分アセトン、酢酸エチル、ブタノン、他 耐熱温度(℃)(連続)260、(短時間)300、(瞬間)400 完全硬化時間(深さ5mm以下)22時間、(深さ5~10mm)24時間、(深さ10~15mm)42時間、(深さ15mm以上)46時間 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 浸透時間(深さ5mm以下)6分、(深さ5~10mm)12分、(深さ10~15mm)15分、(深さ15mm以上)40分 危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
23,980 税込26,378
当日出荷

鋳造物や溶接部に生ずる0.1mm以下の微小穴(ヘアクラック、ピンホール)を完全密閉させ、漏れをふさぐ一液性液体シーリング剤です。耐熱温度300℃を実現、単に塗布するだけで自らが微小穴の奥深くに毛細管現象で浸透します。 特別な機器は不要です。 硬化後350bars(最高)の耐圧性能を持ちます。 従来品に比べ、塗布直後の表面乾燥時間が若干遅くなりますが、それにより浸透力が増し、完全硬化時間が早くなりました
仕様(対象微小穴)0.1mm以下 その他(適用法令)船舶安全法/引火性液体類、航空法/引火性液体 成分アセトン、酢酸エチル、ブタノン、他 耐熱温度(℃)(連続)260、(短時間)300、(瞬間)450 完全硬化時間(深さ5mm以下)20時間、(深さ5~10mm)22時間、(深さ10~15mm)40時間、(深さ15mm以上)44時間 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 浸透時間(深さ5mm以下)2分、(深さ5~10mm)5分、(深さ10~15mm)10分、(深さ15mm以上)20分 危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
27,980 税込30,778
5日以内出荷


速乾性の便座除菌クリーナーです。幅広いウイルスや細菌をしっかり除去します。植物由来成分を配合。 クリーンキッド ディスペンサー タイプIIIに入れてご使用ください。
用途液体便座クリーナー 成分エタノール、グレープフルーツ種子抽出物、さとうきび抽出物、pH調整剤 使用方法トイレットペーパーに適量とり、便座をふき、その後トイレに流します
1本(5L)
3,798 税込4,178
当日出荷

水性キンチョウリキッド 取替え液 60日用 金鳥(KINCHO) 動画あり
低刺激・無香料タイプのお得な2本入りです。約60日間持続します。揮発性の高いメトフルトリンを配合で、安定した殺虫効果を発揮。水性処方だから、人にやさしく、火気にも安全です。 リビングやダイニングなど広いお部屋で使用できます。
用途蚊成虫の駆除 タイプ取替用 適合害虫蚊成虫 区分防除用医薬部外品 シリーズ水性キンチョウリキッド 香り無香料 有効成分ピレスロイド(メトフルトリン) 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(2本)
1,490 税込1,639
当日出荷

常温下の浸漬で、短時間で黒染(つや消し)仕上げができます。小規模な装置でできるため、少量部品をときどき黒染めするような時に便利です。
用途少量部品の黒染め。鉄・鋳鉄・鋼用。(ステンレス・アルミニウム・真ちゅうには使用できません) 主な用途鉄部 主成分硫酸ニッケル、リン酸、水 トラスコ品番489-6572 質量(kg)4.4 使用温度範囲(℃)10~30 危険物の類別非危険物
1缶(4L)
26,980 税込29,678
当日出荷

細部の潤滑面にまで吸着するために浸透するグリス。スプレー時は液状で、液状のグリス成分は表面張力が非常に低い為、細部に深く浸透します。浸透した液状グリスは数秒で半ドライ状態になり、強固なグリス膜を形成します。ゴム類の膨潤を伏び浸透潤滑するのでシール付きチェーンにも大きな効果を発揮します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状非水溶性
1個(180mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染着色剤(つや消し)です。黒染処理されたパーツの補修に。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染めに。 黒色 主な用途鉄部 主成分樹脂、顔料 仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂) トラスコ品番121-1439 使用温度範囲常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.09L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷


白より進んだクリアな洗い上がり。 くすみや臭いの元まですっきり。 見えない汚れまでスッキリ、汗、ニオイ、皮脂、泥ををくすみの元から分解。
成分界面活性剤(21%ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、安定剤、酵素 形状液体 シリーズトップ 液性弱アルカリ性
1個(4kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複数の天然由来の「虫よけ」成分を効果的に組み合わせることにより、虫よけ効果がアップ。殺虫成分は使っていません。 液体タイプだから最後まで効く。安定した効果が持続し、残量もひと目でわかる。 緑茶エキス配合で、高い消臭効果。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ
1個(400mL)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

通常の洗濯ではなかなか落ちないガンコな食べこぼし汚れや化粧品汚れなどをしっかり落とす部分洗い用液体洗剤です。 中性・無けい光だから、色柄物やおしゃれ着にもお使いいただけます。 今まで「ウタマロ石けんでゴシゴシするのはちょっと…」とためらっていた大切な衣服には、ウタマロリキッドをお使いください
成分界面活性剤(12% アルキルベタイン) 形状液体 液性中性 香りフローラルハーブ
1個(350mL)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皮脂を原因とする汗、ニオイなどの見えない汚れやドロ汚れも落とし、清潔感のあるクリアな洗いあがりを実現します。見える汚れから見えない汚れまで、様々な汚れに対応。リキッドならではの”速攻パワー浸透”でセンイの奥まで洗浄成分が素早く届く。みずみずしいアクアフローラル。消臭成分(ローズマリーエキス)を配合。蛍光剤無配合なので、色柄物やきなりの衣類にも安心。
シリーズトップ
1本(900g)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ZC-29 ネジザウルスリキッド(泡タイプ) エンジニア 動画あり
ネジザウルス・リキッド、待望の泡タイプ登場! 瞬時にサビと反応し紫色に変化する。ガンコなサビもみるみる落ちる! 座面とネジ山のわずかなすき間にグングンしみ込む。 錆で頑固に固着したネジに塗布して錆を溶かします。 ネジなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆できます。 中性なので安全に作業できます。(酸、アルカリを含まない。)
用途釣り具、工具、自転車、バイク、自動車などの錆たネジに 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×186×50 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本(250mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

さらさらリキッドがまとめ洗いでも繊維の奥まで浸透洗浄。幅広い汚れをさらっと落とし、黄ばみを防いで衣類を白く洗いあげる液体洗剤です。汗、皮脂、食べこぼしなどの汚れに加え、ニオイ、ウイルス除去まで対応。液がさらさらだから、キャップの液ダレや洗濯機の洗剤投入口の汚れを抑制します。微香性だから、柔軟剤の香りを邪魔しない。すすぎ1回にも対応。
タイプつめかえ用超特大
1個(900g)
399 税込439
当日出荷

水性キンチョウリキッド 取替え液 金鳥(KINCHO) 動画あり
水性液体蚊とり。蚊の駆除と侵入阻止。無臭性。低刺激。1日12時間使用。キンチョウの液体電子蚊とり器の、いずれの機種にもご使用になれます。1.水性処方なので、火気に対して安全です。2.有効成分メトフルトリン(ピレスロイド系)は揮散性が高く、安定してすぐれた殺虫効果を持続します。3.リビングなど12畳までの広い部屋でも安定した殺虫効果が持続します。4.屋内への新たな蚊の侵入も阻止します。(使用環境により効果は異なります。)<水性のイイところ>1.火気に対して安全!2.お子様やペットのいるご家庭でも安心。3.お部屋にイヤなニオイが残らない。4.壁や家具も汚れにくい。
用途【効能】蚊成虫の駆除及び屋内への侵入阻止 適合害虫蚊成虫 区分防除用医薬部外品 有効成分ピレスロイド(メトフルトリン) 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(2本)ほか
1,390 税込1,529
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラリペア専用リキッド 武藤商事 動画あり
1個(10mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性キンチョウリキッド 金鳥(KINCHO) 動画あり
液体電子蚊取り器具と取替え液とのセット。水性処方で、安定した殺虫効果と火気に対する安全性を兼備。蚊の駆除と共に、屋内への蚊の侵入も阻止します。無臭性。低刺激。器具(ミルキーブルー)1個、取替え液1本の詰合せセットです。<水性のイイところ>1.火気に対して安全!2.お子様やペットのいるご家庭でも安心。3.お部屋にイヤなニオイが残らない。4.壁や家具も汚れにくい。
用途【効能】蚊成虫の駆除及び屋内への侵入阻止 寸法(mm)138×92×85 質量(g)227 香り無臭 適合害虫蚊成虫
1箱(1個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


24時間抗菌で菌による三大ニオイ悩みを撃破します。部屋干し臭保し忘れ臭戻り生乾き臭、をしっかり防いで気持ちよく洗えます。
シリーズトップ
1本(900g)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バフ前後の洗浄、シートなどの剥離、油汚れの洗浄等に使用できます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.945L 危険物の性状非水溶性
1缶(0.945L)
1,998 税込2,198
当日出荷

48時間抗菌で、菌による三大ニオイ悩みを撃破します。1、部屋干し臭、2、干し忘れ臭、3、戻り生乾き臭、をしっかり防いで気持ちよく洗える液体洗剤です。48時間抗菌だから、お洗濯まわりの三大ニオイ悩みをまとめて解消。ニオイだけでなくウイルス除去にも対応。・液がさらさらだから、洗濯機の洗剤投入口に残りにくい。微香性だから、柔軟剤の香りを邪魔しない。すすぎ1回対応。
タイプつめかえ用超特大
1個(900g)
399 税込439
当日出荷

1本(280g)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台の器具で「ベープマット」と「ベープリキッド」の両方が使用できます。 ベープマットは、短時間で効きめのピークに達して蚊を退治。後はゆるやかに蒸散量が減っていきます。人の出入りが少なくなる、おやすみ時の寝室などに。 ベープリキッドは、長時間にわたって一定量の薬剤が蒸散し続けるので安定した効力が持続します。扉・窓の開け閉め、人の出入りが多いリビングなどに。
タイプ60日用 適合害虫蚊成虫 トラスコ品番753-8936 区分防除用医薬部外品 シリーズベープリキッド 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個
999 税込1,099
当日出荷

晴香堂(旧:オカモト産業)アロマストリキッド
好きなところに置くだけで自然な香り広がる、お部屋になじむインテリアアロマリキッド。可憐なジャスミンなどを主体に、優しいアップルと心地いいムスクをブレンド。優しいフローラルムスク調の香り。
香りホワイトムスク 使用場所室内 危険物の類別非危険物
1個
799 税込879
当日出荷

コロンブス(COLUMBUS)ナイトリキッド
ツヤ革専用のツヤ出し・保革クリーム(液体タイプ)です。塗布器付きなので、手を汚さずにお手入れができます。
1個(65mL)
899 税込989
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(40mL)
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さらさらリキッドが繊維の奥までスピーディに浸透・洗浄! 汗、皮脂、ニオイ落ちはもちろん、新配合の酵素で、調味料などの食品汚れもさらっと落とし、黄ばみを防いでまとめ洗いでも衣類をクリアに洗い上げます。 みずみずしいアクアフローラルの香り。蛍光剤不使用。
形状液体 シリーズトップリキッド 商品タイプ業務用
1個(10kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

衣類のニオイ菌の増殖を抑え、抗菌シールド(衣類に抗菌力を付与すること)!。洗濯槽のカビ・ニオイも防ぐ!。清潔衛生の頂点へ(ワイドハイター液体タイプ)。漂白。つけおきで除菌。ツンとしないさわやかな花の香り。色柄物に安心な酸素系漂白剤
1個(450mL)
399 税込439
当日出荷

光学ガラス用清浄液 です。カメラレンズ、レンズフィルター、スマートフォン、液晶モニター、メガネレンズなどの 汚れ取りにご利用いただけます。
用途清掃 成分純水、界面活性剤 寸法(mm)28×83 容量(mL)30
1個
689 税込758
当日出荷


頑固なサビを強力に溶解&徹底除去する即効性の強力サビ取り剤。塗装面にも使用可能。高濃度チオグリコール酸塩が素早く浸透しサビを瞬時に分解します。
用途サビ取り 成分チオグリコール酸塩/無機酸塩/浸透剤/増粘剤 液性弱酸性 危険物の類別非危険物
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

火を使わず、液体を揮発させて香りを拡散。ウィスキーボトルを思わせるブラウングラスボトルにGONESHのシンボルであるガネーシャ神をかたどったキャップ。極太の吸上げ芯がGONESH特有の香りの強さをしっかりと再現します。香りの強さはキャップ部分で調節可能です。
寸法(mm)77×52×88
1個(74mL)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)