RoHS指令の規制適合品
端子形状差込形
種類差込型接続端子
幅(mm)6.9
寸法t(mm)0.8
寸法B(mm)6.9
寸法B1(mm)6.35
材質黄銅
寸法E(mm)8.00
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ファストン・ターミナル 250シリーズ リセプタクル
0.51×4.75mmのタブに適合
寸法W(mm)5.6
寸法E(mm)6.4
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。
材質黄銅
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
本コネクタは、電線圧着スナップイン方式の接触子をハウジングに挿入してそのまま使用できます。さらにダブルロック・プレートを装着することにより、確実に半装着を防止できます。
こんなお得な商品も!
差込接続端子 250形 メス
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状差込形
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
寸法H(mm)9.5
寸法W(mm)9.0
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
全長(mm)21
幅(mm)6.8
種類差込型接続端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.8
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。
材質PVC
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .187 Mk II シリーズ, 18AWG to 14AWG
(1件すべてのレビューを見る)
RoHS
仕様シリーズ = Positive Lock .187 Mk II絶縁 = 非絶縁ジェンダー = メスコネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 18AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 4.75 x 0.51mm長さ = 21.6mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK II 187シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-47
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)3
ベルト上幅(mm)5
寸法a(mm)5
角度(°)60
有効長(mm)290
寸法b(mm)3
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)26.5
ベルト形B
1個
¥2,550
税込¥2,805
当日出荷
端子形状差込形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
種類差込型接続端子
寸法E(mm)7.8
材質(端子)黄銅(すずメッキ)
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
カプラーを使用しないタイプ。
用途電線と電線を接続し絶縁スリーブを使用する場合に(1本の電線と1本の電線の接続)
仕様0.5~1.25sq
材質黄銅
色金
使用可能電力DC12V140W以下、DC24V240W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
スプライス
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
用途配線の接続に
材質黄銅
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に
材質黄銅、スズメッキ
使用可能電力DC12V140W以下、DC24V280W以下
適合スリーブSP-026
仕様0.5~1.25sq
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
カーカバー 不織布 養生用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
アジャスト部品が付き、ゴム紐での調整が可能になりました。
用途建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどワンタッチでカバーできます。
材質ポリプロピレン
四輪ガソリン車のエンジン内部の洗浄、およびエンジン性能の改善。
特殊洗浄剤がエンジンの細部に付着しているしつこい汚れを分解します。
汚れをミクロに分解し、オイル中に分解させ、エンジンへの再付着を防ぎます。
強力な劣化防止剤と分散剤の働きで、オイルの劣化を抑え、エンジンオイルの機能を保ちます。
エンジン内部のパーツやシールを傷めないので安心して使用できます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量180mL
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3000シリーズ用)
電線タイプ タブ/リセ ハウジングからコンタクトを引き抜く工具です。
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
用途※リセ・ハウジングにはリセ・コンタクト
タブ・ハウジングにはタブ・コンタクトが使用できます
仕様ジェンダー = メスシリーズ = Dynamic 1000最小ワイヤサイズmm2 = 0.34mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 22AWGコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃D-1100Dのリセハウジングには、ワイヤレンジMのリセコンタクトのみ、使用可能です。. リセコンタクト・タブコンタクトは、D-1100&D-1200共通です。 D-1200は、誤挿入防止機構のキーイングがついております。メーカーでは、Xタイプの取り扱いになります。. 電線対基板コネクタ D-1000シリーズ. お馴染みダイナミックコネクタシリーズの最小多極信号用コネクタ. 従来品(D-2000シリーズ)に比べ、約40%の小型化(D-1100D) SW電源やステッピングモータ、エンコーダでの実績多数あり(D-1200D) コンタクトは、金メッキ仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥629
税込¥692
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用コネクタハウジング メス 6極 2列 2.5mm ダイナミック D-1000
(1件すべてのレビューを見る)
RoHS
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = メスシリーズ = D-1000併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 10.1mm幅 = 12.45mm深さ = 11.3mmハウジング材質 = PETD-1100Dのリセハウジングには、ワイヤレンジMのリセコンタクトのみ、使用可能です。. リセコンタクト・タブコンタクトは、D-1100&D-1200共通です。 D-1200は、誤挿入防止機構のキーイングがついております。メーカーでは、Xタイプの取り扱いになります。. 電線対基板コネクタ D-1000シリーズ. お馴染みダイナミックコネクタシリーズの最小多極信号用コネクタ. 従来品(D-2000シリーズ)に比べ、約40%の小型化(D-1100D) SW電源やステッピングモータ、エンコーダでの実績多数あり(D-1200D) コンタクトは、金メッキ仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
仕様ジェンダー = メスシリーズ = Dynamic 1000最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.38mm2コンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃D-1100Dのリセハウジングには、ワイヤレンジMのリセコンタクトのみ、使用可能です。. リセコンタクト・タブコンタクトは、D-1100&D-1200共通です。 D-1200は、誤挿入防止機構のキーイングがついております。メーカーでは、Xタイプの取り扱いになります。. 電線対基板コネクタ D-1000シリーズ. お馴染みダイナミックコネクタシリーズの最小多極信号用コネクタ. 従来品(D-2000シリーズ)に比べ、約40%の小型化(D-1100D) SW電源やステッピングモータ、エンコーダでの実績多数あり(D-1200D) コンタクトは、金メッキ仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥419
税込¥461
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用コネクタハウジング オス 4極 2列 2.5mm ダイナミック D-1000
RoHS
仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = オスシリーズ = D-1000併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 17.1mm幅 = 13.9mm深さ = 21mmハウジング材質 = PETD-1100Dのリセハウジングには、ワイヤレンジMのリセコンタクトのみ、使用可能です。. リセコンタクト・タブコンタクトは、D-1100&D-1200共通です。 D-1200は、誤挿入防止機構のキーイングがついております。メーカーでは、Xタイプの取り扱いになります。. 電線対基板コネクタ D-1000シリーズ. お馴染みダイナミックコネクタシリーズの最小多極信号用コネクタ. 従来品(D-2000シリーズ)に比べ、約40%の小型化(D-1100D) SW電源やステッピングモータ、エンコーダでの実績多数あり(D-1200D) コンタクトは、金メッキ仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用コネクタハウジング オス 22極 2列 2mm ダイナミック D-1000
RoHS
仕様コンタクト数 = 22行数 = 2ピッチ = 2mmジェンダー = オスシリーズ = D-1000併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 24.6mm幅 = 11.3mm深さ = 21mmハウジング材質 = PBTD-1100Dのリセハウジングには、ワイヤレンジMのリセコンタクトのみ、使用可能です。. リセコンタクト・タブコンタクトは、D-1100&D-1200共通です。 D-1200は、誤挿入防止機構のキーイングがついております。メーカーでは、Xタイプの取り扱いになります。. 電線対基板コネクタ D-1000シリーズ. お馴染みダイナミックコネクタシリーズの最小多極信号用コネクタ. 従来品(D-2000シリーズ)に比べ、約40%の小型化(D-1100D) SW電源やステッピングモータ、エンコーダでの実績多数あり(D-1200D) コンタクトは、金メッキ仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着コンタクト メス ダイナミック
仕様ジェンダー = メスシリーズ = Dynamic 3000最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.25mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGD-3 コンタクト. D3000シリーズ用コンタクト。リセ・コンタクトは、リセ・ハウジングに使用。タブ・コンタクトは、タブ・ハウジングにそれぞれ使用
1袋(100個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用コネクタハウジング メス 4極 2列 2.5mm ダイナミック D-1000
RoHS
仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = メスシリーズ = D-1000併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 7.6mm幅 = 12.45mm深さ = 11.3mmハウジング材質 = PETD-1100Dのリセハウジングには、ワイヤレンジMのリセコンタクトのみ、使用可能です。. リセコンタクト・タブコンタクトは、D-1100&D-1200共通です。 D-1200は、誤挿入防止機構のキーイングがついております。メーカーでは、Xタイプの取り扱いになります。. 電線対基板コネクタ D-1000シリーズ. お馴染みダイナミックコネクタシリーズの最小多極信号用コネクタ. 従来品(D-2000シリーズ)に比べ、約40%の小型化(D-1100D) SW電源やステッピングモータ、エンコーダでの実績多数あり(D-1200D) コンタクトは、金メッキ仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥72
税込¥79
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用コネクタハウジング オス 8極 2列 2.5mm ダイナミック D-1000
RoHS
仕様コンタクト数 = 8行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = オスシリーズ = D-1000併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 12.6mm幅 = 21mm深さ = 11.3mmハウジング材質 = PETD-1100Dのリセハウジングには、ワイヤレンジMのリセコンタクトのみ、使用可能です。. リセコンタクト・タブコンタクトは、D-1100&D-1200共通です。 D-1200は、誤挿入防止機構のキーイングがついております。メーカーでは、Xタイプの取り扱いになります。. 電線対基板コネクタ D-1000シリーズ. お馴染みダイナミックコネクタシリーズの最小多極信号用コネクタ. 従来品(D-2000シリーズ)に比べ、約40%の小型化(D-1100D) SW電源やステッピングモータ、エンコーダでの実績多数あり(D-1200D) コンタクトは、金メッキ仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 4極, ストレート, 電源 2.5mm ダイナミック D-1000
RoHS
仕様シリーズ = D-1000ピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 4ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 250 V ac/dcD-1100Dのリセハウジングには、ワイヤレンジMのリセコンタクトのみ、使用可能です。. リセコンタクト・タブコンタクトは、D-1100&D-1200共通です。 D-1200は、誤挿入防止機構のキーイングがついております。メーカーでは、Xタイプの取り扱いになります。. 電線対基板コネクタ D-1000シリーズ. お馴染みダイナミックコネクタシリーズの最小多極信号用コネクタ. 従来品(D-2000シリーズ)に比べ、約40%の小型化(D-1100D) SW電源やステッピングモータ、エンコーダでの実績多数あり(D-1200D) コンタクトは、金メッキ仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用コネクタハウジング オス 12極 2列 2.5mm ダイナミック D-1000
RoHS
仕様コンタクト数 = 12行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = オスシリーズ = D-1000併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 17.6mm幅 = 21mm深さ = 11.3mmハウジング材質 = PETD-1100Dのリセハウジングには、ワイヤレンジMのリセコンタクトのみ、使用可能です。. リセコンタクト・タブコンタクトは、D-1100&D-1200共通です。 D-1200は、誤挿入防止機構のキーイングがついております。メーカーでは、Xタイプの取り扱いになります。. 電線対基板コネクタ D-1000シリーズ. お馴染みダイナミックコネクタシリーズの最小多極信号用コネクタ. 従来品(D-2000シリーズ)に比べ、約40%の小型化(D-1100D) SW電源やステッピングモータ、エンコーダでの実績多数あり(D-1200D) コンタクトは、金メッキ仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
仕様ジェンダー = メスシリーズ = Dynamic 3000最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = ニッケルの上に金最大ワイヤサイズAWG = 20AWGD-3 コンタクト. D3000シリーズ用コンタクト。リセ・コンタクトは、リセ・ハウジングに使用。タブ・コンタクトは、タブ・ハウジングにそれぞれ使用
1袋(100個)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
仕様ジェンダー = オスシリーズ = Dynamic 3000最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 16AWG最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃D-3 コンタクト. D3000シリーズ用コンタクト。リセ・コンタクトは、リセ・ハウジングに使用。タブ・コンタクトは、タブ・ハウジングにそれぞれ使用
1袋(100個)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
仕様ジェンダー = メスシリーズ = Dynamic 5000最小ワイヤサイズmm2 = 3mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGD-5 コンタクト. 銅合金、1.27μm ニッケル下地、0.38μm 金メッキの圧着タイプ コンタクト リセ・コンタクトはリセ・ハウジングに、タブ・コンタクトはタブ・ハウジングにそれぞれ使用
1袋(100個)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
仕様ジェンダー = メスシリーズ = Dynamic 3000最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 16AWGD-3 コンタクト. D3000シリーズ用コンタクト。リセ・コンタクトは、リセ・ハウジングに使用。タブ・コンタクトは、タブ・ハウジングにそれぞれ使用
1袋(100個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 316040-2
オス/メス = メス。シリーズ = Dynamic 5000。適合電線サイズmm2 Min = 1.23mm2。結線方法 = 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min = 16AWG。適合電線サイズAWG Max = 14AWG。D-5 コンタクト. 銅合金、1.27μm ニッケル下地、0.38μm 金メッキの圧着タイプ コンタクト リセ・コンタクトはリセ・ハウジングに、タブ・コンタクトはタブ・ハウジングにそれぞれ使用
1袋(100個)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
仕様ジェンダー = オスシリーズ = Dynamic 5000最小ワイヤサイズmm2 = 3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = ニッケルの上に金最大ワイヤサイズAWG = 10AWGD-5 コンタクト. 銅合金、1.27μm ニッケル下地、0.38μm 金メッキの圧着タイプ コンタクト リセ・コンタクトはリセ・ハウジングに、タブ・コンタクトはタブ・ハウジングにそれぞれ使用
1袋(100個)
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オスシリーズ = Dynamic 3000最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 16AWGD-3 コンタクト. D3000シリーズ用コンタクト。リセ・コンタクトは、リセ・ハウジングに使用。タブ・コンタクトは、タブ・ハウジングにそれぞれ使用
1袋(100個)
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メスシリーズ = Dynamic 5000最小ワイヤサイズmm2 = 1.23mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGD-5 コンタクト. 銅合金、1.27μm ニッケル下地、0.38μm 金メッキの圧着タイプ コンタクト リセ・コンタクトはリセ・ハウジングに、タブ・コンタクトはタブ・ハウジングにそれぞれ使用
1袋(100個)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ