トラスコ品番336-8491
適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D、IC-4120、IC-4120BT
種別リチウムイオンバッテリーパック
質量(g)30
使用温度範囲(℃)-10~+50
温度範囲(℃)(充電)0~40
出力電圧(V)3.7
使用時間約29時間(1mW時)/約27時間30分(10mW時)(送信1、受信1、待ち受け8の割合で繰り返し使用した場合)
バッテリー容量(mAh)750
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
トラスコ品番543-0712
質量(g)20
対応機種(品番)UBZ-S20、UBZ-BM20R
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
トラスコ品番294-7676
質量(g)40
対応機種DJP35D、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10、DJ-P114R
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
DJDPS50/50H用のバッテリーパックです。充電スタンドはEDC196Rのみ対応です。運用時間は約15時間です。
仕様7.4V、2650mAh、充電時間約6時間
トラスコ品番756-2616
材質ポリカーボネイト、リチウムイオン
幅(mm)56
高さ(mm)82
質量(g)140
品名リチウムイオンバッテリーパック
奥行(mm)22
2018年トラスコ掲載ページ6 1431
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
用途充電丸ノコLCS-144-30A用のバッテリーパック
使用可能機種充電丸ノコ LCS-144-30A
充電時間(分)約50
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)95×75×65
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
トラスコ品番829-0782
適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1370
アズワン品番64-9538-55
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
質量(g)710
電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
充電時間(分)(80%充電完了/実用充電完了)約40、(100%充電完了/満充電完了)約60
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
トラスコ品番336-5514
質量(g)35
定格電圧(V)3.7
消費電力1000mAh
対応機種DJ-PA20/PA27/PB20/DJ-PB27
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(mAh)1200
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。
鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。
鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。
AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。
コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。
保証期間12か月または2万km。
バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。
バッテリー内部にBMSを搭載。
他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
トラスコ品番493-4351
質量(g)370
対応機種AUTO01(オートマチック・ドリルドライバー)
充電時間(分)LC1418:約40、90603580:約80
寸法(縦×横×高さH)(cm)50×118×77
適合バッテリーLC1418、90603580
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下)
全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。
全数ロット管理してます。
適合機種設定なし
公称電圧(V)3.7
充電電圧(V)(最大)4.2
継ぎ足し充電ができるリチウムイオンバッテリーパック
定格電圧(V)3.7
対応機種DJ-CH20-27、DJ-CH201-271シリーズ
充電時間(時間)3(スタンドEDC-182+ACアダプターEDC-139)
バッテリー容量(mAh)980
通話時間CH20系/約30時間、CH201系/約34時間
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
バッテリーリチウムスライド電池
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
対応機種CL40、CL40L、CL45
バッテリー容量(mAh)2200
電池使用時間(時間)約85(送信6秒、受信6秒、待受け48秒の繰り返し、オプションのMH-57A4B使用、LEDはOFF設定)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(mAh)2200
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック。電池パックの充電残量に応じてランプが点灯します。
用途BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)DC18
使用環境温度(℃)10~35
内蔵電池リチウムイオン
XDCAMカムコーダー用のリチウムイオンバッテリーパック
繰り返し充電ができるリチウムイオンバッテリーです。
用途工場や店舗など毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。
トラスコ品番385-3772
適合機種DJP45
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1000
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)(min)1880,(typical)2000
防水性本体装着時 防水
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
XDCAMハンディおよびラージセンサーカムコーダー用リチウムイオンバッテリーパックです。充電にはバッテリーチャージャー BC-U1A/U2A/U1/U2をご使用ください。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波の受発信ないため●電気通信事業法備考:汎用の通信端子ないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4230-99
1個
¥61,980
税込¥68,178
13日以内出荷
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(mAh)1900
アズワン品番64-8678-29
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
適合EZ0L20
トラスコ品番360-8280
質量(g)180
タイプLAタイプ
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(mAh)1500
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1800
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
トラスコ品番336-1641
質量(g)53
対応機種IC-4855
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA,DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2EKA、DJ-DPXRA、DJ-DPX3ERA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(mAh)3350
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
トラスコ品番770-6448
質量(kg)0.7
対応機種GWC36N、GLC36N,他
バッテリーリチウムイオン電池
適合バッテリー36Vリチウムイオン電池用充電器(LC36)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
25.2Vの電池パックになります。
トラスコ品番390-2506
種類電池パック
電圧(V)25.2
バッテリー容量(Ah)5
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
標準型リチウムイオン 電池パック
バッテリー容量(mAh)2100 (付属品と同等)
アズワン品番64-9538-62
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
仕様●電圧:7.2V●電流容量(min):3050mAh●電流容量(typical):3150mAh●防水性能:防水(本体が防水仕様の場合)●ご注意:BC-202でもBP-307の充電は可能ですが十分な充電はできません。●対応製品についてはメーカーサイトをご確認ください。
アズワン品番67-0391-04
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
薄型リチウムイオン 電池パック
バッテリー容量(mAh)1260
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)1910min.(2010mAh typ.)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)3050min.(3150mAh typ.)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA,DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2EKA、DJ-DPXRA、DJ-DPX3ERA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ