・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
・充放電サイクル500回以上
・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×長さ(mm)約18×70
LE-E301専用バッテリー。 リチウムイオン充電池。 対応機種:LE-E301。
用途LE-E301専用バッテリー
トラスコ品番754-6921
対応機種LE-E301
バッテリー容量(Ah)3
バッテリー電圧(V)3.7
連続点灯時間-
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
ジェントス高出力トーチ、TX-3000R用充電池
質量(g)71
寸法(Φmm×Lmm)約21.9×71.9
対応機種TX-3000R
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約7
バッテリー容量(mAh)4500
充放電回数(回)約300
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下)
全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。
全数ロット管理してます。
適合機種設定なし
公称電圧(V)3.7
充電電圧(V)(最大)4.2
最新セル技術搭載の高性能充電池
大容量&超高出力で緊急充電用電池(容量5000mAh電圧3.7V最大電流20A)としての使用も可能です。
質量(g)97
規格名称(Li-ion):26650
対応機種T80、T102、T102Pro
寸法(Φ×mm)26×69
充電時間(時間)4
バッテリー容量(mAh)5000
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合機種SG-339R
バッテリーLi-ion充電池
バッテリー電圧(V)3.7
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)2000
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
トラスコ品番829-0782
適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1370
アズワン品番64-9538-55
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
全長(mm)69
質量(g)50
外径(mm)18.6
仕様保護回路付き
付属品アダプター
寸法(mm)50×13×13
質量(g)55
充電電圧(V)【充電停止】4.2V±0.05V、【充電終止】2.75V±0.05V
作動温度(℃)【充電】0~45、【放電】-20~60
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
4700mAhの大容量バッテリー。キープジャストシリーズ専用(KJS100A-B47,KJS50A-B47)。USBケーブルで充電池に直接充電可能。ステンレスボディ。充電インジケーター搭載。※充電にはACアダプターPU2とUSB Type-Cケーブルが必要です(別売)
用途LEDライト用充電池
適合KJS100A-B47、KJS50A-B47
寸法(mm)78×22
バッテリー電圧(V)3.6~3.7
バッテリー容量(mAh)4700
USBタイプType-C採用
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
仕様CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ
適合機種CSシリーズ専用
電池寿命(年)25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
トラスコ品番829-0796
適合機種CL1K
1個
¥3,998
税込¥4,398
12日以内出荷
ジェントス高出力トーチ、TX-2000R用充電池
質量(g)48
寸法(Φmm×Lmm)約18.5×70.1
対応機種TX-2000R
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)2500
充放電回数(回)約300
1本
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1880(minimum)、1900(typical)
防水性本体装着時 防水
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
FENIXブランド充電式LEDライトの充電池です。
トラスコ品番206-3421
適合機種WT20R
幅(mm)12
全長(mm)51
質量(g)42
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)2000
外径(mm)37
アズワン品番64-8408-40
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
FENIXブランド充電式LEDライトの充電池です。
トラスコ品番206-3420
適合機種HL18RW
全長(mm)47
質量(g)30
電流(A)1.3
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1300
外径(mm)31×10.5
電球の種類LED
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
バッテリー内蔵のライト、一晩中点灯しても大丈夫。
防水性ばっちり、強力マグネット付き。
携帯電話2台分の蓄電容量あり。
質量(g)280
バッテリー容量(mAh)4000(14.8Wh)
電源専用充電池
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーLi-ion
連続点灯時間(時間)LED弱モード: 80、LED中モード: 12、LED強モード: 6、SOS信号モード: 50、虫よけ灯モード: 6、懐中電灯モード: 6
寸法(mm)35×35×242
バッテリー電圧(V)3.7
色温度(K)6000
動作温度範囲(℃)0~40(保証)
入力DC5V/1A
機能LEDライト/防水/携帯電話充電可
充電時間(時間)~3
出力(W)DC5V/2.4A
全光束(Lm)200
最大消費電力(W)2
1台
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
適合機種SG-337R
バッテリーLi-ion充電池
バッテリー電圧(V)3.7
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)1400
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
18650リチウムイオン充電池です。
電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格18650、【PES】有
バッテリー容量(mAh)2600
電圧(V)3.7
保護回路有り
寸法(Φ×mm)18×69
質量(g)48
対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【電力】9.62Wh
本数1本
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
適合AM-90、AM-90-20、AM-90K、AM-91、AM-91K、AM-130C、AM-130TC、AM-140C、AM-140TC
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。
鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。
鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。
AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。
コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。
保証期間12か月または2万km。
バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。
バッテリー内部にBMSを搭載。
他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式電動ドライバーです!
家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。
本製品機能
◎USB充電:USBケーブルを採用。付属のACアダプターやパソコン等のUSBポートでも充電可能。本体に直接充電できます。
◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。
◎軽量:約380gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。
◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。
◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。
※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。
付属品ACアダプター、ビットセット(10種)、USB充電ケーブル1m(micro-B-Type-A)
材質ABS、TPE
質量(g)380
定格電圧(V)DC3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×45×120
最大締付トルク(N・m)3.5
付属ビットプラス(長さ25mm PH1・PH2・PH3、50mm PH2)、マイナス(長さ25mm×幅4mm、長さ25mm×幅5mm、長さ50mm×幅5mm)、六角ビット 長さ50mm(幅4mm、5mm、6mm)
充電時間(時間)3~5
充電池タイプリチウムイオン二次電池
バッテリー容量(mAh)1500
連続動作時間無負荷:約60分
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:300mAh。充電時間:約2時間。点灯時間:約4時間(常時点灯)。明るさ:約50lm。付属品:microUSBケーブル、メタルプレート(両面テープ付き)、保証書
用途自動点灯明暗人感センサー。 microUSB 充電
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:300mAh。充電時間:約2時間。点灯時間:約4時間(常時点灯)。明るさ:約50lm。付属品:microUSBケーブル、メタルプレート(両面テープ付き)、保証書
用途自動点灯明暗人感センサー。 microUSB 充電
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:1800mAh。充電時間:約4時間。点灯時間:約4時間(常時点灯)。明るさ:106lm。取り付け方法:マグネット、両面テープ。付属品:microUSBケーブル、メタルプレート(両面テープ付き)、保証書
用途充電式。 調光。 調色。 操作:タッチ式
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:2000mAh。充電時間:約5時間。点灯時間:(強)約3.5時間(弱)約11時間。明るさ:(強)50lm(弱)15lm。取り付け方法:両面テープ。付属品: Type-Cケーブル、両面テープ、保証書
用途声で明かりを操作。「電気を消して」あるいは「電気を消して」と話しかけると消灯します。「電器をつけて」あるいは「電気をつけて」と話しかけると点灯します。「暗くして」「明るくして」とはなしかけると、2段階調光にて切り替わります。「色を変えて」あるいは「色変えて」と話しかけると、2段階調色(昼光色-電球職)にて切り替わります。土台を軸に約90℃上下に角度をお好みで変更できます。
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:500mAh。充電時間:約2時間。連続使用時間:約7時間。連続使用回数:約1200回。明るさ(強):約20lm。明るさ(強):約20lm。付属品:USB Type-Cケーブル、メタルプレート(両面テープ付き)、保証書
用途自動点灯明暗人感センサー。 Type-c充電式
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:3000mAh。充電時間:約4時間。使用時間:(強)約3時間(弱)20時間。最高明るさ:約750lm。調光::昼光色→昼白色→電球色m。防塵防水:IP44。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途2way充電方法。充電:ソーラーパネル・ケーブル充電。給電:モバイルバッテリーの代わりに使用可。 ハンドル:引っかけ部分あり。 調光調色。 ダイヤルスイッチ
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:3000mAh。充電時間:約4時間。使用時間:(強)約3時間(弱)20時間。最高明るさ:約750lm。調光::昼光色→昼白色→電球色m。防塵防水:IP44。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途2way充電方法。充電:ソーラーパネル・ケーブル充電。給電:モバイルバッテリーの代わりに使用可。 ハンドル:引っかけ部分あり。 調光調色。 ダイヤルスイッチ
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
14500リチウムイオン充電池です。本商品はUSB Type-C充電ポートを搭載し、このポートにお手持ちのType-Cケーブルを挿すことで直接充電可能です。
規格14500、【PES】有
バッテリー容量(mAh)920
電圧(V)3.7
最大放電電流(A)5
保護回路有り
質量(g)22
対応機種E05、i05、I331、E348、H5
寸法(Φ×mm)14.5×50
RoHS指令(10物質対応)対応
本数1本
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:3000mAh。充電時間:約4時間。使用時間:(強)約3時間(弱)20時間。最高明るさ:約750lm。調光::昼光色→昼白色→電球色m。防塵防水:IP44。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途2way充電方法。充電:ソーラーパネル・ケーブル充電。給電:モバイルバッテリーの代わりに使用可。 ハンドル:引っかけ部分あり。 調光調色。 ダイヤルスイッチ
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:400mAh。充電時間:約2時間。点灯時間:約3時間(常時点灯)。単4電池3本(別売)。点灯時間:約12時間(常時点灯)。明るさ:約60lm。取り付け方法:両面テープ・マグネット。付属品:USB Type-Cケーブル、両面テープ、保証書
用途強力マグネットで角度自由自在。 人感点灯モード。 常時点灯モード。 Type-c充電・乾電池
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:400mAh。充電時間:約2時間。点灯時間:約3時間(常時点灯)。単4電池3本(別売)。点灯時間:約12時間(常時点灯)。明るさ:約60lm。取り付け方法:両面テープ・マグネット。付属品:USB Type-Cケーブル、両面テープ、保証書
用途強力マグネットで角度自由自在。 人感点灯モード。 常時点灯モード゛。 Type-c充電・乾電池
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:1200mAh。充電時間:約2時間。点灯時間:約3時間~48時間。明るさ(昼光色):約4~20lm。明るさ(昼白色):約20~80lm。明るさ(電球色):約17~70lm。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途フレキシブルアームで自由自在。懐中電灯・卓上電灯。 調色:3段階。 調光:ボタン長押しで変化
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:1200mAh。充電時間:約2時間。点灯時間:約3時間~48時間。明るさ(昼光色):約4~20lm。明るさ(昼白色):約20~80lm。明るさ(電球色):約17~70lm。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途フレキシブルアームで自由自在。 調色:3段階。 調光:ボタン長押しで変化
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:1000mAh。充電時間:約3.5時間。使用時間:約6.5時間。最大出力:5W。運用電波帯:920MHz。音声入力端子:光デジタル・AUX。伝送距離:最大30m。防水性能:IPX2。付属品:USB/ACアダプタ、USB Type-Cケーブル×2本、RCAケーブル、オーディオケーブル、保証書
用途充電式。 ひとつの送信機に対して最大10台のスピーカー接続可能
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:500mAh。充電時間:約3時間。連続使用回数(昼光色):約600回。連続使用回数:約100回。明るさ(昼光色):約80lm。明るさ(電球速):約30lm。付属品:USB Type-Cケーブル、メタルプレート(両面テープ付き)、保証書
用途自動点灯明暗人感センサー。 Type-c充電式。 調色
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
カメラ、小型扇風機、懐中電灯、電動歯ブラシ、ヘッドライト、電動シェーバーなど、充電式機器に使える交換用バッテリーです。開発のこだわり・さまざまな機器にきちんと収まるサイズを実現!。これまでの18650電池は、製造メーカーによりできあがりのサイズに大きなばらつきがありました。そのため機器によっては「電池スロットのサイズに合わず、18650電池が入らない」といったトラブルも。この18650電池のサイズは、Φ18.5×68.6mm。 安全に使用するための保護回路を入れ、かつサイズが長くならない設計に。さまざまな機器の電池スロットにきちんと収まります。※すべての機器の電池スロットに入ることを保障するものではありません。※ご購入前に元々入っている電池のサイズをご確認ください。PSE技術基準適合製品。製品はPSE(電気用品安全法)の適合性検査をクリアしており、経済産業省に届け出後PSEマーク表示のうえ、販売を行っております。
用途小型扇風機、LEDライト、モバイルバッテリー、懐中電灯、ヘッドライト、電動工具
質量(g)約46
電圧(V)3.7
寸法(Φ×mm)18.5×68.6
バッテリーリチウムイオン蓄電池
バッテリー容量(mAh)2200
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:2000mAh。充電時間:約3時間。連続使用時間(強):約5時間。連続使用時間(中):約8時間。連続使用時間(弱):約20時間。調色:電球色→昼白色→昼光色。調光:3段階。最大調光:約100lm。取り付け方法:両面テープ・ビス止め。付属品:リモコン、ビス×3本、アンカー×3本、。USB Type-Cケーブル、リモコン操作説明書、保証書
用途4段階タイマー機能。 強力マグネット:アイアンボールを軸に360度回して使用可
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ