239件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番829-0782 適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1) バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1370 アズワン品番64-9538-55
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
6,698 税込7,368
当日出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)リチウムイオン電池パック
対応機種CL40、CL40L、CL45 バッテリー容量(mAh)2200 電池使用時間(時間)約85(送信6秒、受信6秒、待受け48秒の繰り返し、オプションのMH-57A4B使用、LEDはOFF設定)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
5,798 税込6,378
当日出荷

適合EZ0L20 トラスコ品番360-8280 質量(g)180 タイプLAタイプ
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

トラスコ品番294-7676 質量(g)40 対応機種DJP35D、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10、DJ-P114R
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

リチウムイオン電池パック。 残量表示付き。
蓄電池電圧(V)18
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
当日出荷

安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
適合機種設定なし 公称電圧(V)3.7 充電電圧(V)(最大)4.2
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(g)710 電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 充電時間(分)(80%充電完了/実用充電完了)約40、(100%充電完了/満充電完了)約60
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
当日出荷


軽量、高容量バッテリー 長寿命リチウムイオン電池 ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズの本体、充電器に適合します。
用途ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズのバッテリー
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途充電丸ノコLCS-144-30A用のバッテリーパック 使用可能機種充電丸ノコ LCS-144-30A 充電時間(分)約50 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)95×75×65
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

トラスコ品番336-8491 適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D、IC-4120、IC-4120BT 種別リチウムイオンバッテリーパック 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-10~+50 温度範囲(℃)(充電)0~40 出力電圧(V)3.7 使用時間約29時間(1mW時)/約27時間30分(10mW時)(送信1、受信1、待ち受け8の割合で繰り返し使用した場合) バッテリー容量(mAh)750
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷

繰り返し充電ができるリチウムイオンバッテリーです。
用途工場や店舗など毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。 トラスコ品番385-3772 適合機種DJP45 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1000
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

トラスコ品番493-4351 質量(g)370 対応機種AUTO01(オートマチック・ドリルドライバー) 充電時間(分)LC1418:約40、90603580:約80 寸法(縦×横×高さH)(cm)50×118×77 適合バッテリーLC1418、90603580
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA,DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2EKA、DJ-DPXRA、DJ-DPX3ERA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷

DJDPS50/50H用のバッテリーパックです。充電スタンドはEDC196Rのみ対応です。運用時間は約15時間です。
仕様7.4V、2650mAh、充電時間約6時間 トラスコ品番756-2616 材質ポリカーボネイト、リチウムイオン 幅(mm)56 高さ(mm)82 質量(g)140 品名リチウムイオンバッテリーパック 奥行(mm)22 2018年トラスコ掲載ページ6 1431
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)標準型リチウムイオン電池パック
バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(mAh)1900 アズワン品番64-8678-29
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

標準型リチウムイオン 電池パック
バッテリー容量(mAh)2100 (付属品と同等) アズワン品番64-9538-62
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷


1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

トラスコ品番770-6448 質量(kg)0.7 対応機種GWC36N、GLC36N,他 バッテリーリチウムイオン電池 適合バッテリー36Vリチウムイオン電池用充電器(LC36)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック2Ah。電池パックの充電残量に応じてランプが点灯します。
用途BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池 質量(g)390 バッテリーリチウムイオン 充電時間約1時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×120×45 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)DC18 使用環境温度(℃)10~35 内蔵電池リチウムイオン
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック4Ah。電池パックの充電残量に応じてランプが点灯します。
用途BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池 質量(g)650 バッテリーリチウムイオン 充電時間約2時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×120×65 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)DC18 使用環境温度(℃)10~35 内蔵電池リチウムイオン
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

25.2Vの電池パックになります。
トラスコ品番390-2506 種類電池パック 電圧(V)25.2 バッテリー容量(Ah)5
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷

適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA,DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2EKA、DJ-DPXRA、DJ-DPX3ERA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

リチウムイオンバッテリー用充電器です。
用途ペンギンワックス製 リチウムイオンバッテリー用充電器 仕様充電器仕様:入力 AC100V 50/60Hz 264VA出力 DC29.4V 4A 質量(kg)5.3 品名充電器 容量(L)18 充電方式2スロット順次充電方式
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)