こんなお得な商品も!

カメラ用リチウム電池 CR123A
モノタロウ
¥439
税込¥483
RoHS指令(10物質対応)対応
二酸化マンガンリチウム電池です。自己放電率が小さく長寿命です。
公称電圧(V)3
RoHS指令(10物質対応)対応
コイン形の二酸化マンガンリチウム電池です。全7機種からお選びいただけます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用頂くと単価が下がりお得です。
公称電圧(V)3
RoHS指令(10物質対応)対応
-80℃対応のデータロガー「KT-155F/EX」「KT-155F/EX(LED)」の専用電池です。
トラスコ品番338-4503
測定温度範囲(℃)-80~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
こんなお得な商品も!

リチウムコイン電池 CR2032
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
電圧(V)3
RoHS指令(10物質対応)対応
SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh
多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
長寿命:充放電サイクル500回以上
メモリー効果がない
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど
本数1本
直径(Φmm)18.7
高さ(mm)69.8
質量(g)約52
温度(℃)充電温度:0~45
対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR
対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B
公称電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)3600
保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除
保管温度(℃)-20~25
RoHS指令(10物質対応)対応
作動温度(℃)-10~60
充放電回数(回)500以上
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
普通の電池として使えます!。専用充電器不要!USBポートで簡単充電のできる乾電池型リチウムイオン充電池です。簡単で便利!しかも60~80分の急速充電。複数ポートのあるUSBハブがあれば4本同時でも短時間充電が可能です。電池の使い始めから終わりまでずっと定電圧、高出力1.5Vをキープ。電池残量がなくなるまでパフォーマンスが下がりません。過充電防止、過放電防止の安心安全保護回路搭載。様々な安全試験を実施し、破裂・発火せず電池の機能を損なわない事を確認しています。
出力電圧(V)1.5
安全装置過充電・過放電防止機能
充放電回数1000回
RoHS指令(10物質対応)対応
基板に対して電池を水平に実装出来るタブ付のリチウムコイン電池です。基板に直接はんだ付け出来るので、実装スペースを最小限に抑えられます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用下さい。単価が下がりお得です。
公称電圧(V)3
RoHS指令(10物質対応)対応
端子形状PHR-2
公称電圧(V)3.7
充電電圧(V)(最大)4.2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
・18650型リチウムイオンバッテリー充電池を2本同時に充電できます。1本でも充電可能
・100~240Vまで対応可能。海外でもご使用頂けます
・一目でわかる充電指示ランプ付き
用途リチウムイオン電池の充電用
本数2本
セット内容充電器本体、充電ケーブル
材質プラスチック
質量(g)120(ケーブル込み)
出力電圧(V)DC4.2/800mA
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×30
対応機種(懐中電灯)ED25-S、ED57、ED60-X、ED68、ED70、ED80、ED90、ES95、ES-30H、ES-40M、ED45-F、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90
対応18650型リチウムイオンバッテリー
ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯
ケーブル長(cm)約80
RoHS指令(10物質対応)対応
充電可能本数(同時)2
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
基板に対して電池を垂直に実装出来るタブ付のリチウムコイン電池です。基板に直接はんだ付け出来るので、実装スペースを最小限に抑えられます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用下さい。単価が下がりお得です。
公称電圧(V)3
RoHS指令(10物質対応)対応
・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能
・4本充電池同時に充電可能
・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用
本数4本
セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル
材質プラスチック
質量(g)176
出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35
対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90
対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650
機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護
ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯
RoHS指令(10物質対応)対応
充電可能本数(同時)4
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
寸法(mm)9×20×40
端子形状PHR-2
密度(体積エネルギー)360Wh/L (質量エネルギー)191Wh/L
バッテリー容量(mAh)700
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
基板に直接はんだ付け出来るので、実装スペースを最小限に抑えられます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)リフローはんだ付けには対応しておりません。まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用下さい。単価が下がりお得です。
公称電圧(V)3
寸法(Φ×mm)20 × 3.2
端子構造表面実装×2
標準放電流(mA)0.4
バッテリー容量(mAh)225
RoHS指令(10物質対応)対応
FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
トラスコ品番337-3316
全長(mm)76
容量4000
呼称21700型
充電電圧(V)上限3.6
外径(mm)21.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
使用温度範囲(℃)-10~60
適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA,DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2EKA、DJ-DPXRA、DJ-DPX3ERA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
・充放電サイクル500回以上
・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×長さ(mm)約18×70
適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA,DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2EKA、DJ-DPXRA、DJ-DPX3ERA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
適合本体MLA-213G、MLA-413G
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
モニタ付工業用内視鏡MISシリーズの電池です。
用途モニタ付工業用内視鏡MISシリーズの電池として
定格電圧(V)DC3.7
公称容量(mAh)1880
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)
定格電圧30VDC(最大)
温度範囲(℃)0~+60(液体)
構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様
最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき)
粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)
出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)
周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
周囲温度(℃)0~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
油(重油・軽油・灯油など)用微少流量センサーOF-Zの表示付き(瞬時流量・積算流量の切り替え表示可)タイプです。リチウム電池内蔵のため、電源不要です。
用途油(重油・軽油・灯油など)の流量確認用途
最高使用圧力(MPa)0.5(※流体温度20℃時)
表示精度標準取付姿勢時の瞬時(±%RD・±L/min):2・7、標準取付姿勢時の積算(±%RD):2
使用周囲温度(℃)0~60
流体温度範囲(℃)0~60(※凍結しないこと)
粘度(mPa・s)流体 :0.3~200
RoHS指令(10物質対応)対応
標準取付姿勢液晶表示部が地面に対して鉛直の姿勢。表示部が上、下向きの取付姿勢は不可。
使用湿度範囲(%RH)35~85(※結露しないこと)
電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-30M専用の充電池です。
電源タイプ充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-25M専用の充電池です。
電源タイプ充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
普段使いに便利なデジタル電波ソーラーウォッチ。ケースが小さ目なのでお子様から女性にもおすすめです。ソーラーパワーとリチウム電池でのデュアルパワー駆動 (蓄電機能はございません)。水がかかっても安心の生活防水仕様(10気圧)。時刻を自動修正する電波時計です。
質量(g)46
電源デュアルパワー(ソーラー+リチウム電池駆動自動切替)
表示方式デジタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×15×48
機能時報、電波受信状況表示、カレンダー、12/24時間表示切替、ストップウォッチ、カウントダウンタイマー
電池CR2032ボタン電池×1(テスト電池入り)
防水仕様10気圧
バンド長(mm)140~220
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)ABS樹脂
アラーム○
電波時計○
ソーラー充電○
防水○
ストップウォッチ○
12/24表示切替○
18650リチウムイオン充電池です。
電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格18650、【PES】有
バッテリー容量(mAh)2600
電圧(V)3.7
保護回路有り
寸法(Φ×mm)18×69
質量(g)48
対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【電力】9.62Wh
本数1本
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
14500リチウムイオン充電池です。本商品はUSB Type-C充電ポートを搭載し、このポートにお手持ちのType-Cケーブルを挿すことで直接充電可能です。
規格14500、【PES】有
バッテリー容量(mAh)920
電圧(V)3.7
最大放電電流(A)5
保護回路有り
質量(g)22
対応機種E05、i05、I331、E348、H5
寸法(Φ×mm)14.5×50
RoHS指令(10物質対応)対応
本数1本
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
普段使いに便利なデジタルソーラーウォッチ。ケースが小さ目なのでお子様から女性にもおすすめです。●ソーラーパワーとリチウム電池でのデュアルパワー駆動 (蓄電機能はございません。)●水がかかっても安心の生活防水(10気圧)仕様&小ぶりなサイズ感で普段使いにピッタリ。
質量(g)43
電源デュアルパワー(ソーラー+リチウム電池駆動自動切替)
表示方式デジタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×15×48
機能時報、カレンダー、12/24時間表示切替、ストップウォッチ、カウントダウンタイマー
電池CR2032ボタン電池×1(テスト電池入り)
防水仕様10気圧
バンド長(mm)140~220
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)ABS樹脂
アラーム○
日付表示○
ソーラー充電○
防水○
ストップウォッチ○
12/24表示切替○
電圧(V)(初期)3
バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
21700リチウムイオン充電池です。
電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格21700、【PES】有
バッテリー容量(mAh)4800
電圧(V)3.7
保護回路有り
寸法(Φ×mm)21.6×76.1
質量(g)72.3
対応機種A20、A22、L1、C2、TO50R
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【電力】17.76Wh
本数1本
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
12Vのバッテリーに適用します:AGM、補水式、ゲル、リチウム電池
過電圧、過温度、逆極性などの保護機能付き
バッテリー隔離機能付き
3段階の充電ステージでバッテリーを満充電できます:バルク、ブースト、フロート
コンパクトかつ頑丈なデザイン
配線による電圧降下を無くす
バッテリーの寿命を延長する
昇圧機能付き
用途DC-DC走行充電器は、オルタネーター/メインバッテリーから効率的にサブバッテリーを充電することができます。
さまざまなオルタネーターと互換性があり、AGM、補水式、ゲル、リチウム電池に適用します。
3段階の充電ステージと複数の電子保護機能を備えて、自動的に充電ステージを調整し、バッテリーを満充電できます。コンパクトのサイズと簡単の取付で、RV、船舶に最適です。
寸法(mm)261×175×68
質量(kg)1.88
出力(W)500
電圧(V)フロート: 13.2~13.8、ブースト: 14.1~14.7(鉛バッテリー)/12.6~14.6(リチウムバッテリー)
公称電圧(V)12
消費電流(A)待機時:<0.4
充電電流(A)40
最高操作温度(℃)-20 to +50
入力電圧範囲(V)8~16
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.71MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
一目で設定できるデジタル表示。
汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。
セットボタンを押すと1分間圧力を表示。
電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番758-4032
質量(g)40
使用温度範囲(℃)[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと)
保護構造IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。)
使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0
精度[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時)
使用流体空気
測定表示時間セットボタンを押してから60秒間
電池リチウム電池(CR2032)、電池交換可能
サンプリング2Hz(2回/秒)
使用温湿度範囲[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと)
電池寿命目安1年(5回/1日)
耐圧力(MPa)1.5
表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位Mpa
バックライト有
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
電池は別売りです。20 mmコイン形リチウム電池が必要です。人間工学的キーホルダケース. 人間工学的に設計されたキーホルダケースです。1~5個のボタンを備え、信号又は一連の信号とコマンドの送信を必要とする用途に適しています。UL94 HB等級 クリップ嵌合式 表面模様仕上げ 基板はスナップフィットトップパーツとボトムパーツの間に固定
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 57 mm幅 = 35 mm高さ = 12 mm一体形電池コンパートメント = あり外形寸法 = 57 x 35 x 12mm押しボタン = ありプッシュボタン数 = 1シリーズ = 2955
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
電池は別売りです。 20 mmコイン形リチウム電池が必要です。. 人間工学的キーホルダケース. 人間工学的に設計されたキーホルダケースです。1~5個のボタンを備え、信号又は一連の信号とコマンドの送信を必要とする用途に適しています。. UL94 HB等級 クリップ嵌合式 表面模様仕上げ 基板はスナップフィットトップパーツとボトムパーツの間に固定
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 57 mm幅 = 35 mm高さ = 12 mm一体形電池コンパートメント = あり外形寸法 = 57 x 35 x 12mm押しボタン = ありプッシュボタン数 = 4シリーズ = 2955
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
適合中継器:IC-RP4130GW
幅(mm)55.5
高さ(mm)105
質量(g)約144(BP-258装着時)
種類特定小電力
奥行(mm)29.1
電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258
チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)
保護等級IP54
アンテナサイズ(mm)79
出力(mW)内部:400以上、外部:120以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.38MB)
送受信周波数(MHz)400MHz帯
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(lifepo4バッテリー)専用、幅位広い電圧入力範囲:100-240V
LEDインジケーターにより、充電状況を把握できます
付属のワニ口クリップケーブルを使用し、バッテリーと簡単に接続できます
RENOGYが販売している全てのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに対応します
電子保護とリチウム電池活性化機能付きです
逆流防止機能が付いています
並列接続された複数のバッテリーに対して、本AC充電器1つで充電が可能です
充電電流自動調整機能付きのため、満充電に近い場合充電電流を制限します
用途Renogy 20A AC-DC充電器は、12Vのリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(lifepo4バッテリー)の専用充電器です。
専用充電器により、家庭用AC電源からバッテリーを充電することができます。
バッテリーの電力、電圧、電流状態に基づいて出力電圧を調整できます。 また、LEDインジケーターが付いているため、バッテリーの充電状態が一目瞭然です。
ケーブルはワニ口クリップタイプのため、接続しやすいです。
寸法(mm)233×108 x64
質量(kg)1.7
電圧(V)12
出力電圧(V)14.6
入力電圧(V)100-240 VAC ~ 50/60Hz
出力電流(A)20
消費電流(mA)50
バッテリー電圧(V)8
保護機能過電流保護 (ヒューズ 250V 10A), 短絡保護
ケーブル3.5 SQ
充電電流(A)20
過電流保護250V 10A ヒューズ内蔵
保管温度範囲(℃)-40~75
最高操作温度(℃)-29~45
ケーブル長(cm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.7MB)
最大入力電流(A)5
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
【DABBSSON半固体リン酸鉄リチウムポータブル電源、安全性が抜群】「Dabbsson DBS1300」ポータブル電源は、リン酸鉄リチウム電池を用いた従来製品と異なり、電気自動車用の「半固体電池技術」を利用しています。半固体リン酸鉄リチウムイオン電池とは、液体でも固体でもない中間の状態であるゲル状の材料を電解質として利用する新型電池技術です。液体電解質を用いるリチウムイオン二次電池の優れた部分である大容量・高出力を維持しながら、安全性を高めることができる点が特徴です。そのため、三元系リチウム電池よりも安定性があり、リン酸鉄リチウム電池よりもコンパクトとなっています。バッテリー針刺し試験で発火がすぐに出た三元系電池と違い、半固体リン酸鉄リチウム電池は釘を刺しでも発煙・発火がない、温度も25℃ぐらい保持して、非常に安全性が高いです。また、従来の125個接点がある円柱型バッテリーと比較して、接点数を75%以上削減する事により、DABBSSONポータブルバッテリーの接点は28個だけあります。発熱を抑え、エネルギー損失の低減を実現。信頼できる効率的なバッテリーが誕生しました。
セット内容本体,AC充電ケーブル,ソーラー充電ケーブル,シガーソケット充電ケーブル,取扱説明書,保証書
周波数50Hz/60Hz自動切替
バッテリー半固体リン酸鉄リチウムイオン
保証期間本体5年
波形純正弦波
RoHS指令(10物質対応)対応
入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ