バスタイム中、肌にふれつづける水。
仕様グリップねじ種類:G1/2
付属品K(KVK用)アダプター、M(MYM用)アダプター、G(ガスター用)アダプター、外装リング、ゴムパッキン(細)、取扱説明書、取り付けガイド、保証書
材質ABS、ポリアセタール、シリコーンゴム、エチレンプロピレンゴム、ステンレス、ニトリルゴム
寸法(mm)84×136×244
質量(g)約345
アズワン品番65-8302-54
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
付属品本体(1)、取扱説明書(保証書付き)(1)
材質黄銅、クロム、ニトリルゴム、ステンレス
寸法(mm)約Φ30×62
質量(g)約約210
接続ねじG3/4
使用水温(℃)推奨:5~45
最大使用水圧(Mpa)0.74(静止時)
1個
¥10,727
税込¥11,800
欠品中
「ミラブルzero」の特徴は、これまでになかったウルトラファインバブルを含んだ3つの水流。
毛穴の細かい所や、隙間までウルトラファインバルブが入り込み、汚れをキレイに落とします。
ミラブル本体にトルネードスティックを装着する事でスティック内部にトルネード水流が発生し、気泡発生量が増加。
ウルトラファインバブルを含むミスト水流には1cc中に約2000万個以上の気泡が含まれています。
トルネードスティックに搭載された亜硫酸カルシウムにより、水道水からの刺激を抑えることにより、肌に優しいシャワーへと生まれ変わりました。
特殊な「空気混合方式」を採用することで、同じ水圧でも水の使用量を大幅に節約します。
ストレート水流で約25%、ミスト水流では約60%の節水に成功しています。
肌水分量約8%アップ、温浴効果(ミスト水流では温まりの効果は期待できません。)
全長(mm)約160
幅(mm)【全幅】約70(突起部含む) 【ヘッド】吐水面約Φ55 操作部外径約Φ65
角度(°)70(ヘッド/ハンドルを垂直に対し)
質量(g)162
切替方式無段階
接続G1/2
吐水量(L/min)【ストレート】8.5/元圧0.15MPa、【ミスト】3.5/元圧0.15MPa
材質【本体】ポリカーボネード及びABS【ネジ及びバネ】ステンレス【パッキン】EPDM
色ホワイト
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替○
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
付属品施工説明書、取扱説明書(保証書付き)
材質ステンレス
質量(g)1480
呼び寸法(mm)20、13
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)49×156
1台
¥338,000
税込¥371,800
7日以内出荷
『優しい泡が家族をつつむ。入浴に更なる楽しみを。』
ウルブロZは、ウルトラファインバブルを発生させることが出来る循環金具です。
保温効果UP 保湿効果UP 洗浄効果UP
用途浴槽用循環金具
毛穴よりも小さい「ウルトラファインバブル」と呼ばれるナノサイズの
泡を発生させ、皮脂汚れや毛穴汚れをスッキリと取り除くことができる
シャワー用アダブターです。
バブルマイスターシャワー用はG1/2のネジ山のシャワーヘッドに適合します。
※G1/2でも取付不可な形状が御座います。
詳しくは商品ページ内「取り付け方」の画像を確認してください。
1.ご自宅のシャワーヘッドをシャワーホースから外してください。
2.バブルマイスター シャワー用をシャワーホースに取り付けてください。
3.シャワーヘッドをバブルマイスターに取り付けてください。
シャワーとホースの間にセットするだけの簡単装着となります。
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
質量(g)約75
材質(プレート)ポリプロピレン
材質(パッキン)NBR
直径×高さ(cm)本体:約2.5×4
1個
特価
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
毛穴よりも小さい「ウルトラファインバブル」と呼ばれるナノサイズの泡を
発生させ、洗濯物の汚れを落としやすくする洗濯機用アダブターです。
通常の泡に比べて約2万分の1という極小サイズの泡を発生させ、衣類に
付着した汚れやニオイのもとに吸着して、洗い流します。
取付ネジ径がG3/4の洗濯機に取り付け可能です。
それ以外のネジ径の洗濯機には取り付けができません。
洗濯機のネジ径をご確認の上、ご購入ください。
縦型およびドラム式の全自動洗濯機専用タイプです。
二層式の洗濯機にはご使用できません。
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
質量(g)約156
材質(プレート)ポリプロピレン
材質(パッキン)NBR
直径×高さ(cm)本体:約3×6
1個
特価
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
座るだけで腰を楽にする、本格的な姿勢ケア。
カイロプラクティックの理論に基づいた独自の姿勢サポート機能と、
座り心地を追求した構造で、腰をやさしく包み込み、正しい姿勢へと導く。
腰部を左右から包み込む形状が腰椎の自然なわん曲をサポートし、
背骨全体のS字カーブを保ちやすくします。
包み込んで支えるダブルホールド構造で心地よく理想の姿勢へ。
材質構造素材:ポリプロピレン、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル92%・ポリウレタン8%、フレームライン:塩化ビニル樹脂
質量(kg)約3.1
耐荷重(kg)約120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×430×410
肌に優しい
直径1μm未満の微細な泡が皮脂汚れをおとします。
3種類のシャワー吐水を搭載。すべてファインバブルが発生します。
仕様ファインバブル、他社対応アタッチメント付
シャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水
適合水圧(MPa)0.1(動水圧)~0.3(静水圧)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
独自設計の高圧マイナスイオンナイザーは、1000万マイナスイオン/cm3を発生。髪の静電気を中和する事で、髪を滑らかにします。スマートフォン並みのコンパクトサイズのドライヤーです。
用途無段階の風量設定可能。冷風・暖風・スタイリングモード・熱風・インテリジェントの5モード切替付き。
色グレー
付属品マグネットノズル、マグネットハンガー、ポータブルケース
寸法(mm)46×46×174
電源(V)AC100~120 50/60Hz
定格電力(W)900(最大1400 風量最大時)
コード長さ(m)約1.8
最大風量(m/s)22
1個
¥24,900
税込¥27,390
4日以内出荷
強く、速く、深くタフなカラダのためのコンディショニングギア
12mmの大きなストロークと低速から高速までの4段階スピードで筋肉にしっかりアプローチ
オリジナルの開閉アームを調節して、手が届きにくい背中や腰なども対応可能に。セルフケアをしっかりサポート。
ブラシレスモーター搭載で、使用中に負荷をかけると滑らかに振動スピードがアップします。
からだにフィットする5種類のアタッチメントから部位に合わせて最適なものを選べます。
アタッチメントや充電コードなど付属品をまとめて収納できます。
スピードとアタッチメントの組み合わせで肩や腰、足裏まで全身に使えます。
付属品アタッチメント×5種、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書(保証書付き)
直径(Φmm)約72
電源充電式リチウムイオン充電池内蔵 14.4V 2600mAh
定格消費電力(W)約17.5(充電時)
本体質量(kg)約1
定格出力DC 17.5V 1A
電池寿命(時間)約2
使用環境温度(℃)10~35
充電時間(時間)約3(満充電まで)
振動数レベル1:2000(無負荷時1500)回/分、レベル2:2500(無負荷時2000)回/分、レベル3:3000(無負荷時2500)回/分、レベル4:3500(無負荷時2800)回/分
寸法(高さH×奥行D)(mm)276 (アーム最大時:380)×183 (アタッチメント接続時:242)
充電可能回数約300回
タイマー約10分
原材料ABS:本体、アタッチメント、EVA:球形アタッチメントのスポンジ部
定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
¥30,000
税込¥33,000
当日出荷
ナチュラルカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。髪の立ち上がりやナチュラルカールがきれいに作れる、32mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。
電源(V)100-240
消費電力(W)71
本体質量(g)420
本体寸法(mm)奥行32
プレート長さ(mm)110
プレート幅(mm)32
本体高さ(mm)68
本体幅(mm)335
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
材質銅
外径×高さH(Φmm×mm)76×107
1個
¥5,488
税込¥6,037
6日以内出荷
仕様フルメッキヘッド
機能ワンストップ機能、減圧装置
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
小型なのに多機能Bluetoothトランスミッター
Bluetooth機能が付いたスマートフォンやmicroSDカードの音楽をFMラジオへ発信し、車のスピーカーから聴く事が可能。
ノイズのない高音質再生が出来るΦ3.5AUXOUT端子付き。
microSDカードを挿したまま音楽データーを移動する事が出来るPCダイレクト機能付き。
音楽自動再生機能付き・再生/停止・曲送り/曲戻し・音量調節が出来る。
周波数76.0~90.0MHZの中から0.1MHZ間隔でお好みの周波数に設定可能
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
適合BF-7245T(N)SBBBF-A147T(N)SBBF-E147T(N)SBBF-2147TK(N)SB、BF-B646T(N)SB(300)-A85、BF-B646T(N)SB(300)-A100、BF-B646T(N)SB(300)-A120、BF-HB145T(N)SB、BF-HB147T(N)SB、BF-HW156T(N)SB、BF-A146T(N)MB-PU2
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
空気を含んだマイクロバブルシャワーの心地よいシャワーヘッドです。水にバブルが含まれるとこにより、気泡径0.001mm未満の超微細泡を発生させます。浴び心地はそのままで約40%(メーカー比)の節水効果もあります。取り付けは工具不要で簡単です。(使用環境によって共振音が発生する場合があります。airスイッチをOFFにすることで共振音はが減少します。※OFFにすると気泡の発生も減少します。)
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×68×281
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
わっと、うるおいを纏う、新感覚。身体のすみずみまでケアして、本来の美しさへと導いていく。ミラブル潤(うる)は肌の乾燥が気になる世代へ向けたシャワーヘッド。肌がうるおいのベールに包まれるような、気持ちよさと美しさへ。こだわったのは、外向きにふわっと広がって身体を包み込む外角度トルネードミスト。ウルトラファインバブルを髪、顔、身体に巡らせて、しっとりうるおいながらも余計な汚れはきちんと落としきる”うるおい洗浄”を叶えます。また、水流が網目のように広がっていくネットワークストレートが、身体のさまざまな部位や肌の特徴にあわせて多彩な角度からアプローチ。これまでどうしても届けることができなかった角度や肌の隙間にも、たっぷりのうるおいと高い洗浄力を的確に運び届けていくことで体のすみずみまでしっかりとケアし、本来のみずみずしさや美しさを呼び覚ます。自分らしい美しさも、心地よさもゆずれない肌世代へ。おすすめする年齢層:25歳~45歳。肌質や肌の状態:乾燥肌/敏感肌/混合肌。やさしくうるおう外角度トルネードミスト。身体のすみずみまで届くネットワークストレート。サイエンス独自のウルトラファインバブル。家計にやさしい節水効果
付属品ミラブル潤(うる)本体、シャワーホースアダプターセット、ストレーナー、ハイキャビテーションコア、Oリング、シャワーパッキン、取扱説明書兼保証書、オーナー登録カード
材質ABS樹脂/ポリカーボネート/POM/ゴム(EPDM)/ステンレス/メッキ
角度(°)ヘッド:ハンドル垂直に対し40
本体寸法(mm)155×73×Φ58
本体質量(g)173
吐出量外角度トルネードミスト 5.0L/min、ネットワークストレート 6.0L/min
対応ウルトラファインバブル:外角度トルネードミスト 3600万個/mL、ネットワークストレート 2300万個/mL
使用給水圧:0.15~0.3Mpa
1台
¥36,000
税込¥39,600
3日以内出荷
セラミックコーティング仕様、遠赤外線が髪に熱をムラなく伝えます
自然でなめらかな仕上がり、さらさらのストレートヘアに
コネクターが回転するので、コードが絡まりにくい
シンプルON/OFFスイッチ
通電ランプで電源のON/OFFをお知らせ
安全な開閉ロック付き
質量(g)約280
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約28
スイッチON/OFF
温度(℃)【アイロン板】最高 180
電源コード(m)約1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×31×35
取扱説明書(2.15MB)
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
焼成工程の管理時に、熱履歴を容易に精度よく把握するための共通熱履歴センサーです。焼成条件の共通化が可能となりますので、技術データの共有や比較評価が可能になります。定期的に連続して使用することにより、焼成炉の異常管理・統計的品質管理等に応用できます。
用途ファインセラミックス、電子セラミックス材料、陶磁器製品などの焼成管理、統計的品質管理など
焼成条件の共通化が可能となるので、総合の技術データの共有、比較評価が可能になります。定期的に連続して使用することにより、焼成炉の異常管理、統計的品質管理などに応用できます。
種別共通熱履歴センサー
容量(L)1
寸法(mm)Φ112×H137
品名・タイプアイスペール
EBM品番1883600
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
CBN砥粒をビトリファイドボンドと混合して焼成した、多気孔タイプの砥石です。機械研削用の高剛性、高精度な砥石で目立てのためのドレスも不要です。
粒度170
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800
入数1
クーラント性能復活剤。ラジエター保護。オーバーヒート予防に。
用途車のメンテナンス
成分エチレングリコール/水/防錆剤
幅(mm)53
高さ(mm)210
奥行(mm)53
内容量(mL)300
危険物の類別非危険物
1個(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
無駄のない安定した回路構成はそのままに、昇圧用MCトランスを増設。よりパワフルな低音をお届けします。こだわり抜いた設計思想|1。アナログレコードを再生する上で、カートリッジの性能が重要な役割を果たします。NPE-03では、フォノイコライザアンプに昇圧用MCトランスを増設して、小信号出力のカートリッジに対応できるようにしています。しかも昇圧トランスの入力レベルをHIGHとLOW(20倍/26dB,40倍/32dB)と切り替え可能。カートリッジ出力は(約0.15mV、約0.07mV)と低いものへ対応することができます。昇圧トランスは電源を使わないので、小信号変換でもノイズレベルは非常に小さく構成できます。こだわり抜いた設計思想|2。カートリッジの特徴として、MM型はMC型よりも振動の構造がシンプルで、針交換ができ量産しやすいために比較的リーズナブルな価格である点が挙げられます。MC型は針とカンチレバーの末端にコイルが巻かれており、針と直結したコイルが動くと出力電圧を発生させます。コイルの巻き数が小さく軽量であるため針のレスポンスも良く、音の切れ味が良いこともMC型の特徴と言えるでしょう。また、構造上コイルの巻き数を増やせないため、出力が(約0.3mV)と低いデメリットもあります。MC型の出力の低さは音の再生能力(高性能)と相反するものです。こだわり抜いた設計思想|3。MCカートリッジは「ムービングコイル型カートリッジ」のことで、自身がコイルです。なおかつ、昇圧トランスで1次、2次と二つのコイルを通過します。周波数が低いと言うことはダンピングファクターの高いパワーアンプの様なもので、低域がパワフルだと言う秘密だと考えられます。コイルは周波数が高いほどインピーダンスが正比例して上がります。NPE-03に使用されている昇圧トランスは高性能な特性を持ったもので、低レベル出力のMCカートリッジとの相性の良い状態を保ちます。
仕様【チャンネルセパレーション】PHONO-MC:80dB以上、PHONO-MM:90dB以上、AUX・CD:90dB以上、【トーンコントロール特性】(ターンオーバー周波数)TREBLE:5KHz/7KHz:±8dB、(MIDDLE)1000Hz:±8dB、(BASS)50Hz/80Hz:±8dB、【ボリューム】高音レベル調整、中音レベル調整、低音レベル調整、音量レベル調整、左右バランス調整
質量(kg)5
切替方式(リアパネル)PHONO MCレベル HIGHーLOW
スイッチ【切り替え】電源スイッチ、入力切り替えスイッチ、高音周波数切り替えスイッチ、低音周波数切り替えスイッチ、出力切り替えスイッチ
電源DC SOCKET、FUSE、(LED)スタンバイ表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×80×210
出力インピーダンス(Ω)OUT1.2:15K以下
入力感度PHONO-MC:HIGH 0.15mVrms、LOW 0.07mVrms、 PHONO-MM:2.5mVrms、AUX・CD:0.5Vrms
消費電力(mA)6VA DC15V400
入力インピーダンスPHONO-MC:40Ω、7Ω、 PHONO-MM:7KΩ、AUX・CD:47KΩ
入力端子PHONO-MC、PHONO-MM 、CD、AUX、EARTH
S/N比【PHONO-MC】80dB以上、【PHONO-MM】90dB以上、【AUX・CD】90dB以上
歪率(%)全高調波:0.001以下
出力端子OUT1、OUT2
関連資料(2.2MB)
出力レベルOUT1.2:1Vrms
1個
¥629,800
税込¥692,780
6日以内出荷
高音質を追求し、無駄のない安定した回路構成で。歪を少なくするために 歪率0.00004%のOPアンプを採用。ゆったりとした、寛ぎの時間を提供します。こだわり抜いた設計思想|1。プリント基板は大型の一枚で構成して抵抗は金属皮膜1%品のリードタイプを採用して。耐熱放散、セパレーション特性を向上させる設計をしています。オーディオ用電解コンデンサー、フィルムコンデンサーを多く使用し、。特性に有利な部品の選択をしています。こだわり抜いた設計思想|2。基板の設計については、入力端子を含むヘッドアンプ、入力信号の切り替え、各調整ボリューム、出力端子までワンボード上に展開しています。回路のオフセットラインは左右を分離し構成して、ノイズレベル、セパレーション特性にすぐれた設計をしています。また、グランドラインも入出力および左右に意識した分離設計をしています。こだわり抜いた設計思想|3。回路構成としては、イコライザーヘッドアンプ、トーンコントロールアンプ、出力調整回路、電源回路等で成り立たせています。プリアンプとして電源投入時の安定点を得るために、スタンバイ回路を設け10秒間を出力信号の発生阻止をしています。こだわり抜いた設計思想|4。OPアンプの特性は電源領域を幅広く活用でき、オフセットポイントの安定度を十分に得ることができます。入力インピーダンス高く保つことができ、出力インピーダンスを低く得ることができます。回路構成を安定良く作り上げることができます。また、OPアンプの持つ特性を回路へ反映し良い結果を得られます。こだわり抜いた設計思想|5。特にイコライザーヘッドアンプの様に高利得が必要な回路には最適で、歪の少ない特性を得られます。周波数特性もノイズ特性もディスクリートの様に能動素子を多用することを考えれば、ずっと有利です。左右のセパエーション特性においても、回路の分離設計がしやすいことからおのずと良い特性を得ることができます。
仕様【チャンネルセパレーション】PHONO-MC:80dB以上、PHONO-MM:90dB以上、AUX・CD:90dB以上、【トーンコントロール特性】(ターンオーバー周波数)TREBLE:5KHz/7KHz:±8dB、(MIDDLE)1000Hz:±8dB、(BASS)50Hz/80Hz:±8dB、【ボリューム】高音レベル調整、中音レベル調整、低音レベル調整、音量レベル調整、左右バランス調整
質量(kg)4
スイッチ【切り替え】電源スイッチ、入力切り替えスイッチ、高音周波数切り替えスイッチ、低音周波数切り替えスイッチ、出力切り替えスイッチ
電源DC SOCKET、FUSE、(LED)スタンバイ表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×80×210
出力インピーダンス(Ω)OUT1.2:15K以下
入力感度PHONO-MC:0.3mVrms、PHONO-MM:2.5mVrms、AUX・CD:0.5Vrms
消費電力(mA)6VA DC15V400
入力インピーダンスPHONO-MC:100Ω、PHONO-MM:47KΩ、AUX・CD:47KΩ
入力端子PHONO(MC/MM)、CD、AUX、EARTH
S/N比【PHONO-MC】80dB以上、【PHONO-MM】90dB以上、【AUX・CD】90dB以上
歪率(%)全高調波:0.001以下
出力端子OUT1、OUT2
関連資料(2.2MB)
出力レベルOUT1.2:1Vrms
1個
¥359,800
税込¥395,780
6日以内出荷
FAX用
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)3000
適合RIFAX ML4500/ML4600/ML4600S/ML4700/ML4700 IP-LINK
種別純正品
色ブラック
タイプトナーカートリッジタイプ5
適合機種メーカーRICOH
1本
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
リファラル採用制度の提案から制度設計・導入・運用に必要な書式が一式揃う!。顧問先への提案資料からガイドライン・規程等の制度設計、。制度導入周知文や選考者への選考結果通知文までを収録!。人材不足の傾向にある現在、優秀な人材の採用・定着は従来の採用手法のみでは難しくなってきています。Z世代をも視野に入れた採用活動を行うには色々な採用方法を組み合わせ、少しでも採用の機会を増やし、広く人を募集する必要があります。最近特に注目度が高い採用手法の1つに、リファラル採用があります。リファラル採用とは求人の際に、社員から友人・知人等の人材を紹介してもらい選考の対象とする採用方式です。紹介後、通常の選考過程を経て採否を決定する点や全社員が継続的に採用活動を行う点が、縁故採用と大きく異なるところです。「採用コストを抑えた採用活動をし、社員の定着率も高めたい」そのような顧問先に、リファラル採用はお勧めです。そこで本商品では、顧問先からリファラル採用制度の導入の依頼を受けた際にスムーズに導入・運用までができるように、また社労士側から営業の提案ツールとして活用できるように、リファラル採用の提案から制度設計・導入・運用までが効率的に完結するように、実務に沿って必要になる書式等を一式収録しております。さらに、解説動画として「30分でわかる解説動画」「収録書式の解説動画」も収録しています。制度を導入する際のポイントや注意点、効果的な書式の使い方等、具体的に解説していますので、得た情報をすぐに活用することができます。
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
FAX用
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)3000
適合RIFAX SL1100/SL1200super/SL3100/SL3105/SL3200super/SL3300/SL3400、BL100写太郎/BL110写太郎2/BL230写太郎Super
種別純正品
色ブラック
質量(g)195
タイプトナーマガジンタイプ2
適合機種メーカーRICOH
1本
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
取替テープの交換が簡単になりました。ワンプッシュ操作で、利き手に関係なく清掃ができます。
本体に帯電防止グレードの樹脂材を採用し、光コネクタへの塵やゴミの再付着を低減しています。
仕様【拭き取り回数】400回以上
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×35×85
RoHS指令(10物質対応)対応
FAX用
色ブラック
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2500
適合RIFAX CL10ADDY/CL11/CL15DU/CL15LIP-LINK
種別純正品
タイプトナーカートリッジタイプ4
適合機種メーカーRICOH
1本
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単なプッシュ動作(クリック動作)で装置等のアダプタ内フェルール端面のクリーニングができるペン型のクリーナです。
また、クリーニングカートリッジが交換でき、クリーニングカートリッジの清掃回数は、
約750回を実現、クリーニングコストを抑えることができます。
付属のキャップでプラグのフェルール端面もクリーニングができます。
仕様【標準清掃回数】750回以上(カートリッジ1本あたり)
タイプカートリッジ交換
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ