76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可視光硬化型レジン&加圧減圧注入器の採用により、きれいにガラスキズの補修をします。カミソリ・ピンなど補修用器具フルセット入り。容量:可視光硬化型レジン×1g。製品内容:ガラス補修液・注入器・ノズル・ピン・カミソリ・透明保護フィルム×各1個
用途ガラスのキズ補修セット 成分可視光硬化型レジン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

プラスチックリペアキット ハンディ・クラウン 動画あり
合成樹脂のパウダーと専用リキッドを混合し重合硬化させる補修剤です。 室温で短時間のうちに硬化します。(5分25℃)
用途プラスチック用品のツメの欠けや折れを補修再生ネジ山の再生 塩ビパイプ修理 ガラスクロスで補強補修自動車周り、ヘッドライトなどの破損修復に セット内容プラリペアパウダー:6g/プラリペア専用リキッド:10mL/専用ニードル/スポイト/ニードル容器/型取くん(1本)/取り扱い説明書 成分粉-アクリル樹脂液-メチルメタクリレート 対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネイト・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・ASA樹脂・AES樹脂 硬度ヌープ硬さ:11 曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10 耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧) 曲げ強度(kg/cm2)6.2×10 吸水量(mg/cm2)0.67 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.016L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業務用として実績のある、靴用補修・接着剤です。シューリペアは靴用補修材の柔軟性を保ち、摩擦や水に強い皮革になり一段と長持ちします。 その他靴底や上部に生じた摩擦部分や割れ目や穴を厚い被膜を作って補修する為の接着剤に使用できます。 12時間乾かすだけで強力で柔軟な表面を作ります。
用途靴補修の業務用をはじめ、作業シーンや運動時などに壊れてしまった靴の補修剤として。ヘラ等を使い、接着部分に塗り込んでください。 あめ色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個(450g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大穴補修用ウォールリペアパッチ アサヒペン 動画あり
粘着剤のついたグラスファイバー製ネットテープにアルミ板がついており、ネットテープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適。
用途石膏ボード、ベニヤ板、モルタル等の屋内外の壁や天井の穴補修時のパテ付け作業の下地に。 材質素材:グラスファイバー、アルミ、粘着剤:アクリル系、裏紙:紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭エンジニアリングリペアシート
エコ商品
HS500を必要なサイズにカットし敷いてその上からHTテープを強く巻き付けて下さい。従来HTテープでは補修面にオイルがあると滑って巻くことが出来ないような状況をHS500で解決することができます。凹凸面にもフィットし、水・空気・油・熱などを遮断し、シール材・パッキング材としても最適です。合成ゴムを発泡させた柔軟な弾性のある発泡体です。わずかな力で容易に圧縮でき、凹凸面にも追従します。
耐熱温度(℃)150 面密度(kg/m2)80 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB) 圧縮応力25%(kPa)4
1枚
6,998 税込7,698
4日以内出荷

JTCリペアブレード
エコ商品
適合本体JTC2525 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
2,988 税込3,287
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC2572 充電式プラスチックリペアキット JTC 動画あり
自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。
セット内容チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル 内蔵電池リチウムイオン 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

2691 WRSガラスリペアワン 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングWRSガラスリペアワン
エコ商品
傷1箇所に対して1回使用できるガラスリペアです。フロントガラスのキズが拡がるのを防ぎます。作業時間、たったの25分。より簡単で手軽にフロントガラスのウインドリペアができます。
セット内容ポンプVP10/レジン液QC/ブレードフォルダー台座/シール/フィルム/ホース 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.28MB) 取扱説明書(1.16MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
3,980 税込4,378
4日以内出荷

コンクリートリペア 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングコンクリートリペア
エコ商品
高速硬化15~45分で硬化(夏場は5分程)化学反応による熱で硬化を促進します。安心の強度・付着力で亀裂も入りにくく通常のコンクリートの4倍の強度です。プライマー(下塗り剤)不要で簡単施工。温度変化による収縮が無い為、施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。余った分は長期保存が可能なので経済的です。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(900g)ほか
8,498 税込9,348
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(3個)
2,098 税込2,308
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)リペアキット
エコ商品
伸縮スピンナハンドルNS4EH用のリペアキットです。伸縮スピンナハンドルの補修パーツです。
材質構造用鋼 質量(g)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,729 税込3,002
4日以内出荷

プラグホールがつぶれたら!!!エンジンをおろして ドリルは使いません!
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容インパクトドライバー +ビット:36mmNo2,3・80mmNo2,3 -ビット:36mm8,10mm・80mm8,10mm スクリューエキストラクター:5/16,7/64,5/32,1/4,19/64 HSSドリル:5/64,7/64,5/32,1/4,19/64 ナットクラッシャー:5/16~1/2,1/2~5/8,5/8~7/8 スタッドボルトリムーバー:M6~ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷

ホイールボルトのネジ山修正。
用途ハブ穴のネジ山修正に使用します。 適合サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

アキュレイトリペアキットM4
エコ商品
破壊され、ねじ山を失っためねじ箇所にコイル状の専用インサートを埋め込み、ねじ締結を甦らせます。
サイズM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

アキュレイトリペアキットM5
エコ商品
破壊され、ねじ山を失っためねじ箇所にコイル状の専用インサートを埋め込み、ねじ締結を甦らせます。
サイズM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

アキュレイトリペアキットM6
エコ商品
破壊され、ねじ山を失っためねじ箇所にコイル状の専用インサートを埋め込み、ねじ締結を甦らせます。
サイズM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/4sq. 6100M用リペアキット
エコ商品
差込角(mm[inch])19.0[3/4] 差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/2sq. 4100A用リペアキット
エコ商品
差込角(mm[inch])12.7[1/2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/2sq. 4100M用リペアキット
エコ商品
差込角(mm[inch])12.7[1/2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/4sq. 6112アタックドライバー用リペアキット
エコ商品
差込角(mm[inch])19.0[3/4] 差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/8sq. 3755ラチェットアダプター用リペアキット
エコ商品
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 質量(g)98 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/8sq. 3768シリーズスピンナハンドル用リペアキット
エコ商品
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 質量(g)21 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
3日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4sq. 2768シリーズスピンナハンドル用リペアキット
エコ商品
差込角(mm[inch])6.35[1/4] 質量(g)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
5日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/4sq. 6755ラチェットアダプター用リペアキット
エコ商品
差込角(mm[inch])19.0[3/4] 質量(g)550 差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/2sq. 4755ラチェットアダプター用リペアキット
エコ商品
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 質量(g)137 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)725/2726-3/8ラチェットハンドル用リペアキット
エコ商品
ラチェットハンドル用リペアキットです。
適合ラチェットハンドル(36ギア):2725Z-3/8、2725X-3/8(L160)、2726Z-3/8、2726Z-3/8(L160) トラスコ品番122-1446 質量(g)45 差込角(mm[inch])9.5[3/8] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4sq. 2755ラチェットアダプター用リペアキット
エコ商品
差込角(mm[inch])6.35[1/4] 質量(g)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/2sq. 4752シリーズラチェットハンドル用リペアキット
エコ商品
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 質量(g)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/8sq. 3749シリーズラチェットハンドル用リペアキット
エコ商品
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 質量(g)70 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/4sq. 6749シリーズラチェットハンドル用リペアキット
エコ商品
差込角(mm[inch])19.0[3/4] 質量(g)580 差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
欠品中

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/2sq. 4750シリーズラチェットハンドル用リペアキット
エコ商品
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 質量(g)130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/8sq. 3112シリーズアタックドライバー用リペアキット
エコ商品
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1"(25.4mm)SQ. 8768シリーズスピンナハンドル用リペアキット
エコ商品
1"差込 スピンナハンドル用の リペアキット 。 組み立て式。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/4sq. 6752シリーズラチェットハンドル用リペアキット
エコ商品
差込角(mm[inch])19.0[3/4] 質量(g)600 差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷