39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


エスコ品番EA949RR-1 材質スチール(SPCC) 穴径(Φmm)(ブラケット固定穴)7×2箇所 寸法A(mm)58.7 寸法F(mm)15 寸法D(mm)100 寸法E(mm)25 寸法B(mm)70 寸法C(mm)120 仕上カチオン塗装 関連資料仕様(0.27MB)
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

エスコ品番EA949RR-6 材質スチール(SPCC) 穴径(Φmm)(ブラケット固定穴)7×2箇所 寸法A(mm)30.2 寸法F(mm)15 寸法D(mm)75 寸法E(mm)25 寸法B(mm)125 寸法C(mm)95 仕上カチオン塗装
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

従来、形WLをご使用いただいていた機器、装置に、専用プレートをつけることによって、ドッグ、カムの位置を変えずに、形D4Cと置き換えが可能です。
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


センサブラケット 取付共用ブラケット 岩田製作所 CADデータあり
広範囲な取付ピッチに対応、光軸の位置調整も可能でセンサメーカー/機種の変更時に便利です。
材質SUS304 厚さ(mm)2.0 付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本 適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


部品名称リミツトスイツチブラケツト 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.95MB) 図解NoSSA-α500 エンジン取付、スロットル部品_No.3、SSA-α510-110 スロットル部品_No.41、SSA-α510 M-A エンジン取付,スロットル部品_No.3、SSA-α510DX エンジン取付,スロットル部品_No.3、SSA-α510DX M-A エンジン取付,スロットル部品_No.3、SSA-α510 エンジン取付、スロットル部品_No.3
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

センサブラケット Z型ドグブラケット 岩田製作所 CADデータあり
材質(本体)鉄(SPCC) 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)






JIS. たて型リミットスイッチをレールに取り付ける専用金具です。
1個
739 税込813
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサ取付金具
付属品M3(長さ16mm)セムスビス 2本 適合ビームセンサEX-40シリーズ用
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA949RR-31 材質スチール(SPHC) 厚さ(mm)4.5 寸法A(mm)60 寸法D(mm)25.4 寸法B(mm)75 寸法C(mm)40 長穴(mm)7×16 ねじサイズ(固定ねじ)M4×0.7mm
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

盤用照明器具、蛍光灯10W1灯用です。 グロー式低力率。鋼板(白色塗装) ランプ・グロー管付き 電圧100V用(50or60Hz)、200V用(50or60Hz)の4種類をご用意
仕様DSW推奨リミットスイッチ/オムロン製Zー15GQーB 材質SpC 2.3t 三価クロメートメッキ
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷





Lタイプ延長ブラケット Lフリータイプ 岩田製作所 CADデータあり
センサブラケットの取付を延長するアダプタブラケット。ブラケットをオフセットしたい場合や複雑な角度に付けたい場合のアダプタプレート。
タイプLフリータイプ 材質/仕上SUS304/バレル研磨 板厚t(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


センサブラケット アルミフレーム用ブラケット 岩田製作所 CADデータあり
アルミフレームの溝を利用して光電センサを取り付けるためのブラケットです。 センサを保護するガード付仕様。
材質SUS304 厚さ(mm)2.0 付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本 適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサブラケット LフリーHDタイプ 岩田製作所 CADデータあり
材質ステンレス(SUS304) 寸法t(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

センサブラケット Lフリータイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

接点制御標準仕様の大型電動タイプ。 壁スイッチでスクリーンのリミット位置の変更可能 付属のセッティングブラケット(150型のみ) シーリングマウントブラケットで天井や壁面に設置可能 300型までの大型サイズにも対応 つなぎ目の無いシームレス生地がセレクトできます。(WZ) ※超短焦点プロジェクターの投影には適しません。
質量(kg)51 取付天井 サイズ200型 消費電力(W)160 寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:4427×2490 寸法X(mm)上黒:400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)A×B×C:4897×178×162 生地ホワイトマット(W)
1個
579,800 税込637,780
5日以内出荷


仕様GF専用のリミットスイッチ用ブラケットと、リミットスイッチ(e-CON付)のセット販売品です。 セット内容リミットスイッチ×1、リミットスイッチ用ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×30P3ステンSW+W付) ×2、六角ナットM4 (1種) ×2 型式D4MC-2000 ケーブル長(m)2 メーカーオムロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷