41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」のリュックフックです。おしゃれな収納を作ることが出来ます。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。リュックサックなどのカバンをかける際に便利です。壁にビスで固定してお使いください。
用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。 線径(Φmm)約4 奥行(mm)約55 幅(mm)約240 高さ(mm)約45 穴径(Φmm)約4 付属品ビス
1個
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


カラーボックスのネジを活用して簡単設置! お子様の持ち物が一括収納できる収納ラックに! カラーボックスに元から使われているネジをそのまま使えるので取付簡単! 付属のネジで壁面にも設置可能。 小物も収納できるフック付き。 ランドセルだけでなく、リュックやカバンも収納可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×6.5×10.5 材質本体:スチール(粉体塗装)、フック部緩衝材:シリコーン、キャップ:ポリプロピレン 質量(g)約440 耐荷重(kg)約5 対応ネジとネジの間隔が約23cm以内のカラーボックス (カラーボックスのネジを活用する場合)
1個
2,200 税込2,420
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【実用新案登録済】バックパックに簡単装着、重いカメラも快適に!コンパクトカメラから一眼レフまで、ネックストラップをお使いの方へ。アウトドア用リュックのトレンドであるグレー色のプラスチックパーツなどにマッチする色合いとなっています。「くびの負担がZEROフック」は、バックパックに取り付けたフック状のパーツにカメラストラップを引っ掛けることで、首に掛かるカメラの重みをゼロにする画期的な製品です。圧倒的な世界シェアを誇るファスナーメーカーYKKとカメラ用品のハクバ写真産業が共同開発することにより生まれました。
材質(本体)POM 質量(g)約11(1個) 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×54×33 取付可能ベルトサイズ(mm)25まで
1セット
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様本革パーツ タイプリュックタイプ 幅(cm)2.5 長さ(cm)約44~78(調節可能)
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平ベルト専用樹脂金具です。 フックタイプのベルトの固定・連結が簡単にできるタイプです。
用途バックやリュックのベルト連結に。 材質/仕上ポリアセタール
1袋(10個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
3,598 税込3,958
36日以内出荷

机のふちに引っ掛けて使えるバッグ用ハンガーです。コンパクトサイズで折り畳み式で持ち運びしやすいです。光沢のあるスタイリッシュなデザインです。
用途カフェやレストラン、オフィスの鞄用フックとして 寸法(mm)74×18×11 質量(g)60
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机のふちに引っ掛けて使えるバッグハンガー。 ラバーパッドを外し、付属の粘着シートを張り付けると、定位置に固定することもできます
最大使用荷重5
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコッコーナスカン
フックが回転してねじれないナスカンです。Dカンや角カンと組み合わせて、付け外しが自由自在になります。5サイズ展開、4色のバリエーションからお選びいただけます。
用途衣類・小物など 材質ダイキャスト、鋼鉄線
1パック(15mm×1個)ほか
269 税込296
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サンコッコーDカン
ナスカンと組み合わせて使う、錆びない真鍮製のDカンです。5サイズ展開、4色のバリエーションからお選びいただけます。
用途衣類・小物など 材質真鍮
1パック(15mm×2個)ほか
169 税込186
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

平ベルト用の樹脂金具です。 平ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途結束作業などのベルト使用時の連結や長さ調整に。 材質/仕上ポリアセタール(POM)
1袋(10個)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽い力でワイドに開く! 厚手の手袋・タオルなどの持ち運びに便利! カラビナフックで色々な場所へ取り付け可能!
材質(カラビナ)アルミ 材質(本体)POM 材質(リング)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊り下げ向きが変更出来る携帯用バッグハンガー。持ち運びやすいボールチェーン付き。
材質ポリカーボネート、シリコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×13×114
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

D環付ポップアップバッグ・ツールバッグに取り付け可能です。ツールバッグ取付け用ショルダーベルトです。パット付です。
用途ツールバッグ用のショルダーベルト。 材質本体:ポリエステル、金具:スチール 寸法(幅W×長さL)(mm)約38×570~1100
1個
659 税込725
当日出荷

3658 トライスターリア充電式 Bikeguy (バイクガイ) 動画あり
明るい18000mcd LED3個をトライアングルに配置して発光部が大きく見えるリアライト。20gと軽量で、雨でも安心して使える防雨仕様。工具不要でシートポスト(直径17~34mm)に簡単取付・取外し。強力背面クリップでサイクルジャージ・バッグ等薄いものでもしっかり固定。バッテリーインジケーター付き。充電式で経済的。4点灯モード:連続回転30時間→連続点滅約7.5時間→連続点灯約5時間+SOSモールス信号点滅モード(スイッチ長押し)。インジケーター:充電中(赤色点灯) 満充電(緑色点灯) 低電量(消灯約15分前に緑色点滅)付属品(マイクロUSB充電ケーブル・角度調整シリコンパーツ・ベルクロテープ)
用途自転車のシートポストやサドルバッグ・ヘルメット・衣服・ザック・等に取付けるリアライト 仕様(インジケーター)充電中 赤色点灯/ 満充電 緑色点灯/ 低電量 緑色点滅 付属品角度調整用シリコンパーツ、ベルクロストラップ、充電ケーブル 材質ポリカーボネイト(本体)、シリコン(角度調整パーツ、スイッチ、防水パッキン)、ベークライト(基板)、ナイロン(ベルクロテープ)、その他LED等の電子部品など 寸法(mm)39×40×23 (ボディ)クリアレッド 質量(g)17(シリコンパーツ・ベルクロ除く) 発光色レッド 輝度18000mcdのLED3個搭載 電池リチウムイオンポリマー 点灯方式3モード(回転→点滅→連続) 充電時間(時間)約2 アズワン品番64-9545-83 装着可能径(mm)(ベルクロ)14~34 点灯時間(時間)回転約30/点滅約7.5/連続約5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット(4個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウォータープルーフ トラベルポーチS RUN OFF(ランオフ) 動画あり
ナイトアイズ独自の特許取得TRU®ジップを採用した「ランオフ」シリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。スマートフォンやイヤホンなどの小さなモバイルグッズや、パスポートや鍵などの貴重品の収納・持ち運びに最適。サイドのフック穴にエスビナーなどを装着すれば、リュックに吊り下げることも可能。
材質ポリウレタン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、TPE(熱可塑性エラストマー)、ナイロン サイズS 質量(g)約29 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約249×150×7 防塵防水性能IP67 内寸(幅W×高さH)(mm)約215×135
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな大径フック付安全ブロック3.5mです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
用途垂直移動用墜落阻止 ランヤード(有効長)(m)3.5 仕様引寄せロープ標準装備 質量(g)1360 タイプ大径フック 使用荷重(kg)30~100 フック口開き(mm)50 ケース寸法(mm)150×120×67 最大衝撃荷重(kN)8 フック1ロックスチール フック全長(mm)195 ランヤード(直径)(Φmm)18×1.7
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

NI59035 ウォータープルーフ ウォレット RUN OFF(ランオフ) 動画あり
ナイトアイズ独自の特許取得TRU®ジップを採用した「ランオフ」シリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。コインやカード類、車の鍵などの小物・貴重品の収納に最適。サイドのフック穴と本体裏側のベルトループで、リュックやパンツに装着可能。
材質ポリウレタン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、TPE(熱可塑性エラストマー)、ナイロン 質量(g)約17 防塵防水性能IP67 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約145×94×2
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ドアやクローゼットの折れ戸にフィットネスグッズをまとめて収納!フック付き収納ハンガー。 収納ハンガーにアウトドアグッズやレジャーシート、フックにはリュック、小物なども収納可能。 フックに、フィットネス小物などを掛けられて便利。収納時にキズがつかないクッション付き。
付属品六角レンチ、クッション×8 材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約700 備考取り付け可能なドア・折れ戸 ドアの幅:製品の幅(約25cm)以上、ドアの厚さ:約2.5~3.6cm以内、ドアと上部との隙間:約3mm以上 ※屋内の一般的な平面のドアや折れ戸を対象にしています。※ガラス戸へのご使用はお避けください。 耐荷重(kg)約2.5(各収納フレーム:約1、各フック:約250g) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×19×62
1個
3,200 税込3,520
9日以内出荷

はっ水ナイロン生地を使用したリュックです。 キーフックや、ウレタンクッション仕様のポケット付きで機能面、収納力も抜群です。 背負ったシルエットがスマートなユニセックスで使えるデザインになります。握りやすいジッパータグ仕様です。 便利な背面ポケットにはお財布など貴重品入れに便利です。 PCなども収納できるウラタンパッド入りポケット付きです。
用途通勤や普段使い、ちょっとしたお出かけなどに。 材質ナイロン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×280×130 機能撥水・クッション性
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デスク下に収まる高さでスッキリ収納。キャスター付きなので出し入れ簡単。A4のファイルボックスが収納可能。バック、リュック等をかけることができるフック付き。靴を置く収納スペースあり。上棚高さは3段階で調節可能。
用途デスク下収納、靴置き、書類棚、サイドワゴン、ラックとして。収納、荷物置き、足元の空間活用に。キャスター付き PCデスクラック オフィス 在宅 ワーク テレワーク コンパクト 省スペース 材質構造部材:フレーム/金属(スチール)・棚板/合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、表面加工:フレーム/エポキシ樹脂塗装 耐荷重(kg)棚板1枚あたり:10、フック:3、全体:26 キャスターあり 形態組立品 組立時間約20-30分
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。 赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール! 夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。 フックタイプなので、カバンやリュック、自転車などに引っ掛けるだけで簡単取り付け! 雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g)約23(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×38×10(最大値) 光源赤色LED1灯搭載 電池寿命(時間)点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります 使用電池コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属) ライト種類LED 防水仕様防雨(IP×3)
1個
759 税込835
当日出荷

SK-D7S 充電式LEDランタン 電球色 防水 明るさ調節 耐衝撃設計 フック付 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・あたたかみのある電球色発光タイプ。・丈夫のフックでリュックやベルトループなどに掛けて使用が可能。・2Mからの落下に耐える耐衝撃性能。・優れた防水性能で急な雨でも安心。・スマホ等に使われるType-C充電で手軽に、気軽に充電が可能。・発光部が直接見えない柔らかな光でLEDの刺激的な光を軽減しています。・ダイヤルを回すだけで無段階でお好みの明るさに調節可能
用途・停電、防災対策、夜間作業、レジャー、キャンプ、登山、夜釣りなどのアウトドアにも最適 セット内容ライト本体、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質PC、ABS 質量(kg)約0.2 外径×高さH(Φmm×mm)約70.5 188 全光束(Lm)15-300 発光色電球色(2000K) 使用電池リチウムイオン電池 3.7V/1200mA(内蔵型) 充電電圧(V)DC5/1A RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 調光方式無段階調節可能 点灯時間(時間)約3~60
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

D型カラビナと違い、円形で引っかかる場所が無いため、取り回しがよい。真ん中が広いため、カバンの取っ手などに取り付けやすい。丸くてオシャレ、カラーバリエーションも豊富で手に取りたくなる。カギをまとめるのに二重リングのかわりに丸型カラビナを。スマホの肩掛けストラップのカラビナを好きな色に交換したり、壊れてしまった時の交換需要に。丸型の方が口が広いので、キーホルダーやバッグチャームをカバンの取っ手に付けるのに向いている。ワイヤレスイヤホンをリュックに引っ掛けたり。小さくて掴みにくいチャックの取っ手を持ちやすくしたり、アクセサリーとして。工具、ビッドの腰掛けに、カラフルなフックとして。
用途カギのリングとして。スマホストラップに。キーホルダー、バッグチャームに。チャックに 材質亜鉛合金
1セット(2個)ほか
239 税込263
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小型充電式ライト LEDライトスイッチを押すごとに点灯→点滅→OFFと切り替わります 大音量90dBの防犯アラーム付き アラームの鳴らし方は2通り ・ SOSボタンを2回押す:ボタンをすばやく2回押すとブザーが鳴り、LEDライトが点滅 ・ ピンを引っ張る:ピンを引くとブザーが鳴り、LEDライトが点滅 充電式だから面倒な電池交換不要 D環などのあるリュックやランドセルに取り付けできるフックつき
仕様連続吹鳴時間:1.5時間(満充電時) 付属品充電専用USBケーブル 材質(本体)ABS樹脂 電源充電式(充電池内蔵) 光源白色系LED2個(交換不可) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×36×17(フック付チェーン含む) 点滅15時間(満充電時) 電池寿命充放電約500回 充電時間(分)約30 内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 130mAh(電池交換不可) 光束(Lm)約15 音量(dB)90 電球の種類LED 点灯時間(時間)2.5(満充電時)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

D型カラビナと違い、円形で引っかかる場所が無いため、取り回しがよい。真ん中が広く、カバンの取っ手などに取り付けやすい。丸くてオシャレ、カラーバリエーションも豊富で手に取りたくなる。カギをまとめるのに二重リングのかわりに丸型カラビナを。スマホの肩掛けストラップのカラビナを好きな色に交換したり、壊れてしまった時の交換需要に。丸型の方が口が広く、キーホルダーやバッグチャームをカバンの取っ手に付けるのに向いている。ワイヤレスイヤホンをリュックに引っ掛けたり。小さくて掴みにくいチャックの取っ手を持ちやすくしたり、アクセサリーとして。工具、ビッドの腰掛けに、カラフルなフックとして。カラビナの断面は平たい形状です。
用途カギのリングとして。スマホストラップに。キーホルダー、バッグチャームに。チャックに 材質亜鉛合金
1個
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YKB-30R 防災バッグ 30点セット リュック&キャリー型 YAMAZEN(山善) 動画あり
キャリーとしても使える!災害時に役立つアイテムが30点入った防災セット。転がす、背負うなど避難状況に合わせて使い分けられる便利な防災バッグ。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災セットとして。地震/災害/リュック/バッグ/バック/対策/防災用品/1人用/避難グッズ/キャリー/最低限 セット内容リュックバッグ、キャリー、フックロープ×2、ツイストアップランタン※、緊急携帯トイレ×3、レインポンチョ、給水タンク15L、綿棒×20、予備袋、割り箸×5、紙皿×3、プラカップ×5、ラップ、簡易エアーマット、ティッシュ、ボディタオル、ポリ袋45L×3、歯ブラシ×3、マスク×3、綿ロープ7m、アルミブランケット、ミニカッターナイフ、ナップサック、空気入れ、ラバー手袋、EVAサンダル、ホイッスル、アルミシート、防災筆記セット、コロタイヤカバー オレンジ 人数1人 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)リュックサイズ:34×27×43 高さ(cm)キャリー最長時:90
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷

NIKKOR Z レンズを収納できるレンズケースです。リュックやバッグに入れるインナーケースとしてだけでなく、後方にあるフックにストラップを通してレンズポーチとしてもご使用いただけます。レンズキャップを入れられるポケットが付いています。
質量(g)150 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)155×182×141 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)119×132×115 素材[外装]ナイロン・ポリエステル、[内装]ナイロン 対応レンズNIKKOR Z 50mm f/1.2 S、NIKKOR Z 85mm f/1.2 S、NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena等 ※いずれもフードをつけた状態で収納可能
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

一台分のスペースでバイクを2台保管できる。軽メンテナンスもできるバイクタワー!。『iWA TOWER』はバイクタワーでありながら軽メンテナンスも出来て、ロードバイク、マウンテンバイク、Eバイク等幅広い車種に使用可能。バイクを3台載せることもできる頑丈なディスプレイスタンド。樹脂パーツ(意匠登録)によりタイヤをホールドすることもできるのでバーテープの交換など簡単なメンテナンスをする事もできます。トップチューブでバイクを支えるため、スルーアクスル、ディスクブレーキの車種や、タイヤが太いファットバイクにも対応しておりますので幅広い車種にお使いいただけます。バイクを優しく保持するシリコン素材。フックを活用してサイクルスペースを充実。サイクルウエアやヘルメット、リュックなどのサイクル用品をスタンドのフックにかけておしゃれな空間を演出できます。前輪を固定するマジックテープを付属。お部屋に置くことを考えたスタンド
用途対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、Eバイク、セミファットバイク、ファットバイク。対応タイヤ幅:樹脂パーツ使用時:82mm(3.2インチ)まで。本体サイズ:(約)幅82cm×奥行55cm×高さ215cm。材質:スチール・タイヤ接触部:高強度樹脂・バイク接触部:シリコン・床接触部:ゴム・ベルト(マジックテープ)。本体重量:(約)11.50kg。耐荷重:1つのハンガーにつき1台25kg(合計50kg)。フック可動範囲:角度-17°~+17°/左右 30cm~40cm。※トップチューブのないバイクは安定して支えることが出来ない可能性が有ります。※全長の長いバイク、前後で重量バランスが大きく異なるバイク等は搭載時にバランスを崩す恐れがあるため 使用しないでください。※ハンガーフックのシリコンカバーは自転車を載せることを考えて色移りしにくい素材を採用しておりますが、 フレームの表面塗装の成分等によっては稀に色移りやフックの跡が染み付いてしまう場合があります。変色が 心配な方はフックに布等を巻き直接フレームに触れないようにしてご使用ください。 ブラック
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

一台分のスペースでバイクを2台保管できる。軽メンテナンスもできるバイクタワー!。『iWA TOWER』はバイクタワーでありながら軽メンテナンスも出来て、ロードバイク、マウンテンバイク、Eバイク等幅広い車種に使用可能。バイクを3台載せることもできる頑丈なディスプレイスタンド。樹脂パーツ(意匠登録)によりタイヤをホールドすることもできるのでバーテープの交換など簡単なメンテナンスをする事もできます。トップチューブでバイクを支えるため、スルーアクスル、ディスクブレーキの車種や、タイヤが太いファットバイクにも対応しておりますので幅広い車種にお使いいただけます。バイクを優しく保持するシリコン素材。フックを活用してサイクルスペースを充実。サイクルウエアやヘルメット、リュックなどのサイクル用品をスタンドのフックにかけておしゃれな空間を演出できます。前輪を固定するマジックテープを付属。お部屋に置くことを考えたスタンド
用途対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、Eバイク、セミファットバイク、ファットバイク。対応タイヤ幅:樹脂パーツ使用時:82mm(3.2インチ)まで。本体サイズ:(約)幅82cm×奥行55cm×高さ215cm。材質:スチール・タイヤ接触部:高強度樹脂・バイク接触部:シリコン・床接触部:ゴム・ベルト(マジックテープ)。本体重量:(約)11.50kg。耐荷重:1つのハンガーにつき1台25kg(合計50kg)。フック可動範囲:角度-17°~+17°/左右 30cm~40cm。※トップチューブのないバイクは安定して支えることが出来ない可能性が有ります。※全長の長いバイク、前後で重量バランスが大きく異なるバイク等は搭載時にバランスを崩す恐れがあるため 使用しないでください。※ハンガーフックのシリコンカバーは自転車を載せることを考えて色移りしにくい素材を採用しておりますが、 フレームの表面塗装の成分等によっては稀に色移りやフックの跡が染み付いてしまう場合があります。変色が 心配な方はフックに布等を巻き直接フレームに触れないようにしてご使用ください。 ホワイト
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

虫にさされたら先ずコレ!インセクトポイズン!!。刺された患部にあて毒を吸い出します。吸い出した後に薬を塗れば、効果UP。電池を使用しないのでアウトドアでの使用にも最適。キャンプやハイキング・登山にどうぞ。軽量なのでリュックに入れてもかさばらず重くありません。フック掛けできます。デンマーク製
質量(g)約40 寸法(cm)6.5×9×2.7
1個
1,580 税込1,738
8日以内出荷

ウォータープルーフ トラベルポーチM RUN OFF(ランオフ) 動画あり
ナイトアイズ独自の特許取得TRU®ジップを採用した「ランオフ」シリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。タブレット端末などの大きめのモバイルグッズや、旅行先で使うアメニティ入れにはもちろん、非常食・救急品入れにも◎。サイドのフック穴にエスビナーなどを装着すれば、リュックに吊り下げることも可能。
材質ポリウレタン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、TPE(熱可塑性エラストマー)、ナイロン サイズM 質量(g)約46 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×189×15 防塵防水性能IP67 内寸(幅W×高さH)(mm)約266×173
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SAXON 横型3wayショルダーバッグ 5206 サクソンは、軽量で撥水をする生地を採用したビジネスバッグです。PCポケットはウレタンクッション内蔵でしっかり保護します。背面に収納されたストラップを取り付ければリュックスタイル、ショルダーストラップを付ければ肩掛けも可能な3wayスタイルです。ファスナーポケットはキーフックやオープンポケットがあり、荷物の整理がしやすいです。ハンドルは手になじみやすく、長時間持っても疲れにくいソフトレザーを採用しました。
用途ビジネスバッグに。 ブラック 種類ファスナー ポケット数外側2/内側3、(内訳)外:ファスナーポケット×2 内:オープンポケット×2、PCポケット×1、キーフック×1 マチ(cm)8 寸法(横×縦)(cm)横36×縦29
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

トートとリュックの2Wayで使えるトートリュック。機能を厳選した、上品でシンプルなデザイン。 。ショルダー紐のフックを外し、背面のポケットに収納すれば、見た目もスッキリとしたトートバッグに変身。 。ペンや小物類等を分類できる便利な内ポケット付。 。軽やかな使い心地、しなやかな手触りのマイクロファイバーレザー採用。開閉がスムーズで使いやすいシルバーのジェットファスナー、素材や細部のディテールにもこだわったシリーズ。あなたの日常に寄り添うハイグレードで存在感抜群のアイテムを揃えました。
用途トートとリュックの2Wayで使えるトートリュック。 仕様内ポケット付 材質本体:人工皮革(PU)・綿・ポリエステル、持ち手:ナイロン ブラック 収納サイズA4 寸法(縦×横×厚さ)(mm)405×300×150
1個
5,800 税込6,380
4日以内出荷

D型カラビナと違い、円形で引っかかる場所が無いため、取り回しがよい。真ん中が広いため、カバンの取っ手などに取り付けやすい。丸くてオシャレ、カラーバリエーションも豊富で手に取りたくなる。カギをまとめるのに二重リングのかわりに丸型カラビナを。スマホの肩掛けストラップのカラビナを好きな色に交換したり、壊れてしまった時の交換需要に。丸型の方が口が広いので、キーホルダーやバッグチャームをカバンの取っ手に付けるのに向いている。ワイヤレスイヤホンをリュックに引っ掛けたり。小さくて掴みにくいチャックの取っ手を持ちやすくしたり、アクセサリーとして。工具、ビッドの腰掛けに、カラフルなフックとして。カラビナの断面は丸い形状です。
用途カギのリングとして。スマホストラップに。キーホルダー、バッグチャームに。チャックに 材質亜鉛合金 シルバー 外径(Φmm)25
1セット(2個)
239 税込263
4日以内出荷

生まれてすぐから3歳まで、成長に合わせて5通りに使えるサンクマニエルが防災用品としてリニューアル。、手で抱かれているように抱ける寝かせ抱きと首がすわる前の対面抱きの時は、付属のピローをマントの中にセットすることで赤ちゃんの頭をしっかり&優しくホールドします。、ウエストベルトが無いタイプなので腰への負担が少なく、ショルダーベルトと本体がしっかり体にフィットするので赤ちゃんが密着します。、前向き抱きの時は足の開きすぎを防ぎ、おんぶや抱っこの時は本体がひざ裏までしっかり包みこんで自然なM字開脚になる構造なので、赤ちゃんも楽に座っていられます。、ファスナー付きポケットにひっくり返して入れればコンパクトになるポケッタブル機能付きで、保育さんリュックに入れて持ち運ぶのに大変便利です。、フックなどに引っ掛けられるループ付きなので、避難車にぶらさげて置くのも〇、表地は防炎性能試験適合生地を使用。暗闇でも光に反射するリフレクター付き。、また救護を要請する際に役立つ救護用ホイッスルも付属しています。、※SGマーク基準認定商品
仕様●ショルダーベルト:約90~144cm●ブリッジベルト:約90~144cm●ポケッタブル型:縦25×横21×厚み7cm●ピロー:縦11×横25×厚み4cm
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(電子機器)ひんやりュック
ファンと冷却プレートで背中蒸れとおさらば 冷却プレートとファンのW冷却! 冷却プレートとファンで背中を快適にしてくれるシステムが搭載しています。 背中に直接冷却プレートが当たることで冷感を、送風ファンによって涼感を得られます。 取り付け簡単で細かい調節も可能 リュックと一体化しているわけではないので、ご自身のリュックに後付けすることが可能です! 取り付けるステップはたったの3点。 リュックの肩ベルトに固定し、冷却プレートをお好みの位置に調整するだけなので簡単に取り付けられます。 最大5時間連続使用が可能給電式のため、モバイルバッテリーがあれば使用できます。 風量は2段階調節が可能なので、気温や場面に応じて変更できます。 ご自身のリュックに取り付けるだけなので、様々なシーンやリュックに合わせて使用できます。 通勤やお出かけはもちろん、サイクリング時にも重宝します。 また自動車やオフィスチェアでも使え、フックもあるので吊るして冷却プレートの位置をお好みの位置に調節することができます。
仕様●サイズ(mm):フレーム/幅300×高さ420×奥行100、冷却ユニット/幅150×奥行60×高さ150●重量:フレーム/約180g、冷却ユニット/約420g●電源:USBにて給電 5V2.1A●動作時間:ペルチェON+冷却強/約4時間、ペルチェON+冷却弱/約5時間●▼※モバイルバッテリー10000mAh使用時●▼※周囲の環境により異なります。●冷却プレート温度目安:冷却強の時/外気温から最大-12℃、冷却弱の時/外気温から最大-9℃●▼※外気温28℃で測定時。●素材:ナイロン、アルミ、プラスチック●内容品:本体、USB Type-Cケーブル、フック、日本語取扱説明書●保証期間:購入日より12ヶ月●注意事項●▼※使用環境により温度が前後します。●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※分解しないでください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。●▼※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。 アズワン品番67-9274-48
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷