169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)


海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

小形、軽量で10Aの大接点容量を有しています。各種機器のパワーリレーとして最適です。 小形ながら、AC200V1分間の高耐電圧を有し、アークバリヤ付です。 電気用品取締法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。
種類パワーリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 接点機構単接点 ピン数(ピン)8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×41.3 規格c-UL、TUV 極数2 最小適合負荷5V、100mA(参考値) 最大連続印加電圧定格電圧の110% 質量(g)約31 取り付け形状標準形 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(誤動作)200 耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回 耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm 耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000 定格絶縁電圧(V)250 定格通電電流(A)10 適合ソケットTP68、TP68B、TP68R、TP68X2 動作時間(ms)20以下 復帰時間(ms)20以下 取付方式プラグイン 保護構造ケース入り 接点材質銀合金 耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
1個
849 税込934
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
1個
特価
709 税込780
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

パワーリレー モノタロウ 動画あり
便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類パワーリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン)8 極数2 使用周囲温度(℃)-30~+60 質量(g)約40 接点材質Ag合金 絶縁抵抗(MΩ)100 定格通電電流(A)10 入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110% 表示灯 接点最大許容電流(A)10
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
特価
939 税込1,033
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個ほか
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)




種類ユニバーサルリレー 端子形状ソルダ端子 開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大) 最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃) 最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃) 使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと) 質量(g)約35 接触抵抗(mΩ)50以下 動作時間(ms)20以下 復帰時間20ms以下
1個ほか
特価
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

保護モード設定スイッチにより保護機能・過負荷動作時間を負荷に合わせ選択できます。 最小目盛の3~4倍の電流整定範囲に適用できます。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。 バリスタを内蔵(形G3NA-D210B(-UTU)は除く)し、外来サージの吸収効果に優れています。 動作表示灯により動作の確認が可能。 安全のための保護カバー付。 -UTUタイプは標準でUL/CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。
絶縁方式フォト・カプラ 動作表示灯
1個
3,090 税込3,399
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機器内蔵用。小型・コストを追求した5~20Aのパワータイプ。 負荷電圧はAC75~264Vと広範囲。100V、200Vが共用。 専用のアルミ基板、パワー素子の採用により小型化を実現。 バリスタ内蔵なので外来サージの吸収効果に優れています。 接続には入力#110、出力#250タブ端子を使用。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)4点ユニットリレー
スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)
種類その他アクセサリ 接点構成1a×4 仕様入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V 使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと) 保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~55 質量(g)約100 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5] 絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上} 耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm) 耐電圧(V/min)(入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500 入力電圧変動許容範囲(V)(-20℃~+55℃)定格入力電圧の90%~110%
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

放熱器一体で超小型スリムタイプ。 ねじ取り付けはもちろん、DINレール取り付けも可能。 連結端子で密着取り付けが簡単に行え、三相負荷にも適用可能。 万一、パワー素子が破壊してもカートリッジ方式でパワー素子の交換可能。 EN、IEC、VDE、UL、CSA規格取得。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。 バリスタを内蔵(形G3NA-D210B-UTUは除く)し、外来サージの吸収効果に優れています。 動作表示灯により動作の確認が可能。 安全のための保護カバー付。 標準でUL/CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。
定格電圧(V)AC24~240 定格入力電圧(V)AC100~240 機能ゼロクロス機能有り 出力の適合負荷20A 端子構造ねじ端子 定格負荷電圧(V)AC24~240 動作表示灯あり 負荷電流(A)放熱器有(40℃にて): 0.1~20A 放熱器無(40℃にて): 0.1~4A 商品タイプ単相ヒータ用 ゼロクロス機能あり
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
種類パワーリレー 使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下
1個
特価
469 税込516
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

質量(g)約35 保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 接触抵抗(mΩ)50以下 復帰時間20ms以下 最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)] 動作時間(ms)20以下 耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150 耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm 最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)] 耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000 使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと) 保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
1箱(10個)
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

保護要素(1E~3E)が任意選択の静止形モータ・リレー。JEM-1357三相誘導電動機用静止形保護継電器に準拠。保護要素は切り換えスイッチにより、過負荷、欠相、反相(1E~3E)が任意で組み合わせが可能。テストスイッチの操作で回路と出力リレーの動作チェックが可能。また、その動作時間は始動表示で容易に時間整定の確認が可能。盤内占有面積の小さい一体形構造。
質量(g)780~800 耐電圧耐電圧AC2500V(充電部端子と取りつけパネル間、充電部端子相互間)AC1000V(接点極間) 定格絶縁電圧(V)電動機回路:AC500制御電源回路:AC500出力接点回路:AC500 定格周波数(Hz)50/60 ケース色マンセル 5Y7/1 定格使用電圧電動機回路:AC200/220V、400/440V出力接点回路:(接点1a)AC120V/2A、AC240V/1A、AC440V/0.5A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A、(接点1b)AC120V/5A、AC240V/2A、AC440V/1A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A 周波数許容変動定格周波数の95~105% 過負荷耐量主回路:主回路電流整定値の20倍、2s、2回、1min間隔制御電源回路:定格使用電圧の1.15倍、3h、1回 使用湿度範囲35~85%RH 電圧許容変動(制御電源回路)定格使用電圧の85~110% ただし、欠相時は、定格使用電圧の50%で正常に動作すること。 絶縁抵抗(MΩ)10以上(充電部端子と取りつけパネル間)5以上(充電部端子相互間、接点極間) 使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと) 消費電力(VA)動作前(50Hz):3、動作時(50Hz):5 電圧の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10% 耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z各方向 2h 耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向 各3回 保存温度範囲(℃)-25~65 温度の影響(0~20~40℃)過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±10%、動作時間±10%反相:動作値±10%、動作時間±10%(-10~0℃、40~50℃)過負荷:動作値±10%、動作時間±20%欠相:動作値±20%、動作時間±20%反相:動作値±20%、動作時間±20% 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z各方向 10min 耐衝撃(誤動作)98m/s2 X、Y、Z方向 各3回 標高(m)2000以下 耐久性10000回 接点容量出力接点回路:AC11級、DC11級 周波数の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

HA-804B(早押し判定キット)又はHA-808(早押し判定2キット)の判定結果をLED表示から電球等AC100V機器による表示にパワーアップするためのリレーボードです。電球ならAC100V100Wまで直接コントロールできます。電源電圧:DC12V (DC9~15V可)。動作電流:約34mA(リレー動作1個に付き)。リレー搭載数:4。リレー定格負荷:・AC120V 5A(誘導負荷)・AC120V 10A(抵抗負荷)。リレー接点構成:1c接点※出力端子は[COM][NO]のみとなります。基板サイズ :W104×D69×H22mm
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


定格入力電圧(V)5~24 DC 構成本体+放熱フィン+DINレール取付器具付 消費電流(mA)入力:7以下(25℃環境下にて) 定格負荷電圧(V)100~240 AC 動作時間負荷電流の1/2サイクル+1ms以下 復帰時間負荷電流の1/2サイクル+1ms以下 適合負荷抵抗負荷 サージオン電流耐量(A)非繰り返し:150(10A仕様)/220(20A仕様)/440(40A仕様)
1セット
4,798 税込5,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



仕様単相電流リレー 質量(g)約150 保護構造端子部:IP20 適合規格EN60947-5-1、設置環境(汚染度2、設置カテゴリⅢ)、EN60947-5-1、UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、CCC:GB14048.5 ケース色N1.5 材質(ケース)PC+ABS UL94-V0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90 周波数許容変動50/60Hz±5Hz 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上 使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結および結露しないこと) 表示LEDPWR:緑、RY:黄、ALM:赤 使用周囲湿度相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと) 保存温度範囲(℃)-20~65(ただし、氷結および結露しないこと) 保存湿度範囲相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと) 耐ノイズ1500V電源端子コモン/ノーマル、立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 耐衝撃性100m/s23軸6方向3回 復帰方式手動復帰/自動復帰(切替え) 耐振動振動数10~55Hz 加速度50m/s2、X、Y、Z各方向:5min×10掃引 許容電圧範囲定格電源電圧の85~110% ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59 繰返し精度(%)動作値:±0.5、動作時間:±50ms 耐電圧(V/min)AC2000 動作値想定値の100%動作 復帰値整定範囲:動作値の5~50%
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

17.5mm幅。 北米出荷が簡単なUL-Listed対応。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5 質量(g)約100 保護構造端子部:IP20 適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ 耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 定格絶縁電圧(V)AC600 材質(ケース)PC UL94-V0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90 保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 外装色(ケース)N1.5 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと) 周波数変動範囲(Hz)50/60±5 電流容量(A)10(1極あたり) 使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと) EMC規格EN 60947-5-1 動作時間(整定範囲)0.1~30秒 耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン 復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする 定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間) 許容電圧変動定格電源電圧の85~110% 繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源) 耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと) 適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5) 耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回 動作値整定値の100%動作 復帰値動作値の5~50% 挿抜耐久(回)50 挿入力(N)(電線)8以下(AWG20) フェルール導体長さ(mm)8 押込力(N)(ドライバ)15以下 推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75 電線剥きしろ(mm)8
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

17.5mm幅。 北米出荷が簡単なUL-Listed対応。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5 質量(g)約100 保護構造端子部:IP20 適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ 耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 定格絶縁電圧(V)AC600 材質(ケース)PC UL94-V0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90 保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 外装色(ケース)N1.5 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと) 周波数変動範囲(Hz)50/60±5 電流容量(A)10(1極あたり) 使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと) EMC規格EN 60947-5-1 動作時間(整定範囲)0.1~30秒 耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン 復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする 定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間) 許容電圧変動定格電源電圧の85~110% 繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源) 耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと) 適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5) 耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回 動作値整定値の100%動作 復帰値動作値の5%固定 挿抜耐久(回)50 挿入力(N)(電線)8以下(AWG20) フェルール導体長さ(mm)8 押込力(N)(ドライバ)15以下 推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75 電線剥きしろ(mm)8 起動ロック時間の整定範囲0~30秒
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
種類電磁開閉器 定格使用電圧(V)200 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 タイプ標準形 保護構造ケースカバー付 接点構成[補助]双接点 動作方式非可逆式 動作特性標準形 リセット方式手動 主回路電圧(V)200 ケースの有無ケースカバー付 端子カバーなし
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

種類電磁接触器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4 定格通電電流(A)20 規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1) フレームE02 取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)50 雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。 周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと) 保管温度(℃)-40~65 相対湿度(%RH)45~85 耐振動(Hz)10~55 15m/s2
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

関連キーワード