1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
材質難燃性樹脂
形状壁取付型
色パールホワイトとテナーグレーのツートーン
質量(g)約140
備考増設ブザー用(市販品)
電源電圧DC12V 電源アダプター(PS-12A)から供給
接点AC100V、DC24V、1A
消費電流(mA)最大165、待受0
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
用途増設ブザー用
電源タイプ電源直結式
材質難燃性樹脂
形状壁取付型
色パールホワイトとテナーグレーのツートーン
質量(g)約300
備考リレー接点(橙・橙間)電圧:AC100V、DC24V 電流:1A
消費電力(W)待受時0.5 最大2.5
電源電圧AC100V 50/60Hz
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
種類漏液センサ
付属品本体接続用ケーブル(1m)
仕様100V電源リレーボックス
寸法(mm)100×124×70
出力2系統合わせて最大10Aまで
電源コード(m)2.8
リレーメカニカルリレー
アズワン品番1-4308-12
1個
¥22,600
税込¥24,860
当日出荷
高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。
貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。
取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
色グレー色(2.5PB9/2近似)
材質ABS樹脂
カバーねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)(ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2
設置場所屋内
取付基板鉄製基板(1.6mm)
集合住宅システム PATMO専用品 リレーボックス 制御装置の移報制御出力を受けて無電圧メーク信号を出力する
用途マンション向け
仕様屋内専用
材質自己消火性樹脂
形状壁取付型
寸法(mm)35×55×22
接点容量AC/DC24V 0.5A
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。
防塵・防水性能が高く、電気機器や電子機器類の収納に適しています。
取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)
材質ポリカーポネート樹脂
カバーねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)(ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2
設置場所屋内
取付基板鉄製基板(1.6mm)
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
色ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)
材質ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形
保護等級IP33
扉開閉方式片開
RoHS指令(10物質対応)対応
E4000 コントローラに取り付けてモータスピンドルを非常停止させるための装置です。
非常停止信号が入力されるとリレーが作動し、モータ電力を確実に遮断します。
同時にブレーキをかけて緊急停止させます。
リレーの補助接点を利用することで、機械の安全システムが構築できます。
付属品中継コード(モータ動力線)/非常停止用コード
コード長さ(mm)中継コード(モータ動力線)400/非常停止用コード400
質量(g)850
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ