SOFTAIL 86-14にも適合します。
適合FLHR [ロードキング](80-15) FLHRS[ロードキング・カスタム](80-15) FLHRC[ロードキング・クラシック](80-15) FLHTC [エレクトラグライド・クラシック](80-15) FLHTCU [ウルトラクラシック・エレクトラグライド](80-15) FLHT [エレクトラグライド](80-15) FLTRX[ロードグライド・カスタム](80-15) FLTRU [ロードグライド・ウルトラ](80-15) FLHX [ストリートグライド](06-15) FLTR[ロードグライド](80-15)
1個
¥13,980
税込¥15,378
46日以内出荷
リンク機構のアーム材、軸受け材、構造材などに幅広く使える強度の高いABS製アーム。サイズは幅10mm長さ210mm厚さ 3.5mm。5mm間隔で3mmの穴が設けられ、取り付け個所を自由に選べ、ニッパーやカッターで手軽に好みの長さに切断。色はグレー。3mmプッシュリベットセットと組み合わせて、ロボット工作の動きに必要な様々な構造を作ることができます。
セット内容10×210×3.5mmアーム4本、取り付け用ビス
1セット
¥359
税込¥395
欠品中
リンクアームとしてはもちろん軸受け材や構造材などに幅広く使えるI形アームとL形アームをそれぞれ4個セットしました。I形アームは中央に5mm間隔で3mmの穴があり、ニッパーやカッターで手軽に切断できます。L形アームも5mm間隔で3mmの穴があき、軸受け材やベースに対して直角面を作る構造材として使えます。また樹脂製ナットやパイプ材、ビスなども付いています。
1セット
¥399
税込¥439
欠品中
実際に装置を作ることでリンク機構の働きがわかる!
材質ABS
質量(g)357
セット内容基本四角(オレンジ)×4、ハーフB(青)×2、ハーフC(薄水)×8、ハーフD(水)×4、回転軸C×8、ステー×4、18ベース×1
プーリーを組み合わせて手軽にパワーユニットが作れます。5種類のサイズのプーリーやブッシュ、糸ゴムなどが入って、工作にあわせてスピードやパワーを変えることが可能。モーターホルダーやプーリーステーは樹脂製ベース上にまとめて取り付けられ、動きの工夫に幅広く使えます。FA-130モーター付き。
1セット
¥699
税込¥769
欠品中
開口部が広く深い落蓋式道路側溝に最適のクランプ
開放装置付
本体・部品は高抗張力鋼及び特殊鋼使用で、強靭・軽量
ピン差し替え式で、開口部のストロークが大きい
グリップ力の大きい交叉リンク機構
用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設
SOFTAIL 86-14にも適合します。
適合FLHR [ロードキング](80-14) FLHRS[ロードキング・カスタム](80-14) FLHRC[ロードキング・クラシック](80-14) FLHTC [エレクトラグライド・クラシック](80-14) FLHTCU [ウルトラクラシック・エレクトラグライド](80-14) FLHT [エレクトラグライド](80-14) FLTRX[ロードグライド・カスタム](80-14) FLTRU [ロードグライド・ウルトラ](80-14) FLHX [ストリートグライド](06-14) FLTR[ロードグライド](80-14)
1個
¥22,980
税込¥25,278
46日以内出荷
ギヤボックスの出力軸として、また自動車工作などの車軸に使って工作の応用範囲を広げるシャフトのセット。さらにクランクアームやイモネジを締めるための六角レンチなども付属。
セット内容3×150mm六角シャフト、3×100mm六角シャフト、3×100mm両ネジシャフト、3×100mm丸シャフト各2本
1セット
¥629
税込¥692
欠品中
こんなお得な商品も!

ロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプ
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。
ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。
工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質クロムメッキ(球面内輪)
材質(本体)亜鉛クロメート
タイプめねじ付き
材質(ブッシュ)特殊銅合金
ねじ方向右ねじ
給油タイプ無給油式
ロボットのベースとして最適な素材です!年々高まりを見せているロボット競技会。ロボット工作のベースに最適なラージサイズの穴開きプレートです。工作の各種ギヤボックスも余裕を持って搭載できる210×160×3mmサイズ。直径3mmの穴を5mm間隔であけた構成は今までのユニバーサルプレートと同様ですので、組み合わせて使うのも便利です。
1個
¥629
税込¥692
欠品中
1個
¥10,680
税込¥11,748
7日以内出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質SUS304
1個
¥14,685
税込¥16,154
7日以内出荷
備考トレツド1500フロント 2~25フクム
規格トレツド1500フロント
部品名称デフリンケージクミタテ
関連資料展開図1(1.47MB) 展開図2(1.5MB) 展開図3(1.45MB) 展開図4(1.47MB) 展開図5(1.41MB) 展開図6(1.55MB) 展開図7(1.41MB) 展開図8(1.55MB)
図解NoBSA-950-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.1、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立~2010年3月部品_No.1、BSA-950シリーズ フロントデフ,リアデフリンケージ組立 2010年4月~部品_No.1、BSA-650-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.1、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.1、BSA-950シリーズ フロントデフ,リアデフリンケージ組立 ~2010年3月部品_No.1、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立2010年4月~部品_No.1、BSA-651 951シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ部品_No.1
1個
¥599,800
税込¥659,780
7日以内出荷
備考トレツド1500リヤ 2,3,5~24,40フクム
規格トレツド1500リヤ
部品名称デフリンケージクミタテ
関連資料展開図1(1.47MB) 展開図2(1.45MB) 展開図3(1.47MB) 展開図4(1.41MB) 展開図5(1.55MB) 展開図6(1.41MB) 展開図7(1.55MB)
図解NoBSA-950シリーズ フロントデフ,リアデフリンケージ組立 ~2010年3月部品_No.25、BSA-950-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.26、BSA-650-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.26、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立2010年4月~部品_No.28、BSA-950シリーズ フロントデフ,リアデフリンケージ組立 2010年4月~部品_No.28、BSA-651 951シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ部品_No.26、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立~2010年3月部品_No.25
1個
¥719,800
税込¥791,780
7日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
規格SSA-E501DX
部品名称フロントデフリンケージクミタテ
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.11MB)
図解NoSSA-E500KP フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.1、SSA-E501DX フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.2、SSA-E500DX-120 フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.2、SSA-G535 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.2、SSA-E501DX フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.2A、SSA-E500DX フロントアクスル フロントタイヤ プロペラシャフト部品_No.2A
1個
¥559,800
税込¥615,780
7日以内出荷
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
オリジナル工作を色鮮やかに演出!リンクアームとしてはもちろん軸受け材や構造材などに幅広く使えるI形アームとL形アームをそれぞれ4個セット。I形アームは中央に5mm間隔で 3mmの穴があり、ニッパーやカッターで手軽に切断できます。L形アームも5mm間隔で3mmの穴があり、軸受け材やベースに対して直角面を作る構造材として使えます。また樹脂製ナットやパイプ材、ビスなども付いています。色はオレンジ。鮮やかなカラーがオリジナル工作の楽しい動きをいっそう強調します。
1セット
¥399
税込¥439
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ