こんなお得な商品も!

リング ステンレス製
モノタロウ
¥75~
税込¥83~
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。
電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
仕上電解研磨
つなぎ目のない一体成型の丈夫な抜き型です。 手にソフトな大きめのカール処理。
材質本体:18-8ステンレス
種類ベーシック
品名・タイプクッキー抜型
材質18-0ステンレス
品名・タイプセルクルリング
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ピンをたたいた後は再び開くことはできません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様両ねじタイプ
材質ステンレス(SUS304)
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
ステンレス製のリングです。
用途ロープ等の先端金具として
材質SUS316
材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
種別リンク
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
エスコ品番EA638DN-4
材質ステンレス(SUS316)
形状(線)三角
種類リンク
内径(Φmm)22
線径(Φmm)2.3
使用荷重(kg)4
表面処理研磨
1セット(10個)
¥510
税込¥561
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
仕様穴用
形状穴用スナップリング
キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類リンク
使用荷重(kg)4
エスコ品番EA638DP-15B
材質ステンレス(SUS304)
形状【線】丸
種類リンク
内径(Φmm)15
線径(Φmm)1
使用荷重(kg)0.9
表面処理研磨
破断荷重(kg)6.6
1パック(10個)
¥95
税込¥105
当日出荷
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)15
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)15
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(11個)
¥780
税込¥858
3日以内出荷
両巻き面を平らに仕上げてあります。
用途ルアーなどの釣具の部品接続用として使用します。
材質ステンレス
1袋(15個)
¥780
税込¥858
3日以内出荷
1袋(10個)
¥820
税込¥902
翌日出荷
1袋(15個)
¥820
税込¥902
翌日出荷
軸が軸方向に抜けないようにするための止め輪です。溝加工をした軸に、ラジアル方向から装着することが可能です。
用途抜け止めとして。
材質ステンレス(SUS304CSP)
形状Eリング
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-316)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス
形状E形止め輪
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。
材質本体:ステンレス(SUS316)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
全長(mm)187
刃幅(mm)15
アズワン品番64-7878-75
1本
¥630
税込¥693
当日出荷
エスコ品番EA638HM-1
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)4.5
種類リングキャッチ
線径(Φmm)2.5
使用荷重(kg)60
寸法E(mm)12
寸法T(mm)3.5
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェーン、ワイヤーロープの先端金具・ジョイント金具に。
材質本体:ステンレス(SUS316)
参考使用荷重(kg)4
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.0392
エスコ品番EA949LY-310
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。
プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。
外壁材、内装下地材、一般木材。
材質SUS304
頭部平頭
胴部スパイラルリング
RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強い高品位のスプリットリングです。
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ