21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡漏れ試験法JISZ2329に合格しています。 スプレーするだけの簡単な操作でガスもれを発見。 わずかなもれでも確実に泡が発生します。 検知液は不燃性で、塗装、ゴム、プラスチック表面にも影響を与えません。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒もれ発見。 コンプレッサ、圧力容器、空調機器など配管接合部のガス、空気漏れ発見。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番123-1936 使用温度範囲(℃)5~40 容量(g)350 容器スプレー缶 アズワン品番8-5662-01 危険物の類別非危険物 原液量(mL)132
1本(354mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

リークチェック モノタロウ 動画あり
スプレータイプなので簡単に使えます。 配管結合部などにスプレーするとわずかなガス漏れにも発泡し、漏れ箇所を検知します。
用途ガス機器、配管結合部などのガス漏れ検知 使用温度範囲(℃)-20~150 容器スプレー缶 主成分水、N-ラウロイルサルコシン ナトリウム、コカミドプロピルベタイン、安息香酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウム、ジメチルエーテル 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(400mL)
649 税込714
当日出荷

リークチェック 不燃性 モノタロウ 動画あり
配管のガスもれをチェックしたい所にスプレーするだけで簡単に漏洩箇所が発見出来るスプレーです。 J IS Z2329-1991「発泡漏れ試験方法」適合商品です。 対象物に配慮し、特にイオウ、ハロゲンの含有量は少な くなっています。
用途都市ガス、プロパンガス機器・配管系統の接合部のガス漏れ発見。空調機器、冷蔵庫の配管接合部の冷媒漏れ発見。圧力容器、コンプレッサー等のガス漏れ発見。 成分水、グリコール類、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)、防錆剤、トリエタノールアミン、添加剤、ジエタノールアミン、CO2 性能屋内防錆/6ヶ月以上塩水噴霧/48時間以上湿潤箱/480時間以上振子式摩擦係数/0.111 種別水置換性防錆浸透油 タイプ防錆潤滑 使用温度範囲(℃)-10~130 臭気無臭 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(360mL)
799 税込879
当日出荷

シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。 ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。 低ハロゲン、低イオウ製品 検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。 幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。
用途大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。ご家庭のガス器具にも。プロパン車の始業点検に。工場、家庭のエアコンに 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 容器スプレー缶 JIS規格JIS Z 2329合格品 充填圧(kg/cm2)7 検知能力(mL/sec)5×10-4 アズワン品番9-248-01 危険物の類別非危険物 原液量(mL)108
1本(345g)
1,298 税込1,428
当日出荷

ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。検出力は、JIS Z 2329に合致し優れています。 水溶性以外の大半のガス漏れを検出できます。
用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れの一般検査 正味質量(g)345 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番389-0121 使用温度範囲(℃)-20~70 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 検知ガス空気・窒素・酸素・水素・アルゴン・ヘリウム・LPG・都市ガス・フロンガス等 危険物の類別非危険物 原液量(mL)192×20本
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。 不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
用途各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。 都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。 自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険物の類別非危険物 原液量(mL)258
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

吹きかけるだけでエアー漏れを発見できます。ノズルを回すと泡状と液状が切り替え可能です。生分解性が高く、環境への影響を抑えた商品です。容器は、あらゆる角度でスプレー可能なので、あらゆる場所で使用できます。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見に。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見に。 使用温度範囲(℃)-20~70 主成分せっけん 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ3 1352
1本(500mL)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
17,980 税込19,778
当日出荷

ポリ容器入りで持ち運びが容易なため、現場で簡単にガス漏れ試験が行えます。 無毒性、不燃性、無塩化物で吸塵性がありません。 泡立ちが良く、べとつかず、乾燥後汚れを残しません。
成分超純水、界面活性剤 使用温度範囲(℃)-2~93 危険物の類別非危険物
1個(236mL)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

配管接合部に軽くスプレーするだけで、ガス・エアー漏れを簡単に発見できるガス漏れ検出剤です。 空気・都市ガス・プロパンガス等のガス漏れに使用できます。 JIS Z 2329の発泡液性能を満たします。
用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス。 コンプレッサー、バルブ、パッキン等のシール部及び溶接部の漏れ検査。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番432-7152 使用温度範囲(℃)-20~70 容器スプレー缶 危険物の類別非危険物 原液量(mL)258×20本
1本(360mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

使い方は至って簡単です。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に軽くスプレーや塗布するだけです。 泡がブクブクと出ればそこがガス漏れ個所です。
危険物の類別非危険物
1個(100mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


発泡性、浸透性に優れ、極めて少量を塗布するだけで、微小なリークも確実に検出できます。 防錆性に優れ、しかも金属・塗装・ゴム・プラスチック表面に影響を及ぼしません。 酸素ガスと反応を起さず、引火性もありません。
用途各種ガス用の機器及び配管系の接合部・溶接部等からのリーク検出に。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険物の類別非危険物
1本(60mL)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイネックス静電気防止手袋 精密作業用
エコ商品
静電気防止・帯電防止手袋です。 指先部分はポリウレタン塗装がされていて、電子部品の作業に適します。 PCパーツなどの電子部品を取り扱う際、静電気などで起こるIC破壊を防止できます。 ケースやマザーボードの鋭利な箇所による指先などのケガを防ぎます。 伸縮性があり、手によくフィットします。 材質は導電性繊維を織り込んだナイロン繊維です。
用途指先をポリウレタン塗装した静電気防止手袋です。 仕様左右兼用 材質ナイロン 加工指先:ポリウレタンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。 面ファスナーで任意の位置で固定できます。 軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。 ソフトな肌ざわりです。 伸縮性のある固定ベルトです。 マジックテープでかんたん固定 保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等 材質表/ナイロン、裏/ウレタン 仕様ラテックスフリー
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

非常にやわらかく耐寒性に優れています。 プラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。 マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵。
電線仕様-長さ(m)10 特性アース付、防塵 イエロー 電線仕様-種別ソフトVCT コンセント個数3 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数3 プラグポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式) 定格容量(A)15 1500Wまで
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など 成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上 タイプパンチングメタル 調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質) 切断方法シャーリング切断 切断公差-0、+2 開口率(%)35.4 参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ) サービス分類オーダー・加工
1枚
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出 その他有機溶剤中毒予防規則該当せず 危険物の類別第四類
1本(420mL)ほか
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

商品用途・ガス漏れをチェックしたい箇所にシュッとスプレーするだけ。非界面活性剤と精製水で構成された、エコロジーな漏れテスター。エアーウォーター製のリークチェッカーDHI-22は、泡で漏れをチェックする、非界面活性剤と精製水で構成されたエコロジーな漏れテスターです。
成分非イオン界面活性剤、精製水 内容量(mL)360
1個
1,440 税込1,584
3日以内出荷