華やかな飾りをつけてオリジナルリースをつくろう!
材質籐加工
寸法(mm)Φ230
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
材質柳、鉄
寸法(cm)Φ20
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
材質柳・鉄
ワイヤーがシルバーのものにはグリーンの麻布がセットされています。
色グリーン
材質柳
サイズ(cm)Φ10
1セット(6個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
材質柳
サイズ(cm)Φ15
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
材質柳
サイズ(cm)Φ30
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
材質柳
サイズ(cm)Φ20
1個
¥309
税込¥340
6日以内出荷
材質柳
サイズ(cm)Φ40
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
材質もみの木モール:PVC・鉄モール:ポリエステル・鉄ベル:PVC綿:アクリル
セット内容もみの木モール(1m)×2、モール(Φ6×240mm)8色組×1、ベル×1、綿×1
サイズM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×13×35
材質柳
サイズ(cm)Φ25
1個
¥539
税込¥593
9日以内出荷
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質天然素材、トウモロコシ皮、発泡スチロール、麻ひも
色グリーン
分類リース
寸法(cm)約Φ33×D5
内径(Φcm)13
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
アレンジを楽しめるワイヤーリース
材質鉄
直径×高さ(cm)約23×2
1個
¥669
税込¥736
18日以内出荷
材質柳
寸法(cm)Φ10
1セット(6個)
¥619
税込¥681
6日以内出荷
大きな布製タグが可愛らしいナチュラルな雰囲気の造花リースです。パッケージ付きで仕入れてすぐに販売できます。忙しい時期のプラスワンギフトにおすすめです。
材質造花(花:ポリエステル、EVA樹脂)、リース土台:ワイヤー
10型B消火器格納箱に対応した架台(土台)です。アングル架台は防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。コンクリート架台は樹脂ケースに覆われておりますので割れに強く表面も綺麗です。ビスが付属されておりますので、組立・設置はお客様にてご対応をお願い致します。架台のビス取り付け穴位置は岩崎製作所製の格納箱に合わせております。他社製品でのご使用は別途ご自身で穴加工をして頂くなどのご対応をお願い致します。
ドライフラワーのようなナチュラルな風合いと色で、かざるだけで空間演出ができる造花のリースです。造花にはワイヤーが入っているので、お好みの咲き方に整えていただけます。お店の雰囲気出しや、おもてなしの空間を演出するのにぜひご利用ください。
寸法(Φ×mm)約370×D100
材質造花(紙、EVA樹脂、発泡スチロール、ポリエステル)、リース土台(自然素材)、ワイヤー
20型A消火器格納箱に対応した架台(土台)です。アングル架台は防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。コンクリート架台は樹脂ケースに覆われておりますので割れに強く表面も綺麗です。ビスが付属されておりますので、組立・設置はお客様にてご対応をお願い致します。架台のビス取り付け穴位置は岩崎製作所製の格納箱に合わせております。他社製品でのご使用は別途ご自身で穴加工をして頂くなどのご対応をお願い致します。
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。クリスマス用としてもおすすめです。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
内径(Φcm)土台金属ベース:35(2重)
寸法(Φcm)60
分類リース ボール
材質再生ポリエチレン配合、ポリ塩化ビニール製、ベース:鉄製
色グレイグリーン
質量(g)約700
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270)用に対応した架台(土台)です。アングル架台は防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。コンクリート架台は樹脂ケースに覆われておりますので割れに強く表面も綺麗です。ビスが付属されておりますので、組立・設置はお客様にてご対応をお願い致します。架台のビス取り付け穴位置は岩崎製作所製の格納箱に合わせております。他社製品でのご使用は別途ご自身で穴加工をして頂くなどのご対応をお願い致します。
消火/消防用ホース格納箱『H-1』(H900×W600×D200)用に対応した架台(土台)です。アングル架台は防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。コンクリート架台は樹脂ケースに覆われておりますので割れに強く表面も綺麗です。ビスが付属されておりますので、組立・設置はお客様にてご対応をお願い致します。架台のビス取り付け穴位置は岩崎製作所製の格納箱に合わせております。他社製品でのご使用は別途ご自身で穴加工をして頂くなどのご対応をお願い致します。
消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400)用に対応した架台(土台)です。アングル架台は防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。コンクリート架台は樹脂ケースに覆われておりますので割れに強く表面も綺麗です。ビスが付属されておりますので、組立・設置はお客様にてご対応をお願い致します。架台のビス取り付け穴位置は岩崎製作所製の格納箱に合わせております。他社製品でのご使用は別途ご自身で穴加工をして頂くなどのご対応をお願い致します。
自立できないスティッククリーナーをすっきり収納する専用スタンド。
アタッチメントを付け外しすることにより、ダイソン製クリーナーにも、その他メーカー製クリーナーにも対応。
お部屋を邪魔しないモノトーンでシンプルな外観。
スティック掃除機を立て掛けたまま充電も可能。
支柱の高さはお手持ちの掃除機にに合わせて調節可能。
土台は丸型で、万が一ぶつかった際も傷つけにくく安心。
ダイソン製クリーナー付属のブラケットを、壁への穴あけ不要でそのまま取り付け可能。
用途ダイソン、マキタ製の掃除機のスティッククリーナースタンド、掃除機スタンドとして。
材質フレーム:スチール(粉体塗装)/土台:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)2
高さ(mm)土台からフック下までの有効高さ:(ヘッド上向き時)655~1110、(ヘッド下向き時)510~965、土台ストッパー部:20
内寸(mm)(支柱からストッパーまでの奥行)185、(フック)幅70×深70
対応機種ダイソン:V6シリーズ、V7シリーズ、V8シリーズ:DC30DC31DC34DC35DC43DC45DC61DC62DC74(2017年5月現在)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×630~12550
組立時間約10~20分
取扱説明書(1.05MB)
一般車はもちろん、重量のある電動自転車にも対応した引っ掛け式修理台です。
高さ調整レバーにクイックリリースを採用しました。
支柱と土台の接合部を貫通させ、さらに∩型の鉄板で補強した後溶接しているため重量級の自転車にも対応します。(※耐荷重:40kg)
材質スチール
質量(kg)2.35
色シルバー
耐荷重(kg)40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560~850×430×307
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
冬をスタイリッシュに彩るウィンターモチーフ!土台を取り付ければ自立し、土台から取り外して花瓶に飾ることも駅ます。
仕様LEDライト:常点
材質塩化ビニル・アイアン
備考室内仕様
消費電力(W)3
電源アダプター式
内容電球付き枝×8本 / 電球なし枝×16本
コードクリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×120
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。真空ゲージ及びバルブは本体上面及び右側面のどちらにでも取り付けることができます。本体を2段に重ねての使用も可能です。
材質ポリカーボネート
付属品真空バルブ(Φ8mmニップル・土台部R1/4)×2個、真空ゲージ×1個、棚板×2枚
耐荷重(kg)本体/約50、棚板部/約5
容量(L)最大32
内寸法(mm)308×310×308
外寸法(mm)360×390×385
許容真空度(Pa)約133(1Torr)
質量(kg)約13
棚段数(段)5
仕様【推奨真空ポンプ】1-4148-03/DTC-41、1-4148-11/DTC-22
アズワン品番1-5811-11
1個
¥99,600
税込¥109,560
当日出荷
後付けM12アンカーボルト
ホールダウン金物と筋かい金物の複合が可能
用途M12アンカーボルトの代わりとして土台の引抜け防止になります。
ガードブーメランやガードピース金物と組み合せることにより、20kNと同等品になります。
材質JIS G-3101(SS400)
付属品コーチスクリューボルト(M12×100mm)×1本、全ネジアンカー(M12×115mm ナット1個付)×2本、ケミカルアンカー(径13×100mm)×2本
寸法(幅W×高さH)(mm)60×340
表面処理溶融亜鉛メッキ
天井と床に対して、少ない力で横ズレしなくなる特殊滑り止めで固定する支柱型の手すり基本セットです。天井ベースが広めの形状且つ土台移設による端寄せも可能で、付属オプションにより様々な組合せが作れます。
腰を曲げずに立ったまま浴槽の隅々までラクラクお掃除。5種類の替えブラシ付き、ワンタッチで入れ替えでき、一台他役で様々な場所に活躍します。コードレスなので移動もラクラク。ハンディ&スティックタイプの2Way使用で使い分け掃除が可能です。延長ポールも簡単にジョイントできます。波型スポンジと研磨パッドはマジック式で付属の台座への取り付けが簡単。波型スポンジは浴槽、シンク、ガラス、鏡に、研磨パッドはシンクやタイルに最適です。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体(ヘッド・ハンドル部)、多目的ブラシ、すき間ブラシ、床用ブラシ、スポンジ、研磨パッド、土台、ACアダプター、延長ポール、予備バッテリー(ハンドル部)
質量(kg)(約)0.68(付属品除く)
タイプ9点セット+予備バッテリー
電源入力:AC100-240V/0.2A、出力:DC5V/1A
連続使用時間(分)約40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)7×11×62~110(付属品除く)
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)約2000
回転数(回/分)満充電無負荷時340
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
天井と床に対して、少ない力で横ズレしなくなる特殊滑り止めで固定する支柱型の手すり基本セットです。天井ベースが広めの形状且つ土台移設による端寄せも可能で、付属オプションにより様々な組合せが作れます。
材質基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA、天井ベース:ASA、集成材
関連キーワード