プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。通電によりラッチが飛び出します。ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
材質SPCC、SUS303、SUS、PA66
質量(g)0.5
部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線
表面処理3価クロメート、原色、黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥68
税込¥75
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)30
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
用途電柵線
適合巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)280
内径(Φmm)140
幅(mm)100
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
仕様スレーブ最大10台まで可
1個
¥2,898
税込¥3,188
10日以内出荷
トラスコ品番851-3846
厚さ(mm)59
直径(Φmm)ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125
質量(g)約130(1個あたり)
内径(Φmm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シュリンク包装のまま載せるだけ。支柱がスライド式で内径調節可能。電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。からまない、ねじれない。折りたためばコンパクトに。
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
導体外径(Φmm)1.8
色緑
外寸(mm)3.4
仕様JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)0.8
素線径(mm)0.26
素線数37
定格125V-15A
導体より線
導体断面積(mm2)2.0
定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応。ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ。中継接続に適したリード線入・出力タイプです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合無励磁ブレーキ
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
絶縁耐圧AC1500V 50Hz 1分間
使用環境-15~+60℃(結露無きこと)
出力電流(A)DC1.0(周囲温度20℃時)DC0.6A(周囲温度60℃時)
防腐・防虫・防錆性に優れています:長年の豊富な使用実績に基づく、耐久性に優れたプラスチックドラムです。吸湿性がなく重量が一定です。リサイクル処理が可能です:プラスチック(ポリプロピレン)を使用しておりますのでリサイクル性に優れています。軽量化により、取り扱いが容易です:組立て・解体が短時間に行えるシンプルな構造です。最大巻き込み重量は750kgです。
用途電線巻取り用
材質PP
アズワン品番64-5044-49
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
巻取り器などに使える空リールです。
電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として
材質耐衝撃ポリスチレン
内径(Φmm)約52(大円)/約12(小円)
寸法(縦×横×高さ)(mm)267×267×102
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
仕様5芯、2m、防水
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料カタログ(6.24MB)
取扱説明書(3.95MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
夢のマジックリール誕生
丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用
電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える
複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる
パックリールの積み重ね保管ができる
引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具
引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
手回し発電機で蓄電した電気を利用しやすいように、みの虫クリップ付リード線が付いたコンデンサです。 蓄電後、豆電球やLED電球、台付モーター、電子オルゴールを点灯・動作させることができます。
定格2.7V
電気容量10F
リード線15cm
1組(10個)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
芯数5芯
リード線(m)2
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
色茶、赤、橙、黄、緑、青、紫
難燃性UL94V-0
コネクタタイプ日圧製(XHP-7)
スタイル2555、AWG24
リード線長さ(m)0.5
寸法L(cm)50
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
アングルストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
取扱説明書取扱説明書
一方がUSB端子で、もう一方がみの虫クリップのリード線です。 USB出力端子を持つ太陽電池パネルや蓄電池を使用する際に適しています。
仕様みの虫クリップ:中(赤・黒)、USB端子:TypeAオス
ケーブル長(cm)80
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
温度調節のON-OFF・循環ポンプ・電源スイッチを遠隔操作するためのリード線です。
コード234340
アズワン品番65-0569-47
1個
¥25,980
税込¥28,578
61日以内出荷
工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 極細0.3mmリード線によりLEDを引き出し、配置の自由度が大幅に向上しました。 リード線が極細のため、1/144などの小スケールモデルの頭部などにも手軽に組み込み可能です。 直接の接触なしで各所の点灯ギミックを作動できるため、ポージング等への影響を最小限に抑えることが可能です。 薄いプラスチックやアクリル等の外から磁石を近づけてもスイッチングが可能です。 余裕のあるスペースにスイッチ部分を仕込み、狭所へリード線の先のLEDのみを配置するなど、より細やかな設置に対応できます。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3Vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな6色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。
寸法(mm)11×11×5(突起物除く)
電源CR927 3Vボタン電池(別売り)
長さ(cm)(リード線)約20
消費電力(mA)約10
保証期間6か月
LED寿命(時間)およそ3万
リード線径(Φmm)0.3
寸法(m)3
リード線(m)3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様コピー機能用(最大10スレーブ用)
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
アングルライトアングル
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
取扱説明書取扱説明書
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
アングルストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
取扱説明書取扱説明書
仕様●カテゴリー:ロボットパーツ●タイプ:コネクタ●カテゴリー:ロボットパーツ
アズワン品番68-2098-75
1個
¥539
税込¥593
7日以内出荷
長さ(m)2
シリーズGT193
シース色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA磁気丸型コネクタ
コネクタBUnterminated
ジェンダー【コネクタA】オス
1個
¥5,288
税込¥5,817
5日以内出荷
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:217159●ケーブル長:2m●コード番号:238-7657
アズワン品番65-7475-81
1袋(10個)
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215330●ケーブル長:1m●コード番号:238-7642
アズワン品番65-7475-62
1袋(10個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215330●ケーブル長:1m●コード番号:238-7639
アズワン品番65-7477-43
1袋(10個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
ピーク感度波長 = 940nm。パッケージタイプ = リード線付き。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:217159●ケーブル長:500mm●コード番号:238-7648
アズワン品番65-7475-47
1袋(10個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:217159●ケーブル長:1m●コード番号:238-7645
アズワン品番65-7475-78
1袋(10個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:217159●ケーブル長:500mm●コード番号:238-7651
アズワン品番65-7476-34
1袋(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:217159●ケーブル長:1m●コード番号:238-7659
アズワン品番65-7475-59
1袋(10個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ