組立はとても簡単!
材質紙
材質紙
質量(kg)約0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:135×77×200(組立時)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×330×200
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
仕様アジャスター付
材質アクリル透明t5、スチールシルバー塗装
厚さ(mm)カタログ:35まで
支柱(mm)25角
ベース寸法(mm)300角
見やすく取り出しやすい高さの木製カタログスタンド。カタログ収納部はそれぞれゆるやかにカーブしているのでパンフレットやリーフレットが折れ曲がる心配はありません。収納部下にカタログをストックしておくことも可能です。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジカタログ受け:スチール(粉体塗装)アジャスター:PP
内寸法(mm)(ポケット)W217×D21
板厚(mm)18
注文カードがあればお客様を的確にレジまで誘導! そんな注文カードをおしゃれに設置。お中元やお歳暮などギフトコーナーの必需品
材質PET
色透明
厚さ(mm)1、サイドのみ2
適合A7、B8、A8
折りたたみ式ペン立機能付。
材質PET
質量(kg)0.069
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×25×200
TKG品番9-2584-1001
TKG品番(2017)6-2376-1401
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
用途パンフレット・カタログなどの陳列・整理に。オフィスの受付カウンターにも最適
材質(表紙)ポリスチレン
材質スチロール樹脂
A4サイズのパンフレットを収納できる折りたたみ式のパンフレットスタンド。
下にはストックが置けるラックがあります。
材質本体:スチール(粉体塗装) アジャスター:スチール
色ブラック
サイズA4
こんなお得な商品も!

アクリルスタンド 片面用
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
厚さ(mm)1.7
材質アクリル樹脂
インジェクション一体成型なので、デザインが美しく丈夫です。各種パンフレットやチラシ・カタログなどを展示・保管に便利です。背面にフック用の穴があるので、壁掛け用としてもご利用できます。
付属品ディバイダー(仕切り板)
材質ポリスチレン
環境に優しく低コスト!究極の紙製カタログスタンドです。
フック穴付
フックやピン等で直接壁や什器に取付けることもできます。
リーフがなくなった場合のメッセージ付
材質紙
メニューやお知らせなどの印刷物を入れる案内板です。
透明度の高いアクリル製で、案内板を引き立てます。
場所を取らない片面タイプです。
用途メニューや写真立てに。
カフェやアパレルショップ等のPOPやチラシ用に。
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)1.7
A4三つ折サイズのパンフレットやチラシが入る紙製組立式スタンド。お求めやすい価格です。フック穴が付いているので壁掛けも可能です。0.08mm(コート90)のチラシが120枚程入ります。底が抜けないタイプ(地獄底)です。
用途展示会やイベント、カウンター等のカタログ・パンフレットのディスプレイにご活用ください
材質カードB450g裏白
幅(mm)110
高さ(mm)(正面)130~80、(背もたれ)210
タイプ既製デザイン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)設置時:110×205×75(スタンド含む)
適合サイズ三つ折り/A4縦・ハガキ
マチ(mm)40
材質ポリスチレン
リーフで始まる一日の朝。すがすがしい朝の始まりを、リーフの洗面グッズで気持ち良くスタート!。一日の疲れは、リーフのバスグッズで心地よく癒されて。
仕様●カラー:ナチュラル●サイズ:10.7×8.7×7.9Hcm●材質●▼ポリプロピレン
アズワン品番65-8979-68
1個
¥129
税込¥142
8日以内出荷
A4サイズのパンフレットを7段に収納できる折りたたみ式のパンフレットスタンド。下にはストックが置けるようになっています。
材質スチール(粉体塗装)
色ホワイト
サイズA4
倍率(倍)4
レンズサイズ(mm)45
トラスコ品番848-1770
材質真鍮・亜鉛
質量(g)100
種類スタンドルーペ
レンズガラスレンズ
サイズ(mm)高さ125×幅48
1個
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
リーフで始まる一日の朝。すがすがしい朝の始まりを、リーフの洗面グッズで気持ち良くスタート!。一日の疲れは、リーフのバスグッズで心地よく癒されて。
アンティークリーフ柄のスタンド。ハンギングバスケットを掛けたり置いたりして飾ることが出来ます。玄関前を飾るのにぴったりです。
材質スチール
幅(mm)350
色ブラック
パンフレット、チラシなどが入る紙製のスタンド。0.08mm(コート90)のチラシが120枚程入ります。底が抜けないタイプ(地獄底)です。
用途展示会やイベント、カウンター等のカタログ・パンフレットのディスプレイにご活用ください
材質NDV/600g
色ホワイト
タイプ無地
簡単、便利、サイズも色々。組み立て式の紙製スタンド。
軽くて強力テープ付き。強度バツグン。スピーディーな作業が可能です。
色ホワイト
材質スチール、ポリカーポネイト(グリップ部)
色ブラック
適合厚さ(mm)パネル:7まで
デザイン調のワイヤーの傘立てです。エントランスを華やかに演出します。
材質スチール(紛体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×155×500
素材透明スチロール樹脂2mm厚
極数 = 14。実装タイプ = スルーホール実装。適用ピン・コンタクト = スタンダード。ピッチ = 2.54mm。列幅 = 7.62mm。フレーム種類 = はしご。結線方法 = はんだ。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫。定格電流 = 1A。方向 = ストレート。長さ = 17.78mm。幅 = 10mm。深さ = 5.1mm。寸法 = 17.78 x 10 x 5.1mm。定格電圧 = 250 V ac/dc℃。TE Connectivity DIPLOMATEデュアルリーフ基板実装DIPソケット. DIPLOMATEデュアルリーフ(DL) DIPソケットは、打ち抜き成形デュアルワイピングコンタクト(垂直用)付属で、スルーホール基板実装タイプです。 これらのDIPLOMATEデュアルリーフ(DL) DIPソケットは、2.54 mmセンターラインの黒色熱可塑樹脂製スタック可能GFハウジングを備えています。「完全閉止下部構造」設計が採用されているため、はんだ又はフラックスの付着を防止し、またスタンドオフにより基板とのすき間が確保されており、はんだ後のクリーニングが可能です。 DIPLOMATEデュアルリーフ(DL) DIPソケットのプロファイルは、品番 ; 719-8817 719-8817 (コンポーネントを覆うタイプのプロファイル)を除いてすべて標準です。 DIPLOMATE DIPソケットには、ストレートレッグ式又は保持レッグ式のフレームが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3400個)
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
関連キーワード