2,815件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

LEDリーフクリップの交換用部品です。
定格電圧(V)AC100 口金E26 電線長さ(m)4.8 電線仕様-種別入力プラグ プラグ2P:HVCTFK0.75mm2×2心 使用環境温度(℃)-10~40 連結数連結可能台数:23W/13台、31W/10台、39W/8台 有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで 入力電圧範囲(V)AC90~125 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ屋内型 LED交換LLF23-50K、LLF31-50K、LLF39-50K
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

日動工業LEDリーフクリップ
エコ商品
ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!。屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
用途工場、レジャー、工事現場、車両整備 定格電圧(V)AC100 口金E26 電線長さ(m)約4.8 入力プラグ2Pプラグ 電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 LED寿命(時間)30000 有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで 入力電圧範囲(V)AC90~125 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ屋内型
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。
用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に 精度(mm)±0.1
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

口金E26 色温度(K)5000 使用場所屋内 平均寿命(時間)約30000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK(新潟精機)シクネスゲージ リーフ
エコ商品
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に 材質SK85(炭素工具鋼) 硬度HV350以上 リーフ長さ(mm)75 リーフ幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

杖に直接取り付けるタイプの杖用フックです。 葉の裏面はエラストマー素材で、接地面に対し滑り止めになるのが特長。 そのため葉の部分をテーブル等に掛けるだけで、杖の転倒を防止できる便利な商品です。
材質ナイロン樹脂、エラストマー 適合サイズ(Φmm)(杖径)19~20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下樹脂製リーフヒンジ
エコ商品
用途・空調機器、各種機械 材質ポリアミド(PA6 GF30) 質量(g)73 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
6日以内出荷




ジョー・プリンス竹下ステンレスリーフヒンジ
エコ商品
用途特装車、コンテナボックス 材質ステンレス鋼板(SUS-304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日動工業LEDリーフクリップ
エコ商品
LEDの照射角度が自由に変えられます。厚さ50mmまでクリップで挟めます。
トラスコ品番538-1076 消費電力(W)33 コード長さ(m)5 定格寿命(時間)30000 明るさ(Lm)3900 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,898 税込8,688
翌々日出荷

三甲(サンコー)リーフキャリー (セット)
エコ商品
適合SNコンテナーC#12T/SNコンテナーC#20T/SNコンテナーC#20T-2/SNコンテナーC#23HB/SNコンテナーC#29T/SNコンテナーC#29T-2 材質PP 質量(kg)4.7 ブルー 耐荷重(kg)100 キャスターΦ75×4輪自在ゴム車 外寸(mm)557×459×160 荷台寸法(幅)(mm)430 キャスター径(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)510
1個ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
999 税込1,099
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

錆に強いステンレス製リーフを採用しています。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に 材質【リーフ】ステンレス リーフ幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

特殊吸水素材・抗菌防臭加工
使用場所脱衣所 材質アクリル ホワイト 質量(g)320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×40×1.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,198 税込2,418
5日以内出荷

メテックスQリーフ用空気電池 PR536
エコ商品
空気用電池はシールをはがすと放電を開始、通常5日間程度で消耗します。 多めに買い置きされるようおすすめします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(6個)ほか
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
479 税込527
4日以内出荷

1個
259 税込285
4日以内出荷

アイボリー 混率(%)アクリル100 加工抗菌防臭加工・裏面滑り止め加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【乾度良好】シリーズより、ボタニカルデザイン「パームリーフ」バスマット。ヤシが大きく葉を広げたデザインを立体的に表現。無数の穴から水分と空気を取り込み、水分を拡散、速乾。Ag+(銀イオン)を練りこんだ繊維で、抗菌・防臭。裏面はノンスリップ加工。
材質アクリル ホワイト 質量(g)450 規格48×60cm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×60×1.3 RoHS指令(10物質対応)対応 デザインパームリーフ
1枚
2,298 税込2,528
5日以内出荷

アクチュエータの種類リーフレベル RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
1個
569 税込626
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジプラCPリーフ長尺75μm静防
エコ商品
長尺用紙サイズのラミネートフィルムです。
用途長尺用紙の規格サイズの一つ、297×900mmに適したリーフタイプのラミネートフィルムです。卓上機ラミネーターで使用できます。(最大ラミネート幅330mm以上、速度と温度調節ができるラミネーターをご使用ください。)。吊り下げPOPや横型バナーPOP、のぼり表示などの作成に便利です。ロール状に巻いたコンパクトな梱包で保管に場所を取りません。 入数50枚 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)75 フィルム寸法(mm)310×910
1箱(50枚)
9,900 税込10,890
4日以内出荷

アクチュエータの種類ロングリーフレバー RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
1個
739 税込813
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様16A:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI16Aねじ止め端子:UL、CSA、VDE16A耐熱:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI21A:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI.CherryD4シリーズ、0.1A、16A、21A.CherryD4シリーズのミニチュアマイクロスイッチは、信頼性の高いスイッチで、高レベルの反復精度を発揮します。100mA→21A@250Vacのスイッチング電流向けの用途に特化したコンタクト材質により、D4シリーズは高いコンタクト安定性を発揮します。.ポリエステル製ケーススナップ式ケースサイズ:V3EN61058及びUL1054認定カドミウム不使用のコンタクト材質機械的寿命:2×107(耐熱タイプは3x106) アクチュエータの種類ロングリーフレバー 材質(コンタクト)銀合金 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC ターミナルタイプタブ コンタクト定格電流(A)16(AC250V)
1個ほか
649 税込714
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様熱電対タイプ = Jプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Jプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Jプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Jプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Jプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 5mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 5m代表規格 = IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

位置ずれしにくい吸着キッチンマット。 さらに通常のすべり止め加工つき。
グレー 材質パイル/(白)ポリエステル100%、(その他)アクリル100%吸着シート/アクリル樹脂裏面すべり止め加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN) 材質ナイロン6・UL94V-0 ナチュラル(白) ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297 定格電圧(V)250(AC・DC) 耐電圧AC1000 1分間 定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合電線AWG♯30~♯22 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)ほか
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

73767 ラジアスゲージ A R1~7 34枚組 シンワ測定 動画あり
リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
用途Rの測定に使用します。 測定範囲(mm)1.0~7.0 材質冷間圧延鋼 質量(g)65 精度(mm)±0.05 寸法R(mm)1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0 RoHS指令(10物質対応)対応 リーフ厚(mm)0.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷