28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(HSS) 刃形ストレート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

1本
9,098 税込10,008
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テーパリーマ ホーザン 動画あり
パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。 金属板の穴の修正、拡大に。 抜群の切れ味と耐久性。 アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)リーマポンチ
両端は挿入しやすい緩やかなテーパー形状です。熱処理により最適な硬さにしています。寄せポンチで合わせた鉄板類の穴に叩き込むことにより、穴を整え仮止めします。構造物の角度を出したり検査を受けるときに使用します。
用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用 材質構造用鋼 表面処理リン酸塩皮膜
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワルター超硬マシンリーマー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

大見工業超硬Vリーマ
リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
仕様ショートサイズ
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ワルター超硬 HSC リーマー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

大見工業超硬Vリーマ
リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
仕様ロングサイズ 材質超硬 刃形ストレート シャンクストレートシャンク
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

タンガロイリーマヘッド HRM-AS
エコ商品
材質AH725 切刃形状A 溝の形S RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

タンガロイリーマヘッド HRM-BL
エコ商品
材質AH725 切刃形状B 溝の形L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ワルターHSS ハンドリーマー Φ18
エコ商品
トラスコ品番228-4487 刃径(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷

トラスコ品番227-9694 刃径(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷

タイテックスHSS ハンドリーマー 調整式 Φ18
エコ商品
トラスコ品番227-4935 刃径(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
25,980 税込28,578
9日以内出荷

トラスコ品番227-8105 刃径(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷

世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル 寸法A(Φmm)28.5 寸法B(mm)38 仕様コレット単体 適合本体NBS20 等級AA級 振れ精度・口元1μm 振れ精度・先端3μm 縮み代(Φmm)0.5
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル 寸法A(Φmm)12.5 寸法B(mm)18 仕様コレット単体 適合本体NBS8 等級AA級 振れ精度・口元1μm 振れ精度・先端3μm 縮み代(Φmm)0.5
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

S45C材の平行ピンです。許容差はマイナス側で(h7)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。 種類平行ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6個)ほか
200 税込220
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

ドライメットST ワッシャー(70W) オイレス工業 CADデータあり
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。 無給油で使用できます。 磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。 往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。 軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。 寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~+120 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。 種類平行ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6個)ほか
200 税込220
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

六角ボルト(全ねじ)にばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

プロクソン・ギアレンチマイクロスピーダーシリーズレーザーマーキングでより明確にサイズを明記ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリアヘッドが無断で180度可変し様々な角度でボルト・ナット回しが可能
用途ボルト・ナット回し ラチェット機構あり 首振りあり 歯数72枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

六角ボルト(全ねじ)にばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

プロクソン・ギアレンチ マイクロスピーダーシリーズ レーザーマーキングでより明確にサイズを明記 ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵 トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリア ヘッドは15度のオフセットに固定され平面作業時の干渉を防ぎながらボルト・ナット回しが可能
用途ボルト・ナット回し ラチェット機構あり 歯数72枚 オフセット15° RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

穴あけ定規を使用することで穴あけをキレイに行えます。
用途マークチップホック式タイルカーペット用の専用穴あけ定規です。 材質スチール製 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロクソン・ギアレンチ マイクロスピーダーシリーズ レーザーマーキングでより明確にサイズを明記 ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵 トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリア ヘッドは15度のオフセットに固定され平面作業時の干渉を防ぎながらボルト・ナット回しが可能
用途ボルト・ナット回し ラチェット機構あり セット内容8/10/11/12/13/14/16/17/18/19mm 専用ホルダー入 歯数72枚 オフセット15° RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ねじ長さS(mm)全ねじ 表面処理ユニクロ 仕上三価ユニクロ 仕様クロムフリー 適合板厚(mm)2.3~3.2まで ねじ径d4.8 頭径D(Φmm)12.0 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)3.3 ドリル長さk(mm)10.0 ドリル幅dk(mm)4.1
1箱(200個)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今日の高度に自動化された表面実装プロセス及び装置向けに特別に設計されたKEMET T491シリーズは、表面実装設計の主要な選択肢となっています。T491は、実績が認められ、世界中で高い評価を得ているKEMETの固体タンタル技術、最新の素材、プロセス、オートメーションを組み合わせて、最高のトータルパフォーマンスと価値を実現しています。この製品は、EIA規格535BAACの要件を満たしています。このシリーズは、J STD 020の条件下でMSL (耐湿性レベル) 1に分類されます。30 ℃ / 85 % RH以下では、無制限の室内寿命が実現されます。T491標準終端は、100 %つや消しスズで提供され、優れたウェッティング特性、最新の表面実装はんだシステムとの互換性維持が特長となっています。スズ / 鉛(Sn / Pb)の終端は、品番でのリクエストで入手できます。また、導電性のエポキシ接着プロセスに使用するための金メッキ終端も用意されています。これらのデバイスの標準パッケージは、EIA 481に準拠したテープとリールになっています。このシステムは、すべてのテープフィーダユニットと完全な互換性を維持しています。EIA規格535BAACをクリア EIA481準拠のテープ及びリール包装 規格に適合した対称の終端 オプションの金めっき終端 レーザーマーク付きケース C、D、E、U、V、Xサイズで100 %サージ電流テストを実施 ハロゲンフリーエポキシ 静電容量: 0.1 → 1,000 μF 許容差: ±10 %、±20 % 電圧: 2.5 → 50 V dc 拡張された範囲値 薄型ケースサイズ RoHS対応及び鉛フリー終端 (遷移情報については、www.kemet.comを参照) 動作温度: -55 → 125 ℃
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 20V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 4Ωリード間隔 = 1.2mm許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.5mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
739 税込813
7日以内出荷