224件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
39,300 税込43,230
8日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)プラマジックリールツインスタンド
狭い現場や移動の多い場所に最適、軽くて1人で楽々携帯できる プラマジックリール320Φmm用リールに適用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×315×400
1個ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
当日出荷

ベルトの先端フックを引きだし、もう一方のポール側のリール部に差し込むだけの簡単操作で動線確保が可能です。 ベルト部は自動的にリール部に巻き上げられる構造なので収納・持ち運びがスマートに行えます。 ポール部の表面仕上げは#400研磨を採用し、美しく衛生的で永年ご使用いただけます。 ベース部は写り込みが少ないようにヘアーライン仕上げを採用しております。
ベルト長さ(m)2 材質(本体)SUS304、(ベルト部)ナイロン 質量(kg)9.7 寸法(Φ×高さH)(mm)50.8×980 仕上#400研磨(ベースのみヘアーライン)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミリールスタンドに新色が追加。リールに合わせたカラーセレクトをお楽しみいただけます。夢屋リールスタンドタイプ;C
タイプC 自重(g)6
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


チタン素材を採用し削り出した、高級感ただようリールスタンド。夢屋リールスタンドタイプ:E
タイプE 自重(g)6
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

1個
5,640 税込6,204
翌日出荷

2段階の高さ(1156mmと906mm)に調整ができるバリアリール専用のハイポジション対応スタンドです。 各パーツは分割ができ、組み立ても工具不要で簡単です。 アイポイントが高いフォークリフト乗車中でも極めて高い視認性を確保します。
付属品スタッキング用切込み入りバリアリール専用スタンド2本入り トラスコ品番778-3442 質量(kg)7.8 表示内容本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径:906/1156×Φ31.2×Φ360 材質(ポール)スチール(黄色粉体塗装) 材質(ベース)鋳鉄+スチールカバー(黄色粉体塗装)
1セット(2本)
32,980 税込36,278
当日出荷

パックワイヤの代わりにスプールワイヤを使用する場合に使うスタンドです。
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

パックワイヤの代わりにスプールワイヤを使用する場合に使うスタンドです。カバー付きです。
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープリールはどのような位置・角度にも取り付けできます。 縁縫いやテープ付け作業などのヒキツレが解消できます。 プレートは半透明で、テープ残量が一目でわかります。
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷


付属品:トリプルリール(紙管の内径が76mm、35mm、25mmに対応)。外径が大きいテープをセットするためのリール。大巻テープ用のリールスタンド。粘着テープ、非粘着テープ、ロール状のラベル紙(最大ロール外径が240mm)に対応。
仕様リールスタンド テープ幅(mm)5~50 適合品番M-1000、M-2000、MS-1100(EA944N-130A)、MS-2200、MS-2500(EA944N-151)、LD3000、LD3500
1台
13,800 税込15,180
8日以内出荷


テープリールはどのような位置・角度にも取り付けできます。 縁縫いやテープ付け作業などのヒキツレが解消できます。 プレートは半透明で、テープ残量が一目でわかります。
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1個
6,660 税込7,326
翌日出荷

●ドラマワール用・ワイヤーターンテーブルのセット ●直径1150mmまでのドラム楽々回転 ●回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る ●ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに ●ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し(ドラマワール専用)が容易にできる ●縮圧1.9kN(200kgf)、表装樹脂加工特殊木材板使用
直径(Φmm)800 質量(kg)12.6 高さ(mm)440
1個
35,980 税込39,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

店舗・設置場所にあったシステムセットが組める! 多数複数の電線収納、使い分けに最適! 電線をドラムに巻き替える必要がない ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる)多数複数の電線の収納、引出しが楽々できるリールを多数横に並べてラインに沿って設置リール1つなら卓上作業用として、狭いスペースの場合等リールを積重ねても使用できる。 センターロール小同士なら、幅違いのラックでも積み重ねできる。
用途ハーネス工場、弱電工場、配分電盤工場、家電ショップ、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場等センターロールタイプ リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ 非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適 材質(枠)側面:樹脂/支え棒:鉄(リール)樹脂
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シートの張り出し長さは最大6mのロングストロークです。 シートが誤って外れてもゆっくり巻き取る安全機構付です。 バリアリールLongマグネットタイプとバリアリール専用屋外対応スタンドが2本セットになっています。 一般的なベルトパーテーションの高さで、様々なシーンで活躍します。
用途工事、作業場所での立入規制に。 危険区域などへの進入防止に。 工場、発電所、駐車場、ビル設備の点検・修理及び清掃等での立入り制限、区分けに。 材質/仕上シート:ポリエチレン(PE)、リールケース:ABS樹脂 質量(kg)18.2 シート幅(mm)60 シート厚さ(mm)0.2
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。 シートの長さが最長6mのロングストローク。シート収納は便利な自動巻き。 付属のハイポジション対応スタンドを使って、優れた視認性を確保。 ゆっくり巻き取る安全機構付き。シートロック機構付き。衝撃に強いタフな構造。
黄色×黒 長さ(m)6 幅(mm)60 厚さ(mm)0.2 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)本体:約320、スタンド:7800 材質(シート)ポリエチレン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内外で使用できるバリアリール専用スタンドです。 安定感のあるゴムウエイトを採用しています。 ゴムウエイトの裏面は、床面への色移りを防ぐTPE樹脂キャップを採用し、屋内使用にも配慮しています。
トラスコ品番206-8240 材質/仕上ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)、ベース:再生ゴム、TPE 質量(kg)17.8 高さ(mm)906 ベース径(Φmm)380 ポール径(Φmm)60 アズワン品番64-8893-48
1セット
29,980 税込32,978
欠品中

細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW スピニングリールスタンド S
SLP WORKSから待望のスピニングリールスタンドが登場。ハンドルキャップを外し、ワンタッチで取り付け可能なリールスタンド。リールスタンドの登場によりSLP WORKS製品でのトータルコーディネートが可能となりました。【対応機種】。22EXIST(SF含む)、18EXIST、23AIRITY、21L.AIRITY、24CERTATE、19CERTATE、24LUVIAS、20LUVIAS、ほか。【付属品】取扱説明書
標準自重(g)6
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW スピニングリールスタンドSII
SLP WORKSから待望のスピニングリールスタンドが登場。ハンドルキャップを外し、ワンタッチで取り付け可能なリールスタンド。リールスタンドの登場によりSLP WORKS製品でのトータルコーディネートが可能となりました。【対応機種】。21CALDIA、18CALDIA、21FREAMS、18FREAMS、23LEXA、19LEXA、23LEGALIS、19BALLISTIC(FW含む)、ほか。【付属品】取扱説明書
標準自重(g)6
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリアリールWideとバリアリールWide屋外対応スタンドが2本セットになっています。120mmの幅広シートで遠くからでも良く見えます。安定感のあるゴムウエイトを採用しています。屋外・屋外どちらでも設置可能です。
用途工事・作業場所への立入制限に。危険区域への進入規制に。 仕様●シートストローク(m):5●本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径:909×60×380 材質【バリアリールWide】、本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン、【屋外対応スタンド】 シート幅(mm)120 シート厚さ(mm)0.2
1セット
43,980 税込48,378
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wバリアリールとバリアリール専用スタンドが2本セットになっています。 12mのシートを中間支柱なしで張り出しができます。 増締め機構付きでシートをピンと張れます。
用途鉄鋼所、物流センター等の広大な敷地内での立入規制に工事、作業場所での立入規制に 高さ(mm)909 シート幅(mm)60 テープ長さ(m)12 シート厚さ(mm)0.2 ポール径(Φmm)60 ベース径(Φmm)380
1セット(2本)
45,980 税込50,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリアリールWideが取り付け可能な大型台座が付いています。安定感のあるゴムウエイトを採用しています。屋外・屋内どちらでも設置可能です。
用途工事・作業場所への立入制限に。危険区域への進入規制に。 仕様本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径:909×Φ60×Φ380 トラスコ品番377-4963 材質ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)、ベース:再生ゴム
1セット(2本)
35,980 税込39,578
3日以内出荷

自動梱包機用PPバンド(GPP-155)をセットすれば、手締用として使用できます。最後までバンドが絡まず引き出せます。持ち運びできるようハンドルが付いています。本体のスリット部分にPPバンドの切れ端を止めておくことが可能です。本体金属部にマグネット付ペンスタンド等を取り付けることが可能です。
用途PPバンド、ヘビーバンド、エステルバンドを手作業(手締め、ハンディツール)でご使用のお客様にお薦めします 2018年トラスコ掲載ページ6 1722
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro はんだリールスタンド、はんだ付けに使用しますはんだロールをすっきりとさせ、 RS Pro はんだリールスタンドと併用できます。スピンドルと金属製のループがリールを適切な位置に保持するので、必要に応じて必要な長さのはんだワイヤを簡単に引き出すことができます。 このスタンドは、動作時の滑りを防止するゴム製のクラッド付きの底板を備えています。さらに安定性を高めるため、取り付け穴が開いているため、作業場にしっかりと固定できます。便利でコンパクトなサイズのため、邪魔にならずにはんだごてにスタンドを保持できます。 RS Pro はんだリールスタンドは、 1 kg のはんだロールを保持するように設計されています。持ち運びに便利な小型キャリーハンドルを備えています。このはんだ付けアクセサリは、定期的にはんだごてを使用するすべての専門家や愛好家に役立ちます。特長と利点.はんだリールスタンド .はんだリールでの使用に適しています . 1 kgのはんだロールを保持 . 取り付け穴付きのゴム製のクラッド . 78 mm ( L ) x 86 mm ( W ) x 14 mm ( H ) .キャリーハンドル付き . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様はんだ付けアクセサリの種類 = はんだごてはんだ鉄製スタンド併用可能製品 = はんだ
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)呼線スタンド
呼線をコンパクトに収納!両手でロッド操作や通線作業ができる! 繰り出しが早い(呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能) 収納便利(リールが回転するので呼線を回す必要なし) 丈夫なスチール製。ジェフコム社太径呼線50mまでコンパクト収納。
質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×150×440 収納可能電線サイズ(mm)Φ6.5×50mまで
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

リボン、紐、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、導電線、など非粘着品を定寸にカットするのに最適です。 最大幅 50mm、厚み 2mm以下の非粘着材料対応。オートフィードカッターユニット内部 に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。 自動送り・自動カット1mm 単位で線材料の長さを調整。長さメモリーは、主電源を OFF にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、材料が連続送出され る使い方が選べます。小ロットの定尺カットに最適。機能性と整備性に優れた設計。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、『リールスタンド24』を同時購入されることをお勧めします。PSE対応。
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合導電線、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、紐、リボンなど 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)1-50(厚み2以下) 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156 本体寸法(mm)奥行249 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLED デジタル3桁表示、設定長バックアップ、非粘着材料用送りローラー、テープ押さえガイド、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)30-999 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

組み立て式のペール缶専用横置きスタンドです。 小分け作業の時間短縮ができます。 内容物が直接取り出せます。 クリーンに作業ができます。 さらに1セット購入すれば、上に継ぎ足して上下2段式にすることができます。
質量(kg)2.3 アイボリー 高さ(mm)約380(投入高さ) タイプ角型鋼管 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)580×335×330 適合容器ペール缶 危険物の類別非危険物
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ガーデニングやキャンプに活躍するガーデンシンク。便利なホーススタンド付き。蛇口がついていないから設置場所を自由に選べる。樹脂製の為軽量で設置もかんたん。ホースリールで簡単設置。専用のゴミ受け付き排水口を標準装備。ガーデニング用品のお手入れ、BBQの準備や後片付けに大活躍。開梱・設置・組立を行う場合は必ず手袋・軍手をご着用下さい
用途流し台として。庭 屋外 キッチン キャンプ バーベキュー ペット シャンプー ホースリール ホーススタンド 洗い物 材質【本体】金属(スチール) 【シンク部】ポリプロピレン 質量(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×50×90 組立時間20-30分 ホース長さ(cm)【排水ホース】120 内寸(cm)60×45×25 取扱説明書(1.74MB)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)シースネーク ナノリール
従来のナノリールに専用キックスタンドを装備。ケーブルが引き出しやすい角度に本体を保持可能。15.5mm径のカメラは小径配管の検査に最適。
用途給排水管検査 付属品ボールガイド トラスコ品番578-5801 適合機種CA-350 材質樹脂・ステンレススチール・鉄 幅(mm)337 高さ(mm)411 奥行(mm)224 ケーブル長(m)25 適合管径(Φmm)25~50 ヘッド径(Φmm)カメラ:15.5 ケーブル径(Φmm)7.2
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷